絞り込み
  • 色その他(2)
  • 色アイボリー系(11)
  • 色イエロー系(5)
  • 色オレンジ系(4)
  • 色グリーン系(14)
  • 色グレー系(14)
  • 色ネイビー系(1)
  • 色ブラウン系(10)
  • 色ブラック系(2)
  • 色ブルー系(6)
  • 色ホワイト系(8)
  • 色透明(クリア)(3)
水性or油性
  • 水性(4)
  • 油性(2)
主な用途
  • コンクリート・アスファルト(17)
  • 外カベ・塀(2)
  • 室内床(7)
使用場所
  • 使用場所屋内(11)
  • 使用場所屋外(14)
特性
  • 耐候
  • その他(6)
  • ツヤ出し(9)
  • ツヤ消し(2)
  • 導電(1)
  • 耐久・耐摩耗(63)
  • 耐油(15)
  • 耐熱・難燃(4)
  • 耐薬品(37)
  • 耐衝撃・耐振動(2)
  • 耐食・防腐(1)
  • 速乾(21)
  • 防カビ(1)
  • 防塵(4)
  • 防水・耐水(40)
主成分
  • アクリル(5)
  • ウレタン(6)
アクリル・ウレタン
ブランド
  • 水谷ペイント(6)
  • 関西ペイント(3)
  • ロックペイント(2)
  • タイムケミカル(1)
  • 関西パテ化工(1)
  • アサヒペン(1)
  • アトミクス(1)
  • 日本特殊塗料(1)
  • ニッペホームプロダクツ(1)
  • ニッぺ(日本ペイント)(1)
  • 神東塗料(1)
  • 東日本塗料(1)
水谷ペイント・関西ペイント・ロックペイント・タイムケミカル・関西パテ化工・アサヒペン・アトミクス・日本特殊塗料・ニッペホームプロダクツ・ニッぺ(日本ペイント)・神東塗料・東日本塗料
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
から絞り込む
アイボリー系
アイボリー系(11)
イエロー系
イエロー系(5)
オレンジ系
オレンジ系(4)
グリーン系
グリーン系(14)
グレー系
グレー系(14)
ブラウン系
ブラウン系(10)
ブラック系
ブラック系(2)
ブルー系
ブルー系(6)
ホワイト系
ホワイト系(8)
透明(クリア)
透明(クリア)(3)
床・ベランダ防水 ロックペイント床・ベランダ防水ロックペイント(64件のレビュー)
4,498税込4,948
1缶(4kg)ほか
当日出荷から5日以内出荷
水性の防水塗料ですから、火災や溶剤中毒の心配がなく取扱いが簡単です。骨材が入っていますので、すべり止め、防塵効果があります。耐水性、耐候性にすぐれています。コンクリート面、旧塗膜への付着性にすぐれています。
用途コンクリート陸屋根、ベランダの簡易防水・防塵仕様ツヤなしタイプ水性簡易防水塗料分類非危険物主な用途コンクリート陸屋根、ベランダ希釈剤乾燥時間(時間)夏期/1~2、冬期/2~4使用場所屋外用危険物の類別非危険物希釈率(%)0~5特性防水、耐水、耐候塗り重ね可能時間(時間)2以上(20℃)
ボウジンテックス#5000U 水谷ペイントボウジンテックス#5000U水谷ペイント
8,898税込9,788
1缶(4kg)ほか
3日以内出荷から5日以内出荷
優れた耐久性、幅広い用途。 2液タイプでありながら塗り重ねの容易な速乾タイプ、冬季の低温硬化にも対応する作業性の良い高級塗料です。 ウレタン樹脂ならではのハイレベルな耐摩耗性で、工場や倉庫、事務所等はもとより、廊下、階段、パーキングの床面にまで適応。 耐候性・耐水性・耐薬品性・耐油性にも優れています。
用途強靭な塗膜を必要とする一般工場、倉庫。 耐油性、耐薬品性が要求される機械、印刷工場。 屋内パーキング及び耐候性が必要な屋外パーキング。 食品工場などの抗菌効果が必要な床。使用場所屋内外兼用特性耐水、耐油、耐薬品、耐摩耗、耐久、速乾、耐候規格JIS K 5970主成分溶剤系2液型ポリウレタン樹脂主な用途床、倉庫、工場完全硬化時間(23℃)2日以上希釈剤#5000Uシンナー塗布方法ハケ、ローラー危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類塗り重ね可能時間(時間)23℃(工程内)1以上、(歩行可能)8以上ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆危険物の性状非水溶性塗回数2回適合下塗りボウジンテックス浸透性シーラーエポ、ボウジンテックス強化シーラー、ボウジンテックス油面シーラー
ボウジンテックス#1000 水谷ペイントボウジンテックス#1000水谷ペイント(2件のレビュー)
7,598税込8,358
1缶(4kg)ほか
3日以内出荷から9日以内出荷
優れた作業性、耐候性、経済性。 塗り易く、塗り重ねも容易な速乾タイプの塗料です。屋外にも施工できる耐候性の良さに加え、耐水性、防塵性に優れ、しかも経済的。
用途防塵性、施工性を要求する、重量物運搬のない一般工場や倉庫。 工期のとれない一般工場や速乾性を要求される一般工場や倉庫。 経済性、防塵性を求められる機械室やボイラー室。使用場所屋内外兼用特性耐水、速乾、耐候規格JIS K 5970主な用途倉庫、工場、屋外完全硬化時間(23℃)1日以上希釈剤#1000シンナー(10~16L)塗布方法ハケ、ローラー危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類塗り重ね可能時間(時間)23℃(工程内)1以上、(歩行可能)4以上ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆危険物の性状非水溶性塗回数2回適合下塗りボウジンテックス強化シーラー
ユカロック1000 ロックペイントユカロック1000ロックペイント(2件のレビュー)
22,980税込25,278
1缶(15kg)
5日以内出荷
耐候性に優れ、内外部の床面をいつまでも美しく保ちます。 ユカロック1000番級は、特殊なアクリル共重合樹脂を主体とした、特に耐水性、耐候性、また付着性、可撓性のすぐれたコンクリート床用塗料です。 1液型で作業性にすぐれ、ローラー、刷毛、エアレスいずれでも塗装できます。 乾燥が早く歩行できるまでに時間がかかりません。 耐水性、耐アルカリ性などがすぐれています。 付着性にすぐれ、防塵効果も発揮します。 補修塗りや塗り替えが容易です。 原料に鉛やクロムなどの重金属を配合していません。 骨材(硅砂7号)を混合することで、滑り止め効果を持たせることができます。
用途コンクリート、モルタル床面。 道路、広場、遊園地、事務所、廊下など屋内外の一般床用 (フォークリフト等重量物運搬のある床面には適しません。)質量(kg)15タイプツヤ有り容量(L)13.9希釈倍率40~60重量%(ハケ・ローラー・エアレス)使用の目安標準塗装回数2回塗布面積(m2/缶)70~85指触乾燥時間(分)20(20℃)希釈剤パーマロックシンナー<016-0681>危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類半硬化乾燥時間(時間)2(20℃)塗り重ね可能時間(時間)4以上(20℃)塗付量(kg/m2・回)0.18~0.22危険物の性状非水溶性
水性コンクリートフロア防水塗料 アサヒペン水性コンクリートフロア防水塗料アサヒペン(2件のレビュー)
4,798税込5,278
1缶(1.6L)ほか
当日出荷から7日以内出荷
ツヤ消し防滑仕上げ。(骨材入り)下地への密着がよく、ケイ砂の配合により耐摩耗性・防塵性に優れ、防滑効果があります。特殊架橋システム及びHALS(紫外線劣化防止剤)により、耐水性・耐汚染性・耐候性に優れています。簡易防水効果があります。安全で、取扱いが簡単な水性塗料です。
用途屋内外用。ベランダ、玄関、事務所、倉庫、駐車場、陸屋根などのコンクリートやモルタル、アスファルトなどの床面。塗料タイプ水性アクリルエマルション樹脂塗料塗り重ね可能時間(時間)夏期1/冬期2油性 or 水性水性塗回数標準:2光沢ツヤ消しRoHS指令(10物質対応)対応特性ツヤ消し/耐摩耗性/防塵性/防滑/耐水性/耐汚染性/耐候性使用場所屋内/屋外乾燥時間(分)夏期20~30/冬期60~90主な用途ベランダ、玄関、事務所、倉庫、駐車場、陸屋根などのコンクリートやモルタル、アスファルトなどの床面仕上塗膜:不透明(下地を隠す)危険物の類別非危険物
ヘキサコートミニ 100g ニッペホームプロダクツヘキサコートミニ 100gニッペホームプロダクツ
899税込989
1本
当日出荷から翌々日出荷
一液性(水性)でウレタン防水材と同等以上の性能があり、簡単に塗れます。耐候性、耐水性、耐アルカリ性、耐熱性に優れ、ゴム弾性と回復性があります。
用途屋上防水・ベランダ防水・壁面防水・スレート屋根等。成分合成樹脂(アクリル)、顔料、水容量(L)0.07容量(kg)0.1主な用途壁面・スレート屋根塗布面積(m2)約2.5使用場所屋外危険物の類別非危険物油性 or 水性水性特性耐候、耐水、耐熱乾燥時間約3時間以上(夏30℃)、約6時間以上(冬10℃)
ニッペ クリンカラーUファイン つや有 ニッぺ(日本ペイント)ニッペ クリンカラーUファイン つや有ニッぺ(日本ペイント)
2,198税込2,418
1缶(0.4kg)ほか
3日以内出荷から6日以内出荷
旧塗膜を選ばず、塗り替えにも適した床用塗料「ニッペ クリンカラーUファイン」塗料用シンナーで希釈ができる2液形床用ウレタン樹脂塗料です。【7つの特長】1 ほとんどの旧塗膜の上にプライマーなしで塗装できます。 ※プライマーが必要な場合もあります。2 弱溶剤型なので、従来品に比べ、環境にやさしい塗り床材です。3 耐候性がよく、外部にも適用できます。4 塗装作業性にすぐれています。5 一般溶剤形ウレタン樹脂系と比べ、臭気がマイルドです。6 耐水性・耐アルカリ性・耐薬品性にすぐれています。7 建築基準法に適合しています。※容量 15kgセットと4kgの2タイプあります。※15kgセットは常備色12色と標準色18色(調色扱い)、4kgセットは常備色12色とライン用ホワイト、ライン用エローのラインナップとなります。※CB25 エローは近似色となります。※掲載色見本はWEB版のため実際の塗色とは異なる可能性があります。ご了承ください。
用途【用途】(屋内外用)一般工場、*食品工場、化学薬品工場、機械室・電気室、倉庫・配送センター、一般事務室、*厨房・食堂、店舗、教室、研究室・実験室、*給食室、病院、屋内駐車場、屋外駐車場、屋内歩行道路、屋外歩行道路・ベランダ※*は、常時水に浸かる場合や下から水分が廻る場所には、樹脂モルタルを組み合わせてください。※アスファルト(不適)【適用下地】モルタル、コンクリート主成分ウレタン樹脂主な用途モルタル、コンクリート危険等級使用場所屋内外危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類油性 or 水性油性混合比塗料液:硬化剤=9:1(質量比)特性耐候性、耐水性、耐アルカリ性、耐薬品性関連資料製品カタログ(6.95MB)取扱説明書(0.05MB)危険物の性状非水溶性塗料タイプ弱溶剤2液形ポリウレタン樹脂防塵床用塗料つやつや有り
AUコート 東日本塗料AUコート東日本塗料
9,898税込10,888
1セット(5kg)ほか
3日以内出荷から7日以内出荷
耐候性に優れたアクリルウレタン樹脂を使用しているので屋外施設のモルタル・コンクリートへの使用も可能です。 ウレタン樹脂特融の緻密な塗膜ですので密着性に優れ、耐摩耗性を発揮し床面を保護します。 コンクリート・モルタルの劣化や発塵、汚れやホコリの付着を防ぎます。耐酸・耐アルカリ・耐水・耐塩性に非常に優れています。
用途工場・廊下・階段・倉庫・駐車場・プールサイド使用量0.15kg/m2危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類塗り重ね可能時間(時間)(10℃)6~48、(23℃)4~48、(30℃)2~48ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆危険物の性状非水溶性
フロアトップ#7000 アトミクスフロアトップ#7000アトミクス
29,980税込32,978
1セット(15kg)
3日以内出荷
フロアトップ#7000は、アクリルウレタン樹脂をベースとした2液溶剤型のコンクリート床用塗料です。 フロアトップ#5000の約1.3倍の塗膜厚が得られ、耐候性耐汚染性が非常に優れています。
用途各種工場の床面、事務所、病院、マンションの廊下などにセット内容主剤/14kg、硬化剤/1kg標準塗り面積(2回塗り)(m2)30~50
速乾水性ロードカラー 神東塗料速乾水性ロードカラー神東塗料
14,980税込16,478
1缶(4kg)ほか
5日以内出荷から7日以内出荷
アクリルエマルション樹脂系塗料で、従来のアクリルエマルション塗料に比べ、乾燥が早く耐候性に優れています。樹脂舗装技術協会のトップコート品質規格(TPN)認定品で、樹脂系すべり止め舗装(ニート工法)のトップコートとしてご使用頂けます。バインダーからトップコートまで「環境配慮形樹脂系すべり止めカラー舗装」システムとして、国土交通省NETISに登録されています。
用途樹脂系すべり止め舗装(ニート工法)におけるトップコート種別すべり止め用水系トップコート主成分アクリルエマルション樹脂主な用途アスファルトなど塗布方法スプレー使用場所屋外危険物の類別非危険物油性 or 水性水性特性速乾、耐候、トップコート標準使用量(kg/m2/回)0.20
ボウジンテックス#5500N 水谷ペイントボウジンテックス#5500N水谷ペイント
9,998税込10,998
1缶(4kg)ほか
3日以内出荷から6日以内出荷
アスコン用・1液型・防滑材既調合。 ハケ・ローラーで簡単に塗装できる防滑材既調合の1液型、塗り重ねも容易な速乾タイプの塗料です。 耐水性・耐候性に優れ、一般構造物・工場から駐車場や公園まで、屋内外を問わず使用できます。
用途耐摩耗性、防滑性が求められる屋内、屋外のパーキング。 美装性、耐候性が求められる遊歩道、広場、サイクル道路。 防滑性が求められる階段、廊下。 鉄製跨ぎ板の滑り止め。希釈剤#5500Nシンナー(0~2L)塗布方法ハケ、ローラー危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類塗り重ね可能時間(時間)(工程内)2以上、(歩行可能)5以上ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆塗付量(kg/m2・回)0.5~0.5危険物の性状非水溶性塗回数2回適合下塗りボウジンテックスアスファルトシーラー塗布面積(m2/セット)10~16
ボウジンテックス#5000  硬化剤 水谷ペイントボウジンテックス#5000 硬化剤水谷ペイント
1,998税込2,198
1缶(0.5kg)ほか
当日出荷から5日以内出荷
優れた耐久性、幅広い用途。 2液タイプでありながら塗り重ねの容易な速乾タイプ、冬季の低温硬化にも対応する作業性の良い高級塗料です。 ウレタン樹脂ならではのハイレベルな耐摩耗性で、工場や倉庫、事務所等はもとより、廊下、階段、パーキングの床面にまで適応。 耐候性・耐水性・耐薬品性・耐油性にも優れています。
用途強靭な塗膜を必要とする一般工場、倉庫。 耐油性、耐薬品性が要求される機械、印刷工場。 屋内パーキング及び耐候性が必要な屋外パーキング。 食品工場などの抗菌効果が必要な床。使用場所屋内外兼用特性耐水、耐油、耐薬品、耐摩耗、耐久、速乾、耐候規格JIS K 5970主な用途床、倉庫、工場完全硬化時間(23℃)2日以上希釈剤#5000Uシンナー塗布方法ハケ、ローラー危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類塗り重ね可能時間(時間)23℃(工程内)1以上、(歩行可能)8以上ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆塗付量(kg/m2・回)0.14~0.17(17kgセットの場合)危険物の性状非水溶性塗回数2回適合下塗りボウジンテックス浸透性シーラーエポ、ボウジンテックス強化シーラー、ボウジンテックス油面シーラー塗布面積(m2/セット)50~61(17kgセットの場合)
水系ボウジンテックスアルファ ホワイト 水谷ペイント水系ボウジンテックスアルファ ホワイト水谷ペイント
8,398税込9,238
1缶(4kg)ほか
4日以内出荷から5日以内出荷
環境にやさしい水系システム 水系でありながら優れた乾燥性 1液架橋型で優れた耐汚染性 アクリル樹脂では最強の塗膜を形成 外部に使用できる優れた耐候性
用途溶剤を使用できない一般工場や倉庫 軽歩行用としてのアスファルト、モルタルの床 美装性、耐候性の必要な遊歩道や広場塗布方法ハケ、ローラー危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応塗回数2塗装間隔工程内:2h以上、歩行可能:6h以上・完全硬化2日以上(23℃)
洗い出しクリヤー 関西パテ化工洗い出しクリヤー関西パテ化工
17,980税込19,778
1ケース(4kg×4缶)
5日以内出荷
洗い出し特有のセメントのアクを防ぎ、自然石そのままの光沢が出せます。洗い出しが白ボケせず、美しい色を保ちます。光沢・耐候性に優れています。水性ですから取扱が容易です。
使用方法1.洗い出しが終わったら、濡れているうちに「洗い出しクリヤー」を原液のまま刷毛で塗布してください。2.2回塗りを原則とし、1回塗りが乾いてからもう一度塗布してください。3.使用後の工具等は清水でよく洗ってください。4.5℃以下での施工は避けてください。危険物の類別非危険物施工面積(m2)16(4kg、原液使用)
ボウジンテックス#5400 水谷ペイントボウジンテックス#5400水谷ペイント
6,998税込7,698
1缶(4kg)ほか
3日以内出荷から6日以内出荷
アスコン用・1液型。 アスファルト面および軽度の油面床にも塗装可能な、1液型の速乾タイプの塗料です。 塗り重ねも容易で、耐摩耗性・耐水性・耐候性に優れ、しかも屋内外での使用が可能な為、機械工場、プレス工場、自動車の修理工場、遊歩道に適しています。
用途多少の油分が染み込んだ機械工場、プレス工場。 耐摩耗性・耐久性を要求される工場、倉庫。 防塵性や耐油性の要求される機械工場や自動車修理工場。 美装性、耐候性が求められる遊歩道、広場、サイクル道路。使用場所屋内外兼用特性耐水、耐摩耗、速乾、耐候規格JIS K 5970主な用途アスファルト、床希釈剤#5400シンナー(3~4L)塗布方法ハケ、ローラー危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類塗り重ね可能時間(時間)(工程内)2以上8以内、(歩行可能)8以上ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆塗付量(kg/m2・回)(アスファルト)0.16~0.2、(旧塗膜)0.13~0.16危険物の性状非水溶性塗回数2回適合下塗りボウジンテックスアスファルトシーラー塗布面積(m2/セット)(アスファルト)40~50、(旧塗膜)50~62
溶剤一液型アクリル系塗床材 オッシャーコート タイムケミカル溶剤一液型アクリル系塗床材 オッシャーコートタイムケミカル
56,980税込62,678
1セット(15kg×2缶)
翌々日出荷
耐候性に優れ、一液タイプで簡単塗布。
用途上塗り仕様(標準塗膜厚)0.07mmタイプ溶剤型塗布面積(m2/缶)10標準塗布量0.15kg/m2危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
ユータックS 日本特殊塗料ユータックS日本特殊塗料
18,980税込20,878
1セット(6kg)ほか
3日以内出荷から5日以内出荷
「ユータックR」の姉妹品で、半艶の落ちついた仕上げが得られるポリウレタン樹脂溶剤形の塗り床材です。とくに耐候性、耐薬品性に優れ、長期 にわたり耐久性を発揮します。硬化、乾燥も速く、施工後は短時間で軽歩行が可能です。また、ローラーや刷毛で容易に施工できるため、作業性にも優れています。 ユータックRの姉妹品で、半艶の落ちついた仕上げが得られ、優れた耐候性、耐薬品性、耐久性を発揮します。 硬化、乾燥が速いため、施工完了後、約3時間(23℃)で軽歩行が可能です。 作業性に優れています。
用途印刷工場、製薬工場、醸造工場、機械・部品組立工場・整備工場、化学薬品工場・メッキ工場、台車・手押し車などの通行床、研究施設・実験室 、学校・病院・事務所・ホール・店舗・内部階段・廊下・食堂、機械室・電気室、遊歩道・遊園地・広場・公園・エントランス、ギャラリースタンド、駐車場・駐輪場、展示場仕様防塵性、防滑性(工法により)タイプ薄膜硬度H危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆危険物の性状非水溶性
カンペフロアー400 関西ペイントカンペフロアー400関西ペイント
47,980税込52,778
1セット(16kg)
8日以内出荷
耐摩耗性に優れています。 耐候性、光沢保持性に優れています。 付着性、割れ抵抗性に優れています。 耐水性、耐薬品性に優れています。 防塵効果に優れています。
用途モルタル、コンクリートセット内容主剤14kg/硬化剤2kg仕上平 滑比重塗料:1.16(白)、溶剤:0.87希釈剤アレスウレタンシンナー危険等級希釈はけ、ローラー:20~30%エアスプレー:40~60%危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量16L光沢つや有り危険物の性状非水溶性適合下塗り浸透形シーラー塗装間隔23℃:最短16時間最長7日 使用時限:8時間加熱残分(%)57(白)標準塗布量(kg/m2)はけ、ローラー:0.15 エアスプレー:0.2
カンペフロアー100 関西ペイントカンペフロアー100関西ペイント(1件のレビュー)
27,980税込30,778
1缶(16kg)
8日以内出荷
水性塗料で臭気が少なく、引火や溶剤中毒の心配が無く、安全衛生 面で取り扱いが容易です。 コンクリート面、アスファルト面への塗装が可能です。 耐候性、耐水性に優れています。 無鉛タイプです。 F☆☆☆☆製品です。
用途一般床面(コンクリート・アスファルト) 工場、倉庫、遊歩道、学校廊下、 病院等主成分水系1液形アクリル樹脂塗料仕上平 滑比重塗料:1.1、溶剤:1(上水)主な用途床、アスファルト、コンクリート希釈剤上水希釈はけ、ローラー:0~5%危険物の類別非危険物光沢つや有り特性耐水、耐候適合下塗りカンペフロアー100シーラー塗装間隔23℃:最短3時間最長7日加熱残分(%)50標準塗布量(kg/m2)はけ、ローラー:0.12
カンペフロアー100 関西ペイントカンペフロアー100関西ペイント
27,980税込30,778
1缶(16kg)
8日以内出荷から15日以内出荷
耐候性、耐水性、乾燥性に優れています。 一般水性上塗り塗料に比べ塗膜硬度が高く、耐汚染性に優れています。 1液溶剤系アクリル系旧塗膜への付着性が優れており旧塗膜を軟化、膨潤させる心配がありません。 刷毛塗り・ローラー塗りなどの塗装作業性に優れています。 水性塗料で臭気が少なく、引火や溶剤中毒の心配が無く、安全衛生面で取り扱いが容易です。 無鉛タイプです。
用途一般床面(コンクリート・アスファルト)、工場、倉庫、遊歩道、学校廊下、病院等適合(下塗り塗料)カンペフロアー100シーラー乾燥時間(分)(指触)10、(半硬化)60危険物の類別非危険物希釈率(%)0~5ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆塗布量0.12(kg/m2/回)

床/コンクリート/道路用』には他にこんなカテゴリがあります

床/コンクリート