絞り込み
  • 色その他(1)
主な用途
  • 室内床(2)
使用場所
  • 使用場所屋内(1)
特性
  • 耐油(1)
  • 防水・耐水(1)
主成分
  • アクリル(1)
ブランド
  • DNT(大日本塗料)
  • 水谷ペイント(22)
  • ABC商会(16)
  • イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(13)
  • ニッぺ(日本ペイント)(9)
  • 東日本塗料(8)
  • 関西ペイント(7)
  • ロックペイント(7)
  • アサヒペン(6)
  • ニッペホームプロダクツ(6)
  • 日本特殊塗料(5)
  • 大日技研工業(5)
  • カンペハピオ(3)
  • 関西パテ化工(3)
  • サンデーペイント(3)
  • 三彩化工(2)
  • 大谷塗料(2)
  • ヤブ原産業(2)
  • 清光(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
から絞り込む
その他
その他(1)
ラバークリーナー(塗装木床メンテナンス用クリーナー) 500mlハンドスプレータイプ DNT(大日本塗料)ラバークリーナー(塗装木床メンテナンス用クリーナー) 500mlハンドスプレータイプDNT(大日本塗料)
2,198税込2,418
1本
当日出荷
危険物の類別非危険物
DPCフロアドレッシング DNT(大日本塗料)DPCフロアドレッシングDNT(大日本塗料)
18,980税込20,878
1缶(16L)
16日以内出荷
体育館などの床用クリヤーです。
主な用途室内床使用場所屋内用危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量16L危険物の性状非水溶性
床コートアクリル DNT(大日本塗料)床コートアクリルDNT(大日本塗料)
12,980税込14,278
1缶(4kg)
11日以内出荷
堅くて美しい塗膜に仕上がる。 耐水性、耐アルカリ性、耐油性、密着性に優れる。 塗装作業が簡単で刷毛、ローラーで塗装できる。
用途刷毛、ローラー主成分アクリル系粘度23℃ 85~110KU主な用途密度23℃ 塗料 1.20±0.05 揮発分 0.85希釈剤ビニローゼシンナーB危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類希釈率(%)1光沢つや有り特性密着性、耐油、耐水、耐アルカリ膜厚20μm/回乾燥時間5℃ 指触 40分 半硬化 3時間 20℃ 指触 15分 半硬化 40分 30℃ 指触 10分 半硬化 30分危険物の性状非水溶性下地処理素材表面の油分、汚れ、埃等を除去し乾 燥した清浄な面とする。塗装間隔5℃ 最小 4時間 20℃ 最小 2時間 30℃ 最小 1.5時間加熱残分(%)53~58標準塗布量(kg/m2)0.13~0.15

床/コンクリート/道路用』には他にこんなカテゴリがあります

床/コンクリート