絞り込み
ブランド
水性or油性
特性
その他・ツヤ出し・ツヤ消し・導電・耐久・耐摩耗・耐候・耐油・耐熱・難燃・耐薬品・耐衝撃・耐振動・耐食・防腐・速乾・防カビ・防塵・防水・耐水
主成分
その他・アクリル・ウレタン・エポキシ・エマルション・シリコン
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
サービス分類
オーダー・加工
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

2ページ目: 床/コンクリート

320件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
から絞り込む
セメント・石灰着色顔料 パーフェクチン 富士印セメント・石灰着色顔料 パーフェクチン富士印(2件のレビュー)
2,398税込2,638
1個(375g)ほか
7日以内出荷
太陽光線・紫外線等による退色や変色が極めて少ない セメント・石灰・プラスター等のアルカリ性に侵されない 親水性、分散性が良いため、セメントやプラスターと非常に混ざり易い 高濃度の顔料にて、着色力が強く、少量にて着色出来る 2色以上の顔料の混合が容易に行え、微妙な色彩調整が可能
用途内外部モルタル・石灰・石膏・プラスター・リシン仕上げ・人造大理石・砥出し製品・各種コンクリート2次製品・ブロック・スレート・セメント瓦・アスファルト合材・法面拭き付け・左官仕上げ用壁材・塗料・その他危険物の類別非危険物
アロマテックスA 三彩化工アロマテックスA三彩化工(4件のレビュー)
3,998税込4,398
1缶(5kg)ほか
4日以内出荷から5日以内出荷
アスファルト類、各種繊維質(アスベスト以外)、フィラー及び石油系溶剤等から成る黒色ペースト状の塗料で、その耐久性ある乾燥塗膜は防食性、制振性に優れた特性を持っております。自動車、バス等の床裏、ドアの内面、フェンダーの下側、トランクルームの内面塗装、エレベーター側板の内面、発電機、変電器、コンプレッサー、クーラー等カバー類。機械・装置類の下面その他腐食し易い部分の防食塗装。
特性耐久使用方法(1)さび、油分、水分、ほこり等アロマテックスの付着を妨げるものを取り除き、被塗面を清浄にしてください。(2)アロマテックスを1.5mm~3.0mm 厚(乾燥膜厚:1.0~1.8mm)に均一に塗装します。防錆(防食)や保温を主な目的とする場合は、塗り残しや塗りむらの無い様に均一性を重視してください。防振を主な目的とする場合に平面部(鉄板等の広い部分)の中央部を厚めに塗装してください。【イ】ヘラ付けの場合は、腰の強いヘラを使用してください(刷毛での塗付はできません)【ロ】吹付けガンの口径は5~7mm 位のリシンガンを使用し、圧力は0.5MPa程度、ガンと塗装物との距離は30~50cm で塗装してください。【ハ】希釈及び器具の洗浄には、塗料シンナーを使用してください。(3)アロマテックスは一般塗料と異なり厚膜で塗装することにより、性能を発揮いたしますので、溶剤分の揮発には長時間を要します。従って、完全硬化する前に塗装物を積み重ねたり、或いは塗装面を密封状態にする事は、避けてください。タイプヘラ付け用塗り面積(m2)2.0~2.5kg比重1.30±0.03主な用途床、アスファルト指触乾燥時間(分)70(20℃)外観黒色 均一ペースト状使用場所屋外危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類硬化時間(半硬化)2~3日、(完全硬化)約1ヶ月
ユカ2000 ロックペイントユカ2000ロックペイント(2件のレビュー)
21,980税込24,178
1缶(12kg)
当日出荷から3日以内出荷
ユカロック2000番級は、エポキシ樹脂を主成分とした二液反応型のコンクリート床用塗料です。 耐薬品性、耐衝撃性、付着性にすぐれ、中厚膜施工が可能で長期耐久性を必要とする(高級)屋内床面の塗装に適しています。 耐薬品性、耐油性、耐水性にすぐれています。 塗膜は硬く、耐磨耗性にすぐれています。 エポキシ特有の強力な付着力を発揮します。 防塵、防水効果が得られます。 原料に鉛やクロムなどの重金属を配合していません。
用途コンクリート、モルタル床面。 研究室、食堂、厨房、洗面所、化学工場、塗装工場などの屋内床(居室を除く)。質量(kg)12タイプツヤ有り容量(L)8.7希釈倍率10~20重量%(ハケ・ローラー)使用の目安標準塗装回数2回塗布面積(m2/缶)60~90希釈剤エポキシシンナー<016-0061>危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類油性 or 水性油性指触乾燥時間(時間)2(20℃)塗り重ね可能時間(時間)8時間以上7日以内(20℃)塗付量(kg/m2・回)0.18~0.25可使時間(時間)8(20℃)危険物の性状非水溶性適合プライマーユカロック2000 下塗り 082-2110-01
水性コンクリートステイン塗料 ルーセントカラー for  floor 床用 30m2レギュラーセット ヤブ原産業水性コンクリートステイン塗料 ルーセントカラー for floor 床用 30m2レギュラーセットヤブ原産業
19,980税込21,978
1箱(7.5kg)
4日以内出荷
コンクリートの表情をそのままに、彩りを添えるルーセントカラー for floor床用はコンクリート・モルタル床の風合いをそのままに、カラークリアで着色・浸透強化・防塵できる水性コンクリートステイン塗料です。 クラックや下地のムラもそのまま仕上がりに現れるため、通常の塗料では表現できないコンクリートならではのテクスチャーをデザインできます。新築・改修共に使用可能でクリヤーを含む全20色展開 艶消し仕様。オプションでノンスリップも可能。特長)1自然な質感: カラークリヤ(半透明の色付き)で着色するため、素材の質感を損なわない。コンクリート下地ならではの自然な色ムラを生かすことが可能。2保護性能 : トップコートは落ち着いた空間を演出する艶消し仕様。耐久性に優れ、汚れが付着しにくい上に付着した場合でも落としやすい防汚性を有する。3下地強化 : 下地補修材メーカーとして築いた技術力を応用したプライマー(下塗り材)で、下地を強化。4安全性 : 材料は全て水性で匂いもほぼ無く、有害物質を含まない。F☆☆☆☆取得。5経済性 : 30m2程度であれば、施工は1日で完了。経年で劣化した場合でも簡単に補修が可能。
用途用途店舗 カフェ レストラン ショッピングセンター テラス 玄関 ポーチ エントランス等危険物の類別非危険物取扱説明書施工要領書(0.99MB)
ヌルコン タイハクヌルコンタイハク(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1個(2L)
当日出荷
これまでにないまったく新しい発想の化粧剤。刷毛やローラーで塗るだけで、打ち立ての美しいコンクリートを再現できます。コンクリートを「化粧する」という新しい発想で、打ち立ての美しさを再現する化粧剤です。必要なのは、刷毛やローラーだけ。高度な技術や材料は何も要りません。コンクリートの美しさを求められる施工現場や、自らリフォームにチャレンジしたい方にも。コンクリートを扱うすべての人へ、塗るコンクリート「ヌルコン」。
危険物の類別非危険物関連資料使用例(8.86MB)
ユータックE-40 日本特殊塗料ユータックE-40日本特殊塗料(1件のレビュー)
6,998税込7,698特価
1セット(4kg)ほか
当日出荷から5日以内出荷
床面からの粉塵などの発生を長期にわたり防止するエポキシ樹脂溶剤形の塗り床材です。とくに、耐摩耗性、耐薬品性に優れた性能を発揮 します。また、薄膜タイプのためローラーや刷毛での作業性に優れ、施工の翌日には実歩行も可能です。 耐摩耗性、耐薬品性に優れています。 優れた防塵効果があります。 施工が容易で経済的な塗り床材です。
用途印刷工場、製薬工場、食品製造加工工場・清涼飲料水工場、醸造工場、機械・部品組立工場・整備工場、弱電工場・精密工場、化学薬品工場・メッキ工場、工場の事務所・更衣室・食堂・廊下、台車・手押し車などの通行床、研究施設・実験室、学校・病院・事務所・ホール・店舗・内部階段・廊下・食堂、機械室・電気室、ギャラリースタンド特性耐薬品、耐摩耗仕様防塵性、防滑性(工法により)タイプ薄膜硬度2H主成分2液型溶剤エポキシ樹脂主な用途危険等級使用場所屋内危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆危険物の性状非水溶性
床美人 大同塗料床美人大同塗料
16,980税込18,678
1缶(15kg)
3日以内出荷
優れた作業性。ほど良い速乾性なので、ローラー、はけが引張って塗装しにくくなることがありません。 環境に優しい。有害な鉛化合物を含みません。 高い光沢。ピカッと綺麗な仕上がりで、床が若々しく見えます。 隠ぺい力が良好。隠すべきところはしっかり隠します。
用途一般工場・倉庫・事務所・食堂。特性速乾塗布面積(m2/缶)55~75(2回塗)主な用途食堂、倉庫、工場、床危険等級養生時間(軽歩行可能時間)2時間以上(20℃)危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆危険物の性状非水溶性塗装間隔2時間以上(20℃)塗付量(kg/m2)0.10~0.14
ニッペ クリンカラーUファイン つや有 ニッぺ(日本ペイント)ニッペ クリンカラーUファイン つや有ニッぺ(日本ペイント)
2,198税込2,418
1缶(0.4kg)ほか
3日以内出荷から6日以内出荷
旧塗膜を選ばず、塗り替えにも適した床用塗料「ニッペ クリンカラーUファイン」塗料用シンナーで希釈ができる2液形床用ウレタン樹脂塗料です。【7つの特長】1 ほとんどの旧塗膜の上にプライマーなしで塗装できます。 ※プライマーが必要な場合もあります。2 弱溶剤型なので、従来品に比べ、環境にやさしい塗り床材です。3 耐候性がよく、外部にも適用できます。4 塗装作業性にすぐれています。5 一般溶剤形ウレタン樹脂系と比べ、臭気がマイルドです。6 耐水性・耐アルカリ性・耐薬品性にすぐれています。7 建築基準法に適合しています。※容量 15kgセットと4kgの2タイプあります。※15kgセットは常備色12色と標準色18色(調色扱い)、4kgセットは常備色12色とライン用ホワイト、ライン用エローのラインナップとなります。※CB25 エローは近似色となります。※掲載色見本はWEB版のため実際の塗色とは異なる可能性があります。ご了承ください。
用途【用途】(屋内外用)一般工場、*食品工場、化学薬品工場、機械室・電気室、倉庫・配送センター、一般事務室、*厨房・食堂、店舗、教室、研究室・実験室、*給食室、病院、屋内駐車場、屋外駐車場、屋内歩行道路、屋外歩行道路・ベランダ※*は、常時水に浸かる場合や下から水分が廻る場所には、樹脂モルタルを組み合わせてください。※アスファルト(不適)【適用下地】モルタル、コンクリート主成分ウレタン樹脂主な用途モルタル、コンクリート危険等級使用場所屋内外危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類油性 or 水性油性混合比塗料液:硬化剤=9:1(質量比)特性耐候性、耐水性、耐アルカリ性、耐薬品性関連資料製品カタログ(6.95MB)取扱説明書(0.05MB)危険物の性状非水溶性塗料タイプ弱溶剤2液形ポリウレタン樹脂防塵床用塗料つやつや有り
フローンヌルサット 東日本塗料フローンヌルサット東日本塗料
9,498税込10,448
1セット(3.3kg)ほか
3日以内出荷から4日以内出荷
3つの効果 1:簡単混合(作業性) 2:速乾(作業性) 3:傷がつきにくい(供用後)
用途店舗の床、工場、倉庫、内外部廊下、駐車場危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類適応下地内外部モルタル、コンクリート床面、既存塗膜の塗替えRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
ランデックスコートスタンプ台 大日技研工業ランデックスコートスタンプ台大日技研工業
2,398税込2,638
1個
4日以内出荷
危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応関連資料施工要領書(0.42MB)
水系ボウジンテックスアルファ 水谷ペイント水系ボウジンテックスアルファ水谷ペイント
8,398税込9,238
1缶(4kg)
当日出荷から6日以内出荷
環境にやさしい水系システム 水系でありながら優れた乾燥性 1液架橋型で優れた耐汚染性 アクリル樹脂では最強の塗膜を形成 外部に使用できる優れた耐候性
用途溶剤を使用できない一般工場や倉庫 軽歩行用としてのアスファルト、モルタルの床 美装性、耐候性の必要な遊歩道や広場塗布方法ハケ、ローラー危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
ハイフローン 東日本塗料ハイフローン東日本塗料
5,298税込5,828
1缶(4kg)ほか
3日以内出荷から7日以内出荷
1液溶剤型アクリル系の防塵床用塗料です。 コンクリート・モルタル面を保護し、際だった防塵性が得られます。 軽作業所や軽歩行通路、倉庫等に最適です。
粘度(mPa・s)2400使用量0.15kg/m2危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類希釈率(%)(ハケ・ローラー)40~50、(スプレー)80~100塗り重ね可能時間(時間)2~48(23℃)ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆危険物の性状非水溶性
ソルエポ90 東日本塗料ソルエポ90東日本塗料
10,980税込12,078
1セット(6kg)ほか
当日出荷から7日以内出荷
エポキシ樹脂の特性により耐溶剤・耐酸・耐アルカリ・耐油性に非常に優れています。 耐摩耗性 コンクリート・モルタル面と強力に密着し、優れた耐摩耗性で床面を保護します。 防塵性 コンクリートモルタルの劣化や発塵、外部からの汚れやホコリの付着を防ぎます。 生産効率を高め、事故防止、機械保全、品質管理に効果を発揮します。 ソルエポ抗菌使用。有害な微生物から建物を守ります。
用途内部モルタル・コンクリート床面・工場・廊下・階段・倉庫など主成分エポキシ樹脂主な用途モルタル、コンクリート耐油性(スポット試験)サラダ油、灯油、エンジンオイル、切削油:48時間耐水性水道水、1ヶ月浸漬危険等級使用場所屋内外危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類特性耐溶剤、耐油、耐摩耗、耐酸、耐アルカリ塗り重ね可能時間(時間)(10℃)7~48、(23℃)5~48、(30℃)5~48耐溶剤性(スポット試験)トルエン、キシレン、エタノール:48時間ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆可使時間(時間)(10℃)6、(23℃)5、(30℃)4危険物の性状非水溶性
ユータックA 日本特殊塗料ユータックA日本特殊塗料
19,980税込21,978
1缶(15kg)
8日以内出荷
アクリル樹脂溶剤形の防塵用塗り床材で、なめらかで光沢のある床面が得られます。また、1液型のため乾燥も速く、ローラーや刷毛などで容易に施工ができます。軽作業所や軽歩行通路、機械室、電気室などに最適な塗り床材です。 コンクリート面へのなじみがよく、付着性に優れています。 耐候性に優れているため、屋外の床面にも施工できます。
用途印刷工場、機械・部品組立工場・整備工場、弱電工場・精密工場、台車・手押し車などの通行床、機械室・電気室、遊歩道・遊園地・広場・公園・エントランス、ギャラリースタンド、展示場仕様防塵性タイプ薄膜硬度F危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆危険物の性状非水溶性
硬化剤 ロックペイント硬化剤ロックペイント
17,980税込19,778
1缶(4kg)
当日出荷
用途ユカロック2000用硬化剤危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量4.301L油性 or 水性油性危険物の性状非水溶性
ニッペ クリンカラーWエース つや有 水性高硬度防塵床用塗料 ニッぺ(日本ペイント)ニッペ クリンカラーWエース つや有 水性高硬度防塵床用塗料ニッぺ(日本ペイント)
7,998税込8,798
1缶(3.5kg)ほか
3日以内出荷から6日以内出荷
ニッペ クリンカラーWエースは、水性なので取り扱いが簡単で、塗装作業性にすぐれた環境にやさしい塗料です。水性での高硬度を実現し、一般工場から倉庫、事務所、店舗などに適用できます。しかも1液タイプなので管理がしやすく、従業員によるDIYにも向いています。【ニッペ クリンカラーWエースの特長】Point.1 汚れに強い!丈夫な塗膜を作ることで汚れが付きにくく、摩耗にも強く奇麗な状態を保ちます。Point.2 施工後の降雨に強い!従来の水性床塗料に比べて、水にさらされても白化がしずらい設計です。Ponint.3 耐久性が高い!従来の水性床塗料と比べて、耐久性に優れ美しい艶が長く保たれ、頻繁な塗り替えの手間が省けます。Point.4 作業性が良い!1液水性で取り扱いが簡単です。ローラーによる作業性に優れています。Point.5 屋外でも使える!屋内だけでなく屋外でも使えるため、幅広い用途に対応できる塗料です。※容量 15kgと3.5kgの2タイプあります。※15kg、3.5kgとも常備色10色、標準色20色(調色扱い)、ライン用エロー、ライン用ホワイトのフルラインナップです。※掲載色見本はWEB版のため実際の塗色とは異なる可能性があります。ご了承ください。※色相によっては隠ぺいし難い場合がございます。
用途【用途】一般工場、機械室・電気室、倉庫・配送センター、事務室・教室、店舗・事務所、通路・廊下・階段、コンクリート・アスファルト面駐車場(屋内外)、屋外施設 など【適用下地】コンクリート、モルタル、アスファルト希釈剤水道水施工性中毛ローラー乾燥時間(時間)4以上(23℃)危険物の類別非危険物希釈率(%)0~5関連資料製品カタログ(5.14MB)取扱説明書(0.04MB)標準使用量(kg/m2/回)0.15~0.19塗回数2適合下塗りニッペ クリンカラーWエポ速乾プライマー塗料タイプ水性高硬度アクリル樹脂防塵床用塗料つやつや有り
ラバークリーナー(塗装木床メンテナンス用クリーナー) 500mlハンドスプレータイプ DNT(大日本塗料)ラバークリーナー(塗装木床メンテナンス用クリーナー) 500mlハンドスプレータイプDNT(大日本塗料)
2,198税込2,418
1本
当日出荷
危険物の類別非危険物
エスケー   プリーズコート 水性アクリル エスケー化研エスケー プリーズコート 水性アクリルエスケー化研
4,498税込4,948
1缶(4kg)ほか
3日以内出荷から5日以内出荷
特殊アクリル樹脂エマルションを結合材として用いた水性艶有り塗料です。 作業性に優れ、臭気が少なく、安全で、取り扱いが簡単です。 刷毛さばき、塗り継ぎが良好で、レべリングや粘着の問題が極めて少なく、作業性に優れています。 下地への密着性にすぐれています。 長期にわたって色彩や光沢を失いません。 水性のため、火災や有機溶剤中毒の心配がなく、屋内外で安心して使用できます。
用途各種複層仕上の上塗り、各種建材の表面仕上げ、各種改装工事。使用場所屋内外兼用主成分アクリル樹脂エマルション主な用途コンクリート希釈剤清水塗布方法ローラー、刷毛、エアレススプレーガン混合比100:5~15特性密着性、艶有ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆塗回数2塗装間隔(工程内)3時間以上、(最終養生)24時間以上
エポワン アトミクスエポワンアトミクス
35,980税込39,578
1セット(16kg)
3日以内出荷
エポワンは、従来の1液アクリル系既存塗膜の上に、プライマーなしで2液エポキシ塗料を塗りたいという、非常に多くのユーザーのご要望を製品設計に生かした使いやすい塗り替え専用の床塗料です。 ほとんどの既存塗膜にプライマーを必要とせず(場合によりサンディングが必要)、手軽にエポキシ塗料を塗る事が可能です。
用途塗り替えをしたいが既存塗膜があり、既存塗膜を侵す可能性がある場合に 継ぎ目の目立たない、美しい色彩の床材として各種工場や倉庫などにセット内容主剤/13.3kg、硬化剤/2.7kg可使時間(分)【夏型(使用時期:7~9月)】10℃/使用不可、15℃/使用不可、20℃/30分、25℃/20分、30℃/20分【春秋型(使用時期:4~6・10~11月)】10℃/使用不可、15℃/40、20℃/30分、25℃/20分、30℃/使用不可【冬型(使用時期:12~3月)】10℃/40分、15℃/30分、20℃/20分、25℃/使用不可、30℃/使用不可希釈剤不要硬化時間(時間)【夏型(使用時期:7~9月)】10℃/-、15℃/-、20℃/24時間、25℃/20時間、30℃/16時間【春秋型(使用時期:4~6・10~11月)】10℃/-、15℃/24時間、20℃/20時間、25℃/16時間、30℃/-【冬型(使用時期:12~3月)】10℃/24時間、15℃/20時間、20℃/16時間、25℃/-、30℃/-危険等級養生時間24時間以上使用後の手入方法合成シンナーNo6危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量10.4L関連資料塗装仕様表・付着性資料ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆危険物の性状非水溶性塗布面積(m2/セット)30~50
フロアーブライト専用塗布器 パイプ柄180cm付き スポンジ1個付き ABC商会フロアーブライト専用塗布器 パイプ柄180cm付き スポンジ1個付きABC商会
8,998税込9,898
1個
5日以内出荷
トラスコ品番807-2693質量(kg)2危険物の類別非危険物
アクアシール200S コンクリート撥水剤 ニッぺ(日本ペイント)アクアシール200S コンクリート撥水剤ニッぺ(日本ペイント)
33,980税込37,378
1缶(16L)
4日以内出荷
強力な防水層を形成します。躯体内部に深く浸透し、化学反応により強力な防水層を形成します。また、躯体内部から流出するエフロを防水層に止めて、汚染を防ぎます。 通気性を有しています。防水層は皮膜を形成しないので、躯体本来の通気性を保持します。つまり、水ははじいても水蒸気や湿気は通過し、躯体内での異常な滞留を防ぎます。 塗付後も外観は変わりません。乾燥後は塗付前とほとんど同じ色調になりますので、濡れ色や異様な光沢発生の心配がありません。 その他、さまざまな効果が得られます。(かびや雑草の繁殖防止。塩害、凍害、酸性雨、アルカリ骨材反応などによるコンクリートの早期劣化防止)
用途打放しコンクリート、モルタル、PC板、スレート板などの吸水処理 打放しコンクリート、モルタルなどのエフロ防止塗布面積(m2/缶)44(3回塗り)塗布方法ローラー、はけ危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類適応下地打放しコンクリート、モルタル、PC板、スレート板など油性 or 水性油性ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆危険物の性状非水溶性標準使用量(kg/m2/回)0.08~0.09
ソルエポ 90 東日本塗料ソルエポ 90東日本塗料
13,980税込15,378
1セット(6kg)ほか
3日以内出荷から7日以内出荷
美しく清潔な環境を求められる床に。2液溶剤型カラーエポキシ薄膜床用塗料。 耐油、耐薬品性、耐摩耗性に優れ長期にわたり発塵を防ぎます。 ローラー施工のため、広い面積でも短時間で簡単に施工できます。
用途内部モルタル・コンクリート床面。 工場、廊下・階段、倉庫、駐車場、研究室、配送センター性能耐薬品性、耐油性、密着性、耐摩耗性、防塵性、美装性、抗菌性主成分エポキシ樹脂主な用途コンクリート危険等級使用場所屋内危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類上塗塗装可能時間(23℃)5~48時間特性耐油、耐薬品、耐摩耗ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆危険物の性状非水溶性標準使用量(kg/m2/回)0.15歩行可能時間12時間以上
フロアトップ#7000 アトミクスフロアトップ#7000アトミクス
29,980税込32,978
1セット(15kg)
3日以内出荷
フロアトップ#7000は、アクリルウレタン樹脂をベースとした2液溶剤型のコンクリート床用塗料です。 フロアトップ#5000の約1.3倍の塗膜厚が得られ、耐候性耐汚染性が非常に優れています。
用途各種工場の床面、事務所、病院、マンションの廊下などにセット内容主剤/14kg、硬化剤/1kg標準塗り面積(2回塗り)(m2)30~50
ボウジンテックス#5000  硬化剤 水谷ペイントボウジンテックス#5000 硬化剤水谷ペイント
1,998税込2,198
1缶(0.5kg)ほか
当日出荷から5日以内出荷
優れた耐久性、幅広い用途。 2液タイプでありながら塗り重ねの容易な速乾タイプ、冬季の低温硬化にも対応する作業性の良い高級塗料です。 ウレタン樹脂ならではのハイレベルな耐摩耗性で、工場や倉庫、事務所等はもとより、廊下、階段、パーキングの床面にまで適応。 耐候性・耐水性・耐薬品性・耐油性にも優れています。
用途強靭な塗膜を必要とする一般工場、倉庫。 耐油性、耐薬品性が要求される機械、印刷工場。 屋内パーキング及び耐候性が必要な屋外パーキング。 食品工場などの抗菌効果が必要な床。使用場所屋内外兼用特性耐水、耐油、耐薬品、耐摩耗、耐久、速乾、耐候規格JIS K 5970主な用途床、倉庫、工場完全硬化時間(23℃)2日以上希釈剤#5000Uシンナー塗布方法ハケ、ローラー危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類塗り重ね可能時間(時間)23℃(工程内)1以上、(歩行可能)8以上ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆塗付量(kg/m2・回)0.14~0.17(17kgセットの場合)危険物の性状非水溶性塗回数2回適合下塗りボウジンテックス浸透性シーラーエポ、ボウジンテックス強化シーラー、ボウジンテックス油面シーラー塗布面積(m2/セット)50~61(17kgセットの場合)
水性アスファルト床用 フロアトップ#1000速乾 アトミクス水性アスファルト床用 フロアトップ#1000速乾アトミクス
21,980税込24,178
1缶(16kg)
3日以内出荷
速乾タイプで現場解放が速くできます。従来タイプの1/4の時間で交通解放が可能です。 透水性、排水性機能を損なわない仕上げが可能です。スプレー施工することで、舗装の機能を損なわない仕上げが可能です。 アスファルト面の保護と景観の維持ができます。珪砂と混合して使用するので耐摩耗性に優れ、カラー化した面を長期間維持できます。
用途コミュニティ道路、公園、遊歩道、自転車道、駐車場などの新設アスファルト面。 各種建造物、工場などの新設アスファルト面。 プールサイド、テニスコートなどレジャー施設の新設アスファルト面。危険物の類別非危険物標準塗り面積(2回塗り)(m2)17.7(0.9Kg/m2)油性 or 水性水性RoHS指令(10物質対応)対応
スイセイユカトップ 神東塗料スイセイユカトップ神東塗料
24,980税込27,478
1缶(15kg)
5日以内出荷
「安全」で「簡単」に塗装ができる「高性能」な水性アクリル樹脂系塗り床材です。 その塗膜は一般の水性艶あり塗料にみられる粘着感がなく、溶剤形アクリル樹脂系と比べても塗膜は硬く、耐汚染性、耐久性に優れています。また水性のため、火気を扱う場所でも安心して施工でき、臭気も気になりませんので、安全で衛生的な環境作りに最適な塗床材です。
用途電機部品工場・精密部品工場・機械工場・倉庫などの床 教室・廊下・食堂などの床 病院・住宅などの防塵を必要とする床規格JIS K 5970主成分内部用アクリルエマルション樹脂塗床材主な用途床、食堂、倉庫、工場塗布方法中毛ローラー使用量0.15kg/m2危険物の類別非危険物希釈率(%)0~5特性耐久、耐汚染性、艶ありホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
ベースプロテクト エスケー化研ベースプロテクトエスケー化研
15,980税込17,578
1缶
3日以内出荷
容量(kg)20主な用途住宅の基礎巾木(セメントモルタル、コンクリート)危険物の類別非危険物つや艶消
ユータックECプライマー 日本特殊塗料ユータックECプライマー日本特殊塗料
19,980税込21,978
1缶
3日以内出荷
2液型エポキシ系下塗材。2液型エポキシや2液型ウレタン床用塗料の下塗りとして使用します。
用途用途モルタル床面や塗替時に使用します。 特性プライマー 適合塗料ユータックE40、E30、R、Sなど。 主な用途床、モルタル 希釈剤ユータックEシンナー(通常無希釈) 塗布方法ローラー、刷毛 危険等級Ⅱ 色調透明 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 塗り重ね可能時間(時間)3(20℃)以上72以内 危険物の性状非水溶性 塗回数1回主な用途コンクリート内容量(kg)1セット(16kg)危険等級色調透明危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
フロアトップ#6000 アトミクスフロアトップ#6000アトミクス
25,980税込28,578
1缶(14L)
3日以内出荷
アトミクスのフロアトップ#6000は、耐久性耐摩耗性のきわめて高いペイントタイプの既設アスファルト面用塗料塗布式カラー舗装材です。 一般建造物内の既設アスファルト床面の美化、保護、緻密化のほかに、その優れた耐久性を活かして広く屋外の遊歩道、スクールゾーン、公園等のアスファルト面のカラー化に使用されています。 【ホルムアルデヒド放散等級F☆☆☆☆】
用途比較的交通量の多い一般道路、スクールゾーン、公園、遊園地等の広場、自転車道、駐車場等の既設アスファルト面に。各種建造物、工場、倉庫等の既設アスファルト面に。容量(L)14危険等級養生時間歩行解放12時間以上、重量物解放24時間以上(気温23℃・湿度50%時)危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量14L標準塗り面積(2回塗り)(m2)約35(0.45kg/m2)危険物の性状非水溶性
クリンカラーWベスト ニッぺ(日本ペイント)クリンカラーWベストニッぺ(日本ペイント)
21,980税込24,178
1缶(16kg)
4日以内出荷
水性なので、溶剤中毒や火災の心配がありません。 1液水性なので、取り扱いが簡単です。ローラーによる作業性に優れています。 経済性にすぐれた防塵床用塗料です。 アスファルト面に対して施工が可能です。
主な用途床、アスファルト希釈剤水道水塗布方法中毛ローラー危険物の類別非危険物油性 or 水性水性ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆塗回数2
クリンカラーAベスト ニッぺ(日本ペイント)クリンカラーAベストニッぺ(日本ペイント)
16,980税込18,678
1缶(15kg)ほか
4日以内出荷
1液なので、取り扱いが簡単です。ローラー塗り、はけ塗りも容易にできます。 速乾性でメンテナンスも容易です。 経済性に優れた防塵床用塗料です。 つや有とつや消しがあり、美しい仕上がりが得られます。
塗布方法中毛ローラー危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類油性 or 水性油性ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆危険物の性状非水溶性
グラフィティーペイント フロア VIVID VANグラフィティーペイント フロアVIVID VAN(1件のレビュー)
2,398税込2,638
1缶(500mL)ほか
5日以内出荷から17日以内出荷
アスファルト、モルタル、コンクリート床の塗装にシーラーレス、2度塗りで仕上がる簡単ペイント。 グラフィティーペイント フロアは臭いが少なく乾燥が早い水性塗料です。 ツヤのある仕上がりになります。
用途屋内外の床面(アスファルト、モルタル、コンクリート)、駐車場、ベランダ、階段、廊下などに。成分水、アクリルエマルション、顔料 (色によって顔料の種類は異なる)、添加剤及び助剤仕様耐水、速乾、高硬度、防塵、耐摩耗、耐汚染、耐候タイプツヤあり
ボウジンテックスUワイド 水谷ペイントボウジンテックスUワイド水谷ペイント
29,980税込32,978
1缶(15kg)
3日以内出荷
優れた作業性、耐久性、幅広い用途。 弱溶剤タイプで環境配慮型、1回の塗装で高光沢と高耐久性を持つ床面が得られるハイソリッドタイプ。 食品工場や機械工場などに適しています。また旧塗膜の上からでもプライマーなしで直接塗装が可能。さまざまな塗替え塗装に活用できます。
用途耐摩耗性・耐薬品性が要求される機械工場や印刷工場。 防滑性を必要とする屋内パーキング(防滑仕上げ)。 旧塗膜面の塗替え。セット内容主剤/12kg、硬化剤/3kg使用方法【準備するもの】短毛ローラー、電動撹拌機、ボウジンテックスUワイド、ゴム手袋、保護メガネ、防毒・防じんマスク【役割分担】施工をスムーズに行うためにあわかじめ役割分担を決めます。<混ぜる係><撒く係><塗装する係>【施工要領】(1)材料を並べる。主剤12kg、硬化剤3kgをペアにする。(2)主剤に硬化剤を入れる<混ぜる係>(3)電動撹拌機で充分に撹拌する<混ぜる係>。上下左右ともムラなく撹拌する。(4)撹拌したら床にまく(約30m2)<撒く係>(5)短毛ローラーでゆっくりひきながら塗り拡げる<塗る係>規格JIS K 5970完全硬化時間(23℃)2日以上塗布方法ハケ、短毛ローラー危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類塗り重ね可能時間(時間)(歩行可能)16以上ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆塗付量(kg/m2・回).4~0.6危険物の性状非水溶性塗回数1回適合下塗りボウジンテックスワイドシーラー、ボウジンテックス強化シーラー、ボウジンテックスフィラー塗布面積(m2/セット)25~38
水性パーキングブラック アトミクス水性パーキングブラックアトミクス
19,980税込21,978
1缶(16kg)
3日以内出荷
劣化したアスファルトを黒々と再生します。まるで新しいアスファルトのような美しさにできます。 水性1液タイプで施工が簡単。低臭で速乾なので作業性も良く、ローラーで簡単に塗装できます。 ノンプライマーで塗装可能。下地のゴミや土、汚れを落とすだけで、誰でも簡単にそのまま塗装できます。
用途アスファルト駐車場(パーキングスペース)の美装・保護。 アスファルトの化粧直しに。つやけしブラック主な用途アスファルト面使用場所屋外用特性速乾主成分水性アクリル完全硬化時間(23℃)3時間(湿度50%時)、冬期は翌日希釈剤通常不要・濃い時は水で1%~10%希釈使用後の手入方法危険物の類別非危険物標準塗り面積(2回塗り)(m2)16(1kg/m2)~23(0.7Kg/m2)<車約2台分>油性 or 水性水性上塗塗装可能時間下塗後3時間以上(気温23℃時)RoHS指令(10物質対応)対応関連資料製品詳細1 製品詳細2
フロアーブライトS ABC商会フロアーブライトSABC商会
3,198税込3,518特価
1缶(4.5kg)
当日出荷から9日以内出荷
工場・倉庫などに使われているカラクリート・フェロコンなどの硬質床専用の艶出しメンテナンス材です。 簡単な作業で美しく清潔な床を長期間保つことができます。また特殊水性樹脂を使用し、無臭、引火の心配もありません。 作業は簡単、乾燥も20~30分と早いので短時間で仕上がります。 硬質床の色を生かした艶のある自然な色調に仕上がります。また、フロアーブライトシーラーは、落ち着いた光沢を出します。 月に一回程度の塗布で美しさを常に維持できます。 ヒールマークや汚れが付きにくくなり、美しさを保てます。 床の表面を被膜が覆い、床からのホコリの発生を防止します。 1m2当たりの材料使用量が少なく安価なメンテナンス材です。 水性で安全に作業でき、使用した用具は水洗いできます。
用途カラクリート、フェロコンなどの硬質床の艶出しに。色ムラやエフロレッセンスの解消に。危険物の類別非危険物
油性池用塗料 アトムハウスペイント油性池用塗料アトムハウスペイント(2件のレビュー)
3,500税込3,850
1缶(0.7L)
4日以内出荷
耐水性に優れ、コンクリートから浸出するアルカリ分をシャットアウト。
用途モルタル製の池や水槽(飲料水用を除く)、プール等のカラーリングに使用場所屋外用特性耐水種別ラッカーつや消し主な用途モルタル、コンクリート希釈剤ラッカーうすめ液危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.7L標準塗り面積(2回塗り)(m2)約4.5指触乾燥時間(時間)約2危険物の性状非水溶性
ユータックECプライマー 日本特殊塗料ユータックECプライマー日本特殊塗料
8,798税込9,678
1缶
5日以内出荷
2液型エポキシ系下塗材。2液型エポキシや2液型ウレタン床用塗料の下塗りとして使用します。
用途用途モルタル床面や塗替時に使用します。 特性プライマー 適合塗料ユータックE40、E30、R、Sなど。 主な用途床、モルタル 希釈剤ユータックEシンナー(通常無希釈) 塗布方法ローラー、刷毛 危険等級Ⅱ 色調透明 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 塗り重ね可能時間(時間)3(20℃)以上72以内 危険物の性状非水溶性 塗回数1回主な用途コンクリート内容量(kg)1セット(4kg)危険等級色調透明危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
速乾水性ロードカラー 神東塗料速乾水性ロードカラー神東塗料
14,980税込16,478
1缶(4kg)ほか
5日以内出荷から7日以内出荷
アクリルエマルション樹脂系塗料で、従来のアクリルエマルション塗料に比べ、乾燥が早く耐候性に優れています。樹脂舗装技術協会のトップコート品質規格(TPN)認定品で、樹脂系すべり止め舗装(ニート工法)のトップコートとしてご使用頂けます。バインダーからトップコートまで「環境配慮形樹脂系すべり止めカラー舗装」システムとして、国土交通省NETISに登録されています。
用途樹脂系すべり止め舗装(ニート工法)におけるトップコート種別すべり止め用水系トップコート主成分アクリルエマルション樹脂主な用途アスファルトなど塗布方法スプレー使用場所屋外危険物の類別非危険物油性 or 水性水性特性速乾、耐候、トップコート標準使用量(kg/m2/回)0.20
アーキフロアーUT エスケー化研アーキフロアーUTエスケー化研
9,698税込10,668
1セット(5kg)ほか
3日以内出荷から4日以内出荷
無黄変型のウレタン樹脂よりなるため、色の安定性、耐侯性に優れています。 耐摩耗性に富み、塗膜として耐久性に優れています。 耐汚染性、耐油性に優れています。
用途一般工場、食品工場、事務室、化粧室、廊下・階段、ベランダ、教室、実験室、病室、食堂、プールサイド、駐車場などの床面主成分アクリルウレタン樹脂適合下塗材:ミラクシーラーEPO、けい砂:けい砂6号(防滑工法)タイプ艶有主な用途床、駐車場、食堂、工場、ベランダ希釈剤アーキUシンナー塗布方法ローラー、刷毛危険等級使用場所屋外用危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類適応下地コンクリート、セメントモルタル、旧塗膜下地など特性耐油、耐摩耗、耐久、耐汚染性ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆危険物の性状非水溶性塗付量(kg/m2)コーティング工法:0.35
フロアーユートン 玄々化学工業フロアーユートン玄々化学工業(2件のレビュー)
7,598税込8,358
1缶(4L)ほか
翌々日出荷から4日以内出荷
用途体育館・講堂・幼稚園や学校の教室・廊下、病院・武道場・ダンススタジオなど耐久性が必要な場所に最適。希釈剤専用シンナー(TG-60)危険等級乾燥時間(時間)8以上(20℃)危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類混合比100:10~30ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆危険物の性状非水溶性標準塗布量(g/m2)50~70

床/コンクリート/道路用』には他にこんなカテゴリがあります

床/コンクリート