絞り込み
  • 色イエロー系(1)
  • 色ホワイト系(1)
特性
  • 耐油
  • ツヤ出し(1)
  • ツヤ消し(1)
  • 夜光・蛍光(2)
  • 耐久・耐摩耗(14)
  • 耐候(3)
  • 耐薬品(2)
  • 速乾(15)
  • 防塵(1)
  • 防水・耐水(3)
水性or油性
  • 油性(1)
使用場所
  • 使用場所屋外(1)
主な用途
  • コンクリート・アスファルト(1)
ブランド
  • ロックペイント(1)
ロックペイント
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
から絞り込む
イエロー系
イエロー系(1)
ホワイト系
ホワイト系(1)
路面表示用塗料 ロックライン (アルキド樹脂系) ロックペイント路面表示用塗料 ロックライン (アルキド樹脂系)ロックペイント(7件のレビュー)
6,698税込7,368
1缶(4kg)
当日出荷
アルキド樹脂をベースに作られた路面標示用塗料です。 速乾性で強靭な塗膜を形成し、付着性に優れています。 耐水性、耐摩耗性、耐油性に優れています。 原料に鉛やクロムなどの重金属を配合していません。 鮮やかな色ですので、視認性にすぐれています。
用途道路や駐車場、倉庫等の区画線引き、路面表示。 アスファルトなど。仕様一液型油性つやけし塗布面積(m2/缶)18~20(1回塗り)指触乾燥時間(分)10(20℃)希釈剤016-0059塗装用シンナー標準重ね塗り回数(回)1危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類希釈率(%)5~10(ローラー)標準塗り面積(1回塗り)(m2)18~20半硬化乾燥時間(時間)2(20℃)塗り重ね可能時間(時間)2以上(20℃)塗付量(kg/m2・回)0.20~0.22危険物の性状非水溶性

線引き』には他にこんなカテゴリがあります

線引き塗料