線引き塗料 :「白線引き」の検索結果
「色」から絞り込む
乾きが早く、磨耗に強い。
密着が良く、ケイ砂の配合により耐磨耗性に優れています。
乾燥が早く、耐候性に優れています。
アスファルトがにじむ心配もありません。
水性ですから安心で、シンナー臭も無く取り扱いが簡単です。
用途駐車場、店舗、倉庫、工場、テニスコートなど、アスファルト面 ・コンクリート面のライン引きや区画表示に。
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
乾燥時間夏期/20~30分、冬期/1~1.5時間
超速乾のパーキングライン塗料です。最短6~7分、標準で約15分で交通解放が可能です。
耐久性、作業性が良い。車の重圧、車輪の摩耗に強く、初心者でも上手に塗れます。
用途駐車場(パーキング)の線引き・ライン引きに。
工場構内の通行区分・区画線引きに。
道路(私道)や倉庫、商店などのライン引きに。
完全硬化時間(23℃)15分(湿度50%時)
希釈剤不要
危険等級Ⅱ
使用後の手入方法塗料用シンナー
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
上塗塗装可能時間30分(23℃時)
危険物の性状非水溶性
塗回数2回
アスファルト面やコンクリート面に駐車場の区画線や工場内の通行区分線を引くため(白)、また区画線や表示消しのため(黒)の水性塗料です。黒色に白色を混ぜて、既存アスファルトに近い色に調整して塗装することも可能です。
自動車の重さによるひび割れやはがれを起こしにくく摩耗にも耐えます。
ケイ砂が入っていない分、塗料の伸びが良くて塗りやすい上に、汚れにくく視認性も長期間持続します。
用途アスファルト・コンクリートの区画線用(白)、区画線や表示消し用(黒)
使用場所屋外用
仕様(用具の手入れ)水
乾燥時間(時間)夏期:約0.5、冬期:約1
危険物の類別非危険物
希釈液水道水(5%以内)
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
■[区画表示に最適] アスファルト面やコンクリート面との密着性がよく、耐磨耗性に優れた速乾性の水性塗料で、ライン引き・区画標示に最適です。 ■[塗れても滑りにくい!] ケイ砂配合で、ラインが水にぬれてもすべりにくい。 ■[落ち着いた仕上り] 落ち着いたつやけしに仕上がります。
用途■[床] 用途:駐車場 / 車庫 / 工場内や倉庫の通路 / ガレージの区画線引き標示面 素材:アスファルト面 / コンクリート面 ※表示の用途以外には使用しないで下さい 【塗れないもの】■常に水につかる所 プール / 池など
危険物の類別非危険物
・1本で太線(約10cm)・細線(約3cm)が両方引けます。・専用ライナーを使用し、3~4秒/mで施工することで65m~80mのライン引きが可能です。・超速乾なので、塗装後最短10分で交通開放できます。・公道で使用されている専用原料から作っていますので、視認性に優れています。・着色力の強い塗料と適度な噴射圧とのバランスで、アスファルトの凹面にもしっかり着色できます。・円盤状のボタンを2本指で挟むように押すことで、手でも吹けます。
用途・アスファルトやコンクリート路面の線引きに。・道路(私道)、公道(施工権限者に限る)、駐車場、倉庫、工場、マンション等のメンテナンスに
仕様うすめ液不要
容量(mL)400
乾燥時間(分)夏期:10~20、冬期:30~40
液性ラッカー
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量150mL
危険物の性状非水溶性
塗回数1
高力ボルトにワンタッチで「合いマーク」をマーキング!。M16,M20,M22,M24ボルト用のマーキングスタンプ。簡単操作でキレイな印字。ボルトに被せて押し込むだけで、誰でもまっすぐな合いマークを簡単に付けられます。カードリッジ1本で約500回の連続マーキングが可能です。作業効率アップ。ペンでの作業に比べ、2~3倍※の効率化が図れます。点数が多いボルトへのマーキングの負担を軽減し、工期短縮に貢献します。(※社内試験結果による)。安全性の高いインキを採用。人や環境に配慮した安全性の高いインキを採用し、欧州などの化学物質規制にも対応しています。除去/保存どちらにも適したインキをご用意しています。
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
RoHS指令(10物質対応)対応
危険物の性状水溶性
高力ボルトにワンタッチで「合いマーク」をマーキング!。M16,M20,M22,M24ボルト用のマーキングスタンプ。簡単操作でキレイな印字。ボルトに被せて押し込むだけで、誰でもまっすぐな合いマークを簡単に付けられます。カードリッジ1本で約500回の連続マーキングが可能です。作業効率アップ。ペンでの作業に比べ、2~3倍※の効率化が図れます。点数が多いボルトへのマーキングの負担を軽減し、工期短縮に貢献します。(※社内試験結果による)。安全性の高いインキを採用。人や環境に配慮した安全性の高いインキを採用し、欧州などの化学物質規制にも対応しています。除去/保存どちらにも適したインキをご用意しています。
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
RoHS指令(10物質対応)対応
危険物の性状水溶性
塗料に鉛化合物を含んでおりませんので周囲の環境を汚染しません。
乾燥が速く、塗装後30分で車両の通行が可能です。(気温23℃湿度50%の場合)
水性タイプで、溶剤型塗料特有の臭いもなく、火気の心配もなく、ローラーで簡単に塗装できます。
ひび割れ、はがれを起こしにくく自動車の重圧、車両による摩耗に長期間耐えます。
用途駐車場の区分線、工場構内等の通行区分線。倉庫商店等の在庫区分線。
乾燥時間(時間)夏期:約0.5、冬期:約1
主成分水性アクリル樹脂
主な用途アスファルト
使用場所屋外用
危険物の類別非危険物
油性 or 水性水性
RoHS指令(10物質対応)対応
特性耐摩耗、速乾
水性タイプで、溶剤型塗料特有の臭いもなく、火気の心配もなく、ローラーで簡単に塗装できます。乾燥が速く、塗装後30分で車両の通行が可能です。(気温23度湿度50%の場合)。ひび割れ、はがれを起こしにくく自動車の重圧、車両による摩耗に長期間耐えます。「黒」はライン消し用として、同製品の「白」を混ぜることで、現状のアスファルトに近いグレーに調整できます。
用途駐車場の区分線、工場構内等の通行区分線、倉庫商店等の在庫区分線などに
毛丈(mm)ローラー(推奨):アスファルト面:20(長毛)以上、コンクリート面:13(中毛)
主成分水性アクリル樹脂
主な用途アスファルト・コンクリート
希釈剤通常不要・濃い時5%以内の清水
標準重ね塗り回数(回)2
乾燥時間(時間)約0.5(夏期)、約1(冬期)
使用場所屋外用
危険物の類別非危険物
油性 or 水性水性
特性耐摩耗、速乾
つや艶消し
駐車場の区分け(色分け)や路面案内のための色分けができます。
水性・低臭タイプなので、だれでも簡単にローラーで塗れます。
速乾性なので交通開放も30分(気温23℃・湿度50%時)で可能です。
用途商業施設、マンション、工場、病院などの区画線色分けに。
白・黄・黒は水性ハードラインW-100シリーズをご利用ください。
主な用途アスファルト、コンクリート
希釈剤水道水(5%以内)
使用場所屋外、屋内
使用後の手入方法(用具の手入れ)水
危険物の類別非危険物
適応下地アスファルト、コンクリート
油性 or 水性水性
特性速乾
塗回数2
アルキド樹脂をベースに作られた路面標示用塗料です。
速乾性で強靭な塗膜を形成し、付着性に優れています。
耐水性、耐摩耗性、耐油性に優れています。
原料に鉛やクロムなどの重金属を配合していません。
鮮やかな色ですので、視認性にすぐれています。
用途道路や駐車場、倉庫等の区画線引き、路面表示。
アスファルトなど。
仕様一液型油性つやけし
塗布面積(m2/缶)18~20(1回塗り)
指触乾燥時間(分)10(20℃)
希釈剤016-0059塗装用シンナー
標準重ね塗り回数(回)1
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
希釈率(%)5~10(ローラー)
標準塗り面積(1回塗り)(m2)18~20
半硬化乾燥時間(時間)2(20℃)
塗り重ね可能時間(時間)2以上(20℃)
塗付量(kg/m2・回)0.20~0.22
危険物の性状非水溶性
アスファルト舗装面の塗装でも、にじみの心配がありません。耐水性、耐アルカリ、耐摩耗性に優れています。
用途道路や駐車場、倉庫などの区画線引き、路面表示。
特性耐摩耗、耐水、耐アルカリ
質量(kg)20
材質水性アクリル系
主な用途アスファルト
危険物の類別非危険物
油性 or 水性水性
2018年トラスコ掲載ページ7 0165
ライン用蛍光塗料。環境に優しい次世代の蛍光色水性塗料。乾燥性が良く、作業性に優れている。アスファルトに塗装してもブリードしない。下塗りに白色塗装無しで施工できる。
用途工場、倉庫内、駅のプラットホーム等への表示ライン。地下駐車場、コイン駐車場、立体駐車場等、各駐車場への区画ライン。アスファルト面、コンクリート面へのラインマーキング
成分アクリルウレタン樹脂系
型式・種類水系
液性一液性
粘度100±5KU(25℃)
膜厚(μm)220~240(2回塗り)
指触乾燥時間(分)30
希釈剤水道水
原材料樹脂系(アクリルウレタン樹脂系)
危険物の類別非危険物
希釈率(%)0~3
半硬化乾燥時間(時間)1
上塗塗装可能時間2時間(20℃)
RoHS指令(10物質対応)対応
標準使用量(kg/m2/回)0.3~0.4(アスファルト面)
優れた密着性と耐磨耗性。アスファルト面に塗ってもにじみません。水性ですから作業も簡単で安心。
用途コンクリート、アスファルト面の区画線や路面表示に。ガレージ、駐車場、倉庫、工場、店舗の床面や一般道路面。
種別道路用塗料
タイプ水性ライン引き塗料
指触乾燥時間(分)約20(20℃)、約60(冬期)
半硬化乾燥時間(時間)約1(20℃)、約4(冬期)
成分合成樹脂(アクリル)
主な用途コンクリート、アスファルト面
使用場所屋内外兼用
危険物の類別非危険物
油性 or 水性水性
RoHS指令(10物質対応)対応
特性耐摩耗
塗料タイプエマルション
用途舗装路面・中央線などの路面標示、工場・倉庫・車庫・駐車場など屋内外の区画線
塗布面積(m2/缶)90~100
使用場所屋内外兼用
半硬化乾燥時間(時間)2(20℃)
速乾性で耐候性に優れ、安全で臭いも少なく取り扱いが簡単です。
密着がよく、すべり止め剤の配合により耐摩耗性に優れ、ラインがぬれても滑りにくく、落ち着いたツヤ消しに仕上がります。
ハケ・ローラーで塗装でき、塗り易く、厚塗りできます。
用途駐車場・車庫・工場・倉庫・テニスコートなどのコンクリート面、アスファルト面の線引きや区画表示に。
主な用途コンクリート面、アスファルト面
使用場所屋外用
特性耐摩耗、速乾、耐候
仕様【うすめ方】塗料の粘度が高く塗りにくい時は、水で少しうすめて下さい。(5%が目安です)
乾燥時間(時間)約2(夏30℃)、約4(冬10℃)
危険物の類別非危険物
油性 or 水性水性
常温溶剤型路面表示材で、JIS K5665・2種Bに適合する特殊アクリル樹脂塗料です。
はけやローラーで簡単に塗装できます。
速乾性のため、早期の交通開放が可能です。
用途駐車場・工場・倉庫・構内等の線引き
標準塗布面積(1回塗り)15cm幅のラインで50~60m
乾燥時間(分)8~10分(20℃)
主な用途アスファルト
危険等級Ⅱ
使用場所屋外
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
特性速乾
危険物の性状非水溶性
コンクリートをはじめアスファルト舗装面の塗装でも、にじみの心配がありません。
水性の速乾タイプで、環境にも優しい塗料です。
耐水性、耐アルカリ、耐摩耗性に優れています。
原料に鉛やクロムなどの重金属を配合していません。
用途道路や駐車場、倉庫等の区画線引き、路面表示。
コンクリート、モルタル、アスファルトなど。
仕様一液型水性つやけし
指触乾燥時間(分)30(23℃)
希釈剤水
標準重ね塗り回数(回)2
希釈率(%)0~10
塗り重ね可能時間(時間)2以上(23℃)
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
水性のため安全で取扱いが容易です。溶剤臭や引火の危険性がありません。耐久性・耐摩耗性に優れています。
用途駐車場・工場構内・倉庫内等の線引き
乾燥時間(分)20~30(20℃)
主成分アクリルエマルション樹脂
危険物の類別非危険物
塗布量15cm幅のラインで50~60m(1回塗り)
速乾性ですので、交通に与える影響が少なくてすみます。
高い白色度を保持します。
用途刷毛、ローラー
粘度60~85KU
密度23℃ 塗料 1.26~1.40 揮発分 0.83
希釈剤ロードライナーVシンナー
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
希釈率(%)0~5
光沢つや有り
膜厚40μm/回
乾燥時間5℃ 指触 10分 半硬化 30分 20℃ 指触 5分 半硬化 20分 30℃ 指触 5分 半硬化 20分
危険物の性状非水溶性
下地処理素材表面の油分、汚れ、埃等を除去し乾 燥した清浄な面とする。 pH10以下、含水率10%以下
塗装間隔5℃ 最小 1時間 20℃ 最小 30分 30℃ 最小 30分
加熱残分(%)75~80
標準塗布量(kg/m2)15cm幅で約240~280m/16kg
施行後5~6分(23℃)で乾燥しますので、多くのセーフティコーンの設置が必要ありません。
柔軟性に優れていますので、衝撃・荷重・気象変化等による、はがれ・ひび割れが少なく、優れた耐久性を有しています。
塗料は低粘度ハイソリッドで塗膜の有効成分が多く、ガラスビーズ固着性に優れ、長時間ガラスビーズの反射効果を保ちます。
ベース樹脂は特殊アクリル樹脂を使用しているため、耐久性に優れています。特に黄変性が少なく、長期にわたり白さを保ちます。
用途道路標示・区画線。駐車場・工場内・倉庫・構内等の区分線。
規格JIS K 5665 1種B
粘度70~100
密度(g/cm3)1.3以上(23℃)
危険等級Ⅱ
耐摩耗性摩耗減量500mg以下
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の性状非水溶性
加熱残分(%)60以上
アスファルト面でもにじまない。
床面に強力に密着し、強い耐磨耗性を持つ。
油性速乾形、耐久性良好。
用途駐車場、工場、倉庫等のアスファルト、コンクリート路面の区画線及びマーキング、一般道路面の表示。
特性耐摩耗、耐久、速乾
種別油性床用塗料
主な用途アスファルト、コンクリート、マーキング
指触乾燥時間(分)5
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
希釈率(%)0~5
油性 or 水性油性
半硬化乾燥時間(時間)20
RoHS指令(10物質対応)対応
危険物の性状非水溶性
標準使用量(kg/m2/回)15cm巾 15~17/kg
屋内外問わず、フェロコンなどの硬質床のライン引きに利用できます。(アスコンは不可)
有機溶剤を含んだ商品です。(危険物第4類第一石油類)
用途工場、倉庫床、駐車場のライン引き、安全通路表示。
仕様溶剤系二液型つやあり
主な用途工場、倉庫床、駐車場
危険等級Ⅱ
乾燥時間(時間)人の歩行(20℃)/12、車・フォークリフトの走行(20℃)/24
使用場所屋内外兼用
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
塗り重ね可能時間(時間)24以上(20℃)
危険物の性状非水溶性
乾燥が非常に早く、10~15 分(夏季)で規制開放ができます。耐久性、耐磨耗性がよく、通常の交通量では塗膜は長期間付着しています。初心者でも容易に塗装できます。汚れがつきにくく、鮮明な白色及び黄色をいつまでも保持します。アスファルトのにじみを出来るだけ少なく抑えています。耐アルカリ性が強いので、新設コンクリートでは打設1ヶ月後で直接塗装が可能です。
用途アスファルト及びコンクリート面への塗装
種別溶剤系
種類うすめ液:ハイライン用シンナー
乾燥時間(分)15(夏季)
主成分変性アクリル
塗布方法刷毛・ローラー
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の性状非水溶性
塗回数2
標準塗布量(g/m2)150~200
溶剤形で最も汎用的な常温路面標示用塗料である。
用途道路標示・区画線
駐車場・工場内・倉庫・構内等の区分線。
種別道路標示用塗料
規格JIS K 5665 1種B
使用量0.40~0.53kg/m2
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の性状非水溶性
水性塗料のため非危険物で保管・運搬上も安全です。また揮発性有機溶剤も5%以下のため、環境に配慮した商品です。
用途道路標示・区画線
駐車場・工場内・倉庫・構内等の区分線。
種別水性常温型道路標示用塗料
規格JIS K 5665 1種A
使用量0.48~0.52kg/m2
危険物の類別非危険物
施工は専用の施工機を使用するため、凸部は高さ約4mm、幅約10mm、長さ35~175mm(可変)の台形状となり、その凸部を5本、4本と交互に設置することで車両のヘッドライトの光を効率的に反射させるとともに、車両が車線を逸脱した時に音と振動によって注意喚起を
促す効果があります。
用途区画線標示及び道路標示(中央線、外側線、車線境界線、はみ出し禁止線、停止線など)
種別雨天夜間高視認性表示材
密度塗料(23℃):2.0g/mL
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量20L
危険物の性状非水溶性
乾燥が速く、塗料中に夜間反射材のガラスビーズを混入しています。路肩の縁石に駐車禁止の標示をしたり,カーブの壁面に矢印の標示をしたりする常温型反射性路面標示用塗料です。無希釈で使用可能です。
用途アスファルト及びコンクリート面への塗装
種別溶剤系
種類うすめ液:ハイライン用シンナー
乾燥時間(分)15(夏季)
主成分変性アクリル
塗布方法刷毛・ローラー
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の性状非水溶性
塗回数2
標準塗布量(g/m2)150~200
アスファルト塗装面に対するにじみ(ブリード)がありません。
速乾性です。
鮮明に仕上がります。
用途アスファルト舗装、コンクリート舗装
仕上平 滑
主成分ビニル樹脂を成分とする路面用塗料
比重塗料:1.45(白)、溶剤:0.90
希釈剤カンペライン用シンナー
危険等級Ⅱ
希釈はけ、ローラー:0~5スプレー:10~15
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量20L
光沢つや消し
危険物の性状非水溶性
塗装間隔23℃最短30分
加熱残分(%)71(白)
標準塗布量(kg/m2)はけ、ローラー:0.4スプレー:0.6
塗料 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。