うすめ液 :「塗料用シンナー」の検索結果
関連キーワード
日本特殊塗料 弱溶剤系塗料用希釈シンナー。塗料用シンナーA。希釈用シンナー
用途【用途】。希釈用シンナー
荷姿16L石油缶
密度(g/cm3)0.85~0.95
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量16000mL
RoHS指令(10物質対応)対応
危険物の性状非水溶性
1缶(16L)
¥9,998
税込¥10,998
3日以内出荷
日本特殊塗料「NTエポキシシンナーECO」はNT金属プライマーECOの専用希釈シンナーです。NT金属用プライマーの特長は、。1.防錆性、安全性に優れています。2.環境に配慮した塗料です。3.乾燥性に優れています。
用途【用途】。NT金属用プライマー専用希釈シンナー
密度(g/cm3)0.91
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
RoHS指令(10物質対応)対応
危険物の性状非水溶性
日本特殊塗料 「エポラ#3シンナー」。エポラ#3プライマー専用シンナー。エポラ#3プライマー専用希釈剤
用途【用途】。金属用プライマー、エポラ#3プライマー専用希釈シンナー
密度(g/cm3)0.82~0.92
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
RoHS指令(10物質対応)対応
危険物の性状非水溶性
『塗料うすめ液/処理剤』には他にこんなカテゴリがあります
- 塗料関連洗浄剤・溶剤
- うすめ液
- 塗料処理剤
- 塗料添加剤
塗料 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。