絞り込み
  • 色グリーン系(2)
  • 色グレー系(2)
  • 色シルバー系(5)
  • 色ブラウン系(3)
  • 色ブラック系(5)
  • 色ブルー系(4)
主な用途
  • かわら屋根(5)
  • コンクリート・アスファルト(1)
  • 外カベ・塀(1)
特性
  • ツヤ出し(1)
  • 耐久・耐摩耗(2)
  • 耐候(1)
  • 耐薬品(1)
  • 速乾(1)
  • 防カビ(1)
  • 防水・耐水(3)
使用場所
  • 使用場所屋内(1)
  • 使用場所屋外(4)
主成分
  • アクリル(2)
水性or油性
  • 水性
ブランド
  • サンデーペイント(2)
  • ニッペホームプロダクツ(2)
  • アサヒペン(1)
サンデーペイント・ニッペホームプロダクツ・アサヒペン
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
から絞り込む
グリーン系
グリーン系(2)
グレー系
グレー系(2)
シルバー系
シルバー系(5)
ブラウン系
ブラウン系(3)
ブラック系
ブラック系(5)
ブルー系
ブルー系(4)
水性 かわら用 アサヒペン水性 かわら用アサヒペン(3件のレビュー)
6,998税込7,698特価
1缶(3L)ほか
当日出荷から3日以内出荷
優れた防水力・耐久力で長期間・日光や雨からかわらを守ります。 酸性雨や排気ガスに対して優れた保護効果 を発揮します。 伸びがよく、ハケさばきが軽いので塗りやすく美しいツヤのある塗料です。
用途コロニアル・カラーベストなど新生瓦、スレート瓦や各種セメント瓦に最適。 そのほか、コンクリートのカベやヘイにも塗れます。モニエル瓦等の乾式コンクリート瓦には使用できません。主な用途瓦、コンクリート使用場所屋外用特性防水、耐久仕上不透明(下地を隠す)危険物の類別非危険物光沢ツヤあり油性 or 水性水性乾燥時間夏期/30分~1時間、冬期/2~3時間
水性セメント屋根かわら用 ニッペホームプロダクツ水性セメント屋根かわら用ニッペホームプロダクツ
5,998税込6,598
1缶(3kg)ほか
当日出荷から7日以内出荷
防かび剤を配合していますので長時間かびの発生を防ぎます。 乾くと海水性の強い塗膜となり、日光や風雨に耐えて素材を保護します。 美しいつやのある仕上がりです。
用途セメント瓦・各種スレート瓦・各種新生瓦の塗り替え、リフォーム作業に主な用途使用場所屋外用仕様【うすめ方】塗料の粘度が高く塗りにくい時は、水で少しうすめて下さい。(5%が目安です)乾燥時間(時間)約1(夏30℃)、約2(冬10℃)危険物の類別非危険物油性 or 水性水性特性防カビ
水性カラー屋根用 サンデーペイント水性カラー屋根用サンデーペイント(2件のレビュー)
11,980税込13,178
1缶(7L)ほか
3日以内出荷
かわらへの密着が良く、雨風に強く、屋外の厳しい条件下でも長期間かわらを護ります。塗りやすく刷毛さばきも良く、初めてでも簡単に塗れ、プロからも信頼されています。色鮮やかで長期間美しいツヤを保ちます。
用途平板屋根かわら/カラーベスト、コロニアルなどの平板屋根かわら、スレートかわら、セメントかわらの塗り替えに。成分合成樹脂(アクリル)主な用途かわら使用場所屋外用種別かわら屋根用塗料危険物の類別非危険物油性 or 水性水性指触乾燥時間(時間)約0.5(20℃)、約1(冬期)半硬化乾燥時間(時間)約1(20℃)、約2(冬期)RoHS指令(10物質対応)対応特性ツヤあり塗料タイプエマルション
水性シリコンベスト瓦用 ニッペホームプロダクツ水性シリコンベスト瓦用ニッペホームプロダクツ
11,980税込13,178
1缶(7L)ほか
7日以内出荷
シリコンと紫外線吸収剤で、塩害・酸性雨・紫外線に強く、防水性・耐久力がさらにアップします。 防カビ剤・防藻剤配合なので、カビや藻の発生を長時間防ぎます。
用途各種ベスト瓦、スレート瓦、セメント瓦などの塗り替えに。仕様【うすめ方】塗料の粘度が高く塗りにくい時は、水で少しうすめて下さい。(5%が目安です)乾燥時間(時間)約1(夏30℃)、約2(冬10℃)
スーパー水性かわら用 サンデーペイントスーパー水性かわら用サンデーペイント
12,980税込14,278
1缶(7L)ほか
翌々日出荷から3日以内出荷
耐汚染性・耐水性・耐薬品性・耐候性に優れています。15分で乾燥(20℃指触乾燥)する超速乾形で作業性抜群。 寒冷地(5℃指触乾燥)でも塗装可能。粘着性が少ない為、汚れがつきにくく長期間美しい塗膜が保たれます。 強力防カビ剤や防藻剤などの配合とシリコン樹脂の組みあわせにより屋根などを長期間美しく護ります。
用途瓦屋根の塗り替え/カラーベスト、コロニアルなどの新生瓦、スレート瓦、セメント瓦、コンクリート・モルタルの外壁など成分合成樹脂(アクリル)使用場所屋内用特性耐水、耐薬品、超速乾、耐候タイプシリコン変性一液反応硬化形塗料主な用途スレート、モルタル、コンクリート、屋根指触乾燥時間(分)約15(20℃)、約45(冬期)危険物の類別非危険物油性 or 水性水性半硬化乾燥時間(分)約25(20℃)、約120(冬期)RoHS指令(10物質対応)対応塗料タイプエマルション

屋根/瓦/トタン用』には他にこんなカテゴリがあります