絞り込み
  • 色その他(19)
  • 色アイボリー系(1)
  • 色イエロー系(6)
  • 色オレンジ系(4)
  • 色グリーン系(4)
  • 色パープル系(1)
  • 色ブラウン系(2)
  • 色ブラック系(2)
  • 色ブルー系(4)
  • 色ホワイト系(21)
  • 色レッド系(5)
水性or油性
  • 水性(10)
  • 油性(11)
主な用途
  • かわら屋根(4)
  • コンクリート・アスファルト(20)
  • プラスチック(1)
  • 外カベ・塀(26)
  • 室内カベ・天井(7)
  • 木部(3)
  • 鉄部(13)
  • 非鉄金属(2)
使用場所
  • 使用場所屋内(10)
  • 使用場所屋外(37)
特性
  • 耐候
  • その他(5)
  • ツヤ出し(43)
  • ツヤ消し(11)
  • 紫外線吸収(2)
  • 耐久・耐摩耗(20)
  • 耐薬品(5)
  • 耐食・防腐(11)
  • 速乾(5)
  • 速乾・防カビ(1)
  • 防カビ(15)
  • 防水・耐水(20)
主成分
  • その他(3)
  • アクリル(3)
  • エマルション(1)
  • シリコン(12)
  • フッ素(5)
その他・アクリル・エマルション・シリコン・フッ素
ブランド
  • ニッぺ(日本ペイント)(16)
  • 神東塗料(12)
  • 菊水化学工業(5)
  • ロックペイント(2)
  • DNT(大日本塗料)(2)
  • アサヒペン(1)
  • ニッペホームプロダクツ(1)
  • インターナショナルペイント(1)
  • 川上塗料(1)
ニッぺ(日本ペイント)・神東塗料・菊水化学工業・ロックペイント・DNT(大日本塗料)・アサヒペン・ニッペホームプロダクツ・インターナショナルペイント・川上塗料
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
RoHS10物質対応
サービス分類
  • オーダー・加工(8)
オーダー・加工
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
41件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
から絞り込む
イエロー系
イエロー系(6)
オレンジ系
オレンジ系(4)
グリーン系
グリーン系(4)
その他
その他(19)
パープル系
パープル系(1)
ブラウン系
ブラウン系(2)
ブラック系
ブラック系(2)
ブルー系
ブルー系(4)
ホワイト系
ホワイト系(21)
レッド系
レッド系(5)
住宅用防水剤 ニッペホームプロダクツ住宅用防水剤ニッペホームプロダクツ(1件のレビュー)
6,398税込7,038
1缶(2L)ほか
当日出荷
素材に浸透し、耐候性に優れた防水層を形成します。無色透明。 かび、コケ、汚れを防ぎ、建物の美観を長期間保ちます。
用途ブロック・モルタル・コンクリート壁に。ペイント仕上げの下塗りとしても。主な用途ブロック・モルタル・コンクリート壁使用場所屋外用特性防水、耐候危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類油性 or 水性油性危険物の性状非水溶性
水性外かべ凹凸塗料ツヤあり アサヒペン水性外かべ凹凸塗料ツヤありアサヒペン(9件のレビュー)
7,298税込8,028
1缶(3L)ほか
当日出荷から3日以内出荷
ひび割れ、亀裂に強く防水性抜群。 ローラーバケで容易に、ツヤありの風格ある美しい立体凹凸模様仕上げができます。 防カビ剤、防藻剤の配合により、長時間カビ、藻(モ)、コケの発生を防ぎます。 塗膜は弾力性に優れており、コンクリートやモルタルに生じるひび割れや、き裂に強い塗料です。 汚れがつきにくく、防水性や耐候性に優れ、長期間建物の美観を保ちます。
用途屋内外コンクリート、モルタル、ブロック、スレート、レンガ、しっくい、木部などの壁、天井、へいなど(浴室、台所を除く)。主な用途屋内外コンクリート、モルタル、ブロック、スレート、レンガ、しっくい、木部などの壁、天井、へい使用場所屋内外兼用特性防水、ツヤあり、耐候種別水性乾燥時間(時間)夏期/2~3、冬期/6~8危険物の類別非危険物油性 or 水性水性RoHS指令(10物質対応)対応
【オーダー】調色 パーフェクトトップSi ニッぺ(日本ペイント)【オーダー】調色 パーフェクトトップSiニッぺ(日本ペイント)(3件のレビュー)
9,998税込10,998
1缶
4日以内出荷
1液水性ラジカル制御形シリコン系ハイブリッド高耐候性塗料 紫外線から住まいを守る、ラジカル制御形塗料のパイオニア、作業性・耐候性、仕上りに優れたパーフェクトシリーズの上塗り塗料です。 【特長】 1.優れた耐候性 紫外線による塗膜劣化対策として高耐候酸化チタンと光安定剤による、W効果のラジカル制御技術により、シリコングレードを超える非常に優れた耐久性があります。 期待耐用年数は最大15年になります。 2.美しいつや 特殊ポリマーが塗膜間の隙間を埋めるため、緻密でなめらかな塗膜形成が可能となり、優れた高光沢を実現できました。 また、パーフェクトシリーズ下塗りとの組み合わせによりさらに美しい外観が得られます。 調色対応品は、ニーズに合わせたしっとりとした落ち着きのある3分つや、つや消しなどつやの調整も可能です。 3.低汚染性 親水化技術により、雨だれ汚染に対して優れた効果を発揮、建物を守ります。 4.防藻・防かび機能 防藻・防かび機能で、藻やかび菌の発生を抑制します。 調色対応品は、オプションで強力防かびタイプを選択することも可能です。 5.透湿性 高い透湿性により、結露から建物を守ります。 6.抜群の作業感 ポリマーハイブリッド効果により、ローラーが軽く、ネタ伸ばしがスムーズに行えます。 ローラーネタ含み性および転写性にも優れており、隠ぺい(かぶり)も良く、飛散がしにくい作業性を有しており、水性で非危険物です。 ※詳しくは製品カタログをご覧ください。
用途【適用下地】 モルタル面、窯業系サイディングボード、コンクリート、ALCパネル、鉄部、FRP、木部、金属サイディングボード、亜鉛メッキ、アルミ等の塗り替え 【適用素材】 モルタル、コンクリート、押出成形セメント板、サイディングボード、PC板、スレート、ALC、鉄、アルミ 【用途】 外装用上塗塗料として、戸建住宅、マンション、教育施設、病院、オフィス、商業施設、ホテル、工場、倉庫の外装塗り替え 【適用下塗り】 内外壁・・・パーフェクトフィラー、パーフェクトサーフ、水性パーフェクトシーラー、ファインパーフェクトシーラー、1液ファインパーフェクトシーラー 付帯部・・・パーフェクトプライマー特性耐候規格JIS A6909 建築用仕上塗材 可とう形改修塗材E/RE、複層塗材E/RE、防水形複層塗材E/RE 上塗材 耐候形1種 相当※※該当規格の性能を満たしています。(社内試験)主な用途モルタル面、窯業系サイディングボード、コンクリート、ALCパネル、鉄部、FRP、木部、金属サイディングボード、亜鉛めっき、アルミ等の塗り替え。塗布方法ウールローラー、はけ、エアレススプレー使用場所屋外危険物の類別非危険物油性 or 水性水性関連資料2017年塗料用標準色色見本帳 製品カタログ(1.2MB)ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆取扱説明書(0.05MB)標準使用量(kg/m2/回)0.11~0.17サービス分類オーダー・加工
【オーダー】調色 ビューアクリル DNT(大日本塗料)【オーダー】調色 ビューアクリルDNT(大日本塗料)(1件のレビュー)
6,990税込7,689
1缶
翌々日出荷
一液反応硬化型水系アクリル樹脂塗料。 3次元構造の強靭な塗膜を形成する為、溶剤系アクリル樹脂塗料を超える耐水性、耐アルカリ性、耐酸性、耐候性を発揮します。 水が蒸発する過程で反応硬化する為乾燥が早く、塗り重ねが2時間(20℃)で可能です。 3次元構造の塗膜には粘着性(タック性)が無い為、汚れにくく、簡単に汚れを洗い流す事ができます。 塗膜には微弾性があり、下地の微小クラックに追随します。 建物の美観を損なうカビや藻の発生を防ぎ、清潔さを保ちます。 塗膜には冴えがあり、鮮映性に優れた豊かな肉持感を有しています。 塗膜は水を通さず水蒸気を通す為、呼吸性があり、フクレを防止します。 非危険物の為、安全で衛生的です。また一液性で取扱いが簡単です。 塗装中も塗装後もニオイが気になりません。 内外壁面以外に鉄・木・プラスチック(硬質塩ビ成形品)等の素材にも塗装できます。
用途建築内外壁の新設塗装、塗替え塗装。 鉄部・木部の新設及び塗替え塗装。 プラスチック(硬質塩ビ成形品)。使用場所屋内外兼用特性耐水、耐アルカリ、耐酸、耐候種別水性建物・構造物用塗料タイプ一液反応硬化形水系アクリル樹脂塗料規格JIS K 5660容量(kg)4 or 16主な用途木、鉄、外壁、プラスチック指触乾燥時間(分)15(20℃)希釈剤水道水危険物の類別非危険物油性 or 水性水性半硬化乾燥時間(分)25(20℃)塗り重ね可能時間(時間)2(20℃・1ヶ月以内)関連資料色見本ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆標準使用量(kg/m2/回)0.10~0.12サービス分類オーダー・加工
ファインパーフェクトトップSi ニッぺ(日本ペイント)ファインパーフェクトトップSiニッぺ(日本ペイント)
23,980税込26,378
1缶(15kg)
3日以内出荷から4日以内出荷
ターペン可溶1液ラジカル制御形シリコン系ハイブリッド高耐候性塗料。 弱溶剤タイプで、外壁や鉄部、付帯部にも対応可能、材質を選ばずオールマイティに使えます。 【特長】 1.ラジカル制御技術 高耐候酸化チタンと光安定剤によるW効果で耐候性を高める「ラジカル制御技術」により、紫外線に強い1液弱溶剤系シリコングレードを超える(メーカー従来品比)強靭な塗膜を形成し、塗りたての美しさを長期間保ちます。 期待耐用年数、最大15年。 2.高いレベリング性と美しいつや 粘性調整によりレベリング性(均一に平らになる力)を向上させ、美しいつやが得られます。 パーフェクトシリーズの下塗りとの組み合わせにより、さらに美しいつやになります。 3.作業性 転写強化剤により下地への付着性(転写性)が強く、塗ったときの「グリップ感」「滑りにくさ」が得られます。 粘性調整剤により肉厚感が得られ、「かぶり」が良くなります。 4.低汚染性 親水化技術により、雨だれ汚染に対してすぐれた効果を発揮します。 5.防藻・防かび機能 防藻・防かび機能で、いやな藻やかび菌の発生を抑制します。 ※詳しくは製品カタログをご覧ください。
用途【適用下地】 (下塗り:パーフェクトフィラー、パーフェクトサーフの場合) モルタル面、窯業系サイディングボード、コンクリート面、ALCパネル面の各種旧塗膜 (下塗り:パーフェクトプライマーの場合) 鉄部、FRP、ステンレス、金属系サイディングボード、亜鉛メッキ、アルミ、木部 【用途】 外装用上塗塗料として、戸建住宅、マンション、教育施設、病院、オフィス、商業施設、ホテル、工場、倉庫の外装塗り替え 【適用下塗り】 内外壁・・・パーフェクトフィラー、パーフェクトサーフ、ファインパーフェクトシーラー、1液ファインパーフェクトシーラー 付帯部・・・パーフェクトプライマー特性耐候規格JIS A 6909 耐候形1種 相当希釈剤塗料用シンナーA危険等級使用場所屋外危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量15kg希釈率(%)5~13(ウールローラー)、3~8(エアレススプレー)油性 or 水性油性塗り重ね可能時間(時間)3以上(23℃)ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆危険物の性状非水溶性標準使用量(kg/m2/回)0.11~0.17塗回数2
【オーダー】調色 ファインパーフェクトトップSi ニッぺ(日本ペイント)【オーダー】調色 ファインパーフェクトトップSiニッぺ(日本ペイント)
12,980税込14,278
1缶
4日以内出荷
ターペン可溶1液ラジカル制御形シリコン系ハイブリッド高耐候性塗料。 弱溶剤タイプで、外壁や鉄部、付帯部にも対応可能、材質を選ばずオールマイティに使えます。 【特長】 1.ラジカル制御技術 高耐候酸化チタンと光安定剤によるW効果で耐候性を高める「ラジカル制御技術」により、紫外線に強い1液弱溶剤系シリコングレードを超える(メーカー従来品比)強靭な塗膜を形成し、塗りたての美しさを長期間保ちます。 期待耐用年数、最大15年。 2.高いレベリング性と美しいつや 粘性調整によりレベリング性(均一に平らになる力)を向上させ、美しいつやが得られます。 パーフェクトシリーズの下塗りとの組み合わせにより、さらに美しいつやになります。 調色対応品は、ニーズに合わせたしっとりとした落ち着きのある3分つや、つや消しなどつやの調整も可能です。 3.作業性 転写強化剤により下地への付着性(転写性)が強く、塗ったときの「グリップ感」「滑りにくさ」が得られます。 粘性調整剤により肉厚感が得られ、「かぶり」が良くなります。 4.低汚染性 親水化技術により、雨だれ汚染に対してすぐれた効果を発揮します。 5.防藻・防かび機能 防藻・防かび機能で、いやな藻やかび菌の発生を抑制します。 調色対応品は、オプションで強力防かびタイプを選択することも可能です。 ※詳しくは製品カタログをご覧ください。
用途【適用下地】 (下塗り:パーフェクトフィラー、パーフェクトサーフの場合) モルタル面、窯業系サイディングボード、コンクリート面、ALCパネル面の各種旧塗膜 (下塗り:パーフェクトプライマーの場合) 鉄部、FRP、ステンレス、金属系サイディングボード、亜鉛メッキ、アルミ、木部 【用途】 外装用上塗塗料として、戸建住宅、マンション、教育施設、病院、オフィス、商業施設、ホテル、工場、倉庫の外装塗り替え 【適用下塗り】 内外壁・・・パーフェクトフィラー、パーフェクトサーフ、ファインパーフェクトシーラー、1液ファインパーフェクトシーラー 付帯部・・・パーフェクトプライマー特性耐候規格JIS A 6909 耐候形1種 相当※※当該規格の性能を満たしています。(社内試験)塗布方法ウールローラー、はけ、エアレススプレー危険等級使用場所屋外危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量3L油性 or 水性油性関連資料2017年塗料用標準色色見本帳 製品カタログ(1.48MB)ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆取扱説明書(0.05MB)危険物の性状非水溶性標準使用量(kg/m2/回)0.11~0.17適合下塗りパーフェクトサーフ、パーフェクトフィラー、パーフェクトプライマー などサービス分類オーダー・加工
インディフレッシュセラ ニッぺ(日本ペイント)インディフレッシュセラニッぺ(日本ペイント)
15,980税込17,578
1缶(20kg)
3日以内出荷
高耐候性シリコン系樹脂に1液水性反応硬化技術を組み合わせ、すぐれた耐久性を実現しました。 顔料配合技術により、高意匠塗材の質感を損なわない、つや消しの美しい仕上がりが得られます。 親水化技術により外壁の美観を損なう雨垂れ汚染から外壁をまもり、美しさを長持ちさせます。 微弾性塗膜なので、下地のヘヤクラックに追従します。 塗膜には透湿性がありますので、背面からの水分影響を緩和し、膨れを抑制します。 藻やかびの発生を抑制し、建物の美観を維持します。 下塗りから上塗りまですべて水性塗料での施工が可能です。取扱いが安全で、臭気が少なく環境に配慮した塗料です。
用途戸建住宅、マンション、商業施設などの内外装砂壁状意匠塗材の既存意匠を活かした改修 一般内外壁面のつや消し仕上げでの改修。特性耐久、耐候主成分シリコン系樹脂主な用途外壁指触乾燥時間(分)40(5~10℃)、15(23℃)、10(30℃)塗布方法はけ、ウールローラー使用場所屋外危険物の類別非危険物適応下地新設適用下地: コンクリート・モルタル・ALC板・スレート板・けい酸カルシウム板などの各種素材改修適用下地: 上記各種素材面の各種砂壁意匠塗材・土壁状意匠塗材・その他各種旧塗膜希釈率(%)5~10油性 or 水性水性塗り重ね可能時間(時間)8以上(5~10℃)、3以上(23℃)、2以上(30℃)ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆標準使用量(kg/m2/回)0.30~0.50
水性シリコンセラUV ニッぺ(日本ペイント)水性シリコンセラUVニッぺ(日本ペイント)(1件のレビュー)
18,980税込20,878
1缶(15kg)
4日以内出荷から6日以内出荷
「シリコン伝説」の代表商品、住宅外壁の塗り替え用塗料。 窯業サイディングボードを用いた住宅外壁の塗り替えに最適です。 高耐久・低汚染・防かび・防藻・透湿・微弾性。 上塗りは耐候性/耐汚染性に優れています。 シーラーは抜群の密着性です。 サーフェーサーは耐シーリング汚染性と目止め効果に優れています。 つや調整が可能です。作業性が良く、仕上がりに優れています。
用途戸建住宅・マンション主成分セラミック変性シリコン塗料主な用途外壁危険物の類別非危険物油性 or 水性水性特性密着性、防藻、防カビ、透湿、弾性、耐候、耐久、耐汚染性
油性ウレタン建物用塗料 ダイナロックⅡ ロックペイント油性ウレタン建物用塗料 ダイナロックⅡロックペイント
2,598税込2,858
1缶(0.7L)ほか
5日以内出荷
耐候性、耐久性に優れ、長期間初期の美しい塗膜を保ちます。 においがマイルドで、油性調合ペイントのような油臭が少なく防藻・防カビ性に優れています。
用途屋内外のコンクリート、モルタル、鉄部、新生瓦、スレート。仕様一液型油性つやあり乾燥時間(時間)夏/約8、冬/約24塗り重ね可能時間(時間)24以上(20℃)
シントー水性グランツGP 神東塗料シントー水性グランツGP神東塗料
10,980税込12,078
1缶(4kg)ほか
4日以内出荷から7日以内出荷
高耐候性水性アクリル樹脂を配合することにより、高光沢と低汚染性を実現させたアクリルエマルション塗料です。 耐候形2種相当の性能を持ち、溶剤系アクリル樹脂系上塗をはるかに上回る優れた耐候性を発揮する上塗り塗料です。
用途新設:モルタル・コンクリート・フレキシブルボード・石膏ボード等、各種複層仕上塗材(弾性塗材を除く)用の上塗り 改修:各種シーラー、可とう形改修塗材E又はRE用の上塗り種別1液水性アクリルエマルション樹脂塗料規格JIS K 5660主成分アクリルエマルション主な用途モルタル、コンクリート塗布方法はけ・中毛ローラー・スプレー使用量0.15~0.20kg/m2使用場所屋外危険物の類別非危険物希釈率(%)5~10、スプレー:10~20特性耐候、弾性ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆適合下塗り(下塗)「シントー水性シーラー」、「リフレッシュプライマー」等、(主材)「リフレエース」、「シントーダンエポ」、「スーパーリフレエース」等つや艶有
【オーダー】調色 ファインSi 硬化剤セット ニッぺ(日本ペイント)【オーダー】調色 ファインSi 硬化剤セットニッぺ(日本ペイント)
10,900税込11,990
1セット
4日以内出荷
現場にこれ1本!いろいろな下地・主材の上に塗装できるオールラウンドな弱溶剤シリコン系塗料。 高耐候性:JIS A6909 建築用仕上塗材 上塗材 耐候形1種の性能があります。 抜群の作業性・多目的用途:かぶり(隠蔽性)がよく、抜群の塗りやすさです。サイディングボード・モルタルなどの各種外壁や鉄部、FRP、硬質塩ビ部などの塗り替えに幅広く対応できます。 弾性仕様:JIS A6909 防水形複層塗材E・REの上塗材としても対応しています。 弱溶剤系: 臭気がマイルドで、さまざまな下地に塗装できます。 環境にやさしい:鉛などの重金属やホルムアルデヒド等も配合しておりません。
特性防水、耐候規格JASS 18 M-404 アクリルシリコン樹脂塗料 アクリルシリコン樹脂エナメル アクリルシリコン樹脂塗料用中塗り、JIS A6909 建築用仕上塗材 可とう形改修塗材E/RE、複層塗材E/RE、防水形複層塗材E/RE 上塗材 耐候形1種、JIS K5659 鋼構造物用耐候性塗料 上塗り塗料 2級(つや有りのみ)主な用途鉄、モルタル、外壁塗布方法ウールローラー、はけ、エアレススプレー危険等級使用場所屋外危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量3.2L適応下地コンクリート面(現場打ち)、セメント系建材、塗り替え改修用(アクリルリシン、吹付けタイル、その他旧塗膜)、モルタル仕上げ面、ALCパネル、鉄部、カラー鋼板(トタン屋根など)油性 or 水性油性関連資料2017年塗料用標準色色見本帳ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆危険物の性状非水溶性標準使用量(kg/m2/回)0.12~0.14サービス分類オーダー・加工
【オーダー】調色 ファインフッソ 硬化剤セット ニッぺ(日本ペイント)【オーダー】調色 ファインフッソ 硬化剤セットニッぺ(日本ペイント)
64,900税込71,390
1セット
4日以内出荷
特殊技術を組み合わせた高耐候性フッ素樹脂系塗料により、優れた耐候性を実現しました。 かぶり(隠ぺい性)がよく、塗装時の発泡がなく、抜群の塗りやすさです。乾燥が速く、冬場の施工にも安心です。各種外壁(サイディングボード・モルタルなど)、鉄部、FRP、硬質塩ビ部などの塗り替えに幅広く適用できます。 各種弾性仕様の塗り替えに適用できます。JIS A 6909 防水形複層塗材E・REの上塗材としても対応しています。 藻・かびの発生を抑え、建物の美観と清潔な環境をまもります。 弱溶剤系であるため臭気がマイルドで、さまざまな下地に塗装できます。 親水化技術により、外壁の美観を損なう雨垂れ汚染から建物をまもり、美しさを長持ちさせます。 透湿性があるため塗膜の膨れや剥離を抑制します。 鉛などの重金属を配合していません。もちろんホルムアルデヒド、クロルヒリポスも配合していません。
特性防水、速乾、耐候規格JIS A 6909 建築用仕上塗材、可とう形改修塗材E・RE、複層塗材E・RE、防水形複層塗材E・RE上塗材 耐候形1種主な用途鉄、モルタル、外壁塗布方法ウールローラー、はけ、エアレススプレー危険等級使用場所屋外危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量16L適応下地コンクリート(現場打ち)、セメント系建材、塗り替え改修(アクリルリシン、吹付けタイル、その他旧塗膜)モルタル仕上げ面、ALCパネル、鉄部、カラー鋼板(トタン屋根など)油性 or 水性油性関連資料2017年塗料用標準色色見本帳ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆危険物の性状非水溶性標準使用量(kg/m2/回)0.12~0.14適合下塗りニッペ パーフェクトフィラー、ニッペ パーフェクトサーフ、ニッペ パーフェクトプライマー、ニッペ ファイン浸透シーラー、ハイポンプライマーII、ニッペ 1液ファインウレタンU100木部用下塗、ニッペ DANフィラーエポ、ニッペ アンダーフィラー弾性エクセルサービス分類オーダー・加工
【オーダー】調色 オーデフレッシュSi100Ⅲ ニッぺ(日本ペイント)【オーダー】調色 オーデフレッシュSi100Ⅲニッぺ(日本ペイント)
11,900税込13,090
1缶
4日以内出荷
高耐候性シリコン系樹脂に最先端の1液水性反応硬化技術を組み合わせメーカー独自の技術により、すぐれた耐久性を実現しました。 親水化技術により外壁の美観を損なう雨垂れ汚染から建物をまもり、美しさを長持ちさせます。 各種外壁の塗り替えに幅広く適用できます。また各種下塗りを組み合わせることで、躯体のひび割れに対し、抜群の追従性、防水機能を発揮させることができます。 藻・かびの発生を抑え、建物の美観と清潔な環境をまもります。 下塗りから上塗りまで全て水性塗料での施工が可能です。取り扱いが安全で、低臭です。環境にやさしい水性塗料です。
特性防水、耐久、耐候規格JIS A6909 建築用仕上塗材 可とう形改修塗材E/RE、複層塗材E/RE、防水形複層塗材E/RE 上塗材 耐候形1種主な用途外壁塗布方法ウールローラー、はけ、エアレススプレー使用場所屋外危険物の類別非危険物適応下地外壁各種旧塗膜の上(モルタル面、コンクリート面、窯業系サイディングボード、ALCパネル面)油性 or 水性水性関連資料2017年塗料用標準色色見本帳ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆標準使用量(kg/m2/回)0.14~0.17サービス分類オーダー・加工
オーデフレッシュSi100Ⅲ ニッぺ(日本ペイント)オーデフレッシュSi100Ⅲニッぺ(日本ペイント)
15,980税込17,578
1缶(15kg)
4日以内出荷から6日以内出荷
オーデフレッシュシリーズの水性シリコン樹脂系上塗り塗料。 高耐候性シリコン系樹脂に最先端の1液水性反応硬化技術を組み合わせメーカー独自の技術により、すぐれた耐久性を実現しました。 親水化技術により外壁の美観を損なう雨垂れ汚染から建物をまもり、美しさを長持ちさせます。各種外壁の塗り替えに幅広く適用できます。 また各種下塗りを組み合わせることで、躯体のひび割れに対し、抜群の追従性、防水機能を発揮させることができます。 藻・かびの発生を抑え、建物の美観と清潔な環境をまもります。 下塗りから上塗りまで全て水性塗料での施工が可能です。 取り扱いが安全で、低臭です。環境にやさしい水性塗料です。
用途戸建て住宅、集合住宅、店舗、工場・倉庫、オフィス・商業ビル、学校・病院・福祉施設、鋼構造物・プラント規格JIS A6909 建築用仕上塗材 可とう形改修塗材E/RE、複層塗材E/RE、防水形複層塗材E/RE 上塗材 耐候形1種主成分水性シリコン樹脂主な用途鋼、外壁使用場所屋外危険物の類別非危険物適応下地外壁各種旧塗膜の上(モルタル面、コンクリート面、窯業系サイディングボード、ALCパネル面)油性 or 水性水性標準使用量(kg/m2/回)0.14~0.17
ピュアライドUVプロテクトSiクリヤー 塗料液・硬化剤セット ニッぺ(日本ペイント)ピュアライドUVプロテクトSiクリヤー 塗料液・硬化剤セットニッぺ(日本ペイント)
21,980税込24,178
1缶(3kg)
4日以内出荷
高意匠サイディングボードの模様を、そのまま長期に美しく保ちます。強固なシロキサン結合により高耐候性を発揮します。紫外線吸収剤の働きで色あせを最小限におさえます。特殊セラミック成分により超低汚染性を発揮します。環境にやさしい弱溶剤系。防藻・防かび性。透湿性。
用途戸建て住宅、集合住宅、店舗、工場・倉庫、オフィス・商業ビル、学校・病院・福祉関係セット内容塗料液2.4kg+硬化剤0.6kg塗布面積(m2/缶)23希釈剤塗料用シンナーA危険等級使用場所屋外危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量3L適応下地サイディング各種光沢艶有り油性 or 水性油性特性防藻、防カビ、透湿、耐候、紫外線吸収関連資料(1.58MB) (2.49MB)危険物の性状非水溶性標準使用量(kg/m2/回)0.12~0.14
シントー水性グランツGP 神東塗料シントー水性グランツGP神東塗料
7,598税込8,358
1缶(4kg)ほか
4日以内出荷
・シントー水性グランツGPは高耐候性水性アクリル樹脂を配合することにより、高光沢と低汚染性を実現させたアクリルエマルション塗料です。 ・溶剤系アクリル樹脂系上塗をはるかに上回る優れた耐候性を発揮する上塗り塗料です。
用途・新設/モルタル、コンクリート、フレキシブルボード、石膏ボード等、各種複層仕上塗材(弾性塗材を除く)用の上塗り ・改修/各種シーラー、可とう形改修仕上材E(リフレエース)またはRE(シントーダンエポ等)用の上塗タイプ艶有り荷姿15kg主成分非トルエン・キシレン塗料主な用途モルタル、コンクリート乾燥時間(時間)常温乾燥 2以内、低温乾燥 4以内建築基準法F☆☆☆☆危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応特性耐候、弾性
ニッペ ファインパーフェクトトゥルーマット 弱溶剤つや消し塗料 日本ペイント推奨標準色NDカラー ニッぺ(日本ペイント)ニッペ ファインパーフェクトトゥルーマット 弱溶剤つや消し塗料 日本ペイント推奨標準色NDカラーニッぺ(日本ペイント)
12,980税込14,278
1缶(3kg)ほか
4日以内出荷から6日以内出荷
「真のつや消し」弱溶剤形つや消し塗料。ニッペ ファインパーフェクトトゥルーマットは、落ち着いたマットな質感で、上品な雰囲気を演出します。周囲の環境とも馴染みやすく、ナチュラルなイメージに仕上がります。つや消し塗料で不安視されがちな高耐候性や低汚染性についても優れた性能を発揮します。外壁だけでなく鉄部など付帯部にも適用できる弱溶剤タイプの塗料です。ベーシックな日本ペイント推奨NDカラーのご紹介です。【6つの特長で外壁を美しく守ります】1.真のつや消し ファインパーフェクトトゥルーマットはわずかなつやも残らない、”真のつや消し塗料”です。多くのつや消し塗料は、つや有りの塗料をベースに作られるため、どうしてもわずかなつやが残りますが、ファインパーフェクトトゥルーマットはイチからつや消し塗料として開発。緻密な塗膜構造でいわゆる「奥つや」と呼ばれるわずかなつやも残りません。2.優れた耐候性 日本ペイントが業界に先駆けて開発した「ラジカル制御技術」を採用。紫外線による塗膜劣化を防ぎ、従来のシリコングレードを超える高耐候性を実現します。色の変化が起こりにくく、きれいな外観を長く維持します。3.むらになりにくい わずかなつやがある塗膜の場合、ローラー跡が「つやむら」として残ることがありますが、完全なつや消しにすることで吸い込み差による「つやむら」を軽減。仕上がりの良さに繋がります。4.汚れが付きにくい つや消し塗料は表面に細かい凹凸があるため、汚れが付きやすいと思われがちですが、ファインパーフェクトトゥルーマットは汚れが付きにくく、外壁を美しく保ちます。5.防藻・防かび 防藻・防かび機能で、藻やかびの発生を抑制し美観を維持します。6.幅広い下地適性 下塗りを変えることで幅広い素材への塗装が可能です。・日本ペイント推奨 日本ペイント標準色NDカラー 15kgと小容量3kgのラインナップです。※ND-013、ND-050、ND-342、ND-343、ND-430は中彩色のため割高となります。
用途【用途】つや消し外壁の塗り替えに。サイディングボードの塗り替えに。金属サイディングへの塗装などもオススメです。一般鉄部や付帯部に、外壁と合わせてマットに仕上げることでナチュラルで上品な雰囲気を演出。【適用素材】モルタル、コンクリート、サイディングボード、ALC、鉄、アルミ、溶融亜鉛めっき、ステンレス、木部、FRP、石膏ボード、押出成形セメント板、磁器タイル、けい酸カルシウム板、スレート、硬質塩ビ、クロメート処理亜鉛めっき【適用下塗り塗料・下塗り材】ハイポンファインプライマーⅡ、パーフェクトサーフ、パーフェクトプライマー、パーフェクトフィラー、1液ハイポンファインデクロ、ファイン浸透シーラー、ファインパーフェクトシーラー、1液ファインパーフェクトシーラー仕様【1液/2液】1液適合はけ、ウールローラー、エアレススプレータイプ【水性/溶剤】弱溶剤系主成分シリコン希釈剤塗料用シンナーA危険等級使用場所屋外工程上塗り危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類希釈率(%)5~15油性 or 水性水性塗り重ね可能時間(時間)4以上(23℃)関連資料製品カタログ(5.12MB)取扱説明書(0.04MB)危険物の性状非水溶性標準使用量(kg/m2/回)0.13~0.17塗回数2塗料タイプターペン可溶1液ラジカル制御形ハイブリッド高耐候性つや消し塗料
水性シリコン建物用 ロックペイント水性シリコン建物用ロックペイント
4,298税込4,728
1缶(1.6L)
5日以内出荷
優れた耐候性により、酸性雨や紫外線による塗膜の劣化が少なく耐用年数は一般の水性塗料に比べて約2.5~3倍です。低汚染型で、防藻・防カビ性に優れています。
用途建物内外部のコンクリート、モルタルなどのセメント系素地および雨樋などの硬質塩ビ。特性防藻、防カビ、耐候材質水性シリコン系主な用途モルタル、コンクリート使用場所屋内外イエロー油性 or 水性水性2018年トラスコ掲載ページ7 0138
ファインSi 塗料液・硬化剤セット ニッぺ(日本ペイント)ファインSi 塗料液・硬化剤セットニッぺ(日本ペイント)
23,980税込26,378
1セット(16kg)
4日以内出荷から6日以内出荷
JIS A6909 建築用仕上塗材 上塗材 耐候形1種の性能があります。 かぶり(隠蔽性)がよく、抜群の塗りやすさです。サイディングボード・モルタルなどの各種外壁や鉄部、FRP、硬質塩ビ部などの塗り替えに幅広く対応できます。 JIS A6909 防水形複層塗材E・REの上塗材としても対応しています。 臭気がマイルドで、さまざまな下地に塗装できます。 鉛などの重金属やホルムアルデヒド等も配合しておりません。
用途戸建て住宅、集合住宅、店舗、工場・倉庫、オフィス・商業ビル、学校・病院・福祉関係ホワイトセット内容塗料液14kg+硬化剤2kg規格JASS 18 M-404 アクリルシリコン樹脂塗料 アクリルシリコン樹脂エナメル アクリルシリコン樹脂塗料用中塗り、JIS A6909 建築用仕上塗材 可とう形改修塗材E/RE、複層塗材E/RE、防水形複層塗材E/RE 上塗材 耐候形1種、JIS K5659 鋼構造物用耐候性塗料 上塗り塗料 2級(つや有りのみ)塗布面積(m2/缶)114~133主な用途鉄、モルタル、外壁危険等級使用場所屋外危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量16L適応下地コンクリート面(現場打ち)、セメント系建材、塗り替え改修用(アクリルリシン、吹付けタイル、その他旧塗膜)、モルタル仕上げ面、ALCパネル、鉄部、カラー鋼板(トタン屋根など)油性 or 水性油性特性耐候ホルムアルデヒド等級F★★★★危険物の性状非水溶性標準使用量(kg/m2/回)0.12~0.14
ファインフッソ 塗料液・硬化剤セット ニッぺ(日本ペイント)ファインフッソ 塗料液・硬化剤セットニッぺ(日本ペイント)
59,980税込65,978
1セット(16kg)
3日以内出荷
特殊技術を組み合わせた高耐候性フッ素樹脂系塗料により、優れた耐候性を実現しました。 かぶり(隠ぺい性)がよく、塗装時の発泡がなく、抜群の塗りやすさです。乾燥が速く、冬場の施工にも安心です。 各種外壁(サイディングボード・モルタルなど)、鉄部、FRP、硬質塩ビ部などの塗り替えに幅広く適用できます。 各種弾性仕様の塗り替えに適用できます。JIS A 6909 防水形複層塗材E・REの上塗材としても対応しています。 藻・かびの発生を抑え、建物の美観と清潔な環境をまもります。 弱溶剤系であるため臭気がマイルドで、さまざまな下地に塗装できます。 親水化技術により、外壁の美観を損なう雨垂れ汚染から建物をまもり、美しさを長持ちさせます。 透湿性があるため塗膜の膨れや剥離を抑制します。鉛などの重金属を配合していません。 もちろんホルムアルデヒド、クロルヒリポスも配合していません。
用途戸建て住宅、集合住宅、店舗、工場・倉庫、オフィス・商業ビル、学校・病院・福祉関係ホワイトセット内容塗料液14kg+硬化剤2kg規格JIS A 6909 建築用仕上塗材、可とう形改修塗材E・RE、複層塗材E・RE、防水形複層塗材E・RE上塗材 耐候形1種適合塗料ニッペ パーフェクトフィラー、ニッペ パーフェクトサーフ、ニッペ パーフェクトプライマー、ニッペ ファイン浸透シーラー、ハイポンプライマーII、ニッペ 1液ファインウレタンU100木部用下塗、ニッペ DANフィラーエポ、ニッペ アンダーフィラー弾性エクセル適合材ニッペ タイルラックEPO-Sベース、ニッペ タイルラックEMA-Sベース100K、ニッペ DANタイル中塗、ニッペ DANフィラーエポS塗布面積(m2/缶)114~133主な用途鉄、モルタル、外壁危険等級使用場所屋外危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量16L適応下地コンクリート(現場打ち)、セメント系建材、塗り替え改修(アクリルリシン、吹付けタイル、その他旧塗膜)、モルタル仕上げ面、ALCパネル、鉄部、カラー鋼板(トタン屋根など)油性 or 水性油性特性防水、弾性、耐候ホルムアルデヒド等級F★★★★危険物の性状非水溶性標準使用量(kg/m2/回)0.12~0.14
【オーダー】調色 シリコンスマイルクリーン DNT(大日本塗料)【オーダー】調色 シリコンスマイルクリーンDNT(大日本塗料)
11,900税込13,090
1缶
4日以内出荷
セラミック変性樹脂を用いることにより、汚染防止に優れています。 長期耐候性、光沢保持性に優れています。 弱溶剤使用のため、臭気等も少なく、塗装作業環境を改善できます。 各種下地に対して巾広く適応できます。
特性耐候規格JIS K 5658 建築用耐候性上塗り塗料 2級、JASS 18 M-404 適合品指触乾燥時間(分)30℃:15、20℃:20、5℃:60希釈剤塗料用シンナー塗布方法刷毛、ローラー、スプレー危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類希釈率(%)刷毛・ローラー:5~10、エアレス:5~15油性 or 水性油性RoHS指令(10物質対応)対応ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆可使時間(時間)30℃:4、20℃:8危険物の性状非水溶性標準使用量(kg/m2/回)刷毛・ローラー:0.11、エアレス:0.14サービス分類オーダー・加工
【オーダー】調色 1液ファインフッソUV ニッぺ(日本ペイント)【オーダー】調色 1液ファインフッソUVニッぺ(日本ペイント)
54,900税込60,390
1缶
4日以内出荷
高耐候性:4フッ化フッ素樹脂を使用しているので、緻密で強力に結合した分子構造の働きで、外壁の劣化を最小限におさえ、高い耐候性を発揮できます。 低汚染性: 塗膜表面を親水化していることで、外壁の汚染に対し、すぐれた効果を発揮することができます。 環境にやさしい:弱溶剤希釈タイプですので、環境にもやさしい塗料です。 防藻・防かび:藻・かびの発生を抑制することができます。 高光沢の美しい外観: 高光沢で、かぶりと肉持ちの良い高級感のある美しい仕上りにできます。 抜群の作業性: 塗装時の発泡もなく、抜群の塗りやすさです。乾燥性にもすぐれるので冬場の施工にも安心です。 1液架橋:2液の信頼性を1液常温反応硬化NAD技術で実現しました。硬化剤を入れる手間がないため、硬化剤の入れ忘れ、計量の煩わしさがありません。ポットライフ(可使時間)がありませんので、塗料をムダにしません。 透湿性: 透湿性があるため塗膜の膨れや剥離を抑制します。 多用途: 各種外壁(サイディングボード、モルタルなど)、鉄部、硬質塩ビ、FRPなどの新設・塗り替えに幅広く適用できます。
特性耐候主な用途鉄、モルタル、外壁塗布方法ウールローラー、はけ、エアレススプレー危険等級使用場所屋外危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量15L適応下地塗り替え改修用(アクリルリシン、吹付けタイル、その他旧塗膜の塗り替え)、鉄部、窯業サイディングボード油性 or 水性油性関連資料2017年塗料用標準色色見本帳ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆危険物の性状非水溶性標準使用量(kg/m2/回)0.12~0.16適合下塗り外壁用:ニッペ パーフェクトフィラー、ニッペ パーフェクトサーフ、ニッペ ファインパーフェクトシーラー、アンダーフィラー弾性エクセル、ニッペ 水性シリコンエポサーフ、ニッペ DANフィラーエポ、ニッペ DANフィラーリフレックス鉄部用:ニッペ パーフェクトプライマー、ハイポンファインプライマーII、1液ハイポンファインデクロ、エスパーワンエースサービス分類オーダー・加工
キクスイスーパーシリコン 中彩色 菊水化学工業キクスイスーパーシリコン 中彩色菊水化学工業
25,980税込28,578
1缶(15kg)
3日以内出荷
シロキサン結合したシリコン樹脂の特長と独自の技術を活かし、優れた耐候性・低汚染性を発揮します。 外壁のみならず、鉄部、塩ビパイプ屋根等建築物の主要箇所にも使用出来ます。 耐水性・耐アルカリ性・耐酸性に優れています。
用途一般建築物の内外装及び屋根。高耐候性・低汚染性が求められる箇所。主な用途一般建築物の内外装使用場所屋内外兼用特性耐水、耐アルカリ、耐酸、耐候材質アクリルシリコン樹脂塗材タイプ艶有主成分シリコン樹脂塗布面積(m2)37~60/15kg希釈剤塗料用シンナー塗布方法ローラー塗り、吹付け、刷毛塗りホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
キクスイスーパーシリコン 菊水化学工業キクスイスーパーシリコン菊水化学工業
24,980税込27,478
1缶(15kg)
3日以内出荷
シロキサン結合したシリコン樹脂の特長と独自の技術を活かし、優れた耐候性・低汚染性を発揮します。 外壁のみならず、鉄部、塩ビパイプ屋根等建築物の主要箇所にも使用出来ます。 耐水性・耐アルカリ性・耐酸性に優れています。
用途一般建築物の内外装及び屋根。高耐候性・低汚染性が求められる箇所。主な用途一般建築物の内外装使用場所屋内外兼用特性耐水、耐アルカリ、耐酸、耐候タイプ艶有主成分アクリルシリコン樹脂塗材塗布面積(m2)37~60/15kg希釈剤塗料用シンナー塗布方法ローラー塗り、吹付け、刷毛塗りホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
水系ファインコートシリコン 菊水化学工業水系ファインコートシリコン菊水化学工業
17,980税込19,778
1缶(16kg)
3日以内出荷
水系塗料でありながら密着性に優れております。 耐候性・耐久性を大幅に向上した水系塗料です。 低汚染性に優れています。 微弾性フィラーの上塗りとして使用できます。
用途リフォーム用、一般建築物の内外装、複層仕上塗材の上塗り成分アクリルシリコン樹脂塗料適合1200kabe color使用方法ローラー塗り/刷毛塗り塗り面積(m2)45~64主な用途内外装耐候性JIS A 6909 耐候形1種相当使用場所屋内外兼用認定番号NM-8585/QM-9816/RM-9364危険物の類別非危険物光沢艶有希釈液清水特性耐久、耐候関連資料塗替えバリエーションと性能ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆防火性能不燃材料/準不燃材料/難燃材料塗付量(kg/m2・回)0.25~0.36
DANシリコンセラR ニッぺ(日本ペイント)DANシリコンセラRニッぺ(日本ペイント)
12,980税込14,278
1缶(15kg)
4日以内出荷
耐候性に優れた単層弾性塗料。雨水の侵入を防ぎ、中性化防止に役立ちます。
用途コンクリート面/モルタル面 塗り替え改修用特性耐候種別つやありタイプ水性塗り面積(m2)約15主成分シリコン系主な用途モルタル、コンクリート塗布方法砂骨ローラーウールローラー危険物の類別非危険物希釈率(%)(中塗り)0~2、(上塗り)5~10油性 or 水性水性塗り重ね可能時間(時間)3時間以上ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆標準使用量(kg/m2/回)(中塗り)0.8、(上塗り)0.3塗回数2回
ピュアライドUVプロテクトSiクリヤー ニッぺ(日本ペイント)ピュアライドUVプロテクトSiクリヤーニッぺ(日本ペイント)
18,980税込20,878
1缶(2.4kg)
4日以内出荷
高意匠サイディングボードの模様を、そのまま長期に美しく保ちます。強固なシロキサン結合により高耐候性を発揮します。紫外線吸収剤の働きで色あせを最小限におさえます。特殊セラミック成分により超低汚染性を発揮します。環境にやさしい弱溶剤系。防藻・防かび性。透湿性。
用途戸建て住宅、集合住宅、店舗、工場・倉庫、オフィス・商業ビル、学校・病院・福祉関係タイプ硬化剤塗布面積(m2/缶)23希釈剤塗料用シンナーA危険等級使用場所屋外危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量2.4L適応下地サイディング各種光沢塗料液・艶有り油性 or 水性油性特性防藻、防カビ、透湿、耐候、紫外線吸収関連資料(1.58MB) (2.49MB)危険物の性状非水溶性標準使用量(kg/m2/回)0.12~0.14
アクアフロンティアHG-Ⅱ 神東塗料アクアフロンティアHG-Ⅱ神東塗料
25,980税込28,578
1セット(4kg)ほか
5日以内出荷から7日以内出荷
高光沢・低汚染・高耐候・高耐久 あふれる艶感・美しさの維持。 そして建物を長期に守ります。
用途集合住宅、戸建て住宅、公共施設、病院、工場、倉庫、事務所等の外壁種別水素4フッ化ふっ素セラミック塗料主成分水系4フッ化ふっ素セラミック主な用途倉庫、工場、外壁膜厚(μm)30密度1.2g/mL塗布方法スプレー・はけ・ローラー使用量スプレー:200g/m2、はけ・ローラー:140g/m2使用環境条件温度:5~35℃、湿度85%以下使用場所屋外危険物の類別非危険物希釈率(%)スプレー:5~25、はけ・ローラー:5~15特性耐候、高耐久ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆乾燥時間(指触)5~10℃:1時間、20~30℃:0.5時間、(完全硬化)5℃:14日、10℃:10日、20~30℃:7日適合下塗りスーパーリフレエース、リフレエース、ライトリフレ等の各種建築用主材、リフレッシュプライマー、浸透性マイルドエポシーラー、HOMEプライマー等の各種建築用下塗りつや艶有
アクアフロンティア中塗 神東塗料アクアフロンティア中塗神東塗料
14,980税込16,478
1缶(4kg)ほか
5日以内出荷から7日以内出荷
高光沢・低汚染・高耐候・高耐久 あふれる艶感・美しさの維持。 そして建物を長期に守ります。
用途集合住宅、戸建て住宅、公共施設、病院、工場、倉庫、事務所等の外壁主成分水素ふっ素樹脂塗料用中塗り主な用途倉庫、工場、外壁膜厚(μm)25密度1.2g/mL塗布方法スプレー・はけ・ローラー使用量スプレー:140g/m2、はけ・ローラー:120g/m2使用環境条件温度:5~35℃、湿度85%以下危険等級使用場所屋外危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類希釈率(%)スプレー:10~25、はけ・ローラー:5~15特性耐候、高耐久ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆乾燥時間(指触)5~10℃:1時間、20~30℃:0.5時間、(完全硬化)5℃:10日、10℃:7日、20~30℃:5日危険物の性状非水溶性適合下塗りスーパーリフレエース、リフレエース、ライトリフレ等の各種建築用主材、リフレッシュプライマー、浸透性マイルドエポシーラー、HOMEプライマー等の各種建築用下塗りつや艶有
フロンティア中塗(防食用) 神東塗料フロンティア中塗(防食用)神東塗料
29,980税込32,978
1セット(16kg)
5日以内出荷
最高級の4フッ化樹脂+神東の技術力から生まれた マイルドフロンティアをさらに進化させ、耐候性能・低汚染性能をパワーアップさせた超耐候性超低汚染2液弱溶剤ふっ素樹脂塗料です。 もちろん外壁・屋根・鋼構造物など様々な用途に対応可能です。 冬場の低温時における乾燥性にも優れた塗替えにおけるオールマイティー塗料の決定版です。
用途外壁、屋根、鋼構造物、一般建築鉄部規格JIS K 5658・JIS K 5659主成分超耐候性超低汚染2液弱溶剤ふっ素樹脂塗料主な用途屋根、鉄、外壁膜厚(μm)25密度1.2g/mL塗布方法スプレー・はけ・ローラー使用量スプレー:140g/m2、はけ・ローラー:120g/m2使用環境条件温度:5~40℃、湿度85%以下危険等級使用場所屋外危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量16L希釈率(%)スプレー:10~20、はけ・ローラー:5~15特性耐候、乾燥性ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆乾燥時間(指触)5℃:2時間、10℃:1.5時間、20℃:1時間、30℃:0.5時間、(完全硬化)5℃:14日、10℃:10日、20~30℃:7日危険物の性状非水溶性適合下塗りシントーダンエポ、スーパーリフレエース、リフレエース、ライトリフレなどの各種建築外装用主材、浸透性マイルドエポシーラー、リフレッシュプライマー、浸透性エポキシシーラーなどの各種建築用下塗り、ネオゴ-セーマイルド下塗、セラボーンMP、ネオゴーセー#2300NT-HB、さびコート、ガルバロック#300などの各種防食用下塗りつや艶有
フロンティア中塗(建築用) 神東塗料フロンティア中塗(建築用)神東塗料
29,980税込32,978
1セット(16kg)
5日以内出荷
最高級の4フッ化樹脂+神東の技術力から生まれた マイルドフロンティアをさらに進化させ、耐候性能・低汚染性能をパワーアップさせた超耐候性超低汚染2液弱溶剤ふっ素樹脂塗料です。 もちろん外壁・屋根・鋼構造物など様々な用途に対応可能です。 冬場の低温時における乾燥性にも優れた塗替えにおけるオールマイティー塗料の決定版です。
用途外壁、屋根、鋼構造物、一般建築鉄部規格JIS K 5658・JIS K 5659主成分超耐候性超低汚染2液弱溶剤ふっ素樹脂塗料主な用途屋根、鉄、外壁膜厚(μm)25密度1.2g/mL塗布方法スプレー・はけ・ローラー使用量スプレー:140g/m2、はけ・ローラー:120g/m2使用環境条件温度:5~40℃、湿度85%以下危険等級使用場所屋外危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量16L希釈率(%)スプレー:10~20、はけ・ローラー:5~15特性耐候、乾燥性ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆乾燥時間(指触)5℃:2時間、10℃:1.5時間、20℃:1時間、30℃:0.5時間、(完全硬化)5℃:14日、10℃:10日、20~30℃:7日危険物の性状非水溶性適合下塗りシントーダンエポ、スーパーリフレエース、リフレエース、ライトリフレなどの各種建築外装用主材、浸透性マイルドエポシーラー、リフレッシュプライマー、浸透性エポキシシーラーなどの各種建築用下塗り、ネオゴ-セーマイルド下塗、セラボーンMP、ネオゴーセー#2300NT-HB、さびコート、ガルバロック#300などの各種防食用下塗りつや艶有
フロンティアHG 神東塗料フロンティアHG神東塗料
29,980税込32,978
1セット(4kg)ほか
5日以内出荷から7日以内出荷
最高級の4フッ化樹脂+神東の技術力から生まれた マイルドフロンティアをさらに進化させ、耐候性能・低汚染性能をパワーアップさせた超耐候性超低汚染2液弱溶剤ふっ素樹脂塗料です。 もちろん外壁・屋根・鋼構造物など様々な用途に対応可能です。 冬場の低温時における乾燥性にも優れた塗替えにおけるオールマイティー塗料の決定版です。
用途外壁、屋根、鋼構造物、一般建築鉄部種別超耐候性超低汚染2液弱溶剤ふっ素樹脂塗料規格JIS K 5658・JIS K 5659主成分2液溶剤ふっ素樹脂主な用途屋根、鉄、外壁膜厚(μm)25密度1.2g/mL塗布方法スプレー・はけ・ローラー使用量スプレー:140g/m2、はけ・ローラー:120g/m2使用環境条件温度:5~40℃、湿度85%以下危険等級使用場所屋外危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類希釈率(%)スプレー:10~20、はけ・ローラー:5~15特性耐候、乾燥性ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆乾燥時間(指触)5℃:2時間、10℃:1.5時間、20℃:1時間、30℃:0.5時間、(完全硬化)5℃:14日、10℃:10日、20~30℃:7日危険物の性状非水溶性適合下塗りシントーダンエポ、スーパーリフレエース、リフレエース、ライトリフレなどの各種建築外装用主材、浸透性マイルドエポシーラー、リフレッシュプライマー、浸透性エポキシシーラーなどの各種建築用下塗り、ネオゴ-セーマイルド下塗、セラボーンMP、ネオゴーセー#2300NT-HB、さびコート、ガルバロック#300などの各種防食用下塗りつや艶有
水性ハイテントップ 神東塗料水性ハイテントップ神東塗料
21,980税込24,178
1缶(4kg)ほか
4日以内出荷から7日以内出荷
高耐候性を有する自己架橋形アクリルエマルションと紫外線や熱に強いシリコンエマルションのUVダブルブロック効果により、溶剤形アクリルシリコン塗料と同等の塗膜性能を実現させた1液水性アクリルシリコン塗料です。
用途新設 各種硬質複層仕上塗材(E.RE等)の上塗り用 改修 各種シーラー(水系、溶剤、2液形)、シントーダンエポ、リフレエース、スーパーリフレエース、リフレッシュプライマー等の上塗り用) 集合住宅、戸建て住宅、ビル、工場等外壁種別1液水性低汚染形アクリルシリコン塗料規格JIS K 5601主成分アクリルエマルション、シリコンエマルション主な用途工場、外壁塗布方法中毛ローラー・はけ使用量0.15~0.2kg/m2使用場所屋外危険物の類別非危険物希釈率(%)5~15特性耐候、プライマーホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆つや艶有
ラバロン クリーン 神東塗料ラバロン クリーン神東塗料
19,980税込21,978
1缶(16kg)
4日以内出荷
「低汚染性」「防藻性」「防かび性」「防水性・中性化防止」「透湿性」を同一材料で可能にした多機能性工期短縮形の耐候性に優れた単層弾性仕上塗材です。
用途集合住宅、戸建て住宅、ビル、マンション、学校、病院、ホテル、工場などの内外壁 セメントモルタル、コンクリート、ALCパネル、各種旧塗膜など種別低汚染多機能形単層弾性塗料規格JIS A 6909主成分防水形外装合成樹脂エマルション主な用途外壁、コンクリート塗布方法多孔質ローラー使用量0.70~0.80kg/m2使用場所屋外危険物の類別非危険物希釈率(%)0~5特性防藻、防水、防カビ、透湿、弾性、耐候
シントー水性グランツSI 神東塗料シントー水性グランツSI神東塗料
25,980税込28,578
1缶(15kg)
4日以内出荷
水性で環境にやさしく、高耐候、低汚染性、高光沢でキレイにあなたの資産を保護。
用途集合住宅、戸建などの内外装 公共施設などの内外装 物流倉庫、工場などの内外装種別1液反応硬化形水性アクリルエマルション樹脂塗料主成分1液水性反応硬化型シリコン主な用途アスファルト塗布方法中毛ローラー・はけ使用量0.12~0.15kg/m2使用場所屋外危険物の類別非危険物希釈率(%)10~20特性耐候ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆適合下塗り(下塗)「シントー水性Mシーラー」、「リフレッシュプライマー」等、(主材)「リフレエース」、「スーパーリフレエース」、「ライトリフレ」等つや艶有
シントー水性グランツUP 神東塗料シントー水性グランツUP神東塗料
7,698税込8,468
1缶(4kg)ほか
4日以内出荷
・シントー水性グランツUPは高耐候と低汚染性を実現させた1液水性アクリルエマルション樹脂塗料です。 ・溶剤系アクリルウレタン樹脂系上塗りに匹敵する優れた性能を発揮する上塗塗料です。
用途・新設/モルタル、コンクリート、フレキシブルボード、石膏ボード等、各種複層仕上塗材(弾性塗材を除く)用の上塗り ・改修/各種シーラー、可とう形改修仕上材E(リフレエース)またはRE(シントーダンエポ等)用の上塗タイプ艶有り主成分非トルエン・キシレン塗料主な用途モルタル、コンクリート乾燥時間(時間)常温乾燥 2以内、低温乾燥 4以内建築基準法F☆☆☆☆危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応特性耐候、弾性
シントー水性グランツSI 神東塗料シントー水性グランツSI神東塗料
19,980税込21,978
1缶(15kg)
4日以内出荷
・シントー水性グランツSIは水性で環境にやさしく、高耐候、低汚染性、高光沢を実現した1液反応硬化形水性アクリルシリコン樹脂塗料です。 ・高耐候性水性アクリルシリコン樹脂が大切な資産を長期間美しく保護します。 ・緻密で先鋭性の高い塗膜を形成します。 ・広範囲のカビ及び藻類に的確な効果を発揮し、且つ安全性の高い防藻・防カビ剤を配合しています。 ・艶あり、5分艶、3分艶を揃えています。
用途・集合住宅、戸建などの内外装 ・公共施設などの内外装 ・物流倉庫、工場などの内外装 ・モルタル、コンクリート、フレキシブルボード、石こうボード等、各種複層仕上塗材(弾性塗材を除く)用の上塗り主成分水性アクリルシリコン樹脂塗料主な用途モルタル、コンクリート乾燥時間(時間)常温乾燥 2以内、低温乾燥 4以内使用場所屋外建築基準法F☆☆☆☆危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応特性防藻、防カビ、耐候、弾性
水性ナドエース 川上塗料水性ナドエース川上塗料
7,898税込8,688
1缶(4kg)ほか
4日以内出荷
・VOCフリー塗料(TVOCは0.1%以下)で、臭気がほとんど感じられない。 ・ホルムアルデヒド等級はF☆☆☆☆であり、トルエン・キシレンも含有していない。 ・地球環境にやさしい水性塗料 ・タバコのヤニのブリードを防止する。 ・耐汚染性・耐候性にすぐれている。 ・防カビ・防藻・抗菌・がすぐれている。 ・塩ビクロスにそのまま塗装が可能。 ・塗装作業性がよい ・シーラーレス
用途・一般建築物内外部新設及び塗り替え用 ・モルタル部・木部・塩ビクロス部主な用途モルタル、木部使用場所屋内外危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応特性防藻、防カビ、耐候、耐汚染性塗装間隔2時間以上(20℃)標準塗布量(kg/m2)0.13
IP ヨウヘキコート インターナショナルペイントIP ヨウヘキコートインターナショナルペイント
6,998税込7,698
1缶(4kg)ほか
3日以内出荷から5日以内出荷
水性1液事故硬化型シリカ系塗料。 通気型塗膜を形成(無機系を主体とした石垣状構造) 住宅基礎、コンクリートブロックに最適。 優れた密着性。特殊UV抑制効果。艶のない自然な仕上がり。 親水性の塗膜形成によるセルフクリーニング効果。 豊富であざやかな原色を取りそろえることにより、淡彩から濃彩色まで幅広い調色が可能(高耐候性顔料使用)
使用場所屋外用特性耐候主な用途コンクリート危険物の類別非危険物ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
グラナダSi 菊水化学工業グラナダSi菊水化学工業
15,980税込17,578
1缶(20kg)
3日以内出荷
施工仕様により、多様な意匠性を生みだします。 耐候性に優れ、建物の美観を保護します。 防藻・防カビ性に優れています。
用途一般建築物の内外装成分アクリルシリコン樹脂塗材主な用途内外装使用場所屋内外兼用特性耐候仕様多様なテクスチャー、骨材:1厘・3厘・5厘・7厘・8厘・黒ゴマ使用方法吹付け/ローラー塗り/こて塗り塗り面積(m2)(基層塗り)20~25、(模様塗り)6.6~8危険物の類別非危険物光沢艶消し希釈液清水ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆塗付量(kg/m2・回)(基層塗り)0.8~1.0、(模様塗り)2.5~3.0対応色1200kabe color

壁用』には他にこんなカテゴリがあります

外壁用