絞り込み
ブランド
  • ベン(6)
呼び径(A)
  • 65
  • 13(2)
  • 15(2)
  • 20(5)
  • 25(3)
  • 32(3)
  • 40(3)
  • 50(8)
  • 80(6)
  • 100(6)
  • 125(5)
  • 150(5)
  • 200(4)
  • 250(2)
  • 300(2)
材質
  • ステンレス(1)
  • 鋳鉄(2)
使用流体
  • 使用流体(1)
  • 使用流体(2)
  • 使用流体空気(1)
  • 使用流体蒸気(1)
  • 使用流体薬品(1)
バルブ種類
バルブ種類
その他(1)
その他
接続方式
  • フランジ形(2)
フランジ形
ハンドル形状
  • なし(1)
なし
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ストレーナ ベンストレーナベン
39,980税込43,978
1台
当日出荷から翌々日出荷
コンパクト・軽量
端接続JIS 10K FFフランジ適合流体蒸気・気体・液体バルブ種類ストレーナハンドル形状なし形状ストレート形式ボルト式流体温度(℃)184以下材質(フタ)FC耐圧性(MPa[kgf/cm2])水圧:1.75塗装内面:防錆油、外面:シルバー適合圧力(MPa)1.0以下適合圧力範囲(MPa)1以下
複式ストレーナ 油用 KW-1型 ベン複式ストレーナ 油用 KW-1型ベン
299,800税込329,780
1個
当日出荷から3日以内出荷
油専用の複式ストレーナです。 切換コックを中心に左右に濾筒を備え、片筒を掃除のときも流れを絶つことなく連続して使用できます。
端接続JIS 10K FFフランジ材質本体(FC)、ネット(SUS)適合流体流体温度(℃)90以下適合圧力(MPa)1.0以下網目60メッシュ耐圧試験圧力(MPa)(水圧にて)1.5最大許容差圧(MPa)0.1以下

ストレーナー』には他にこんなカテゴリがあります

ストレート形ストレーナー