絞り込み
適合流体
- ガス(1)
- 冷媒(1)
- 水(1)
- 油(1)
- 空気(1)
特性
- 耐熱(3)
- 耐薬品(3)
- 耐食(1)
材質
- ポリテトラフルオロエチレン(PTFE)(3)
厚さ(mm)
- 1(1)
- 1.5(1)
- 2(1)
- 3(2)
- 4(1)
- 5(1)
- 6(1)
ブランド
- 日本バルカー
- エスコ(4)
- ニチアス(4)
- 住友電工ファインポリマー(1)
「適合流体」から絞り込む
ガス(1)
冷媒(1)
水(1)
油(1)
空気(1)

ニューバルフロンペースト
日本バルカー¥11,980税込¥13,1781個当日出荷ふっ素樹脂粉末を界面活性剤を用いて水分散させたものです。用途強酸、強アルカリ、ハロゲンなどの強腐食性流体や、酸素ガスなどを取り扱う接合部のガスケット用シール補助剤です。シール性の向上に効果があります。仕様金属チューブ入り質量(g)100最高使用温度(℃)300(100℃酸素ガス)
コードシールソフト(オーバル型)
日本バルカー¥28,980~税込¥31,878~1個当日出荷PTFEをソフトで強じん性に富むように改質したヒモ状のサイズフリーのシール材です。用途PTFEの耐食性が必要とされ、フランジ面の精度が良くない、あるいは締付力不足などの箇所に使用します。材質フッ素樹脂(PTFE)形状(断面)オーバル形ひも状/粘着材付特性耐薬品性、耐熱性、耐食性
シールペースト(刷毛付)
日本バルカー(1件のレビュー)¥13,980税込¥15,3781缶(730g)当日出荷不乾性油質の接合剤に無機充てん材と少量の溶剤を配合した薄茶色のペーストです。用途水、空気、ガソリン、灯油、潤滑油、天然ガス、LPG、冷媒、硫化水素、炭化水素などを取り扱う接合部のガスケット用シール補助剤です。シール性、離型性向上に効果があります。仕様金属缶入り(ハケつき)
コードシール ソフト(断面平形)
日本バルカー¥26,980~税込¥29,678~1個当日出荷から4日以内出荷材質フッ素樹脂(PTFE)呼び径フランジ:~500A/500~1000A/500~1000A/1500A~、コードシール(ソフト):3~9/6~12/9~12/12~20温度範囲(℃)-240~260使用圧力(MPa)気体2.0、液体5.0特性耐薬品性、耐熱性