タンデム用品 :「バイク 移動」の検索結果
関連キーワード
両足の安定性こそがバイクライディングの基本。
バイクライディングの基本と言えば「体重移動」。
特にタンデム走行においては、同乗者との息の合った体重移動が不可欠です。
一般的に、スクータータイプのオートバイは「ニーグリップ」や「くるぶしグリップ」の効果が非常に乏しく、ライダーと車体が「人車一体」となる事が大変難しいとされています。
決してコントロールし易いとは言い難いスクーター。
それもタンデム走行ともなれば、例え後席の乗員が体重の軽い小さな子供であったとしても、コーナーリング時の予期せぬ子供の動きにバランスを崩す危険性は否めません。
ましてや、車両のタンデムステップに足が届かない子供の場合は、体重移動を意図的に行うなどできる術もありません・・・・・・。
。
自転車の二人乗りで荷台に座った時の「不安定な足」の感覚を思い浮かべてみると良いかも知れません。
ステップに足が届かない事のリスクは想像以上に大きいと言えます。
。
子供に優しくないスクーターのリアステップの高さ。
多くのスクーターは、シート下にトランクルームを持つ事で非常に便利な反面、シートの高さと巾が大きくなる傾向があり、後席の子供の足は、一般のオートバイに比べ大変届きにくくなっています。
さらに、スクーターは樹脂製のサイドパネルでボディ側面を覆われているために、リアステップの増設が不可能な場合が殆どです。
チャイルドステップSCは、今まで足が届かなかった子供でも十分に使用する事のできる、全く新しいスタイルのスクーター専用チャイルドステップです。
しっかりと足を踏ん張る事ができるので、コーナーリング時の体重移動も問題ありません。
。
足を踏ん張る事で得られる2つの重大なメリット。
。
ステップに両足がしっかりと接地して踏ん張れる事の大きなメリットのひとつは「下半身の安定」を確保できる点にあります。下半身が安定していれば↓。
・走行中の体重移動が可能になる。
・後席からの脱落を防ぐ事ができる。
・路面からの衝撃を膝で吸収できる。
・前傾姿勢など上体の姿勢を変える事ができる。
・着座位置の微調整が容易に可能となる。
。
そして、もう一つの忘れてはならない重大なメリットは、万一の転倒時や衝突時の際に「自力での脱出」を試みる事ができるかどうか。
両足がステップに接地せずにプラプラしながらシートに跨がっている状態で、果たして瞬時にバイクから飛び降りる事ができるでしょうか?。
大の大人であっても、どんなに運動神経が良くてもそれは無理・・・。
ましてや力の弱い子供の場合は・・・・・。
チャイルドステップは、走行時の安定性だけではなく、万一の転倒時や衝突時の脱出補助に力を発揮します。
しっかりと足を踏ん張る事は、あらゆる意味でバイクライディングの基本中の基本だと言えるのではないでしょうか。
。
こだわりの高強度設計。
「人がその場で軽くジャンプして着地」した際に加わる衝撃荷重は、体重の2倍程度と言われています。
本製品の対象が小さな子供とは言え、タンデム走行中にステップに掛る荷重は決して少ないものではありません。
さらには、ベルトを引き絞って装着固定をするのは大人ですので、その荷重負荷に十分耐えられる構造でなくてはなりません。
チャイルドステップSCシリーズは、長く安心してお使い頂けるように、必要十分以上の高強度設計にこだわりました。
・使用しているベルト素材では、一般ベルト素材の中で最も強度性能の高い「ナイロンベルト」を採用しています。
・また、全ての接続パーツを金属製とし、特に負荷のかかる部分には強度に優れたステンレス製(SUS304)素材を使用し、表面に酸化皮膜処理をする事で耐候性の向上も図っています。
・さらに縫製部は、革製品等の縫製に使用される#8の太さの糸を使い十分な強度を確保しています。
。
傷付き防止パッドを採用 愛車に優しい用品でありたい。
チャイルドステップSCは、ステンレス製のJ型フックをスクーターのシートの縁に引掛固定する製品です。
引掛固定したフックを強い力で引き絞るように引っ張らなければならないため、剥き出しのステンレス部品のままではシートへのダメージが懸念されます。
。
そこで、装着固定時のダメージからシートを守るための保護パッドを、フックの内側に装着する事にしました。
この「シート保護パッド」は、フックの位置を調節する金属製のアジャスターが直接シートに当たらないように保護する役割も兼ねています。
。
さらに、製品使用時には構造上、ステップとスクーターのボディが擦れるように接触してしまいます。
その際に、ボディへの傷付きを抑えるために「メガネ拭き」にも使用されるマイクロファイバー素材を「ボディ保護パッド」として、ステップ本体内側面に装着させています。
。
「愛車に優しいバイク用品でありたい」。
それがタンデムライダーズ製品の大切なコンセプトのひとつです。
。
。
【主要スペック(主要部品材質)】。
主要ベルト部:1.3ミリ厚シート織/50ミリ巾ナイロンベルト。
ベルト通部等:1.3ミリ厚シート織/20ミリ巾ナイロンベルト。
J型フック:2ミリ厚SUS304ステンレス/酸化皮膜着色処理。
。
D環:3ミリ厚SUS304ステンレス/酸化皮膜着色処理。
角環:3ミリ厚SUS304ステンレス/酸化皮膜着色処理。
アジャスター:2.5ミリ厚スチール/黒ニッケルメッキ処理。
ステップ表皮:420Dナイロンオックス(裏面弱撥水コート)。
ボディ保護パッド:マイクロファイバーシート。
シート保護パッド:PVC合成レザーシート
1セット
¥9,898
税込¥10,888
4日以内出荷
目指したものは親子タンデム走行時の安心感。
タンデムツーリングベルトTBは、独自の「バックプレート構造と前後独立式ベルトシステム」を採用した、全く新しいタンデムベルトです。
この「バックプレート構造と前後独立式ベルトシステム」は、眠ってしまった同乗者(お子様)の姿勢保持を助け、運転者への重量負荷を最小限に抑えるように働きます。
両肩・肩甲骨周り・両脇を包み込むようにサポートする同乗者側のベルトとバックプレートは、座席からの脱落を防ぎ「立ちゴケ」の際にもスムーズな脱出補助の効果を発揮します。
。
首や頭にベルトの干渉のない安全で快適な装着感。
バックプレートを用いず、ベルトのみの構成で運転者の肩と同乗者の肩を保持しようとしたタンデムベルトの場合、装着したベルトが首や頭に干渉してしまう可能性があります。
これは不快な装着感といった問題だけでなく、大変危険な状態に陥る場合があります。
タンデムツーリングベルトTB_は、運転者と同乗者の保持ベルトがそれぞれ独立した構造を持つタンデムベルトです。
連結位置も任意に選べるようになっているので、通常走行時にベルトが首や頭に干渉してしまうことはありません。
不快な不具合に意識を削がれず常に快適な装着感が得られる事は、運転への集中に繋がりタンデム走行のリスク軽減に貢献します。
。
ズレないヨレない!4層バックプレート構造を採用。
タンデムツーリングベルトTBは、運転者と同乗者それぞれの背面部に4層構造を持ったコシのあるバックプレートを採用することによって、走行中のベルトのズレやヨレを解消!。
適切に身体にフィットした安心感をいつでも維持し続けます。
バックプレートには、耐久性と撥水性に優れた420デニールナイロンオックスを2層に配置し、5ミリ厚の高発泡ポリエチレンシートをサンドイッチすることで、しっかりしたコシを実現しています。
さらに、裏面を通気性の良いポリエステルメッシュでカバーし、汗によるベトつきを抑える効果を持たせています。
。
前後独立式のベルトシステムで後席の挙動伝達を大幅に軽減。
タンデムツーリングベルトTBは、同乗者を保持するベルトを運転者用ベルトとは別に独立させる方式を採用した、新しいスタイルのタンデムベルトです。
後席の挙動は運転者のバックプレートの中心部に伝わり、テコの原理が働くことを極力抑え込み、挙動伝達を最小限に留める効果を持ちます。
右の画像では、同乗者が激しく動いても運転者に伝わる後席の挙動が少ないことが判ります。
また、同乗者を保持するベルトは、肩ベルトと胴ベルトに分散しているため、加重が一点に集中してしまうことも防いでいます。
仮に後席の同乗者が完全に寝てしまっても、運転者への負荷が少なく安定した走行が可能ですので、高速道路を使ったロングツーリングにも威力を発揮します。
※注意!:後席同乗者が寝てしまった状態での継続走行は危険です。直ちに安全に停車できる場所へ移動するようにしてください。
。
安心の国内製 耐荷重強度にも十分配慮。
タンデムツーリングベルトTBは安心の日本製。
縫製に使用している縫糸は、非常に強度の高いポリエステルフィラメント糸を使用し、特に力のかかる部分には、1本あたりの引張破断平均強度100kgf超を誇る工業用リベットを併用し製品強度のアップを図っています。
。
【主要スペック(主要部品材質)】。
運転者及び同乗者背面バックプレート部:主要部位4層構造。
第1層:420デニールナイロンオックス(裏面弱撥水コート)。
第2層:5ミリ厚高発泡ポリエチレンクッションシート。
第3層:420デニールナイロンオックス(裏面弱撥水コート)。
第4層:ポリエステルメッシュ(ハードタイプ)。
。
。
運転者胴ベルト:1.6ミリ厚/50ミリ巾ポリプロピレン。
運転者胴ベルトバックル:NIFCO製50ミリ巾ダブルアジャスト。
運転者肩ベルト:1.6ミリ厚/50ミリ巾ポリプロピレン。
運転者肩ベルトラダロック:TIFCO製 高強度ラダロック。
補強リベット:KRS製ブラインドリベット/アルミフランジ・ス。
チールシャフト。
。
同乗者胴ベルト:1.6ミリ厚/38ミリ巾ポリプロピレン。
運転者胴ベルトバックル:NIFCO製38ミリ巾Sアジャスト。
運転者肩ベルト:1.6ミリ厚/38ミリ巾ポリプロピレン。
。
備考:専用グリップ標準装備
標準装備品専用グリップ標準装備
適合車種全車種対応
1セット
¥15,980
税込¥17,578
4日以内出荷
『ライダーズグッズ』には他にこんなカテゴリがあります
ライダーズグッズ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。