12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
医療機関や研究機関、製薬企業などでワクチンや薬品、試薬などの保管に適した薬品冷蔵庫です。 空冷式により、2~8℃の間で設定した温度での安定した冷却。
質量(kg)38 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)495×580×660 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)415×385×505
1個
239,800 税込263,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

医療機関や研究機関におけるサンプルや試薬の冷凍保存に適したバイオメディカルフリーザーです。 ±3℃の範囲で-30℃までの冷却が可能。 高効率なインバーターコンプレッサーで最適化されたノンフロン冷却システムによる省エネモデル。 37dBの静音作動。 ノンフロンのHC冷媒による冷却システムで環境にもやさしい機種。
質量(kg)210 電源周波数(Hz)50/60 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)988×950×1979 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)750×755×1460
1個
1,598,000 税込1,757,800
28日以内出荷

医療機関や研究機関におけるサンプルや試薬の冷凍保存に適した小型の低温フリーザーです。 マイクロプロセッサによる温度制御で-40~-20℃の間で0.1℃単位の設定が可能。 ノンフロンのインバーターコンプレッサーシステムにより1.42kWh/日の省エネを実現。 高さが81cmと小型なので机の下にも設置可能。
質量(kg)46 電源周波数(Hz)50/60 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)640×610×810 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)435×410×635
1個
349,800 税込384,780
3日以内出荷

医療機関や研究機関におけるワクチンやサンプル、試薬の冷凍保存に適したバイオメディカルフリーザーです。 '-20~-40℃の間で自由に温度の設定が可能。 環境にやさしいノンフロン冷却システムで省エネを実現。 引き出し式で内容物の保管や管理がしやすい。
質量(kg)88 電源周波数(Hz)50/60 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)700×705×1665 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)480×465×1430
1個
599,800 税込659,780
28日以内出荷

医療機関や研究機関におけるサンプルや試薬の冷凍保存に適した小型の低温フリーザーです。 '-20~-40℃の間で自由に温度の設定が可能。 棚型のエバポレーターで強力な冷却能力。
質量(kg)43 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)685×650×810 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×385×630
1個
299,800 税込329,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

医療機関や研究機関、製薬企業などでワクチンや薬品、試薬などの保管に適した薬品冷蔵庫です。 空冷式により、2~8℃の間で設定した温度での安定した温度管理。 前面の温度表示パネルで庫内温度をリアルタイムで確認。
1個
229,800 税込252,780
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

高さ81cmの小型モデルで、置き場を選ばず設置することができます。ノンフロンのHC冷媒を用いた強制空冷式で±3℃の安定した温度管理を実現し、大切なワクチン、試薬、サンプルを守ります。各種警報機能でトラブルをいちはやく発見できます。標準で停電警報を搭載し、内部バッテリーを用いて電源喪失後も8時間以上警報を発し続けます。高温・低温警報を表示とブザーで知らせるほか、ドアの開きっ放しや、センサー異常など各種警報機能を搭載しています。597(横幅)×635(奥行)×810(高さ)mmの小型モデルです。棚板3枚と、かご1つが標準で付属しています。自動霜取り機能を搭載しています。停電、庫内温度異常、センサーエラーなど各種警報付きです。鍵による施錠が可能です。
容量(L)118 電源周波数(Hz)50/60 材質(扉)ガラス扉 外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)597×635×810 内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)515×415×630 質量(kg)46
1台
319,800 税込351,780
3日以内出荷

医療機関や研究機関、製薬会社などの場でワクチンや薬品、サンプルの保管をするのに適した冷蔵庫です。 冷媒を用いない軍用レベルのTEC(ThermoElectric Cooler:熱電クーラー)冷蔵庫。 低騒音の直流ファンにより34dBの静音性能を実現。
質量(kg)50 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)525×565×720 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×330×470
1個
489,800 税込538,780
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

医療機関や研究機関におけるサンプルや試薬の冷凍保存に適したバイオメディカルフリーザーです。 ±3℃の誤差で-30~-10℃の範囲で設定可能。 2台の独立した冷却システムで片方の故障時もフォローすることで安全な低温管理が可能。 霜取りシステムの改善により、従来に比べて半分の頻度の霜取りサイクル。
質量(kg)420 電源周波数(Hz)50 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1520×1065×1980 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1320×752×1260
1個
2,998,000 税込3,297,800
28日以内出荷

置き場所を節約できる冷蔵庫、冷凍庫一体型 高効率コンプレッサーとノンフロンHC冷媒による環境にやさしい冷却システム 自動クローズドア インテリジェントなアラーム機能 温度記録をUSBメモリに出力可能なUSB端子
用途生物学サンプル、試薬、薬品、工業材料、工業用素材の低温保管 質量(kg)145 電源周波数(Hz)50/60 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)735×660×1810 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)480×465×1430
1個
969,800 税込1,066,780
28日以内出荷

医療機関や研究機関、製薬企業などでワクチンや薬品、試薬などの保管に適した薬品冷蔵庫です。 空冷式の冷却と自動霜取り機能により、2~8℃の間で設定した温度での安定した冷却。 位置調節可能な棚板で様々な需要に対応。 開けずに中を確認できるガラスドア。
質量(kg)227 電源周波数(Hz)50/60 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1130×755×1980 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1030×590×1425
1個
1,198,000 税込1,317,800
28日以内出荷

医療機関や研究機関におけるサンプルや試薬の冷凍保存に適した小型の低温フリーザーです。 ノンフロンの高効率なコンプレッサーシステムにより0.65kWh/日の省エネを実現。 640mm(横幅)×610mm(奥行)×810mm(高さ)の小型モデルなので机の下などの小さいスペースにも設置可能。
質量(kg)46 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)640×610×810 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)435×410×635
1個
299,800 税込329,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)