絞り込み
容量(mL)
- 1未満(4)
- 1~2未満(11)
- 2~3未満(3)
- 1000~2000未満(1)
最小目盛(mL)
- 0.01
- 0.001(1)
- 0.002(2)
- 0.005(3)
- 0.02(16)
- 0.05(30)
- 0.1(50)
- 0.2(24)
- 0.5(11)
- 1(6)
- 1.0(2)
ブランド
- SIBATA(柴田科学)(3)
- アズワン(2)
- ミクロ(2)
- 三商(10)
「容量(mL)」から絞り込む
1~2未満(11)
1未満(4)
2~3未満(3)
1000~2000未満(1)

ミクロビュレット スーパーグレード PTFEコック
SIBATA(柴田科学)¥58,980税込¥64,8781個4日以内出荷から7日以内出荷PTFEコック仕様のミクロビュレットです。種類白規格PTFEコック:TF-13
ミクロビュレット スーパーグレード 茶褐色 PTFEコック 台なし本体のみ
SIBATA(柴田科学)¥60,980税込¥67,0781個4日以内出荷通常のビュレットよりも少量で吐出ができるので、精度の高い滴定が可能です。
オートビュレットBG型(本体) 白
三商¥43,980税込¥48,3781個5日以内出荷から6日以内出荷本体とプランジャーは共通で、交換可能です。。本体とボトル及びフラスコはセットしたまま液体の補充ができます。。破損防止の為、静かに丁寧にご使用下さい。高圧滅菌可。精度±1%、再現性±0.1%精度±1%適合容量(mL)茶3800ガロンボトル再現性±0.1%
オートビュレットB型(本体) 白
三商¥39,980~税込¥43,978~1個5日以内出荷本体とプランジャーは共通で、交換可能です。。本体とボトル及びフラスコはセットしたまま液体の補充ができます。。破損防止の為、静かに丁寧にご使用下さい。高圧滅菌可。精度±1%、再現性±0.1%精度±1%再現性±0.1%
ミクロビュレット 本体のみ
SIBATA(柴田科学)¥67,980税込¥74,7781個3日以内出荷から6日以内出荷通常のビュレットよりも少量で吐出ができるので、精度の高い滴定が可能です。JISR3505クラスAの「体積の許容誤差」で製作しています。本体とコック部に番号を印字していますので、同じ番号でご使用ください。材質ほうけい酸ガラス
オートビューレット(1L瓶対応)
ミクロ¥39,980~税込¥43,978~1個(1個)3日以内出荷オートビューレットをボトルに接続したまま、補充口から分注液を補充できます。ノズルの接続にシリコンゴムチューブを使用しています。試薬により耐薬性のあるものに変更して下さい。
オートビュレットBG型(本体) 茶
三商¥49,980税込¥54,9781個5日以内出荷本体とプランジャーは共通で、交換可能です。。本体とボトル及びフラスコはセットしたまま液体の補充ができます。。破損防止の為、静かに丁寧にご使用下さい。高圧滅菌可。精度±1%、再現性±0.1%精度±1%適合容量(mL)茶3800ガロンボトル再現性±0.1%
オートビュレットB型(本体) 茶
三商¥47,980~税込¥52,778~1個5日以内出荷本体とプランジャーは共通で、交換可能です。。本体とボトル及びフラスコはセットしたまま液体の補充ができます。。破損防止の為、静かに丁寧にご使用下さい。高圧滅菌可。精度±1%、再現性±0.1%精度±1%再現性±0.1%
ミクロ オートビューレット 茶
三商¥56,980税込¥62,6781個5日以内出荷本体とプランジャーは共通で、交換可能です。。本体とボトル及びフラスコはセットしたまま液体の補充ができます。。破損防止の為、静かに丁寧にご使用下さい。高圧滅菌可。精度±1%、再現性±0.1%。GL-45セラミックねじキャップ&PTFEワッシャー付。GL-45のすべてのボトルに適合します。。本体とボトルの組合せにより、足間の調整が必要になります。また、ご使用になれない組合せもございます。必ず、本体とご使用になられるボトル容量をご確認下さい。色(本体)茶
ミクロ オートビューレット 茶 シリコン栓付
三商¥36,980税込¥40,6781個5日以内出荷本体とプランジャーは共通で、交換可能です。。本体とボトル及びフラスコはセットしたまま液体の補充ができます。。破損防止の為、静かに丁寧にご使用下さい。高圧滅菌可。精度±1%、再現性±0.1%。シリコン栓を換えれば、丸フラスコ・ガロン茶ボトル・三角フラスコ等どんな容器にも使用可能。付属品栓:シリコン栓NO.4容量(mL)1精度±1%再現性±0.1%最小目盛(mL)0.01
ミクロ オートビューレット 茶 シリコン栓付
三商¥43,980~税込¥48,378~1個5日以内出荷本体とプランジャーは共通で、交換可能です。。本体とボトル及びフラスコはセットしたまま液体の補充ができます。。破損防止の為、静かに丁寧にご使用下さい。高圧滅菌可。精度±1%、再現性±0.1%。シリコン栓を換えれば、丸フラスコ・ガロン茶ボトル・三角フラスコ等どんな容器にも使用可能。精度±1%再現性±0.1%
ミクロ オートビュレット
三商¥47,980税込¥52,7781個5日以内出荷本体とプランジャーは共通で、交換可能です。。本体とボトル及びフラスコはセットしたまま液体の補充ができます。。破損防止の為、静かに丁寧にご使用下さい。高圧滅菌可。精度±1%、再現性±0.1%。GL-45セラミックねじキャップ&PTFEワッシャー付。GL-45のすべてのボトルに適合します。。本体とボトルの組合せにより、足間の調整が必要になります。また、ご使用になれない組合せもございます。必ず、本体とご使用になられるボトル容量をご確認下さい。色(本体)白
ミクロ オートビューレット 白 シリコン栓付
三商¥30,980税込¥34,0781個5日以内出荷本体とプランジャーは共通で、交換可能です。。本体とボトル及びフラスコはセットしたまま液体の補充ができます。。破損防止の為、静かに丁寧にご使用下さい。高圧滅菌可。精度±1%、再現性±0.1%。シリコン栓を換えれば、丸フラスコ・ガロン茶ボトル・三角フラスコ等どんな容器にも使用可能。再現性(%)±0.1精度(%)±1
ミクロ オートビューレット 白 シリコン栓付
三商¥36,980~税込¥40,678~1個5日以内出荷本体とプランジャーは共通で、交換可能です。。本体とボトル及びフラスコはセットしたまま液体の補充ができます。。破損防止の為、静かに丁寧にご使用下さい。高圧滅菌可。精度±1%、再現性±0.1%。シリコン栓を換えれば、丸フラスコ・ガロン茶ボトル・三角フラスコ等どんな容器にも使用可能。再現性(%)±0.1精度(%)±1
オートビュレット(茶瓶付き)
ミクロ(1件のレビュー)¥37,980税込¥41,7781本翌々日出荷から24日以内出荷材質(チューブ)シリコン材質(接液部)パイレックスガラス・セラミック・PTFE(フッ素樹脂)
『ビュレット』には他にこんなカテゴリがあります
- ビュレット本体
- ビュレット用部品