ロングFチップ 10μL plate 滅菌 96×10plate

ロングFチップ 10μL plate 滅菌 96×10plate - WATSON

フィルターは厚さ2mmの超高分子ポリエチレン多孔質シートを打ち抜いて製造しており、安定した性能を保持しています。
RNase/DNase/Human-DNAフリー
目盛付き
滅菌品

材質
チップ・プレート:ポリプロピレン
フィルター:ポリエチレン
品番
1272-207CS
品名
10μLロングフィルターチップ 交換プレート
目盛
2.10μL
滅菌
○
本体寸法(mm)
50
入数
960本 (96本×10プレート)
内容量
1箱
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
058113871272-207CS
¥13,900
¥12,980
¥14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ピペット/ピペッター/スポイト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする