ビュレット本体 :「樹脂」の検索結果
関連キーワード
商品豆知識
「容量(mL)」から絞り込む
1~2未満(5)
2~3未満(1)
5~6未満(6)
10~20未満(12)
20~30未満(13)
50~60未満(13)
100~200未満(4)
1000~2000未満(1)
3000~4000未満(1)
太陽電池で作動するので電源が不要です。大型ディスプレイで表示が読み取りやすいです。試し打ちの時の試薬をボトル内に回収するサイクル機能付きです。耐薬品性、耐火性に優れ、良好な耐摩耗性を持つフッ素樹脂のピストンを採用しています。誤差を最小限に抑えた超精密仕上げです。
最小目盛(mL)0.01
校正証明書JCSS校正
太陽電池で作動するので電源不要です。
大型ディスプレイで表示が読みとりやすいです。
試し打ちの時の試薬をボトル内に回収するサイクル機能付きです。
高精度Al2O3セラミックピストンを採用しています。
誤差を最小限に抑えた超精密仕上げです。
仕様最小表示容量:10μl(0.01ml)
材質シリンダー/DURAN(R)ガラス(硼珪酸ガラス)、排出チューブ・吸引ホース/フッ素樹脂(キャップ/PE(ポリエチレン))
精度0.2%(20℃、H2O時)
最大吐出量99.99ml
再現性0.1%(20℃、H2O時)
使用環境温度(℃)4~50
『ビュレット』には他にこんなカテゴリがあります
- ビュレット本体
- ビュレット用部品
科学研究・開発用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。