2ページ目: ビュレット本体

86件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
容量(mL)から絞り込む
  • 自動ビュレット スーパーグレード ゴム栓用 青筋 ガラスコック付 SIBATA(柴田科学)

    自動ビュレット スーパーグレード ゴム栓用 青筋 ガラスコック付

    SIBATA(柴田科学)
    45,980税込50,578
    1個
    3日以内出荷から33日以内出荷
    自動ビュレットは、ビュレットに比べ薬液の補充が2連球ゴムスプレーの操作で安全かつ正確に行えます。ゼロ(目盛)が自動的に調整できる構造となっており、ビュレットのゼロ合わせのコック操作の必要がありません。JISR3505クラスAの「体積の許容誤差」と同等、またはそれ以内で製作しています。「ゴム栓用セット」、「平面接続セット」の2種類があります。
    付属品カルシウム管、2連球ゴムスプレー材質ほうけい酸ガラス外径(Φmm)16ゴム止外径(Φmm)8
  • 自動ビュレット スーパーグレード ゴム栓用 茶褐色 ガラスコック付 SIBATA(柴田科学)

    自動ビュレット スーパーグレード ゴム栓用 茶褐色 ガラスコック付

    SIBATA(柴田科学)
    43,980税込48,378
    1個
    3日以内出荷から14日以内出荷
    自動ビュレットは、ビュレットに比べ薬液の補充が2連球ゴムスプレーの操作で安全かつ正確に行えます。ゼロ(目盛)が自動的に調整できる構造となっており、ビュレットのゼロ合わせのコック操作の必要がありません。JISR3505クラスAの「体積の許容誤差」と同等、またはそれ以内で製作しています。「ゴム栓用セット」、「平面接続セット」の2種類があります。
    付属品カルシウム管、2連球ゴムスプレー材質ほうけい酸ガラス外径(Φmm)16ゴム止外径(Φmm)8
  • ミクロビュレット スーパーグレード 茶褐色 本体のみ SIBATA(柴田科学)

    ミクロビュレット スーパーグレード 茶褐色 本体のみ

    SIBATA(柴田科学)
    70,399税込77,439
    1個
    3日以内出荷から33日以内出荷
    通常のビュレットよりも少量で吐出ができるので、精度の高い滴定が可能です。JISR3505クラスAの「体積の許容誤差」で製作しています。本体とコック部に番号を印字していますので、同じ番号でご使用ください。
    材質ほうけい酸ガラス茶褐色
  • ビュレット PTFEコック (無色) 10ml ナリカ

    ビュレット PTFEコック (無色) 10ml

    ナリカ
    11,090税込12,199
    1個
    4日以内出荷
    JIS規格クラスA同等もしくはそれ以上となっています。
    全長(mm)約605容量(mL)101目盛(mL)0.05コックPTFEコック
  • 宮原 ミクロビューレット 硝子コック 本体のみ 宮原計量器

    宮原 ミクロビューレット 硝子コック 本体のみ

    宮原計量器
    46,980税込51,678
    1個
    3日以内出荷
  • 宮原 自動ビュレット ゴム栓用 PTFE活栓付 宮原計量器

    宮原 自動ビュレット ゴム栓用 PTFE活栓付

    宮原計量器
    54,980税込60,478
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    スプレーによる加圧により瓶内の液は側管を上昇してビュレット内に流れ込み、0点を超えた時点で減圧すると自動的に0点が設定されます。。三方活栓付により加圧、及び減圧の切替えが容易です。。10mlのビュレットには1000mlの、25・50mlのビュレットには2500mlの細口試薬瓶をご使用下さい。
    仕様PTFEコック茶1目盛(mL)0.1
  • 宮原 自動ビュレット ゴム栓用 PTFE活栓付 宮原計量器

    宮原 自動ビュレット ゴム栓用 PTFE活栓付

    宮原計量器
    41,980税込46,178
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    スプレーによる加圧により瓶内の液は側管を上昇してビュレット内に流れ込み、0点を超えた時点で減圧すると自動的に0点が設定されます。。三方活栓付により加圧、及び減圧の切替えが容易です。。10mlのビュレットには1000mlの、25・50mlのビュレットには2500mlの細口試薬瓶をご使用下さい。
    1目盛(mL)0.1
  • 宮原 自動ビュレット ゴム栓用 PTFE活栓付 宮原計量器

    宮原 自動ビュレット ゴム栓用 PTFE活栓付

    宮原計量器
    32,980税込36,278
    1個
    3日以内出荷
    スプレーによる加圧により瓶内の液は側管を上昇してビュレット内に流れ込み、0点を超えた時点で減圧すると自動的に0点が設定されます。。三方活栓付により加圧、及び減圧の切替えが容易です。。10mlのビュレットには1000mlの、25・50mlのビュレットには2500mlの細口試薬瓶をご使用下さい。
    容量(mL)101目盛(mL)0.05
  • 宮原 自動ビュレット ゴム栓用 硝子活栓付 宮原計量器

    宮原 自動ビュレット ゴム栓用 硝子活栓付

    宮原計量器
    53,880税込59,268
    1個
    3日以内出荷
    スプレーによる加圧により瓶内の液は側管を上昇してビュレット内に流れ込み、0点を超えた時点で減圧すると自動的に0点が設定されます。。三方活栓付により加圧、及び減圧の切替えが容易です。。10mlのビュレットには1000mlの、25・50mlのビュレットには2500mlの細口試薬瓶をご使用下さい。
    仕様ガラスコック茶1目盛(mL)0.1
  • 宮原 自動ビュレット ゴム栓用 硝子活栓付 宮原計量器

    宮原 自動ビュレット ゴム栓用 硝子活栓付

    宮原計量器
    46,980税込51,678
    1個
    3日以内出荷
    スプレーによる加圧により瓶内の液は側管を上昇してビュレット内に流れ込み、0点を超えた時点で減圧すると自動的に0点が設定されます。。三方活栓付により加圧、及び減圧の切替えが容易です。。10mlのビュレットには1000mlの、25・50mlのビュレットには2500mlの細口試薬瓶をご使用下さい。
    仕様ガラスコック茶容量(mL)101目盛(mL)0.05
  • 宮原 自動ビュレット ゴム栓用 硝子活栓付 宮原計量器

    宮原 自動ビュレット ゴム栓用 硝子活栓付

    宮原計量器
    39,980税込43,978
    1個
    3日以内出荷から18日以内出荷
    スプレーによる加圧により瓶内の液は側管を上昇してビュレット内に流れ込み、0点を超えた時点で減圧すると自動的に0点が設定されます。。三方活栓付により加圧、及び減圧の切替えが容易です。。10mlのビュレットには1000mlの、25・50mlのビュレットには2500mlの細口試薬瓶をご使用下さい。
    1目盛(mL)0.1
  • 宮原 自動ビュレット ゴム栓用 硝子活栓付 宮原計量器

    宮原 自動ビュレット ゴム栓用 硝子活栓付

    宮原計量器
    31,980税込35,178
    1個
    3日以内出荷
    スプレーによる加圧により瓶内の液は側管を上昇してビュレット内に流れ込み、0点を超えた時点で減圧すると自動的に0点が設定されます。。三方活栓付により加圧、及び減圧の切替えが容易です。。10mlのビュレットには1000mlの、25・50mlのビュレットには2500mlの細口試薬瓶をご使用下さい。
    容量(mL)101目盛(mL)0.05
  • 三商 宮原 活栓付ビューレット PTFEコック付き 三商

    三商 宮原 活栓付ビューレット PTFEコック付き

    三商
    10,980税込12,078
    1個
    3日以内出荷
    PTFEコック付。。白はJIS規格クラスA(JISマーク入)。
  • IWAKI自動ビューレット TFコック 平面摺用本体 IWAKI(AGCテクノグラス)

    IWAKI自動ビューレット TFコック 平面摺用本体

    IWAKI(AGCテクノグラス)
    56,980税込62,678
    1個
    3日以内出荷
    平面ジョイント式ですので、ビューレット本体と瓶の着脱が容易です。。平面ジョイント部は透明ジョイント式です。汚れは落ちやすく、また破損しにくくなっています。。10mlのビューレットには1000mlの瓶、25・50mlのビューレットには2000mlの瓶をご使用下さい。
    青筋入容量(mL)10
  • IWAKI自動ビューレット TFコック 平面摺用本体 IWAKI(AGCテクノグラス)

    IWAKI自動ビューレット TFコック 平面摺用本体

    IWAKI(AGCテクノグラス)
    45,980税込50,578
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    平面ジョイント式ですので、ビューレット本体と瓶の着脱が容易です。。平面ジョイント部は透明ジョイント式です。汚れは落ちやすく、また破損しにくくなっています。。10mlのビューレットには1000mlの瓶、25・50mlのビューレットには2000mlの瓶をご使用下さい。
  • IWAKI自動ビューレット TFコック 平面摺用本体 IWAKI(AGCテクノグラス)

    IWAKI自動ビューレット TFコック 平面摺用本体

    IWAKI(AGCテクノグラス)
    43,980税込48,378
    1個
    3日以内出荷
    平面ジョイント式ですので、ビューレット本体と瓶の着脱が容易です。。平面ジョイント部は透明ジョイント式です。汚れは落ちやすく、また破損しにくくなっています。。10mlのビューレットには1000mlの瓶、25・50mlのビューレットには2000mlの瓶をご使用下さい。
    容量(mL)10
  • 宮原 分離式活栓付ビューレット PTFEコック付 宮原計量器

    宮原 分離式活栓付ビューレット PTFEコック付

    宮原計量器
    13,980税込15,378
    1個
    3日以内出荷
    本体と活栓部を分離することができ、洗浄が容易です。
  • PMMA製ビュレット 三商

    PMMA製ビュレット

    三商
    16,980税込18,678
    1個
    6日以内出荷
    ガラスのように透明なアクリル(PMMA)製で、無色の液体でも読取りが可能。。ストップコックは、漏れに強く、潤滑油を必要としないTFE製プラグ付。。アルコール類や有機溶媒には耐性無。。正確性はASTM E287 ClassBに準拠。
    目盛(mL)0.1
  • オートビュレットBG型(本体) 茶 三商

    オートビュレットBG型(本体) 茶

    三商
    49,980税込54,978
    1個
    5日以内出荷
    本体とプランジャーは共通で、交換可能です。。本体とボトル及びフラスコはセットしたまま液体の補充ができます。。破損防止の為、静かに丁寧にご使用下さい。高圧滅菌可。精度±1%、再現性±0.1%
    精度±1%適合容量(mL)茶3800ガロンボトル再現性±0.1%
  • オートビュレットBG型(本体) 茶 三商

    オートビュレットBG型(本体) 茶

    三商
    49,980税込54,978
    1個
    5日以内出荷
    本体とプランジャーは共通で、交換可能です。。本体とボトル及びフラスコはセットしたまま液体の補充ができます。。破損防止の為、静かに丁寧にご使用下さい。高圧滅菌可。精度±1%、再現性±0.1%
    精度±1%適合容量(mL)茶3800ガロンボトル再現性±0.1%
  • オートビュレットB型(本体) 茶 三商

    オートビュレットB型(本体) 茶

    三商
    47,980税込52,778
    1個
    5日以内出荷
    本体とプランジャーは共通で、交換可能です。。本体とボトル及びフラスコはセットしたまま液体の補充ができます。。破損防止の為、静かに丁寧にご使用下さい。高圧滅菌可。精度±1%、再現性±0.1%
    精度±1%再現性±0.1%
  • オートビュレットBS型(本体) 白 三商

    オートビュレットBS型(本体) 白

    三商
    43,980税込48,378
    1個
    5日以内出荷
    本体とプランジャーは共通で、交換可能です。。本体とボトル及びフラスコはセットしたまま液体の補充ができます。。破損防止の為、静かに丁寧にご使用下さい。高圧滅菌可。精度±1%、再現性±0.1%。スプリング付なので操作は押すだけ。
    精度±1%適合容量(mL)茶1000再現性±0.1%
  • オートビュレットBG型(本体) 白 三商

    オートビュレットBG型(本体) 白

    三商
    43,980税込48,378
    1個
    5日以内出荷
    本体とプランジャーは共通で、交換可能です。。本体とボトル及びフラスコはセットしたまま液体の補充ができます。。破損防止の為、静かに丁寧にご使用下さい。高圧滅菌可。精度±1%、再現性±0.1%
    精度±1%適合容量(mL)茶3800ガロンボトル再現性±0.1%
  • オートビュレットBG型(本体) 白 三商

    オートビュレットBG型(本体) 白

    三商
    43,980税込48,378
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
    本体とプランジャーは共通で、交換可能です。。本体とボトル及びフラスコはセットしたまま液体の補充ができます。。破損防止の為、静かに丁寧にご使用下さい。高圧滅菌可。精度±1%、再現性±0.1%
    精度±1%適合容量(mL)茶3800ガロンボトル再現性±0.1%
  • ミクロ オートビューレット 茶 三商

    ミクロ オートビューレット 茶

    三商
    56,980税込62,678
    1個
    5日以内出荷
    本体とプランジャーは共通で、交換可能です。。本体とボトル及びフラスコはセットしたまま液体の補充ができます。。破損防止の為、静かに丁寧にご使用下さい。高圧滅菌可。精度±1%、再現性±0.1%。GL-45セラミックねじキャップ&PTFEワッシャー付。GL-45のすべてのボトルに適合します。。本体とボトルの組合せにより、足間の調整が必要になります。また、ご使用になれない組合せもございます。必ず、本体とご使用になられるボトル容量をご確認下さい。
    色(本体)
  • ミクロ オートビューレット 茶 シリコン栓付 三商

    ミクロ オートビューレット 茶 シリコン栓付

    三商
    36,980税込40,678
    1個
    5日以内出荷
    本体とプランジャーは共通で、交換可能です。。本体とボトル及びフラスコはセットしたまま液体の補充ができます。。破損防止の為、静かに丁寧にご使用下さい。高圧滅菌可。精度±1%、再現性±0.1%。シリコン栓を換えれば、丸フラスコ・ガロン茶ボトル・三角フラスコ等どんな容器にも使用可能。
    精度±1%再現性±0.1%
  • ミクロ オートビューレット 茶 シリコン栓付 三商

    ミクロ オートビューレット 茶 シリコン栓付

    三商
    36,980税込40,678
    1個
    5日以内出荷
    本体とプランジャーは共通で、交換可能です。。本体とボトル及びフラスコはセットしたまま液体の補充ができます。。破損防止の為、静かに丁寧にご使用下さい。高圧滅菌可。精度±1%、再現性±0.1%。シリコン栓を換えれば、丸フラスコ・ガロン茶ボトル・三角フラスコ等どんな容器にも使用可能。
    付属品栓:シリコン栓NO.4容量(mL)1精度±1%再現性±0.1%最小目盛(mL)0.01
  • ミクロ オートビューレット 茶 シリコン栓付 三商

    ミクロ オートビューレット 茶 シリコン栓付

    三商
    36,980税込40,678
    1個
    5日以内出荷
    本体とプランジャーは共通で、交換可能です。。本体とボトル及びフラスコはセットしたまま液体の補充ができます。。破損防止の為、静かに丁寧にご使用下さい。高圧滅菌可。精度±1%、再現性±0.1%。シリコン栓を換えれば、丸フラスコ・ガロン茶ボトル・三角フラスコ等どんな容器にも使用可能。
    精度±1%再現性±0.1%
  • ミクロ オートビュレット 三商

    ミクロ オートビュレット

    三商
    47,980税込52,778
    1個
    5日以内出荷
    本体とプランジャーは共通で、交換可能です。。本体とボトル及びフラスコはセットしたまま液体の補充ができます。。破損防止の為、静かに丁寧にご使用下さい。高圧滅菌可。精度±1%、再現性±0.1%。GL-45セラミックねじキャップ&PTFEワッシャー付。GL-45のすべてのボトルに適合します。。本体とボトルの組合せにより、足間の調整が必要になります。また、ご使用になれない組合せもございます。必ず、本体とご使用になられるボトル容量をご確認下さい。
    色(本体)
  • ミクロ オートビューレット 白 シリコン栓付 三商

    ミクロ オートビューレット 白 シリコン栓付

    三商
    30,980税込34,078
    1個
    5日以内出荷
    本体とプランジャーは共通で、交換可能です。。本体とボトル及びフラスコはセットしたまま液体の補充ができます。。破損防止の為、静かに丁寧にご使用下さい。高圧滅菌可。精度±1%、再現性±0.1%。シリコン栓を換えれば、丸フラスコ・ガロン茶ボトル・三角フラスコ等どんな容器にも使用可能。
    再現性(%)±0.1精度(%)±1
  • ミクロ オートビューレット 白 シリコン栓付 三商

    ミクロ オートビューレット 白 シリコン栓付

    三商
    30,980税込34,078
    1個
    5日以内出荷
    本体とプランジャーは共通で、交換可能です。。本体とボトル及びフラスコはセットしたまま液体の補充ができます。。破損防止の為、静かに丁寧にご使用下さい。高圧滅菌可。精度±1%、再現性±0.1%。シリコン栓を換えれば、丸フラスコ・ガロン茶ボトル・三角フラスコ等どんな容器にも使用可能。
    再現性(%)±0.1精度(%)±1
  • ビュレット(ガラス活栓) 宮原計量器

    ビュレット(ガラス活栓)

    宮原計量器
    15,980税込17,578
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    材質硼珪酸ガラス規格JIS R 3505 クラスA
  • デジタルビューレット(タイトレット) BRAND

    デジタルビューレット(タイトレット)

    BRAND
    249,800税込274,780
    1個
    4日以内出荷
    充填(吸引)と滴下(排出)の切り替えは、ダイヤルの回転方向にて自動的に切り替えることができます。 精度補正/メモリ、オートオフ、容量表示桁設定の機能を搭載しています。クラスAのガラスビューレットに匹敵する高い精度で、20.00mL以下では小数点以下の3桁表示が可能です。
    接続口径27/28/32/38/40mm(口径変換アダプタ付)使用温度範囲(℃)15~40材質(接液部)硼珪酸ガラス、Al2O3、PFA、PP、ETFE、FEP、PTFE、プラチナイリジウム
  • オートビューレット(ガロン瓶対応) 茶ガロン瓶付 ミクロ

    オートビューレット(ガロン瓶対応) 茶ガロン瓶付

    ミクロ
    59,980税込65,978
    1個
    3日以内出荷
    オートビューレットをボトルに接続したまま、補充口から分注液を補充できます。ノズルの接続にシリコンゴムチューブを使用しています。試薬により耐薬性のあるものに変更して下さい。
    容量(L)3.8オートクレーブの可否
  • オートビューレット(1L瓶対応) 本体のみ ミクロ

    オートビューレット(1L瓶対応) 本体のみ

    ミクロ
    39,980税込43,978
    1個
    3日以内出荷
    オートビューレットをボトルに接続したまま、補充口から分注液を補充できます。ノズルの接続にシリコンゴムチューブを使用しています。試薬により耐薬性のあるものに変更して下さい。
    オートクレーブの可否
  • PTFE活栓付ビュレット(ISOLAB) 宮原計量器

    PTFE活栓付ビュレット(ISOLAB)

    宮原計量器
    11,980税込13,178
    1個
    翌日出荷
    目盛の背面に青線が入ったメニスカスの視定が容易なビュレットです。PTFE活栓なので耐薬性に優れています。
    材質本体/硼珪酸ガラス、活栓/PTFE全長(mm)720規格DIN クラスAS、ISO クラスA
  • 水平ミクロビュレット 1型 SIBATA(柴田科学)

    水平ミクロビュレット 1型

    SIBATA(柴田科学)
    31,980税込35,178
    1個
    3日以内出荷
    ・ごく微量の容量分析で指示薬が希釈されて滴定の終点が不明瞭な比色分析に使用されます。 ・添加すべき溶液の液量を最低限に止めたいときに小容量での容量分析にも用いられます。 ・垂直式ビュレットのような液高差による滴下状態には変化が無いので、高精度に操作できます。
    容量(mL)0.15目盛(mL)0.002
  • 自動ビュレット ゴム栓用 ガラスコック付 SIBATA(柴田科学)

    自動ビュレット ゴム栓用 ガラスコック付

    SIBATA(柴田科学)
    41,980税込46,178
    1個
    3日以内出荷
    自動ビュレットは、ビュレットに比べ薬液の補充が2連球ゴムスプレーの操作で安全かつ正確に行えます。ゼロ(目盛)が自動的に調整できる構造となっており、ビュレットのゼロ合わせのコック操作の必要がありません。JISR3505クラスAの「体積の許容誤差」と同等、またはそれ以内で製作しています。「ゴム栓用セット」、「平面接続セット」の2種類があります。
    付属品カルシウム管、2連球ゴムスプレー材質ほうけい酸ガラス外径(Φmm)16ゴム止外径(Φmm)8
  • ビュレットTFコック アズワン

    ビュレットTFコック

    アズワン
    17,523税込19,275
    1個
    当日出荷
  • ビュレットPTFEコック アズワン

    ビュレットPTFEコック

    アズワン
    15,642税込17,206
    1個
    当日出荷

ビュレット』には他にこんなカテゴリがあります

ビュレット本体