絞り込み
容量(mL)
- 1未満(5)
- 1~2未満(19)
- 2~3未満(13)
- 3~4未満(7)
- 5~6未満(22)
- 10~20未満(63)
- 20~30未満(60)
- 30~40未満(7)
- 50~60未満(50)
- 100~200未満(12)
- 1000~2000未満(6)
- 2000~3000未満(4)
- 3000~4000未満(1)
ブランド
- SIBATA(柴田科学)(19)
- 三商(19)
- 宮原計量器(16)
- アズワン(10)
- ミクロ(6)
- IWAKI(AGCテクノグラス)(5)
- ISOLAB(3)
- アローヒネノ(2)
- arrow(アロー)(1)
- サンプラテック(1)
- BRAND(1)
- sartorius(ザルトリウス)(1)
- レオナ(1)
- ナリカ(1)
「容量(mL)」から絞り込む
1~2未満(19)
2~3未満(13)
3~4未満(7)
5~6未満(22)
10~20未満(63)
20~30未満(60)
30~40未満(7)
50~60未満(50)
100~200未満(12)
1000~2000未満(6)

ビュレット スーパーグレード PTFEコック付き
SIBATA(柴田科学)¥15,980~税込¥17,578~1本当日出荷から5日以内出荷容量滴定に使用し、滴下した液の容量を秤量するためのガラス実験器具です。JISR3505クラスAの「体積の許容誤差」と同等、またはそれ以内で製作されています。目盛はシルバーステン目盛です。
自動ビュレット(飛散防止タイプ)
レオナ¥21,980~税込¥24,178~1個4日以内出荷ポリ瓶を押すことでビュレット内に液を移動できます。満水時はストッパーが働き液こぼれを防止します。ガラス部に樹脂コートを施しており万一の破損時に飛散を防止します。最小目盛(mL)0.1
平面自動ビュレット PTFEコック付き・本体のみ
アズワン¥41,200~税込¥45,320~1本当日出荷から12日以内出荷JIS R 3505規格品クラスA(マーク無し) 容量精度・ロットNo本体表記
ポリ瓶自動ビュレット
宮原計量器(1件のレビュー)¥22,980~税込¥25,278~1個3日以内出荷から4日以内出荷ポリ瓶を加圧することによってビュレットに注水できます。満水になった時、手を離すと自動的に0設定ができます。 青筋入で水際の読取が容易です。 PTFEバルブコック付です。材質ビュレット/ガラス、コック/PTFE、ポリ瓶/PE
自動ビュレット スーパーグレード 青筋 PTFEコック付
SIBATA(柴田科学)¥63,980~税込¥70,378~1個6日以内出荷から13日以内出荷自動ビュレットは、ビュレットに比べ薬液の補充が2連球ゴムスプレーの操作で安全かつ正確に行えます。ゼロ(目盛)が自動的に調整できる構造となっており、ビュレットのゼロ合わせのコック操作の必要がありません。JISR3505クラスAの「体積の許容誤差」と同等、またはそれ以内で製作しています。「ゴム栓用セット」、「平面接続セット」の2種類があります。付属品びん、カルシウム管、2連球ゴムスプレー材質ほうけい酸ガラスゴム止外径(Φmm)8
自動ビュレット スーパーグレード 茶褐色 ガラスコック付
SIBATA(柴田科学)(1件のレビュー)¥59,980~税込¥65,978~1個6日以内出荷から11日以内出荷自動ビュレットは、ビュレットに比べ薬液の補充が2連球ゴムスプレーの操作で安全かつ正確に行えます。ゼロ(目盛)が自動的に調整できる構造となっており、ビュレットのゼロ合わせのコック操作の必要がありません。JISR3505クラスAの「体積の許容誤差」と同等、またはそれ以内で製作しています。「ゴム栓用セット」、「平面接続セット」の2種類があります。付属品びん、カルシウム管、2連球ゴムスプレー材質ほうけい酸ガラスゴム止外径(Φmm)8
ビュレット スーパーグレード 茶褐色 ガラスコック付
SIBATA(柴田科学)¥14,980~税込¥16,478~1本当日出荷から3日以内出荷容量滴定に使用し、滴下した液の容量を秤量するためのガラス実験器具です。JISR3505クラスAの「体積の許容誤差」と同等、またはそれ以内で製作されています。ガラスコックは本体とコック部に番号を印字していますので、同じ番号でご使用ください。目盛は白色目盛です。仕様ガラスコック付き色茶褐色目盛白色
ビュレット スーパーグレード 茶褐色 PTFEコック付
SIBATA(柴田科学)¥18,980~税込¥20,878~1本3日以内出荷から4日以内出荷容量滴定に使用し、滴下した液の容量を秤量するためのガラス実験器具です。JISR3505クラスAの「体積の許容誤差」と同等、またはそれ以内で製作されています。目盛は白色目盛です。色茶褐色目盛白色
ISOLAB ポリ瓶式滴定ビュレット バルブコック付
ISOLAB¥20,900~税込¥22,990~1個4日以内出荷から6日以内出荷ポリ瓶(PE製)を加圧することによってビュレットに注水、満水になった時、手を離すと自動的に0設定ができます。。青筋入は水際の読取が容易です。。PTFEバルブコック付。。ビュレットは先端までガラス製です。仕様青筋入
オートビューレット(ガロン瓶対応) 本体のみ
ミクロ¥58,980~税込¥64,878~1個3日以内出荷オートビューレットをボトルに接続したまま、補充口から分注液を補充できます。ノズルの接続にシリコンゴムチューブを使用しています。試薬により耐薬性のあるものに変更して下さい。オートクレーブの可否可
ミクロビュレット 本体のみ
SIBATA(柴田科学)¥68,299税込¥75,1291個3日以内出荷から6日以内出荷通常のビュレットよりも少量で吐出ができるので、精度の高い滴定が可能です。JISR3505クラスAの「体積の許容誤差」で製作しています。本体とコック部に番号を印字していますので、同じ番号でご使用ください。材質ほうけい酸ガラス
自動ビュレット ガラスコック付
SIBATA(柴田科学)¥49,980~税込¥54,978~1式5日以内出荷から17日以内出荷自動ビュレットは、ビュレットに比べ薬液の補充が2連球ゴムスプレーの操作で安全かつ正確に行えます。ゼロ(目盛)が自動的に調整できる構造となっており、ビュレットのゼロ合わせのコック操作の必要がありません。JISR3505クラスAの「体積の許容誤差」と同等、またはそれ以内で製作しています。「ゴム栓用セット」、「平面接続セット」の2種類があります。仕様ガラスねじ止めコック付き材質DUROBAX(R)(硼珪酸ガラス-2)
ガラスビュレット スーパーグレード(ガラスコック付き)
SIBATA(柴田科学)¥12,980~税込¥14,278~1本翌日出荷から3日以内出荷容量滴定に使用し、滴下した液の容量を秤量するためのガラス実験器具です。JISR3505クラスAの「体積の許容誤差」と同等、またはそれ以内で製作されています。ガラスコックは本体とコック部に番号を印字していますので、同じ番号でご使用ください。目盛はシルバーステン目盛です。仕様ガラスコック付き色透明
ミクロビュレット スーパーグレード PTFEコック
SIBATA(柴田科学)¥58,999税込¥64,8991個4日以内出荷から7日以内出荷PTFEコック仕様のミクロビュレットです。種類白規格PTFEコック:TF-13
デジタルビューレット バイオトレート
sartorius(ザルトリウス)¥169,800税込¥186,7801個15日以内出荷耐薬品性に優れており、様々な液体に幅広く使用できます。 簡単に分解でき、清掃が容易です。また、流路は全てオートクレーブ可能です。 排出口は360°回転可能なので、ボトルやビュレット全体を回すことなく使用できます。 未使用のサンプルを装置から回収してボトルに戻すサンプル回収システムを搭載しているので、試薬などの損失を最小限に抑えられます。
ビュレット スーパーグレード 青筋 ガラスコック付
SIBATA(柴田科学)¥11,980~税込¥13,178~1本3日以内出荷容量滴定に使用し、滴下した液の容量を秤量するためのガラス実験器具です。JISR3505クラスAの「体積の許容誤差」と同等、またはそれ以内で製作されています。目盛はシルバーステン目盛です。仕様ガラスコック付き色青筋プリント目盛シルバーステン
ビュレット スーパーグレード 青筋 PTFEコック付
SIBATA(柴田科学)¥16,980~税込¥18,678~1本4日以内出荷から7日以内出荷容量滴定に使用し、滴下した液の容量を秤量するためのガラス実験器具です。JISR3505クラスAの「体積の許容誤差」と同等、またはそれ以内で製作されています。目盛はシルバーステン目盛です。色青筋プリント目盛シルバーステン
ISOLAB ポリ瓶式滴定ビュレット バルブコック付
ISOLAB¥26,980~税込¥29,678~1個6日以内出荷ポリ瓶(PE製)を加圧することによってビュレットに注水、満水になった時、手を離すと自動的に0設定ができます。。PTFEバルブコック付。。茶は白目盛です。。ビュレットは先端までガラス製です。色茶
宮原 自動ビュレット ゴム栓用 PTFE活栓付
宮原計量器¥48,980税込¥53,8781個15日以内出荷スプレーによる加圧により瓶内の液は側管を上昇してビュレット内に流れ込み、0点を超えた時点で減圧すると自動的に0点が設定されます。。三方活栓付により加圧、及び減圧の切替えが容易です。。10mlのビュレットには1000mlの、25・50mlのビュレットには2500mlの細口試薬瓶をご使用下さい。仕様PTFEコック茶容量(mL)101目盛(mL)0.05
IWAKI自動ビューレット TFコック 平面摺用本体
IWAKI(AGCテクノグラス)¥57,980~税込¥63,778~1個3日以内出荷から6日以内出荷平面ジョイント式ですので、ビューレット本体と瓶の着脱が容易です。。平面ジョイント部は透明ジョイント式です。汚れは落ちやすく、また破損しにくくなっています。。10mlのビューレットには1000mlの瓶、25・50mlのビューレットには2000mlの瓶をご使用下さい。色青筋入
オートビュレットBS型(本体) 茶
三商¥49,980~税込¥54,978~1個当日出荷から5日以内出荷本体とプランジャーは共通で、交換可能です。。本体とボトル及びフラスコはセットしたまま液体の補充ができます。。破損防止の為、静かに丁寧にご使用下さい。高圧滅菌可。精度±1%、再現性±0.1%。スプリング付なので操作は押すだけ。精度±1%適合容量(mL)茶1000再現性±0.1%
オートビュレットB型(本体) 白
三商¥39,980~税込¥43,978~1個5日以内出荷本体とプランジャーは共通で、交換可能です。。本体とボトル及びフラスコはセットしたまま液体の補充ができます。。破損防止の為、静かに丁寧にご使用下さい。高圧滅菌可。精度±1%、再現性±0.1%精度±1%再現性±0.1%
オートビューレット(1L瓶対応) 茶瓶付
ミクロ¥41,980~税込¥46,178~1個3日以内出荷オートビューレットをボトルに接続したまま、補充口から分注液を補充できます。ノズルの接続にシリコンゴムチューブを使用しています。試薬により耐薬性のあるものに変更して下さい。容量(mL)1000オートクレーブの可否可
オートビュレット(シリコン栓付き)
アズワン¥29,980~税込¥32,978~1本翌々日出荷から12日以内出荷材質(チューブ)シリコン材質(接液部)パイレックスガラス・セラミック・PTFE(フッ素樹脂)
オートビューレット(1L瓶対応)
ミクロ¥39,980~税込¥43,978~1個(1個)3日以内出荷オートビューレットをボトルに接続したまま、補充口から分注液を補充できます。ノズルの接続にシリコンゴムチューブを使用しています。試薬により耐薬性のあるものに変更して下さい。
ミクロビュレット スーパーグレード 茶褐色 PTFEコック 台なし本体のみ
SIBATA(柴田科学)¥60,899~税込¥66,989~1個4日以内出荷通常のビュレットよりも少量で吐出ができるので、精度の高い滴定が可能です。
自動ビュレット スーパーグレード 茶褐色 PTFEコック付
SIBATA(柴田科学)¥61,980~税込¥68,178~1個6日以内出荷から33日以内出荷自動ビュレットは、ビュレットに比べ薬液の補充が2連球ゴムスプレーの操作で安全かつ正確に行えます。ゼロ(目盛)が自動的に調整できる構造となっており、ビュレットのゼロ合わせのコック操作の必要がありません。JISR3505クラスAの「体積の許容誤差」と同等、またはそれ以内で製作しています。「ゴム栓用セット」、「平面接続セット」の2種類があります。付属品びん、カルシウム管、2連球ゴムスプレー材質ほうけい酸ガラスゴム止外径(Φmm)8
『ビュレット』には他にこんなカテゴリがあります
- ビュレット本体
- ビュレット用部品