絞り込み
容量(mL)
  • 5
  • 0.5(2)
  • 1(24)
  • 1.1(1)
  • 2(24)
  • 2.2(1)
  • 3(2)
  • 25(25)
  • 50(22)
  • 100(30)
1目盛(mL)
  • 0.1(14)
全長(mm)
  • 230(1)
  • 295(1)
  • 295.5(1)
  • 336(1)
  • 345(1)
  • 347(1)
  • 349.5(1)
ブランド
  • TGK(東京硝子器械)(4)
  • VIOLAMO(ビオラモ)(4)
  • Thermo Fisher Scientific(3)
  • FALCON(3)
  • コーニング(3)
  • 三商(3)
  • マルエム[理化学・容器](2)
  • Eppendorf(エッペンドルフ)(2)
  • WATSON(2)
  • ケニス(2)
  • アズワン(1)
  • NUNC(ヌンク)(1)
  • レオナ(1)
  • サンセイ医療器材(1)
  • bitstrong(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
33件中 133
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
容量(mL)から絞り込む
0.5(2)
1(24)
1.1(1)
2(24)
2.2(1)
3(2)
5
25(25)
50(22)
100(30)
ビオラモ ディスポピペット VIOLAMO(ビオラモ)ビオラモ ディスポピペットVIOLAMO(ビオラモ)
7,798税込8,578
1箱(200本)
当日出荷
開封が容易なピーリング包装(プラスチック+紙)です。 2方向の目盛(順目盛・逆目盛)とマイナス目盛付きです。 容量を識別できるように色分けしています。 綿栓付きですので過充填を防止します。 個々の商品には、ロット番号を記載しています。 外箱は開口が大きく取り出しが容易です。
仕様綿栓付き、パイロジェンフリー、CEマーク材質PS(ポリスチレン)滅菌γ線滅菌済(個包装)箱寸法(mm)402×303×141
ディスポピペット(ガラス) マルエム[理化学・容器]ディスポピペット(ガラス)マルエム[理化学・容器](1件のレビュー)
4,698税込5,168
1ケース(50本)
当日出荷
材質硼珪酸ガラスピペットの種類ディスポーザブルピペット
ビオラモディスポピペット ピーリング小分包装 VIOLAMO(ビオラモ)ビオラモディスポピペット ピーリング小分包装VIOLAMO(ビオラモ)
9,190税込10,109
1箱(50本×4袋)
当日出荷
開封が容易なピーリング包装(プラスチック+紙)です。 2方向の目盛(順目盛・逆目盛)とマイナス目盛付きです。 容量を識別できるように色分けしています。 精度は全量で±2%です。 綿栓付きですので過充填を防止します。 個々の商品には、ロット番号を記載しています。 外箱は開口が大きく取り出しが容易です。 袋で小分けしていますので、必要な分のみ持ち運び使用できます。
アスピレーションピペット コーニングアスピレーションピペットコーニング
9,398税込10,338
1組(200本)
翌々日出荷から43日以内出荷
材質ポリスチレン滅菌
ディスポピペット レオナディスポピペットレオナ
6,898税込7,588
1セット(200本)
当日出荷から6日以内出荷
材質ポリスチレン(PS)精度(%)±2
ディスポピペット NUNC(ヌンク)ディスポピペットNUNC(ヌンク)
16,980税込18,678
1セット(200個)
5日以内出荷から7日以内出荷
PETフィルター採用によりコンタミネーションリスクを低減します。先端部と本体は一体成型(25ml及び50mlを除く)。PS製。無毒性。DNase/RNaseフリー、Human DNAフリー。滅菌済(SAL10-6)。
ピペットの種類ディスポピペット
コースター ピペット コーニングコースター ピペットコーニング
17,980税込19,778
1セット(200本)
翌々日出荷から4日以内出荷
ピペット本体の容量別カラーコードストライプはピペット内の液により拡大され、メニスカスがはっきり見えます。両方向目盛がついています。25,50,100mlストリペットは先端部が液だれ防止形状となっています。全てのロットにおいてノンパイロジェニック保証。γ線滅菌済。ペーパープラスチック包装は開封しやすく、材質的にも静電気が起きにくくなっています。
滅菌ディスポピペット 23シリーズ サンセイ医療器材滅菌ディスポピペット 23シリーズサンセイ医療器材
15,980税込17,578
1ケース(20袋×25本)
翌々日出荷から33日以内出荷
容量を識別しやすいよう、色分けしています。容量は±2%で調整されています。
ディスポーザブルプラスチックピペット 先端目盛 FALCONディスポーザブルプラスチックピペット 先端目盛FALCON
20,980税込23,078
1ケース(200本)
3日以内出荷から10日以内出荷
1本包装はピールオープン包装を採用していますので、開けやすく安全です。NON-Pyrogenicテスト済みです。
ガラス製ディスポーザブルピペット 三商ガラス製ディスポーザブルピペット三商
28,980税込31,878
1個(200本)
5日以内出荷から7日以内出荷
目盛は読み取りやすい青色の双方向目盛。。ショート丈はフード中などの限られた空間での操作に便利。。標準/先端目盛。
仕様ショート丈・綿栓入・個包装(紙・プラスチック)・γ線滅菌済
セロロジカルピペット(プラスチック個別包装) Eppendorf(エッペンドルフ)セロロジカルピペット(プラスチック個別包装)Eppendorf(エッペンドルフ)
26,980税込29,678
1箱(100本×4袋)
翌々日出荷から12日以内出荷
外箱は小口付きで、清潔かつ安全で取り出しやすいです。はっきりとした目盛と透明性の高い素材により、読み取りがスムーズです。
仕様DNase・RNase・パイロジェンフリー、γ線滅菌済、無菌性保証レベル10^-6材質PS(ポリスチレン)
ディスポピペット WATSONディスポピペットWATSON
9,398税込10,338
1個
4日以内出荷
PPディスポピペット 低コストで薬品・溶剤に強い、PP製のディスポピペットです。 ピペットには専用アダプタ(フィルタ内蔵 PP製)が1個、標準で付属しています。 ディスポピペット 電子線滅菌済みのディスポピペット(個包装)です。 本体シボ加工による目盛は、印刷目盛のようなズレがなく、高い視認性が得られます。
ビオラモピペットⅡ紙/プラ VIOLAMO(ビオラモ)ビオラモピペットⅡ紙/プラVIOLAMO(ビオラモ)
8,790税込9,669
1個
当日出荷から翌々日出荷
ディスポピペット TGK(東京硝子器械)ディスポピペットTGK(東京硝子器械)
6,890税込7,579
1箱(200本)
3日以内出荷から10日以内出荷
ショートセロロジカルピペット ケニスショートセロロジカルピペットケニス
11,980税込13,178
1箱(250本)
6日以内出荷
長さ230mmのショートタイプで、限られたワークスペースでの作業に適しています。 双方向の目盛とマイナス目盛付です。 過充填を防止する線栓付です。 読み取りやすいブラック目盛を採用しています。
材質ポリスチレン規格パイロジェンフリー滅菌γ線滅菌済包装ペーパー/プラスチック個別包装
プラスチック製ピペット FALCONプラスチック製ピペットFALCON
20,980税込23,078
1組(200本)ほか
4日以内出荷から31日以内出荷
細胞培養、微生物および臨床基礎研究用のプラスチック製ディスポーザブルピペットです。 双方向目盛り(1mLピペットを除く)があります。 マイナス目盛り付きです。 過充填防止に役立つファイバープラグ(綿栓)付きです。
材質ポリスチレン規格細胞無毒性 パイロジェンフリー(0.1EU/mL以下)滅菌
Stripette ピペット コーニングStripette ピペットコーニング
17,980税込19,778
1組(200本)ほか
翌々日出荷から43日以内出荷
先端部は液だれ防止形状となっており、液量を正確に測ることができます。 色分けされたストライプがピペット内の液で拡大されるので、液量の読み取りが容易です。 両方向の目盛が付いておりますので、溶液の出し入れどちらでも液量を読み取りしやすくなっています。 マイナス目盛りが付いているので、容量を少し上回る量でも測ることができます。
規格RNase/DNase/パイロジェンフリー 細胞無毒性滅菌正確度±%全容量の2
ガラス製ディスポーザブルピペット 三商ガラス製ディスポーザブルピペット三商
45,980税込50,578
1個(500本)
5日以内出荷から6日以内出荷
目盛は読み取りやすい青色の双方向目盛。。標準/先端目盛。
ディスポーサブルピペットルーペタイプ Thermo Fisher ScientificディスポーサブルピペットルーペタイプThermo Fisher Scientific
31,980税込35,178
1ケース(50本×10箱)
翌々日出荷から5日以内出荷
ピペットの種類ディスポーザブルピペット
ディスポーサブルピペットルーペタイプ Thermo Fisher ScientificディスポーサブルピペットルーペタイプThermo Fisher Scientific
11,980税込13,178
1ケース(50本×4箱)
翌々日出荷から12日以内出荷
ピペットの種類ディスポーザブルピペット
ディスポピペット マルエム[理化学・容器]ディスポピペットマルエム[理化学・容器]
4,698税込5,168
1組(50本)
翌々日出荷
安価な目盛なしピペットです。
材質硼珪酸ガラスRoHS指令(10物質対応)対応
ビオラモディスポピペット 20本入 CPCシリーズ アズワンビオラモディスポピペット 20本入 CPCシリーズアズワン
3,620税込3,982
1袋(20本)
当日出荷
再生医療研究所向けに多重のクリーンパック包装されたディスポピペットです。 パーティクル管理されたクリーン包材を使って4重に包装されているため、袋の外側を拭き取る必要はありません。
材質PS包装4重包装
アスピレーティングピペット FALCONアスピレーティングピペットFALCON
11,980税込13,178
1ケース(200個)
5日以内出荷
あらゆるバキュームアスピレーティング工程に使用可能。材質:ポリスチレン。ノンパイロジェン。ペーパー/プラスチック個別包装。
容量(mL)5滅菌滅菌済包装形態(本数×包)1×200
ディスポピペット 三商ディスポピペット三商
26,980税込29,678
1セット(500個)
4日以内出荷
ごみの分別に便利なプラスチック包装。コストパフォーマンス抜群。綿栓、マイナス目盛付。先端部は本体と一体成型(25mlを除く)。製品保証書発行可能。無毒性。パイロジェンフリー保証。γ線滅菌済。
材質本体:PS、アダプタ部:PE
ディスポーザブルピペット ケニスディスポーザブルピペットケニス
10,980税込12,078
1組(200本)
3日以内出荷から11日以内出荷
サクションピース部の太さが2段階になっているため、少ない力で装着できます。また、ピペッターに装着した際、2か所で固定されるため密着度が増し、ぐらつかず安定し、液だれしません。 上部プラグ部分に多孔性PPフィルタが内蔵されています。
ピペットの種類ディスポーザブルピペット
PPディスポピペット(専用アダプタ付) WATSONPPディスポピペット(専用アダプタ付)WATSON
10,499税込11,549
1箱(500本)
4日以内出荷
PPディスポピペット 低コストで薬品・溶剤に強い、PP製のディスポピペットです。 ピペットには専用アダプタ(フィルタ内蔵 PP製)が1個、標準で付属しています。 ディスポピペット 電子線滅菌済みのディスポピペット(個包装)です。 本体シボ加工による目盛は、印刷目盛のようなズレがなく、高い視認性が得られます。
ビオラモピペットⅡプラ VIOLAMO(ビオラモ)ビオラモピペットⅡプラVIOLAMO(ビオラモ)
8,590税込9,449
1個
当日出荷から翌々日出荷
ディスポーザブルピペット(滅菌) Thermo Fisher Scientificディスポーザブルピペット(滅菌)Thermo Fisher Scientific
34,980税込38,478
1ケース(100本×2箱)
翌々日出荷から6日以内出荷
レギュラー先端は細長く迅速なピペッティングが可能で、ショートサイズはフード中の操作に便利です。 双方向目盛付き。綿栓付。 γ線滅菌済(個別包装)
材質硼珪酸ガラスピペットの種類ディスポーザブルピペット
BSディスポピペット bitstrongBSディスポピペットbitstrong
8,998税込9,898
1箱(200本)
7日以内出荷
使いやすい滅菌済み個包装パッケージのディスポピペット±2%の目盛り内部の液体の視認性の高い光学グレードポリスチレン製コンタミや汚染を防止するポリエチレンフィルター容量ごとに異なるカラーリングで識別が容易なデザイン
仕様ガンマ線滅菌材質PS(ポリスチレン)精度±2%
ディスポピペット PP製 Peggy用 TGK(東京硝子器械)ディスポピペット PP製 Peggy用TGK(東京硝子器械)
10,400税込11,440
1箱(500本)
10日以内出荷
ディスポピペット 個滅菌 Peggy用 TGK(東京硝子器械)ディスポピペット 個滅菌 Peggy用TGK(東京硝子器械)
9,390税込10,329
1箱(150本)
10日以内出荷
Serological Pipets Eppendorf(エッペンドルフ)Serological PipetsEppendorf(エッペンドルフ)
26,980税込29,678
1箱(400本)
翌々日出荷から6日以内出荷
Eppendorfは新製品Eppendorf Serological Pipets.で 液体取扱いのポートフォリオを完結します Eppendorfの最新システムで、数十年以上信頼してきた液体取扱いでの品質と利便性を実感してください Easypet 3とEppendorf Serological Pipets. Eppendorf's serological pipetsは、お使いのEasypet 3.と完璧に調和して機能します。この血清ピペットは極めて鮮明なピペット素材に精確な目盛りで容量を迅速にまた容易に読み取ることができます。これらのピペットは個別に包装され頑丈なディスペンサーボックス入りで一貫性のある最高品質を確実にします。 鮮明で精確なメモリで容量測定が容易にできる。 ピペットサイズを簡単に識別するためのカラーコード。 製品を安全に保管するための小口付き外箱。 個別梱包ピペットなので、無菌性も信頼できます。 USP VIの要求事項を満たす超高純度のバージンポリスチレン。 Easypet(R)および既存のピペッターと互換性があります。 無菌性保証レベルSAL 10-6 検出可能なPyrogen、DNA、RNaseが存在しないことの保証付き。 細胞毒性なしの保証付き。
ディスポピペット ショート TGK(東京硝子器械)ディスポピペット ショートTGK(東京硝子器械)
22,980税込25,278
1箱(200本)
6日以内出荷から10日以内出荷
全数リークテストを実地し、各パーツが確実に溶着されていることを確認しています。 マイナス目盛りを付け、より使いやすくなっています。 プラスチックフィルム一体包装のため、分別破棄の必要がありません。また、静電気によるまとわりつきが、ほとんどありません。 均一な成形で各パーツを作っていますので、個々の容量差がほとんどありません。 ショートタイプは、クリーンベンチ内など限られたスペースでの操作性が良好です。 個包装を、さらにチャック付包装で二重に包装していますので、一時保管やクリーンエリアへの持込みに便利です。 ピールオープン包装は、開封及び廃棄時におけるピペット本体の汚染の危険性を低減し、コンタミネーションを防止します。 アルコールの噴霧によるしみ込みがありません。 ノンパイロジェニック:エンドトキシレンレベルが0.5EU/mL以下であることを確認しています。
材質ポリスチレン(PS)
ディスポピペット