外部制御電動ピペット MSIC44-02
試薬調製、液剤の秤量、閉鎖環境内での分注作業を人からロボットへ置き換えが可能です。
可搬重量の上限が低いロボットでも把持ができる軽いピペットです。
- 用途
- 試薬調製
液剤の秤量
閉鎖環境下での分注作業
- セット内容
- 外部制御電動ピペット本体、リモート動作マニュアル、動作確認用サンプルソフト
- 材質
- 外装:樹脂、ノズル:POM
- 内容量
- 1台
注意
※・ピペットで直接液体を吸引せず、チップを取り付けて使用ください。※・ピペット内部に液体が侵入すると破損するのでご注意下さい。
地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
ピペット/ピペッター/スポイト の新着商品
カテゴリ


















