外部制御電動ピペット MSIC44-03

外部制御電動ピペット MSIC44-03 - ICOMES

PC以外のマイコン(PLC、Raspberry Piなど)から制御が可能です。
試薬調製、液剤の秤量、閉鎖環境内での分注作業を人からロボットへ置き換えが可能です。
可搬重量の上限が低いロボットでも把持ができる軽いピペットです。

用途
試薬調製に。
液剤の秤量に。
閉鎖環境下での分注作業に。
セット内容
外部制御電動ピペット本体、リモート動作マニュアル、動作確認用サンプルソフト
材質
外装:樹脂、ノズル:POM
伝送速度(bps)
9600
内容量
1台
注意
※ピペットで直接液体を吸引せず、チップを取り付けて使用ください。
※ピペット内部に液体が侵入すると破損するのでご注意下さい。
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
容量範囲(μL)
最小可変容量(μL)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77975190MSIC44-03-20711-02341850.1~200.1
¥265,000
¥239,800
¥263,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
77975199MSIC44-03-250711-02371811~2501
¥265,000
¥239,800
¥263,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
77975208MSIC44-03-1000711-02361815~10001
¥265,000
¥239,800
¥263,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ピペット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする