絞り込み
全長(mm)
1目盛(mL)
ブランド
- VIOLAMO(ビオラモ)(12)
- コーニング(6)
- TGK(東京硝子器械)(5)
- WATSON(5)
- 三商(5)
- Thermo Fisher Scientific(4)
- FALCON(4)
- IWAKI(AGCテクノグラス)(3)
- Eppendorf(エッペンドルフ)(3)
- ケニス(3)
- マルエム[理化学・容器](2)
- NUNC(ヌンク)(2)
- Celltreat(2)
- アズワン(1)
- サンプラテック(1)
- レオナ(1)
- サンセイ医療器材(1)
- GVS(1)
- bitstrong(ビットストロング)(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

ディスポピペット 個包装タイプ 1650シリーズ
WATSON¥9,998税込¥10,9981箱(150本)8日以内出荷目盛は溶液を吸引することでコントラストが上がり可視化性が向上。個包装種別5ml包装形態個包装アズワン品番62-0892-37
アスピレーションピペット
コーニング¥14,980~税込¥16,478~1ケース(200パック×1個)ほか5日以内出荷から7日以内出荷仕様綿栓なし材質ポリスチレン目盛なし滅菌済チップ形状ラウンドスタイル吸引
プラスチックピペット ペーパープラスチック包装
IWAKI(AGCテクノグラス)¥37,980~税込¥41,778~1箱(200本)ほか翌々日出荷から12日以内出荷仕様●綿栓付●Non-cytotoxic●DNAフリー材質ポリスチレン製規格RNase/DNaseフリー包装形態個包装
ガラス製ディスポーザブルピペット
三商¥39,980~税込¥43,978~1個(500本)ほか4日以内出荷から5日以内出荷目盛は読み取りやすい青色の双方向目盛。。標準/先端目盛。材質ほうけい酸ガラス区分5
セロロジカルピペット(プラスチック個別包装)
Eppendorf(エッペンドルフ)¥28,980~税込¥31,878~1箱(50本×4袋)ほか翌々日出荷から12日以内出荷外箱は小口付きで、清潔かつ安全で取り出しやすいです。はっきりとした目盛と透明性の高い素材により、読み取りがスムーズです。仕様●無菌性保証レベル10-6●Pyrogens●DNAの検出なし●非細胞毒性材質PS(ポリスチレン)規格パイロジェンフリー、RNase/DNaseフリー滅菌滅菌済温度[普通輸送]空気温度:-25~60℃/相当湿度:10~95%/大気圧:30~106kPa、[航空運賃]空気温度:-40~45℃/相当湿度:10~95%/大気圧:30~106kPa保存温度(℃)包装あり:-25~55、包装なし:-5~45、大気圧:70kPa~106kPa使用環境温度(℃)5~40(大気圧:70kPa~106kPa)保存湿度(%)包装あり:10~95、包装なし:10~95、大気圧:70kPa~106kPa使用環境湿度(%)10~95(大気圧:70kPa~106kPa)
PPディスポピペット(専用アダプタ付)
WATSON¥9,498~税込¥10,448~1箱(300本)ほか4日以内出荷PPディスポピペット 低コストで薬品・溶剤に強く、幅広い用途で使いやすいPP製のディスポピペットです。 ピペットには専用アダプタ(フィルタ内蔵 PP製)が1個、標準で付属しています。オートクレーブが可能です。(※オートクレーブ後の目盛精度は保証不可)仕様PPディスポピペット専用アダプター付材質PP規格RNase/DNaseフリーオートクレーブの可否可能
ディスポピペット
WATSON¥7,698~税込¥8,468~1個4日以内出荷PPディスポピペット 低コストで薬品・溶剤に強い、PP製のディスポピペットです。 ピペットには専用アダプタ(フィルタ内蔵 PP製)が1個、標準で付属しています。 ディスポピペット 電子線滅菌済みのディスポピペット(個包装)です。 本体シボ加工による目盛は、印刷目盛のようなズレがなく、高い視認性が得られます。仕様●ショートスケール●エンドトキシンレベル0.05EU/mL以下全長(mm)224材質(本体)ポリスチレン製規格パイロジェンフリー、RNase/DNaseフリー滅菌放射線滅菌済材質(アダプター)ポリプロピレン製
ディスポピペット個別包装滅菌
WATSON¥8,698税込¥9,5681箱(100本)翌々日出荷ペギー用ディスポピペット チップ成形で培った射出成形技術が可能にした、吸ったら分かる高精度目盛!! 目盛りは溶液を吸引することでコントラストが上がり可視性が向上 2種類の目盛りで吸引と吐出の液量が確認できます。仕様●ショートスケール●エンドトキシンレベル0.05EU/mL以下材質本体/PS、アダプター部/PP全長(mm)224容量(mL)10材質(本体)ポリスチレン製規格RNase/DNaseフリー1目盛(mL)0.1滅菌放射線滅菌済材質(アダプター)ポリプロピレン製アズワン品番62-0892-38ピペットの種類ディスポピペット
ディスポーサブルピペットルーペタイプ
Thermo Fisher Scientific¥27,980~税込¥30,778~1ケース(50本×10箱)ほか翌々日出荷から12日以内出荷材質ポリスチレン規格Non-pyrogenic、USP XXII、USP XXII Bacterial Endotoxins Test (85); DNase/RNase Free; BSE/TSE Free滅菌済ピペットの種類ディスポーザブルピペット
ビオラモアスピレーションピペット 2mL 1箱 1本/袋×500袋入
VIOLAMO(ビオラモ)¥13,980税込¥15,3781箱(500袋×1本)翌日出荷アスピレーション用などに使用できる透明なディスポピペットです。目盛が無いため、目視確認が容易です。開封が容易なピーリング包装(プラスチック+紙)です。
プラスチックピペット(オールプラスチック包装)
IWAKI(AGCテクノグラス)¥62,980~税込¥69,278~1箱(400本)ほか5日以内出荷から7日以内出荷ポリスチレン製のディスポーザブルピペットです。先端部分は目盛部分と一体成型です(7105-025:25mLおよび7106-050:50mLを除く)。マウスピース部に綿栓が付いてます。Non-cytotoxic。DNase, RNase, DNAフリー。容量精度誤差はロット毎に1%以内に入っていることを確認済です。材質ポリスチレン包装形態個包装
プラスチックピペット(オールプラスチック包装)
IWAKI(AGCテクノグラス)¥44,980~税込¥49,478~1箱(200本)ほか5日以内出荷から7日以内出荷ポリスチレン製のディスポーザブルピペットです。先端部分は目盛部分と一体成型です(7105-025:25mLおよび7106-050:50mLを除く)。マウスピース部に綿栓が付いてます。Non-cytotoxic。DNase, RNase, DNAフリー。容量精度誤差はロット毎に1%以内に入っていることを確認済です。包装形態個包装
ピペット 個別包装 紙/プラスチック バッグ 滅菌
Celltreat¥21,999~税込¥24,199~1箱(200個)ほか19日以内出荷から25日以内出荷双方向の目盛りは太字の読みやすい黒インクで印刷されます。色分けされたストライプとパッケージにより、容量を素早く識別できます。プレミアムポリマーファイバーバリアグラフを使用し、綿栓よりも優れています。
ピペット 個別包装 紙/プラスチック カートン 滅菌
Celltreat¥24,799~税込¥27,279~1箱(200個)ほか19日以内出荷から27日以内出荷双方向の目盛りは太字の読みやすい黒インクで印刷されます。色分けされたストライプとパッケージにより、容量を素早く識別できます。プレミアムポリマーファイバーバリアグラフを使用し、綿栓よりも優れています。個別包装・袋詰め、便利な棚箱に個別包装仕様●Graduated:Yes材質ポリスチレン規格パイロジェンフリー、RNase/DNaseフリー滅菌滅菌済包装形態個包装
Serological Pipets
Eppendorf(エッペンドルフ)¥26,980~税込¥29,678~1箱(400本)ほか3日以内出荷から6日以内出荷Eppendorfは新製品Eppendorf Serological Pipets.で 液体取扱いのポートフォリオを完結します Eppendorfの最新システムで、数十年以上信頼してきた液体取扱いでの品質と利便性を実感してください Easypet 3とEppendorf Serological Pipets. Eppendorf's serological pipetsは、お使いのEasypet 3.と完璧に調和して機能します。この血清ピペットは極めて鮮明なピペット素材に精確な目盛りで容量を迅速にまた容易に読み取ることができます。これらのピペットは個別に包装され頑丈なディスペンサーボックス入りで一貫性のある最高品質を確実にします。 鮮明で精確なメモリで容量測定が容易にできる。 ピペットサイズを簡単に識別するためのカラーコード。 製品を安全に保管するための小口付き外箱。 個別梱包ピペットなので、無菌性も信頼できます。 USP VIの要求事項を満たす超高純度のバージンポリスチレン。 Easypet(R)および既存のピペッターと互換性があります。 無菌性保証レベルSAL 10-6 検出可能なPyrogen、DNA、RNaseが存在しないことの保証付き。 細胞毒性なしの保証付き。仕様●無菌性保証レベル10-6●Pyrogens●DNAの検出なし●非細胞毒性材質PS(ポリスチレン)規格パイロジェンフリー、RNase/DNaseフリー温度[普通輸送]空気温度:-25~60℃/相当湿度:10~95%/大気圧:30~106kPa、[航空運賃]空気温度:-40~45℃/相当湿度:10~95%/大気圧:30~106kPa保存温度(℃)包装あり:-25~55、包装なし:-5~45、大気圧:70kPa~106kPa包装形態個包装使用環境温度(℃)5~40(大気圧:70kPa~106kPa)保存湿度(%)包装あり:10~95、包装なし:10~95、大気圧:70kPa~106kPa使用環境湿度(%)10~95(大気圧:70kPa~106kPa)
ディスポピペット ショート
TGK(東京硝子器械)1箱(200本)欠品中全数リークテストを実地し、各パーツが確実に溶着されていることを確認しています。 マイナス目盛りを付け、より使いやすくなっています。 プラスチックフィルム一体包装のため、分別破棄の必要がありません。また、静電気によるまとわりつきが、ほとんどありません。 均一な成形で各パーツを作っていますので、個々の容量差がほとんどありません。 ショートタイプは、クリーンベンチ内など限られたスペースでの操作性が良好です。 個包装を、さらにチャック付包装で二重に包装していますので、一時保管やクリーンエリアへの持込みに便利です。 ピールオープン包装は、開封及び廃棄時におけるピペット本体の汚染の危険性を低減し、コンタミネーションを防止します。 アルコールの噴霧によるしみ込みがありません。 ノンパイロジェニック:エンドトキシレンレベルが0.5EU/mL以下であることを確認しています。材質ポリスチレン(PS)
ディスポピペット 200本入
TGK(東京硝子器械)1箱欠品中全数リークテストを実地し、各パーツが確実に溶着されていることを確認しています。 マイナス目盛りを付け、より使いやすくなっています。 プラスチックフィルム一体包装のため、分別破棄の必要がありません。また、静電気によるまとわりつきが、ほとんどありません。 均一な成形で各パーツを作っていますので、個々の容量差がほとんどありません。 ショートタイプは、クリーンベンチ内など限られたスペースでの操作性が良好です。 個包装を、さらにチャック付包装で二重に包装していますので、一時保管やクリーンエリアへの持込みに便利です。 ピールオープン包装は、開封及び廃棄時におけるピペット本体の汚染の危険性を低減し、コンタミネーションを防止します。 アルコールの噴霧によるしみ込みがありません。仕様マイナス目盛:0.8材質ポリスチレン(PS)長さ(mm)282.0色透明容量(mL)2容量2目盛仕様マイナス目盛:あり包装形態個包装最小目盛0.05