絞り込み
容量(mL)
全長(mm)
1目盛(mL)
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1,378件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
駒込ピペット アズワン駒込ピペットアズワン(32件のレビュー)
347税込382
1本
当日出荷
容量精度に優れています。
目盛あり材質硼珪酸ガラス-1透明ピペットの種類駒込ピペット
マイクロピペット モノタロウマイクロピペットモノタロウ(21件のレビュー)
5,698税込6,268
1本
当日出荷
デジタルメーターを使用、必要な分注容量は簡単に設定できます。軽く握りやすいタイプで、長時間使用疲れにくい。汎用チップで対応できます。
仕様オートクレーブ不可付属品ピペットチップ、簡易スタンド、メンテナンス用工具、潤滑グリス材質ABSチャンネル数1ピペットの種類マイクロピペット
ホールピペット アズワンホールピペットアズワン(4件のレビュー)
554税込609特価
1本
当日出荷
仕様トレーサビリティ・検査成績書対応可材質硼珪酸ガラス-1JIS規格JIS R3505規格品 クラスA(マーク付き)精度定格ロットNo本体表記ピペットの種類ホールピペット
パスツールピペット 三商パスツールピペット三商
1,898税込2,088
1箱(200本)
当日出荷から3日以内出荷
ソーダガラス製、綿栓なし
外径(mm)7材質ソーダガラス製区分4●等級JR-3ピペットの種類パスツールピペット
先端目盛メスピペット アズワン先端目盛メスピペットアズワン(3件のレビュー)
525税込578
1本
当日出荷
材質硼珪酸ガラス-1目盛先端目盛JIS規格JIS R 3505 規格品 クラスA(マーク付き)精度定格ロットNo本体表記ピペットの種類メスピペット
エコノ滅菌メスピペット サンプラテックエコノ滅菌メスピペットサンプラテック(5件のレビュー)
8,498税込9,348
1箱(200本)ほか
当日出荷
ガンマ線滅菌済みのプラスチック製ディスポーザブルピペットです。商品は個装されています。コンタミを防止のためのフィルターが付いています。パイロジェンフリーで細胞培養、微生物及び臨床基礎研究などにご使用いただけます。エコノミータイプでお買い求めやすい価格設定です。
材質ポリスチレン目盛ありピペットの種類メスピペット
ビオラモ ディスポピペット VIOLAMO(ビオラモ)ビオラモ ディスポピペットVIOLAMO(ビオラモ)
8,598税込9,458
1箱(200本)ほか
当日出荷
開封が容易なピーリング包装(プラスチック+紙)です。 2方向の目盛(順目盛・逆目盛)とマイナス目盛付きです。 容量を識別できるように色分けしています。 綿栓付きですので過充填を防止します。 個々の商品には、ロット番号を記載しています。 外箱は開口が大きく取り出しが容易です。
ピペットの種類ディスポーザブルピペット材質PS(ポリスチレン)規格パイロジェンフリー、RNase/DNaseフリー精度(%)±2(全量)箱寸法(mm)402×303×141
駒込ピペット 目盛付き マルエム[理化学・容器]駒込ピペット 目盛付きマルエム[理化学・容器](7件のレビュー)
2,698税込2,968
1箱(10本)
当日出荷
浸透焼付けですので、目盛がとれる心配はありません
材質硼珪酸ガラス(日本電気硝子製)目盛ありピペットの種類駒込ピペット
マイクロピペット 容量可変式 1ch オートクレーブ不可 MMK SCIENTIFICマイクロピペット 容量可変式 1ch オートクレーブ不可MMK SCIENTIFIC
5,198税込5,718
1個
当日出荷から4日以内出荷
・プッシュボタンを回し、ダイヤルの数字を見ながら簡単に分注量を調整できます。 ・標準校正後に出荷しているため、製品到着後すぐにご使用できます。校正証明書が標準付属します。 ・軽量で握りやすく、長時間の使用も疲れにくい人間工学に基づいた設計です。 ・本体・品質管理証明書・パッケージに刻印されたシリアルナンバーで一元管理され、信頼性を保証しています。 ・弾力性に優れ、変形しにくく安定した吸引・分注を維持できます。 ・Biosharpのチップ(バルク、滅菌済みラック)が純正品として適合します。 その他、ギルソン・ピペットマンPタイプ、エッペンドルフ・リサーチプラスに適合する汎用チップもご使用可能です。 ・Biosharpピペットスタンドなど適合する豊富なアクセサリーをご準備しています。
仕様容量可変式付属品ピペットチップ、メンテナンス工具、説明書、パッケージ操作方法手動入数(本)1本
ホールピペット スーパーグレード SIBATA(柴田科学)ホールピペット スーパーグレードSIBATA(柴田科学)
729税込802
1本ほか
当日出荷から3日以内出荷
一定の体積の液体を量りとるために用いられます。全量ピペットとも呼ばれます。目盛は通常1本のみで、目盛のある部分の管径が細いため、同容量のメスピペットより目盛の精度が高いです。目盛は排出体積、目盛まで液体を吸い上げ、全量を排出したときの体積を表します。出用を意味するTDが表示されています。(TD:To Deliver の略)目盛は20℃の水を測定したときの体積を表しています。JIS規格(R3505)では、高精度のクラスAと標準のクラスBが規定されています。柴田科学ではJISクラスAの許容誤差の「カスタムA」とクラスAを上回る高精度の「スーパーグレード」の2種類があります。柴田科学のホールピペットは液切れのよいガラス素材DUROBAX(R)を採用しています。
ピペットの種類ホールピペット目盛なしJIS規格クラスA
エルゴノミックマイクロピペット(Leシリーズ) NICHIRYO(ニチリョー)エルゴノミックマイクロピペット(Leシリーズ)NICHIRYO(ニチリョー)
18,980税込20,878
1個
当日出荷
83g/台の超軽量ピペット。お手軽価格のスターターピペット。 手から落ちにくいなめらか曲線でピペッティング時の安定性をもたせました。 大きなプッシュボタンの採用で軽い操作性と相まって、長時間ピペッティングでも疲れにくい構造です。 プッシュボタンが大きくなったことで容量可変が容易になりました。 エジェクタはワンタッチ取り付け方式により脱着が容易になりました。
質量(g)約83チャンネル数1設定方式容量:デジタル可変式操作方法手動オートクレーブの可否不可ピペットの種類マイクロピペット
駒込ピペット サンプラテック駒込ピペットサンプラテック(8件のレビュー)
119税込131
1本
当日出荷
ポリエチレン製のディスポーザブルタイプの駒込ピペットです。
材質ポリエチレン(PE)先端口径(Φmm)0.5以上ピペットの種類駒込ピペット
駒込ピペット SIBATA(柴田科学)駒込ピペットSIBATA(柴田科学)(5件のレビュー)
699税込769
1本ほか
当日出荷から3日以内出荷
取り扱いが容易なガラス製ピペットです。中央に膨らみがあり、ゴム球で発生させた陰圧で吸引することができます。
ピペットの種類駒込ピペット
ピペットガイ アズワンピペットガイアズワン(2件のレビュー)
24,100税込26,510
1本
当日出荷
メモリロック機構が付いていますので、使用中の容量ズレがありません。アイビス ピペットチップが適合します。PG-1000・PG-5000には吸い込みを軽減するため、先端にフィルターが入っています。
マイクロペット DLABマイクロペットDLAB(1件のレビュー)
9,998税込10,998
1個
当日出荷
デジタル表示ですので、容量設定が正確に行えます。片手での操作性に優れています。ヘッド部のオートクレーブ滅菌が可能です。
ホールピペット アズワンホールピペットアズワン
475税込523
1個
当日出荷から翌々日出荷
適合ISO 0648適合材質ソーダ石灰ガラスクラスASピペットの種類ホールピペット
ニチペットEX PlusⅡ NICHIRYO(ニチリョー)ニチペットEX PlusⅡNICHIRYO(ニチリョー)
48,980税込53,878
1台
当日出荷
酸・アルカリ、ケトン・エステル類、アルデヒド類など、無機・有機溶媒の分注に耐性が優れています。気密部のOリングには様々な溶媒使用時にも体積膨張率の小さいパーフロロゴムを使用し、一般的Oリング使用時の、膨潤によるミスピペッティングを低減します。内部スプリングには溶剤耐性のある材質を使用し、従来起こっていた錆によるコンタミネーションを低減します。クリーンベンチに常設しておいても劣化しにくい耐UV性を持ち合わせております。内部スプリングには溶剤耐性のある材質を使用し、従来起こっていた錆によるコンタミネーションを低減します。チップイジェクタはプラスチック製を採用する事で、研究器具との接触破損を防止します。 オートクレーブ(121℃ 20分)が可能です。
仕様UV殺菌可タイプデジタル可変式チャンネル数1材質(Oリング)パーフロロゴム操作方法手動オートクレーブの可否
駒込ピペット(LDPE) アズワン駒込ピペット(LDPE)アズワン(3件のレビュー)
386税込425
1ケース(10本)
当日出荷
材質LDPE(低密度ポリエチレン)白色透明ピペットの種類駒込ピペット
パスツールピペット IWAKI(AGCテクノグラス)パスツールピペットIWAKI(AGCテクノグラス)
2,898税込3,188
1袋(200本)
当日出荷
材質硼珪酸ガラス直径(Φmm)7タイプ綿栓なし入数200本ピペットの種類パスツールピペット
ホールピペット カスタムA SIBATA(柴田科学)ホールピペット カスタムASIBATA(柴田科学)(4件のレビュー)
599税込659
1本ほか
当日出荷から3日以内出荷
一定の体積の液体を量りとるために用いられます。全量ピペットとも呼ばれます。目盛は通常1本のみで、目盛のある部分の管径が細いため、同容量のメスピペットより目盛の精度が高いです。目盛は排出体積、目盛まで液体を吸い上げ、全量を排出したときの体積を表します。出用を意味するTDが表示されています。(TD:To Deliver の略)目盛は20℃の水を測定したときの体積を表しています。JIS規格(R3505)では、高精度のクラスAと標準のクラスBが規定されています。当柴田科学ではJISクラスAの許容誤差の「カスタムA」とクラスAを上回る高精度の「スーパーグレード」の2種類があります。柴田科学のホールピペットは液切れのよいガラス素材DUROBAX(R)を採用しています。
ホールピペット(全量ピペット)ニュースタンダード IWAKI(AGCテクノグラス)ホールピペット(全量ピペット)ニュースタンダードIWAKI(AGCテクノグラス)
739税込813
1本
当日出荷から6日以内出荷
材質硼珪酸ガラス規格USP規格と同等の精度JISクラスJR-1(硼珪酸ガラス-1)、Aピペットの種類ホールピペット
マイクロピペット リサーチプラスV 容量可変タイプ Eppendorf(エッペンドルフ)マイクロピペット リサーチプラスV 容量可変タイプEppendorf(エッペンドルフ)
55,980税込61,578
1本
当日出荷
スプリング式ノーズコーンを採用していますので、チップが完璧に密着します。 4桁の容量表示で、正確な設定ができます。 容量変更リングはピペットの上部にあり、設定の際、手袋の噛み込みを防ぎます。 ピペット本体は上部と下部に分離可能です。
タイプピペッティング:エアクッションシステムチャンネル数1操作方法手動オートクレーブの可否ラベルACTラベル:はい
ディスポピペット(ガラス) マルエム[理化学・容器]ディスポピペット(ガラス)マルエム[理化学・容器](1件のレビュー)
5,198税込5,718
1ケース(50本)ほか
当日出荷
材質硼珪酸ガラス(日本電気硝子製)ピペットの種類ディスポーザブルピペット
マイクロピペット(エッペンドルフ リサーチプラス) Eppendorf(エッペンドルフ)マイクロピペット(エッペンドルフ リサーチプラス)Eppendorf(エッペンドルフ)
57,980税込63,778
1個
当日出荷から6日以内出荷
高精度を保ちつつ、軽量化・設定の簡易化など、使いやすさを高めたピペットです。 容量調整ダイヤルで、より迅速な容量設定が可能です。 一目で容量が判別できるよう、操作ボタンが容量ごとに色分けされています。また、キャリブレーション表示窓が追加され、校正が容易になりました。 スプリング式ノーズコーンの採用により、チップを完璧に密着させることができます。
オートクレーブの可否
ピペットマン GILSON(ギルソン)ピペットマンGILSON(ギルソン)
42,980税込47,278
1本
当日出荷
ギルソン社の次世代スタンダードモデル。より滑らかなストロークで操作性の良いピペッティングが行えます。サムホイールの下にブルーリングが付いており、他モデルとの識別が容易です。チップイジェクター取付部がクリップ式となっており、日常メンテナンス時に取り外しやすい構造になっています。
三商 ポリ駒込ピペット PP製 三商三商 ポリ駒込ピペット PP製三商
469税込516
1個(10本)
当日出荷から7日以内出荷
オートクレーブ可能。
仕様安全データシート発行可材質PP区分4●オートクレーブの可否可能
パスツールピペット Thermo Fisher ScientificパスツールピペットThermo Fisher Scientific
12,980税込14,278
1ケース(720本)ほか
当日出荷から翌々日出荷
耐薬品性に優れ、衝撃に強い硼珪酸ガラス製です。カットがまっすぐで焼きなましがしてあります。取り出しに便利なイーゼルボックス入りです。
材質硼珪酸ガラス上部外径(Φmm)6.5仕様使い捨て容量(mL)2規格ASTEM E732ピペットの種類パスツールピペット
メスピペット アズワンメスピペットアズワン(1件のレビュー)
406税込447
1個
当日出荷
メスピペット(先端目盛)ニュースタンダード IWAKI(AGCテクノグラス)メスピペット(先端目盛)ニュースタンダードIWAKI(AGCテクノグラス)(3件のレビュー)
679税込747
1本
当日出荷から8日以内出荷
材質硼珪酸ガラス目盛ありJISクラスJR-1(硼珪酸ガラス-1)ピペットの種類メスピペット
マイクロピペット(エッペンドルフ リファレンス2) Eppendorf(エッペンドルフ)マイクロピペット(エッペンドルフ リファレンス2)Eppendorf(エッペンドルフ)
59,980税込65,978
1個
当日出荷から6日以内出荷
チップが常に同じ位置にフィットし、高い再現性を実現します。 親指をチップエジェクトのために動かす必要がなく、繰返し作業による疲労を低減できます。 4桁の容量表示がどの角度からも確認しやすい構造です。スピーディーに容量を設定し、設定値をロックすることができます。
オートクレーブの可否
パスツールピペット コーニングパスツールピペットコーニング
9,798税込10,778
1セット(200本×5箱)
当日出荷
材質ホウケイ酸ガラスタイプ綿栓なし滅菌未滅菌上部外径(Φmm)6.5~7ピペットの種類パスツールピペット
ニチペット プレミアム(オートクレーバブル) NICHIRYO(ニチリョー)ニチペット プレミアム(オートクレーバブル)NICHIRYO(ニチリョー)
42,980税込47,278
1個
当日出荷から12日以内出荷
壊れない、革新の堅牢ボディ。 耐摩耗性を向上、ロングライフピペット。 変わらない、ゆるぎない安定品質。 疲れない、理想のやさしさ。 チップ脱着時の磨耗に強い高耐久ノズルを採用しました。
仕様UV殺菌可チャンネル数1設定方式容量:デジタル可変式操作方法手動オートクレーブの可否
パスツールピペット マルエム[理化学・容器]パスツールピペットマルエム[理化学・容器](1件のレビュー)
6,898税込7,588
1ケース(100本)
当日出荷
材質硼珪酸ガラス寸法A(mm)7.5ピペットの種類パスツールピペット
フィンピペットF2 Thermo Fisher ScientificフィンピペットF2Thermo Fisher Scientific
39,980税込43,978
1個
当日出荷から3日以内出荷
仕様Finnpipette F2材質PVDF(ポリビニデリンフロライド)チャンネル数1操作方法手動オートクレーブの可否可(121℃、20分 )
ビオラモディスポピペット ピーリング小分包装 VIOLAMO(ビオラモ)ビオラモディスポピペット ピーリング小分包装VIOLAMO(ビオラモ)
9,998税込10,998
1箱(50本×4袋)ほか
当日出荷
開封が容易なピーリング包装(プラスチック+紙)です。 2方向の目盛(順目盛・逆目盛)とマイナス目盛付きです。 容量を識別できるように色分けしています。 精度は全量で±2%です。 綿栓付きですので過充填を防止します。 個々の商品には、ロット番号を記載しています。 外箱は開口が大きく取り出しが容易です。 袋で小分けしていますので、必要な分のみ持ち運び使用できます。
規格パイロジェンフリー、RNase/DNaseフリー
電動ピペット/マイクロピペット PAシリーズ A&D(エー・アンド・デイ)電動ピペット/マイクロピペット PAシリーズA&D(エー・アンド・デイ)
48,980税込53,878
1台
当日出荷
◆電動式で、高い再現性を実現◆親指でピストンを上下させる動作ではなく、人差し指によるボタン操作で「疲れにくさ」を徹底的に追及◆ユーザーCAL機能で簡単に分注容量の校正(調整)が可能◆容量(μL)の他に質量(mg)でも分注量を校正、表示することが可能。この機能により、固体や粉体といった、質量管理している試料と液体を混合する際にも、単位の互換性が取れる◆有機溶剤・酸性にも強い設計◆連続分注機能、ミキシングやリバース操作など便利な機能付き◆独自のプレディスペンス機能により、最初の捨て分注が不要◆四隅の衝撃プロテクターで、落下による液晶ディスプレイの破損を防止◆ロアパーツの交換(オートクレーブ・修理交換)が可能
仕様●省エネルギー設定:10分後に自動電源オフ●ACアダプタ:AC100V 50/60Hz DC 5V (標準付属品)付属品取扱説明書、簡易操作ガイド、成績書、電池、マルチプラグ付きACアダプタ(兼充電用)、電源ケーブル、チップ、ネームステッカー全長(mm)約290タイプシングルタイプチャンネル数1バッテリーリチウムイオン電池 3.7V/920mAh(付属)使用環境温度(℃)15~30分注速度5段階調整充電時間(時間)約5(100%チャージ)動作モード標準モード(AUTO)、連続分注モード(MD)、混合モード(MIX)、システム設定モード(SYS)プログラムメモリ9種類設定可能操作方法電動駆動方式ステッピングモータ使用環境湿度(%)85RH以下RoHS指令(10物質対応)対応オートクレーブの可否ロアパーツのみ可能操作方式電動
パスツールピペット3型 サンプラテックパスツールピペット3型サンプラテック
5,998税込6,598
1組(500本)ほか
当日出荷
ピペット容量は約3.0mLで、0.04mLの滴下ができます。
材質LDPE容量(mL)約3、滴下:0.041目盛(mL)0.5管径(Φmm)8目盛あり全長(mm)150ピペットの種類パスツールピペット目盛単位(mL)0.5(3mLまで)
マイクロピペット NEXTY-S WATSONマイクロピペット NEXTY-SWATSON
18,980税込20,878
1個
当日出荷から4日以内出荷
3倍速ターボダイヤル付で、大きな容量変更が素早く行えます。 ボトムパーツは取り外してオートクレーブ可能です。またプッシュボタンは容量別に色分けされており、使い分けに便利です。 マルチピペッターは全てのノーズコーンが独立可動するため、装着時の余分な力を吸収して装着ミスを軽減させます。
タイプシングルチャンネルチャンネル数1操作方法手動
短型バイオピペット アズワン短型バイオピペットアズワン(2件のレビュー)
337税込371
1本
当日出荷
クリーンベンチでの操作性をよくするため、全長を精密バイオピペットより短くしています。 全容量とも全長を同じにしていますので、保管時に便利です。 吸引時の誤飲を防ぐため、綿栓止め加工をしています。 太穴タイプです。
目盛あり全長(mm)275材質硼珪酸ガラス-1タイプ太穴タイプピペットの種類バイオピペット
ピペット