33件中 133
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ディスポピペット(ガラス) マルエム[理化学・容器]ディスポピペット(ガラス)マルエム[理化学・容器](1件のレビュー)
5,198税込5,718
1ケース(50本)ほか
当日出荷
材質硼珪酸ガラス(日本電気硝子製)ピペットの種類ディスポーザブルピペット
ビオラモディスポピペット ピーリング小分包装 VIOLAMO(ビオラモ)ビオラモディスポピペット ピーリング小分包装VIOLAMO(ビオラモ)
9,998税込10,998
1箱(50本×4袋)ほか
当日出荷
開封が容易なピーリング包装(プラスチック+紙)です。 2方向の目盛(順目盛・逆目盛)とマイナス目盛付きです。 容量を識別できるように色分けしています。 精度は全量で±2%です。 綿栓付きですので過充填を防止します。 個々の商品には、ロット番号を記載しています。 外箱は開口が大きく取り出しが容易です。 袋で小分けしていますので、必要な分のみ持ち運び使用できます。
規格パイロジェンフリー、RNase/DNaseフリー
ディスポピペット レオナディスポピペットレオナ
6,698税込7,368
1セット(300本)ほか
4日以内出荷から7日以内出荷
仕様●綿栓付材質ポリスチレン(PS)規格パイロジェンフリー、RNase/DNaseフリー滅菌電子線滅菌済精度(%)±2(最大容量時)
ビオラモディスポピペット VIOLAMO(ビオラモ)ビオラモディスポピペットVIOLAMO(ビオラモ)
9,998税込10,998
1個(50本×4袋)ほか
当日出荷から翌々日出荷
規格パイロジェンフリー、RNase/DNaseフリー
アスピレーションピペット コーニングアスピレーションピペットコーニング
8,398税込9,238
1組(200本)ほか
当日出荷から43日以内出荷
仕様綿栓なし材質ポリスチレン目盛なし滅菌スタイル吸引
コースター ピペット コーニングコースター ピペットコーニング
17,980税込19,778
1セット(200本)ほか
翌々日出荷から4日以内出荷
ピペット本体の容量別カラーコードストライプはピペット内の液により拡大され、メニスカスがはっきり見えます。両方向目盛がついています。25,50,100mlストリペットは先端部が液だれ防止形状となっています。全てのロットにおいてノンパイロジェニック保証。γ線滅菌済。ペーパープラスチック包装は開封しやすく、材質的にも静電気が起きにくくなっています。
材質ポリスチレン滅菌滅菌済包装個別包装ペーパー/プラスチック包装正確度±%全容量の2チップ形状ラウンドスタイルセロロジカル
ビオラモピペットⅡ紙/プラ VIOLAMO(ビオラモ)ビオラモピペットⅡ紙/プラVIOLAMO(ビオラモ)
8,790税込9,669
1個
当日出荷から翌々日出荷
規格パイロジェンフリー、RNase/DNaseフリー
ディスポーザブルピペット(滅菌) Thermo Fisher Scientificディスポーザブルピペット(滅菌)Thermo Fisher Scientific
34,980税込38,478
1ケース(100本×2箱)ほか
翌々日出荷から6日以内出荷
レギュラー先端は細長く迅速なピペッティングが可能で、ショートサイズはフード中の操作に便利です。 双方向目盛付き。綿栓付。 γ線滅菌済(個別包装)
材質硼珪酸ガラスピペットの種類ディスポーザブルピペット
ディスポピペット マルエム[理化学・容器]ディスポピペットマルエム[理化学・容器]
5,198税込5,718
1組(50本)ほか
翌々日出荷
安価な目盛なしピペットです。
材質硼珪酸ガラス(日本電気硝子製)RoHS指令(10物質対応)対応
プラスチック製ピペット FALCONプラスチック製ピペットFALCON
20,980税込23,078
1組(200本)ほか
4日以内出荷から31日以内出荷
細胞培養、微生物および臨床基礎研究用のプラスチック製ディスポーザブルピペットです。 双方向目盛り(1mLピペットを除く)があります。 マイナス目盛り付きです。 過充填防止に役立つファイバープラグ(綿栓)付きです。
材質ポリスチレン規格細胞無毒性 パイロジェンフリー(0.1EU/mL以下)滅菌目盛仕様マイナス目盛:あり
ガラス製ディスポーザブルピペット 三商ガラス製ディスポーザブルピペット三商
34,980税込38,478
1個(200本)ほか
当日出荷から7日以内出荷
目盛は読み取りやすい青色の双方向目盛。。ショート丈はフード中などの限られた空間での操作に便利。。標準/先端目盛。
仕様●先端目盛●ショート丈●綿栓入材質ほうけい酸ガラス区分5滅菌γ線滅菌済包装個包装(紙・プラスチック)
ビオラモピペットⅡプラ VIOLAMO(ビオラモ)ビオラモピペットⅡプラVIOLAMO(ビオラモ)
8,590税込9,449
1個
当日出荷から翌々日出荷
規格パイロジェンフリー、RNase/DNaseフリー
Stripette ピペット コーニングStripette ピペットコーニング
14,980税込16,478
1組(200本)ほか
翌々日出荷から43日以内出荷
先端部は液だれ防止形状となっており、液量を正確に測ることができます。 色分けされたストライプがピペット内の液で拡大されるので、液量の読み取りが容易です。 両方向の目盛が付いておりますので、溶液の出し入れどちらでも液量を読み取りしやすくなっています。 マイナス目盛りが付いているので、容量を少し上回る量でも測ることができます。
規格RNase/DNase/パイロジェンフリー 細胞無毒性滅菌正確度±%全容量の2
ディスポーザブルピペット ケニスディスポーザブルピペットケニス
10,980税込12,078
1組(200本)ほか
3日以内出荷から11日以内出荷
サクションピース部の太さが2段階になっているため、少ない力で装着できます。また、ピペッターに装着した際、2か所で固定されるため密着度が増し、ぐらつかず安定し、液だれしません。 上部プラグ部分に多孔性PPフィルタが内蔵されています。
ピペットの種類ディスポーザブルピペット仕様PPフィルタが内蔵
ディスポピペット WATSONディスポピペットWATSON
7,698税込8,468
1個
4日以内出荷
PPディスポピペット 低コストで薬品・溶剤に強い、PP製のディスポピペットです。 ピペットには専用アダプタ(フィルタ内蔵 PP製)が1個、標準で付属しています。 ディスポピペット 電子線滅菌済みのディスポピペット(個包装)です。 本体シボ加工による目盛は、印刷目盛のようなズレがなく、高い視認性が得られます。
仕様●ショートスケール●エンドトキシンレベル0.05EU/mL以下全長(mm)224材質(本体)ポリスチレン製規格パイロジェンフリー、RNase/DNaseフリー滅菌放射線滅菌済材質(アダプター)ポリプロピレン製
ディスポーサブルピペットルーペタイプ Thermo Fisher ScientificディスポーサブルピペットルーペタイプThermo Fisher Scientific
27,980税込30,778
1ケース(50本×10箱)ほか
翌々日出荷から12日以内出荷
材質ポリスチレン規格Non-pyrogenic、USP XXII、USP XXII Bacterial Endotoxins Test (85); DNase/RNase Free; BSE/TSE Free滅菌ピペットの種類ディスポーザブルピペット
ディスポーサブルピペットルーペタイプ Thermo Fisher ScientificディスポーサブルピペットルーペタイプThermo Fisher Scientific
12,980税込14,278
1ケース(50本×4箱)ほか
翌々日出荷
ピペットの種類ディスポーザブルピペット
BSディスポピペット bitstrong(ビットストロング)BSディスポピペットbitstrong(ビットストロング)
7,998税込8,798
1箱(300本)ほか
7日以内出荷
使いやすい滅菌済み個包装パッケージのディスポピペット。±2%の目盛り。内部の液体の視認性の高い光学グレードポリスチレン製。コンタミや汚染を防止するポリエチレンフィルター。容量ごとに異なるカラーリングで識別が容易なデザイン
仕様ガンマ線滅菌材質PS(ポリスチレン)精度±2%
ディスポーザブル滅菌ピペット Eppendorf(エッペンドルフ)ディスポーザブル滅菌ピペットEppendorf(エッペンドルフ)
28,980税込31,878
1箱(200本)ほか
翌々日出荷から6日以内出荷
透明度が高く、目盛りが読みやすいピペットです。ピペットサイズを簡単に識別するためのカラーコードが付いています。
仕様●DNase・RNase・パイロジェンフリー●無菌性保証レベル10-6●Pyrogens●DNAの検出なし●非細胞毒性材質PS(ポリスチレン)規格細胞無毒性 パイロジェン/DNA/RNase/DNaseフリー滅菌済(SAL10^-6)包装個包装温度[普通輸送]空気温度:-25~60℃/相当湿度:10~95%/大気圧:30~106kPa、[航空運賃]空気温度:-40~45℃/相当湿度:10~95%/大気圧:30~106kPa保存温度(℃)包装あり:-25~55、包装なし:-5~45、大気圧:70kPa~106kPa使用環境温度(℃)5~40(大気圧:70kPa~106kPa)保存湿度(%)包装あり:10~95、包装なし:10~95、大気圧:70kPa~106kPa使用環境湿度(%)10~95(大気圧:70kPa~106kPa)
バクテリオロジカルピペット ケニスバクテリオロジカルピペットケニス
20,980税込23,078
1袋(1000本)ほか
6日以内出荷
過充填を防止する線栓付です。 読み取りやすいブラック目盛を採用しています。
材質ポリスチレン規格パイロジェンフリー滅菌γ線滅菌済
ショートセロロジカルピペット ケニスショートセロロジカルピペットケニス
11,980税込13,178
1箱(250本)ほか
6日以内出荷
長さ230mmのショートタイプで、限られたワークスペースでの作業に適しています。 双方向の目盛とマイナス目盛付です。 過充填を防止する線栓付です。 読み取りやすいブラック目盛を採用しています。
材質ポリスチレン規格パイロジェンフリー滅菌γ線滅菌済包装ペーパー/プラスチック個別包装
バルクパッケージピペット FALCONバルクパッケージピペットFALCON
58,980税込64,878
1ケース(1000個)
5日以内出荷
個別包装にはペーパー/プラスチックとオールプラスチック加熱成形パッケージの2タイプがあります。プリントされた目盛りは極めて鮮明で、読みやすくなっています。材質:ポリスチレン。ガンマー線滅菌済み。ノンパイロジェン。
容量(mL)2目盛(mL)0.01、拡張目:0.8材質ポリスチレングリーン滅菌滅菌済包装形態(本数×包)25×40
アスピレーティングピペット FALCONアスピレーティングピペットFALCON
11,980税込13,178
1ケース(200個)
5日以内出荷
あらゆるバキュームアスピレーティング工程に使用可能。材質:ポリスチレン。ノンパイロジェン。ペーパー/プラスチック個別包装。
容量(mL)5材質ポリスチレン滅菌滅菌済包装形態(本数×包)1×200
ディスポピペット NUNC(ヌンク)ディスポピペットNUNC(ヌンク)
26,980税込29,678
1セット(200個)ほか
5日以内出荷
PETフィルター採用によりコンタミネーションリスクを低減します。PS製。無毒性。DNase/RNaseフリー、Human DNAフリー。滅菌済(SAL10-6)。
材質PS滅菌滅菌済精度容量:±1%以内ピペットの種類ディスポピペット
ディスポピペット NUNC(ヌンク)ディスポピペットNUNC(ヌンク)
17,980税込19,778
1セット(200個)ほか
5日以内出荷から7日以内出荷
PETフィルター採用によりコンタミネーションリスクを低減します。先端部と本体は一体成型(25ml及び50mlを除く)。PS製。無毒性。DNase/RNaseフリー、Human DNAフリー。滅菌済(SAL10-6)。
材質PS滅菌滅菌済ピペットの種類ディスポピペット
ディスポピペット 三商ディスポピペット三商
26,980税込29,678
1セット(500個)
4日以内出荷
ごみの分別に便利なプラスチック包装。コストパフォーマンス抜群。綿栓、マイナス目盛付。先端部は本体と一体成型(25mlを除く)。製品保証書発行可能。無毒性。パイロジェンフリー保証。γ線滅菌済。
材質本体:PS、アダプタ部:PE
ガラス製ディスポーザブルピペット 三商ガラス製ディスポーザブルピペット三商
39,980税込43,978
1個(500本)ほか
5日以内出荷から6日以内出荷
目盛は読み取りやすい青色の双方向目盛。。標準/先端目盛。
材質ほうけい酸ガラス区分5
PPディスポピペット(専用アダプタ付) WATSONPPディスポピペット(専用アダプタ付)WATSON
9,498税込10,448
1箱(300本)ほか
4日以内出荷
PPディスポピペット 低コストで薬品・溶剤に強く、幅広い用途で使いやすいPP製のディスポピペットです。 ピペットには専用アダプタ(フィルタ内蔵 PP製)が1個、標準で付属しています。オートクレーブが可能です。(※オートクレーブ後の目盛精度は保証不可)
仕様PPディスポピペット専用アダプター付材質PP規格RNase/DNaseフリーオートクレーブの可否可能
ディスポピペット個別包装滅菌 WATSONディスポピペット個別包装滅菌WATSON
8,698税込9,568
1箱(100本)
翌々日出荷
ペギー用ディスポピペット チップ成形で培った射出成形技術が可能にした、吸ったら分かる高精度目盛!! 目盛りは溶液を吸引することでコントラストが上がり可視性が向上 2種類の目盛りで吸引と吐出の液量が確認できます。
ピペットの種類ディスポピペット仕様●ショートスケール●エンドトキシンレベル0.05EU/mL以下材質本体/PS、アダプター部/PP全長(mm)224容量(mL)10材質(本体)ポリスチレン製規格RNase/DNaseフリー1目盛(mL)0.1滅菌放射線滅菌済材質(アダプター)ポリプロピレン製アズワン品番62-0892-38
プラスチックピペット(オールプラスチック包装) IWAKI(AGCテクノグラス)プラスチックピペット(オールプラスチック包装)IWAKI(AGCテクノグラス)
62,980税込69,278
1箱(400本)ほか
5日以内出荷から7日以内出荷
ポリスチレン製のディスポーザブルピペットです。先端部分は目盛部分と一体成型です(7105-025:25mLおよび7106-050:50mLを除く)。マウスピース部に綿栓が付いてます。Non-cytotoxic。DNase, RNase, DNAフリー。容量精度誤差はロット毎に1%以内に入っていることを確認済です。
材質ポリスチレン包装形態個包装
プラスチックピペット(オールプラスチック包装) IWAKI(AGCテクノグラス)プラスチックピペット(オールプラスチック包装)IWAKI(AGCテクノグラス)
44,980税込49,478
1箱(200本)ほか
5日以内出荷から7日以内出荷
ポリスチレン製のディスポーザブルピペットです。先端部分は目盛部分と一体成型です(7105-025:25mLおよび7106-050:50mLを除く)。マウスピース部に綿栓が付いてます。Non-cytotoxic。DNase, RNase, DNAフリー。容量精度誤差はロット毎に1%以内に入っていることを確認済です。
包装形態個包装
ディスポーザブルピペット 三商ディスポーザブルピペット三商
13,980税込15,378
1個
7日以内出荷
ディスポーザブルピペット 5ml 三商ディスポーザブルピペット 5ml三商
12,980税込14,278
1個
7日以内出荷
ディスポピペット