epTIPS ラックEppendorf(エッペンドルフ)当日出荷から翌々日出荷
滅菌済です。DNase、RNase、ATP、パイロジェンフリー
epTIPSラックEppendorf(エッペンドルフ)¥8,998~税込¥9,898~
1箱(240本)ほか
翌々日出荷から12日以内出荷
epTIPS 50-1250μL,LEppendorf(エッペンドルフ)¥12,980税込¥14,278
1箱(1000本)
翌々日出荷
epT.I.P.S.オリジナルのEppendorf "Totally Integrated Pipetting System" - Eppendorfに最適な状態で調整されたノーズで、EN ISO 8655の要件にも適合しています。 ノーズの取り付けと取り外しの力が最高レベルの締付け力で小さくなりました。 epT.I.P.S.ピペットノーズは、さまざまな方法で使用でき、他社製のピペットモデルでも使用することができます。 最適な湿潤特性、高い透明性、特別な認定を受けた純度レベルにより、製品と製造の哲学が目に見える形で表れています。
高品質の純正 Eppendorfピペットチップをチャック付きの袋で提供。
容量範囲(μL)50~1250サイズ(mm)103色ダークグリーンアズワン品番61-0167-59
epT.I.P.S. ラック Biopur 0030 075シリーズEppendorf(エッペンドルフ)¥9,998税込¥10,998
1セット(480本)
4日以内出荷
Eppendorf Biopurピペットチップにより生物学的に最高の純度を実現PCR clean、Sterile、Pyrogen-free、ATP-free、およびbacterial DNA-freeを保証医療、製薬、食品産業、分子生物学、細胞工学分野での利用にそれぞれの製造ロットを独立機関が継続的に検査
長さ(mm)103色ダックグリーン容量(μL)50~1250アズワン品番65-0261-66
ep Dualfilter T.I.P.S.(R) SealMax μL, 0030 078シリーズEppendorf(エッペンドルフ)¥35,980税込¥39,578
1セット(10ラック×96本)
4日以内出荷
ep Dualfilter T.I.P.S.(R)SealMaxフィルターチップのバイオレットと白のフィルターはエアロゾル1)および生体分子によるコンタミネーションからのピペットの保護をほぼ100% 実現します。この新しい Dualfilterは、過剰な吸引があった時にはすぐに液体をブロックします。また、液滴や撥ねは白層でブロックし、バイオレット層ではサンプル液の接触時に効果的バリアの形成によりブロックできるようになっています。具体的なサンプルのリカバリー、PCR 阻害剤フリー、エアロゾル防止についての詳細は、EppendorfのWeb サイトを参照してください。▼高い信頼性の液体のブロック▼エアロゾル1)からの信頼できる保護▼PCR inhibitorフリー▼過度の吸引が発生した場合の危険性のある液体からのピペットの保護▼PCR clean/Sterileで使用可能(滅菌済み、Pyrogenフリー)▼製造ロットごとに独立機関が継続的に検査して高い純度および品質を保証▼ロットごとの試験成績証明書は以下から入手できます。www.eppendorf.com/certificates▼EN1822に準拠したフィルター効果の保証書は以下から入手できます。www.eppendorf.com/certificates1)エアロゾルとは空気中その他気体中に存在する微小な固形粒子または液滴から成るコロイドです。高い信頼性の液体のブロック。エアロゾルからの信頼できる保護。※エアロゾルとは空気中その他気体中に存在する微小な固形粒子または液滴から成るコロイドです。PCR阻害物質フリー。過度の吸引が発生した場合に危険性のある液体からのピペットの保護。PCR clean/Sterileで使用可能(滅菌済み、Pyrogenフリー)。製造ロットごとに独立機関が継続的に検査して高い純度および品質を保証。
長さ(mm)55色黄色容量(μL)2~200アズワン品番65-0261-69
epTIPSEppendorf(エッペンドルフ)¥14,980~税込¥16,478~
1箱(960本)ほか
翌日出荷から10日以内出荷
epTIPS 50-1250μLEppendorf(エッペンドルフ)12日以内出荷
二層フィルターがエアロゾル1)生体分子からピペットとサンプルを二重に保護
PCRを阻害する添加剤を使用していないため、ダウンストリームの実験において信頼できる結果が得られます
PCR clean/Sterileで使用可能(滅菌済み、パイロジェンフリー)
それぞれの製造ロットを独立した検査機関が継続的に検査し、高純度と高品質を保証
ロットごとの品質保証書を以下からダウンロードできます。www.eppendorf.com/certificates
EN 1822に準拠のフィルター効率の保証書は以下にあります: certificates homepage
モダンでスリムなラックデザイン、開閉自在な蓋付
ラック一個のポリプロピレン消耗を35 %削減することにより持続性を改良
1)エアロゾルとは空気中その他気体注に存在する微小な固形粒子または液体の滴から成るコロイドです。
容量範囲(μL)50~1250全長(mm)103色ダークグリーンタイプep Dualfilter T.I.P.S(R),PCR clean & sterileアズワン品番65-0261-68
『ピペット/ピペッター/スポイト』には他にこんなカテゴリがあります
ピペット/ピペッター/スポイト の新着商品
ページ: 1/ 3
電動ピペッターMMK SCIENTIFIC税込¥34,078¥30,980
ピペットポンプMMK SCIENTIFIC税込¥1,066~¥969~
スポイトサンプラテック税込¥15,378~¥13,980~
スポイトサンプラテック税込¥2,638~¥2,398~