絞り込み
ブランド
  • Eppendorf(エッペンドルフ)
  • WATSON(7)
  • 三商(3)
  • METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)(3)
  • TGK(東京硝子器械)(2)
  • A&D(エー・アンド・デイ)(1)
  • SIBATA(柴田科学)(1)
  • VIOLAMO(ビオラモ)(1)
  • メディカルディスポ(1)
特価
本日9月26日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
7件中 1~7件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「滅菌」から絞り込む
  • epTIPS ラック Eppendorf(エッペンドルフ)

    epTIPS ラック

    Eppendorf(エッペンドルフ)
    ¥9,398~税込¥10,338~
    1箱
    当日出荷から翌々日出荷
    滅菌済です。DNase、RNase、ATP、パイロジェンフリー
    材質(チップ)PP(ポリプロピレン)
  • epT.I.P.S. ラック Biopur 0030 075シリーズ Eppendorf(エッペンドルフ)

    epT.I.P.S. ラック Biopur 0030 075シリーズ

    Eppendorf(エッペンドルフ)
    ¥9,998税込¥10,998
    1セット(480本)
    欠品中
    Eppendorf Biopurピペットチップにより生物学的に最高の純度を実現。PCR clean、Sterile、Pyrogen-free、ATP-free、およびbacterial DNA-freeを保証。医療、製薬、食品産業、分子生物学、細胞工学分野での利用に。それぞれの製造ロットを独立機関が継続的に検査
    長さ(mm)103色ダックグリーン容量(μL)50~1250アズワン品番65-0261-66
  • epTIPS Eppendorf(エッペンドルフ)

    epTIPS

    Eppendorf(エッペンドルフ)
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1箱(960本)ほか
    翌日出荷から8日以内出荷
  • epTIPSラック Eppendorf(エッペンドルフ)

    epTIPSラック

    Eppendorf(エッペンドルフ)
    ¥9,398~税込¥10,338~
    1箱(240本)ほか
    翌々日出荷から4日以内出荷
  • ep Dualfilter T.I.P.S.(R) SealMax μL, 0030 078シリーズ Eppendorf(エッペンドルフ)

    ep Dualfilter T.I.P.S.(R) SealMax μL, 0030 078シリーズ

    Eppendorf(エッペンドルフ)
    ¥29,980税込¥32,978
    1セット(10ラック×96本)
    翌日出荷
    ep Dualfilter T.I.P.S.(R)SealMaxフィルターチップのバイオレットと白のフィルターはエアロゾル1)および生体分子によるコンタミネーションからのピペットの保護をほぼ100% 実現します。この新しい Dualfilterは、過剰な吸引があった時にはすぐに液体をブロックします。また、液滴や撥ねは白層でブロックし、バイオレット層ではサンプル液の接触時に効果的バリアの形成によりブロックできるようになっています。具体的なサンプルのリカバリー、PCR 阻害剤フリー、エアロゾル防止についての詳細は、EppendorfのWeb サイトを参照してください。▼高い信頼性の液体のブロック。▼エアロゾル1)からの信頼できる保護。▼PCR inhibitorフリー。▼過度の吸引が発生した場合の危険性のある液体からのピペットの保護。▼PCR clean/Sterileで使用可能(滅菌済み、Pyrogenフリー)。▼製造ロットごとに独立機関が継続的に検査して高い純度および品質を保証。▼ロットごとの試験成績証明書は以下から入手できます。www.eppendorf.com/certificates。▼EN1822に準拠したフィルター効果の保証書は以下から入手できます。www.eppendorf.com/certificates。1)エアロゾルとは空気中その他気体中に存在する微小な固形粒子または液滴から成るコロイドです。高い信頼性の液体のブロック。エアロゾルからの信頼できる保護。※エアロゾルとは空気中その他気体中に存在する微小な固形粒子または液滴から成るコロイドです。PCR阻害物質フリー。過度の吸引が発生した場合に危険性のある液体からのピペットの保護。PCR clean/Sterileで使用可能(滅菌済み、Pyrogenフリー)。製造ロットごとに独立機関が継続的に検査して高い純度および品質を保証。
    長さ(mm)55色黄色容量(μL)2~200アズワン品番65-0261-69
  • epTIPS 50-1250μL,L Eppendorf(エッペンドルフ)

    epTIPS 50-1250μL,L

    Eppendorf(エッペンドルフ)
    ¥12,980税込¥14,278
    1箱(1000本)
    翌々日出荷
    epT.I.P.S.オリジナルのEppendorf "Totally Integrated Pipetting System" - Eppendorfに最適な状態で調整されたノーズで、EN ISO 8655の要件にも適合しています。 ノーズの取り付けと取り外しの力が最高レベルの締付け力で小さくなりました。 epT.I.P.S.ピペットノーズは、さまざまな方法で使用でき、他社製のピペットモデルでも使用することができます。 最適な湿潤特性、高い透明性、特別な認定を受けた純度レベルにより、製品と製造の哲学が目に見える形で表れています。 高品質の純正 Eppendorfピペットチップをチャック付きの袋で提供。
    色ダークグリーン容量範囲(μL)50~1250サイズ(mm)103アズワン品番61-0167-59
  • epTIPS 50-1250μL Eppendorf(エッペンドルフ)

    epTIPS 50-1250μL

    Eppendorf(エッペンドルフ)
    ¥19,980税込¥21,978
    1箱(480本)
    翌々日出荷
    二層フィルターがエアロゾル1)生体分子からピペットとサンプルを二重に保護 PCRを阻害する添加剤を使用していないため、ダウンストリームの実験において信頼できる結果が得られます PCR clean/Sterileで使用可能(滅菌済み、パイロジェンフリー) それぞれの製造ロットを独立した検査機関が継続的に検査し、高純度と高品質を保証 ロットごとの品質保証書を以下からダウンロードできます。www.eppendorf.com/certificates EN 1822に準拠のフィルター効率の保証書は以下にあります: certificates homepage モダンでスリムなラックデザイン、開閉自在な蓋付 ラック一個のポリプロピレン消耗を35 %削減することにより持続性を改良 1)エアロゾルとは空気中その他気体注に存在する微小な固形粒子または液体の滴から成るコロイドです。
    全長(mm)103色ダークグリーンタイプep Dualfilter T.I.P.S(R),PCR clean & sterile容量範囲(μL)50~1250アズワン品番65-0261-68
チップ用ラック