2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ep Dualfilter T.I.P.S.(R)SealMaxフィルターチップのバイオレットと白のフィルターはエアロゾル1)および生体分子によるコンタミネーションからのピペットの保護をほぼ100% 実現します。この新しい Dualfilterは、過剰な吸引があった時にはすぐに液体をブロックします。また、液滴や撥ねは白層でブロックし、バイオレット層ではサンプル液の接触時に効果的バリアの形成によりブロックできるようになっています。具体的なサンプルのリカバリー、PCR 阻害剤フリー、エアロゾル防止についての詳細は、EppendorfのWeb サイトを参照してください。▼高い信頼性の液体のブロック。▼エアロゾル1)からの信頼できる保護。▼PCR inhibitorフリー。▼過度の吸引が発生した場合の危険性のある液体からのピペットの保護。▼PCR clean/Sterileで使用可能(滅菌済み、Pyrogenフリー)。▼製造ロットごとに独立機関が継続的に検査して高い純度および品質を保証。▼ロットごとの試験成績証明書は以下から入手できます。www.eppendorf.com/certificates。▼EN1822に準拠したフィルター効果の保証書は以下から入手できます。www.eppendorf.com/certificates。1)エアロゾルとは空気中その他気体中に存在する微小な固形粒子または液滴から成るコロイドです。高い信頼性の液体のブロック。エアロゾルからの信頼できる保護。※エアロゾルとは空気中その他気体中に存在する微小な固形粒子または液滴から成るコロイドです。PCR阻害物質フリー。過度の吸引が発生した場合に危険性のある液体からのピペットの保護。PCR clean/Sterileで使用可能(滅菌済み、Pyrogenフリー)。製造ロットごとに独立機関が継続的に検査して高い純度および品質を保証。
長さ(mm)55 黄色 容量(μL)2~200 アズワン品番65-0261-69
1セット(10ラック×96本)
35,980 税込39,578
7日以内出荷

Eppendorf(エッペンドルフ)epTIPS 50-1250μL
二層フィルターがエアロゾル1)生体分子からピペットとサンプルを二重に保護 PCRを阻害する添加剤を使用していないため、ダウンストリームの実験において信頼できる結果が得られます PCR clean/Sterileで使用可能(滅菌済み、パイロジェンフリー) それぞれの製造ロットを独立した検査機関が継続的に検査し、高純度と高品質を保証 ロットごとの品質保証書を以下からダウンロードできます。www.eppendorf.com/certificates EN 1822に準拠のフィルター効率の保証書は以下にあります: certificates homepage モダンでスリムなラックデザイン、開閉自在な蓋付 ラック一個のポリプロピレン消耗を35 %削減することにより持続性を改良 1)エアロゾルとは空気中その他気体注に存在する微小な固形粒子または液体の滴から成るコロイドです。
容量範囲(μL)50~1250 全長(mm)103 ダークグリーン タイプep Dualfilter T.I.P.S(R),PCR clean & sterile アズワン品番65-0261-68
1箱(480本)
18,980 税込20,878
翌々日出荷