FA現場のお役立ち情報
22件中 122
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シリンダー径(Φmm)から絞り込む
開閉確認センサ  センサシリーズ 近藤製作所開閉確認センサ センサシリーズ近藤製作所
2,998税込3,298
1個
当日出荷
用途プログラマブル コントローラ専用種類無接点保護構造IEC規格IP67.JIS C0920(防浸形)、耐油負荷電圧(V)DC10~30ランプ発光ダイオード(ON時点灯)リード線(m)3(耐油性ビニールキャップ タイヤコード2芯0.15mm2)衝撃最大100G漏れ電流(mA)1以下絶縁耐圧AC1000V 1分間印加にて異常なきこと周囲温度(℃)-10~+60絶縁抵抗DC500Vメガーにて20MΩ以上負荷電流(mA)5~20電圧降下(V)(内部)4以下
位置検出スイッチ リード線(m)軸方向取付タイプ NKE位置検出スイッチ リード線(m)軸方向取付タイプNKE
3,998税込4,398
1個
当日出荷
無接点タイプの磁気近接スイッチです。
接点構成無接点負荷電圧(V)DC10~30リード線(m)3
位置検出スイッチ New-Era(ニューエラー)位置検出スイッチNew-Era(ニューエラー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷から16日以内出荷
検出物体磁気配線方式2線式使用電圧(V)DC12~24表示灯ON時赤色LED使用温度範囲(℃)5~60RoHS指令(10物質対応)対応
ピコポジショナー PXYシリーズ New-Era(ニューエラー)ピコポジショナー PXYシリーズNew-Era(ニューエラー)
23,900税込26,290
1個
翌日出荷から21日以内出荷
シリーズPXY配管接続口径M5×0.8復帰方式エア復帰ロックセンタ位置ロック使用流体空気最高使用圧力(MPa)0.7最低使用圧力(MPa)0.1耐圧(MPa)1.05使用温度範囲(℃)5~60最高使用頻度(回/min)60給油不要仕様フロントカバーあり、ガイド機構:クロスリニアガイドRoHS指令(10物質対応)対応
位置検出スイッチ CH10Y用 NKE位置検出スイッチ CH10Y用NKE
4,398税込4,838
1セット(2個)
6日以内出荷
CH10Y用のスイッチです。
接点構成有接点使用電圧(V)AC100、DC24リード線(m)1
ロケートハンド|データム(グリッパ3枚:丸) コスメックロケートハンド|データム(グリッパ3枚:丸)コスメック
63,980税込70,378
1個
7日以内出荷
ワーク穴を内張して、引き込んでクランプします。穴を把持し、ワーク外周に干渉がなく、5面のアプローチが可能です。また軽量・省スペース・ハイパワーです。
用途ワーク搬送などのロボットハンドや組付設備のワーク固定にストローク(mm)0.5(ワーク引込み)形状グリッパ形状(ワーク接触部):セレーション無質量(kg)0.3使用温度範囲(℃)0~70使用圧力範囲(MPa)0.2~0.5分類基準位置決め、グリッパ数3枚使用流体ドライエアRoHS指令(10物質対応)対応把持力2020(0.5MPa供給時)関連資料(5.25MB)クランプ力(N)188(0.5MPa供給時)位置決め精度(mm)0.03(D/C組合せ時)シリンダ容積(cm3)リリース側:8.9 、ロック側8.5
ロケートハンド|カット(グリッパ2枚:ダイヤ) コスメックロケートハンド|カット(グリッパ2枚:ダイヤ)コスメック
63,980税込70,378
1個
7日以内出荷
ワーク穴を内張して、引き込んでクランプします。穴を把持し、ワーク外周に干渉がなく、5面のアプローチが可能です。また軽量・省スペース・ハイパワーです。
用途ワーク搬送などのロボットハンドや組付設備のワーク固定にストローク(mm)0.5(ワーク引込み)形状グリッパ形状(ワーク接触部):セレーション無質量(kg)0.3使用温度範囲(℃)0~70使用圧力範囲(MPa)0.2~0.5分類1方向位置決め、グリッパ数2枚使用流体ドライエアRoHS指令(10物質対応)対応把持力2020(0.5MPa供給時)関連資料(5.25MB)クランプ力(N)188(0.5MPa供給時)シリンダ容積(cm3)リリース側:8.9 、ロック側8.5
ホールグリッパ|フローティングタイプ(グリッパ3枚:位置決め機能無し) コスメックホールグリッパ|フローティングタイプ(グリッパ3枚:位置決め機能無し)コスメック
74,980税込82,478
1個
7日以内出荷
ワーク穴を内張りして把持し、引き込んでクランプします。エアブローによる切粉・クーラントの侵入を防止し、切削加工環境での使用やダイキャスト品の搬送に最適な搬送ハンドです。オートスイッチによる動作確認が可能です。
用途切削環境・加工設備内へのワーク自動搬入出ハンドにストローク(mm)1(ワーク引込み)形状グリッパ形状(ワーク接触部):セレーション無使用温度範囲(℃)0~70使用圧力範囲(MPa)0.25~0.7許容偏心量(mm)±0.3(拡径部フローティング量)分類拡径部フローティングタイプ、グリッパ数3枚使用流体ドライエア流量(L/min)推奨エアブロー:15以上RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(8.37MB)圧力(MPa)推奨エアブロー:0.2~0.3
ホールグリッパ|フローティングタイプ(グリッパ2枚:位置決め機能無し) コスメックホールグリッパ|フローティングタイプ(グリッパ2枚:位置決め機能無し)コスメック
74,980税込82,478
1個
7日以内出荷
ワーク穴を内張りして把持し、引き込んでクランプします。エアブローによる切粉・クーラントの侵入を防止し、切削加工環境での使用やダイキャスト品の搬送に最適な搬送ハンドです。オートスイッチによる動作確認が可能です。
用途切削環境・加工設備内へのワーク自動搬入出ハンドにストローク(mm)1(ワーク引込み)形状グリッパ形状(ワーク接触部):セレーション無使用温度範囲(℃)0~70許容偏心量(mm)±0.3(拡径部フローティング量)分類拡径部フローティングタイプ、グリッパ数2枚使用流体ドライエア流量(L/min)推奨エアブロー:15以上RoHS指令(10物質対応)対応把持力1900(0.5MPa供給時)関連資料(8.37MB)クランプ力(N)160(0.5MPa供給時)シリンダ容積(cm3)リリース側:5.3 、ロック側4.6圧力(MPa)推奨エアブロー:0.2~0.3
位置検出スイッチ CH91B用 2個入り NKE位置検出スイッチ CH91B用 2個入りNKE
21,980税込24,178
1セット(2個)
6日以内出荷
CH91B用のスイッチです。スイッチを取り付けるための金具も付属しております。
接点構成無接点使用電圧(V)DC24適合品番CH91Bリード線(m)3
近接スイッチブラケット 北川鉄工所近接スイッチブラケット北川鉄工所
14,980税込16,478
1個
翌日出荷
グリッパで、ジョーの開閉を確認する近接スイッチ取り付け用ブラケットです。
用途ジョーの開閉を確認する近接スイッチ取り付け用
クイックチェンジグリッパ プレート 北川鉄工所クイックチェンジグリッパ プレート北川鉄工所
149,800税込164,780
1台
翌日出荷
クイックプレートチェンジグリッパの交換プレート部。面盤交換式で多品種少量生産でのロボット活用をサポート。簡単迅速交換でワーク交換に対応。新規ワーク立上げ時間の短縮。ロックナットを緩めるだけの簡単操作で治具交換。手動交換なので後付けが容易。治具交換時のティーチングや調整不要。リードスイッチ取付溝を6箇所備え、プログラム上で使用するセンサを使い分けることで、煩わしいセンサ交換不要。
用途産業用ロボット専用・面盤交換式のロボットハンド繰返し精度(mm)±0.03周囲温度(℃)5~60
クイックチェンジグリッパ 固定ベースユニット 北川鉄工所クイックチェンジグリッパ 固定ベースユニット北川鉄工所
109,800税込120,780
1台
翌日出荷
クイックプレートチェンジグリッパの固定ベース部。面盤交換式で多品種少量生産でのロボット活用をサポート。簡単迅速交換でワーク交換に対応。新規ワーク立上げ時間の短縮。ロックナットを緩めるだけの簡単操作で治具交換。手動交換なので後付けが容易。治具交換時のティーチングや調整不要。リードスイッチ取付溝を6箇所備え、プログラム上で使用するセンサを使い分けることで、煩わしいセンサ交換不要。
用途産業用ロボット専用・面盤交換式のロボットハンド使用空気圧力(MPa)0.2~0.8周囲温度(℃)5~60
クイックチェンジソフトジョー 北川鉄工所クイックチェンジソフトジョー北川鉄工所
29,980税込32,978
1セット
翌日出荷
ソフトジョー。クイックチェンジマスタジョー NTS-QM309、311で使用可能。4箇所を任意の寸法で成型可能。工具レスでジョー交換。
用途クイックチェンジマスタジョー NTS-QM309、311に取付可能・ソフトジョー。
クイックチェンジハードジョー 北川鉄工所クイックチェンジハードジョー北川鉄工所
54,980税込60,478
1セット
翌日出荷
ハードジョー。クイックチェンジマスタジョー NTS-QM309、311で使用可能。ジョー1個で複数種の把握径を兼用。工具レスでジョー交換。
用途クイックチェンジマスタジョー NTS-QM309、311に取付可能・ハードジョー。
クイックチェンジマスタジョー 北川鉄工所クイックチェンジマスタジョー北川鉄工所
59,980税込65,978
1セット
翌日出荷
クイックチェンジジョー。平行グリッパ NTS309/NTS311のオプション品。簡単ジョー交換。既存の汎用モデルからの改造が可能。今お使いのNTSグリッパの標準マスタジョーをクイックマスタジョーと交換するだけでクイックジョーチェンジグリッパに早変わり。ハードジョー1セットでNTS309ではΦ20からΦ60まで、NTS311ではΦ23からΦ79までのワークに対応。ジョー交換時間の短縮可能。工具レスでジョー交換可能。
用途平行グリッパ NTS-309、NTS311で使用可能。NTSグリッパの標準マスタジョーをクイックマスタジョーと交換するだけでクイックジョーチェンジグリッパに。繰返し精度(mm)±0.02(参考値)使用空気圧力(MPa)0.2~0.8周囲温度(℃)5~60質量(g/個)許容ジョー・ロボット加速度:(3m/s2時)240、(6m/s2時)210、(10m/s2時)150
位置検出スイッチ リード線(m)直角方向取付タイプ NKE位置検出スイッチ リード線(m)直角方向取付タイプNKE
3,998税込4,398
1個
当日出荷
無接点タイプの磁気近接スイッチです。
接点構成無接点負荷電圧(V)DC10~30リード線(m)3
位置検出スイッチ CH10X用 NKE位置検出スイッチ CH10X用NKE
7,998税込8,798
1セット(2個)
6日以内出荷
CH10X用のスイッチです。取付金具やマグネット等も付属します
接点構成有接点使用電圧(V)AC100、DC24リード線(m)1
位置検出スイッチ CH10用 NKE位置検出スイッチ CH10用NKE
7,998税込8,798
1セット(2個)
6日以内出荷
CH10用のスイッチです。取付金具やマグネット等も付属します
接点構成有接点使用電圧(V)AC100、DC24リード線(m)1
CHCシリーズ オートハンドチェンジャー CKDCHCシリーズ オートハンドチェンジャーCKD
31,763税込34,939
1個
8日以内出荷から15日以内出荷
ロケートハンド コスメックロケートハンドコスメック
79,980税込87,978
1個
25日以内出荷
ワーク穴を内張りし、引き込んでクランプ穴を把持しワーク外周に干渉がなく、5面のアプローチが可能かつ軽量・省スペース・ハイパワー
ストローク(mm)0.5形状セレーション有穴径(Φmm)12使用温度範囲(℃)0~70ボディサイズ標準最高使用圧力(MPa)0.5先端形状トガリ先形状耐圧(MPa)0.75機能データム(基準位置決め用)使用流体ドライエアリリース起動圧力(MPa)0.2RoHS指令(10物質対応)対応位置決め精度(mm)0.03シリンダ容積(cm3)【リリース側】8.9、【ロック側】8.5
エディスイッチ取付金具 CH10L用 NKEエディスイッチ取付金具 CH10L用NKE
2,398税込2,638
1個
6日以内出荷
CH10L用のエディスイッチ取付金具です。

エアチャック』には他にこんなカテゴリがあります

エアチャック関連商品