FA現場のお役立ち情報
17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シリンダー径(Φmm)から絞り込む
  • 開閉確認センサ  センサシリーズ 近藤製作所

    開閉確認センサ センサシリーズ

    近藤製作所
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    用途プログラマブル コントローラ専用種類無接点保護構造IEC規格IP67.JIS C0920(防浸形)、耐油負荷電圧(V)DC10~30ランプ発光ダイオード(ON時点灯)リード線(m)3(耐油性ビニールキャップ タイヤコード2芯0.15mm2)衝撃最大100G漏れ電流(mA)1以下絶縁耐圧AC1000V 1分間印加にて異常なきこと周囲温度(℃)-10~+60絶縁抵抗DC500Vメガーにて20MΩ以上負荷電流(mA)5~20電圧降下(V)(内部)4以下
  • 位置検出スイッチ リード線(m)軸方向取付タイプ NKE

    位置検出スイッチ リード線(m)軸方向取付タイプ

    NKE
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    無接点タイプの磁気近接スイッチです。
    接点構成無接点負荷電圧(V)DC10~30リード線(m)3
  • ロケートハンド|データム(グリッパ3枚:丸) コスメック

    ロケートハンド|データム(グリッパ3枚:丸)

    コスメック
    69,980税込76,978
    1個
    7日以内出荷
    ワーク穴を内張して、引き込んでクランプします。穴を把持し、ワーク外周に干渉がなく、5面のアプローチが可能です。また軽量・省スペース・ハイパワーです。
    用途ワーク搬送などのロボットハンドや組付設備のワーク固定にストローク(mm)0.5(ワーク引込み)形状グリッパ形状(ワーク接触部):セレーション無質量(kg)0.3使用温度範囲(℃)0~70使用圧力範囲(MPa)0.2~0.5分類基準位置決め、グリッパ数3枚使用流体ドライエアRoHS指令(10物質対応)対応把持力2020(0.5MPa供給時)クランプ力(N)188(0.5MPa供給時)位置決め精度(mm)0.03(D/C組合せ時)シリンダ容積(cm3)リリース側:8.9 、ロック側8.5
  • ロケートハンド|カット(グリッパ2枚:ダイヤ) コスメック

    ロケートハンド|カット(グリッパ2枚:ダイヤ)

    コスメック
    69,980税込76,978
    1個
    7日以内出荷
    ワーク穴を内張して、引き込んでクランプします。穴を把持し、ワーク外周に干渉がなく、5面のアプローチが可能です。また軽量・省スペース・ハイパワーです。
    用途ワーク搬送などのロボットハンドや組付設備のワーク固定にストローク(mm)0.5(ワーク引込み)形状グリッパ形状(ワーク接触部):セレーション無質量(kg)0.3使用温度範囲(℃)0~70使用圧力範囲(MPa)0.2~0.5分類1方向位置決め、グリッパ数2枚使用流体ドライエアRoHS指令(10物質対応)対応把持力2020(0.5MPa供給時)クランプ力(N)188(0.5MPa供給時)シリンダ容積(cm3)リリース側:8.9 、ロック側8.5
  • 位置検出スイッチ CH91B用 2個入り NKE

    位置検出スイッチ CH91B用 2個入り

    NKE
    21,980税込24,178
    1セット(2個)
    当日出荷
    CH91B用のスイッチです。スイッチを取り付けるための金具も付属しております。
    接点構成無接点使用電圧(V)DC24適合品番CH91Bリード線(m)3
  • 近接スイッチブラケット 北川鉄工所

    近接スイッチブラケット

    北川鉄工所
    14,980税込16,478
    1個
    翌日出荷
    グリッパで、ジョーの開閉を確認する近接スイッチ取り付け用ブラケットです。
    用途ジョーの開閉を確認する近接スイッチ取り付け用
  • クイックチェンジグリッパ プレート 北川鉄工所

    クイックチェンジグリッパ プレート

    北川鉄工所
    149,800税込164,780
    1台
    翌日出荷
    クイックプレートチェンジグリッパの交換プレート部。面盤交換式で多品種少量生産でのロボット活用をサポート。簡単迅速交換でワーク交換に対応。新規ワーク立上げ時間の短縮。ロックナットを緩めるだけの簡単操作で治具交換。手動交換なので後付けが容易。治具交換時のティーチングや調整不要。リードスイッチ取付溝を6箇所備え、プログラム上で使用するセンサを使い分けることで、煩わしいセンサ交換不要。
    用途産業用ロボット専用・面盤交換式のロボットハンド繰返し精度(mm)±0.03周囲温度(℃)5~60
  • クイックチェンジグリッパ 固定ベースユニット 北川鉄工所

    クイックチェンジグリッパ 固定ベースユニット

    北川鉄工所
    109,800税込120,780
    1台
    翌日出荷
    クイックプレートチェンジグリッパの固定ベース部。面盤交換式で多品種少量生産でのロボット活用をサポート。簡単迅速交換でワーク交換に対応。新規ワーク立上げ時間の短縮。ロックナットを緩めるだけの簡単操作で治具交換。手動交換なので後付けが容易。治具交換時のティーチングや調整不要。リードスイッチ取付溝を6箇所備え、プログラム上で使用するセンサを使い分けることで、煩わしいセンサ交換不要。
    用途産業用ロボット専用・面盤交換式のロボットハンド使用空気圧力(MPa)0.2~0.8周囲温度(℃)5~60
  • クイックチェンジソフトジョー 北川鉄工所

    クイックチェンジソフトジョー

    北川鉄工所
    29,980税込32,978
    1セット
    翌日出荷
    ソフトジョー。クイックチェンジマスタジョー NTS-QM309、311で使用可能。4箇所を任意の寸法で成型可能。工具レスでジョー交換。
    用途クイックチェンジマスタジョー NTS-QM309、311に取付可能・ソフトジョー。
  • クイックチェンジハードジョー 北川鉄工所

    クイックチェンジハードジョー

    北川鉄工所
    54,980税込60,478
    1セット
    翌日出荷
    ハードジョー。クイックチェンジマスタジョー NTS-QM309、311で使用可能。ジョー1個で複数種の把握径を兼用。工具レスでジョー交換。
    用途クイックチェンジマスタジョー NTS-QM309、311に取付可能・ハードジョー。
  • クイックチェンジマスタジョー 北川鉄工所

    クイックチェンジマスタジョー

    北川鉄工所
    59,980税込65,978
    1セット
    翌日出荷
    クイックチェンジジョー。平行グリッパ NTS309/NTS311のオプション品。簡単ジョー交換。既存の汎用モデルからの改造が可能。今お使いのNTSグリッパの標準マスタジョーをクイックマスタジョーと交換するだけでクイックジョーチェンジグリッパに早変わり。ハードジョー1セットでNTS309ではΦ20からΦ60まで、NTS311ではΦ23からΦ79までのワークに対応。ジョー交換時間の短縮可能。工具レスでジョー交換可能。
    用途平行グリッパ NTS-309、NTS311で使用可能。NTSグリッパの標準マスタジョーをクイックマスタジョーと交換するだけでクイックジョーチェンジグリッパに。繰返し精度(mm)±0.02(参考値)使用空気圧力(MPa)0.2~0.8質量(g/個)許容ジョー・ロボット加速度:(3m/s2時)240、(6m/s2時)210、(10m/s2時)150周囲温度(℃)5~60
  • 位置検出スイッチ リード線(m)直角方向取付タイプ NKE

    位置検出スイッチ リード線(m)直角方向取付タイプ

    NKE
    3,998税込4,398
    1個
    6日以内出荷
    無接点タイプの磁気近接スイッチです。
    接点構成無接点負荷電圧(V)DC10~30リード線(m)3
  • 位置検出スイッチ CH10Y用 NKE

    位置検出スイッチ CH10Y用

    NKE
    4,598税込5,058
    1セット(2個)
    6日以内出荷
    CH10Y用のスイッチです。
    接点構成有接点使用電圧(V)AC100、DC24リード線(m)1
  • 位置検出スイッチ CH10X用 NKE

    位置検出スイッチ CH10X用

    NKE
    7,998税込8,798
    1セット(2個)
    6日以内出荷
    CH10X用のスイッチです。取付金具やマグネット等も付属します
    接点構成有接点使用電圧(V)AC100、DC24リード線(m)1
  • 位置検出スイッチ CH10用 NKE

    位置検出スイッチ CH10用

    NKE
    7,998税込8,798
    1セット(2個)
    6日以内出荷
    CH10用のスイッチです。取付金具やマグネット等も付属します
    接点構成有接点使用電圧(V)AC100、DC24リード線(m)1
  • CHCシリーズ オートハンドチェンジャー CKD

    CHCシリーズ オートハンドチェンジャー

    CKD
    31,763税込34,939
    1個
    8日以内出荷から15日以内出荷
  • エディスイッチ取付金具 CH10L用 NKE

    エディスイッチ取付金具 CH10L用

    NKE
    2,398税込2,638
    1個
    6日以内出荷
    CH10L用のエディスイッチ取付金具です。

エアチャック』には他にこんなカテゴリがあります

エアチャック関連商品