アスピレーター(水流ポンプ) :「アスピレータ」の検索結果
関連キーワード
「材質」から絞り込む
小型で組込みに適しています。また、エアーレーションにもご使用できます。
管径(Φmm)太:13.2、細:9.9
枝管外径(Φmm)10
上部接続口(Φmm)13
TGK品番416-64-74-01
材質樹脂
全高(mm)約65.5
1個
¥2,138
税込¥2,352
当日出荷
金属製で安定した排気量が得られます。
材質真鍮クロームメッキ
接続口径(Φmm)(上部)14
全長(mm)72
排気速度(L/min)5(水圧1kg/cm2)
枝管外径(Φmm)9
1個
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
低水消費量で、流水による限界真空度到達を保証します。吐水口(下部)に適当な長さのビニール管、ゴム管など(9~10mm)をつないで使用すると水が散らず排気速度も速くなります。
用途流水減圧用
材質(本体)真鍮クロームメッキ
TGK品番718-64-74-01
種類本体のみ
サイズ(mm)枝管径/9管径(太)/14管径(細)/10全長/71.5
1個
¥7,698
税込¥8,468
当日出荷
フッ素樹脂製なので、ほとんどの薬品に侵されず、有機溶媒などを吸引してもすぐれた性能を維持します。
枝管外径(Φmm)10
仕様到達真空度:水温5℃/1.3kPa、10℃/2kPa、20℃/3.3kPa
材質PTFE
材質(本体)金属、(パッキング・逆流防止弁)PTFE
仕様蛇口ソケット付き
TGK品番594-64-74-05
全長(mm)155
吸気管径(Φmm)9
到達真空度(kPa)水道10℃の場合1.60kPa水道15℃の場合2.66kPa
給水口径(Φmm)内径/ 10、外径/ 14
排気量(L/min)13
1個
¥8,190
税込¥9,009
当日出荷
高真空度と大排気量を誇るアスピレーターです。
材質PTFE
上部外径(Φmm)上部14/下部10/側面部10
仕様PTFE(フッ素樹脂)
アズワン品番1-689-04
1個
¥5,698
税込¥6,268
当日出荷
電源は不要で水道蛇口等に接続し、その水流を利用することで減圧状態を作り出すことができる装置です。
材質ポリプロピレン
接続口径(Φmm)(上部)13、(枝管)9
付属品逆流防止弁
全長(mm)190
真空到達度10℃/1.6kPa(12mmHg)、15℃/2.66kPa(20mmHg)
1個
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
1個
¥3,898
税込¥4,288
翌日出荷
アスピレーター(水流ポンプ)と水道蛇口に接続するソケット、アスピレーター用ゴム管などのセットです。 吸引ろ過実験に必要な器材を探す手間が無く便利です。 アスピレーター吸引中における万一の逆流を防止するには、別売のトラペットを併用してください。
長さ(m)アスピレーター用ゴム管:1
内径×外径(Φmm)アスピレーター用ゴム管:6×12
接続口上部:Φ9、下部:Φ12
1個
¥6,990
税込¥7,689
12日以内出荷
1個
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
電源は不要で水道蛇口等に接続し、その水流を利用することで減圧状態を作り出すことができる装置です。
材質ガラス
接続口径(Φmm)(上部)13、(枝管)9
付属品逆流防止弁
全長(mm)300
真空到達度10℃/1.6kPa(12mmHg)、15℃/2.66kPa(20mmHg)
1個
¥3,798
税込¥4,178
翌日出荷
1個
¥4,998
税込¥5,498
7日以内出荷
PTFEアスピレータは、水道の蛇口にソケットをつけてアピレーターに接続して使用します。金属製とことなり、水アカ、さびが発生しません。耐久性、耐薬品性に強く半永久的に使用できます。
材質(本体)PTFE
枝管外径(Φmm)10
AS-01およびGAS-1Nに使用できます。
材質SUS304
全長(mm)約2830(コイル)
タイプ冷却蛇管
内径(Φmm)8.7
外径(Φmm)9.5
寸法(Φ×mm)85×270、80×160(コイル)
アズワン品番3-9384-01
1個
¥12,800
税込¥14,080
当日出荷
低水消費量で、流水による限界真空度到達を保証します。
吐水口(下部)に適当な長さのビニール管、ゴム管など(内径9~10mm)をつないで使用すると水が散らず排気速度も速くなります。
トラペット:アスピレーターとセットで使用しますと、逆流を防止できます。
適合真鍮クロームメッキ
材質真鍮クロームメッキ
1個
¥7,990
税込¥8,789
3日以内出荷
枝管外径(Φmm)6~9
仕様逆止弁内蔵
TGK品番814-64-74-01
材質PP.FKM.PTFE
質量(g)33
径(Φmm)6.2(枝管先端部)/9.4(枝管付け根)
外径(Φmm)足部分(すそ広がりになっている):先端部8.7/中央部7.4/付け根6.8
接続方法【水道との接続方法】1:ナットコネクター(3/4インチ)1-1:1/2インチアダプター(付属品)、2:ホースニップル(10~12mmホース対応)、口金等で固定してください
上部接続口(Φmm)1:10~20/2:R3/4(ΦR1/2)
耐熱温度(℃)80(最高)
1個
¥9,198
税込¥10,118
3日以内出荷
給水口をゴム管等で水道につないで使用するものです。放水口に適当な長さのビニール管、ゴム管などをつないで使えば水が散らずに排気速度も早くなります。
仕様逆流防止弁付
材質金属
全長(mm)72
1個
¥3,900
税込¥4,290
4日以内出荷
4つのパーツに分けることができるため、クリーニングが容易です。10kg/cm2までの圧力に耐えられます。
材質本体/PP、パッキン/NBRゴム
全長(mm)約190
外径×内径(Φmm)側面部9×4.7
寸法(Φmm)最下部:外径/15.8、内径/13.6
上部外径(Φmm)12
アズワン品番4-1627-01
1セット
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
吸引ろ過の必需品。水流ポンプと専用のゴム管やジョイントなどをセットにしたもの。実験に必要なパーツを探す手間がなく便利です。
仕様逆流防止弁付(水流ポンプ)
付属品ジョイント、水流ポンプ用ゴム管、黒ゴム管、ホースバンド2個
材質金属製(水流ポンプ)
全長(mm)72(水流ポンプ)
1セット
¥7,800
税込¥8,580
当日出荷
PTFEアスピレーターは、水道の蛇口にソケットをつけてアスピレーターに接続して使用します。耐久性、耐薬品性に強く半永久的に使用できます。
材質(本体)PTFE
アスピレーター、冷却器などの配置をする場合、水道の蛇口からゴム管、ビニール管に接続しますが、蛇口径と水配管径とに差異があり、連結後も外れたり、ゴムの老化が早いなどの難点がありました。これらを解消する便利な商品です。
外径(Φmm)ゴム部分(緑色)/17.8
TGK品番161-64-74-01
材質天然ゴム/PE
質量(g)10
品名マルチコネクター
内径(Φmm)ゴム部分(緑色)/ 9.5
チューブ内径(Φmm)5~10
1セット(10個)
¥2,090
税込¥2,299
当日出荷
給水口と水道の蛇口をつないで、水流によって減圧する器具で、減圧ろ過、減圧蒸留などに使用します。
材質ガラス
その他弁付き
種別(アスピレーター) SPG-300N
長さ(mm)約285(製品により若干長さが異なります)
1個
¥3,600
税込¥3,960
4日以内出荷
仕様トラペット(逆流防止弁)
穴径(Φmm)ゴム横穴 Φ7
管外径(Φmm)8~9
アズワン品番1-689-06
1個
¥2,673
税込¥2,940
当日出荷
吸引ろ過の必需品
水流ポンプと専用のゴム管やジョイントなどをセットにしたもの。実験に必要なパーツを探す手間がなく便利です。
材質水流ポンプ:ガラス製
付属品ジョイント、水流ポンプ用ゴム管(内径6mm)
種別(アスピレーターセット) G
1セット
¥6,100
税込¥6,710
当日出荷
低圧(0.5~1kg/cm2)や高圧(10kg/cm2)の限られた水消費量ですぐれた排気力を持っています。内蔵の逆流防止弁は、水の逆流からポンプを守ります。耐薬品性にすぐれ、オートクレーブも可能。
品番1395
TGK品番198-19-30-01
品名水流ポンプ
材質PP
枝管外径(Φmm)9
上部接続口(Φmm)12
1セット
¥4,198
税込¥4,618
当日出荷
『アスピレーター』には他にこんなカテゴリがあります
- アスピレーター(水流ポンプ)
- 循環アスピレーター
- アスピレーター用部品
研究関連用品・実験用必需品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。