1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
NICHIRYO(ニチリョー)ニチメイトアスピレーター
ペン型吸引ノズルのリーク口を指で塞ぐと吸引する簡単操作です。ペン型吸引ノズルの先端にピペットチップ(200ulまたは1000ul)を取り付けて使用できます。本体上部に50mLのディスポ遠沈管をセットして吸引ノズル立て等としても利用可能です。単3乾電池(2本)で最大8時間駆動します。コンパクトで持ち運びが便利
寸法(mm)160×85×175 質量(kg)約1.0 容量(mL)250(リザーバー) 電源AC100V(50/60Hz)(ACアダプタ付属)、単3乾電池×2本(テスト用付属) セット内容本体、リザーバー瓶(ガラス)、シリコンリザーバー栓、シリコンチューブ(約1m・約12cm×各1本)、チューブ継手(SUS303)、ペン型吸引ノズル、オイルレス真空ポンプ 仕様吸引速度:~50mL/min(1000ulチップ使用時) アズワン品番4-2425-01
1個
89,980 税込98,978
欠品中

『アスピレーター』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング