1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コンパクトで、持ち運びが容易です。水を使用しないアスピレーターです。常に安定した吸引力が得られます。真空計を見ながら任意の圧力に設定できます。吸引したガスの排出口を備えていて、外気またはダクトへの配管が容易です。
用途ロータリーエバポレーター、遠心エバポレーター、真空ろ過 仕様圧力調整:ニードルバルブ、真空計:ブルドン管真空計 幅(mm)178 容量(mL)(捕集ビン)450 高さ(mm)311 奥行(mm)300 電源(V)単相100 排気速度(L/min)12/15 到達圧力(kPa)6.6 電源コード(m)1.8 消費電力(W)(50/60Hz)39/43 ポンプ内蔵真空ポンプ:ダイアフラム型ドライ真空ポンプ DA-15D(特) 吸・排気管径(Φmm)(口径)O.D.9
1台
94,980 税込104,478
当日出荷

『アスピレーター』には他にこんなカテゴリがあります