絞り込み
光束(Lm)
- 420(1)
- 1950(1)
電圧(V)
- 100(1)
- 100~242(1)
消費電力(W)
- 5~10未満(1)
- 20~30未満(1)
色温度(K)
- 3500(1)
- 5000(1)
エネルギー消費効率(Lm/W)
- 71.1
- 22.5(2)
- 26.7(2)
- 27.1(2)
- 56.3(2)
- 60.5(2)
- 67.7(2)
- 77.9(2)
- 101.2(2)
- 102(2)
- 102.5(2)
- 108.7(2)
- 109.6(2)
- 109.7(2)
- 110.3(2)
- 113.5(2)
- 115.2(2)
- 119.5(2)
- 120(2)
- 125(2)
- エネルギー消費効率(Lm/W)をもっと見る
演色指数(Ra)
- 84(1)
84
ブランド
- Panasonic(パナソニック)(2)
Panasonic(パナソニック)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応

壁直付型 LEDブラケット 透過光タイプ 防雨型
Panasonic(パナソニック)¥58,980税込¥64,8781台4日以内出荷から62日以内出荷非常時配光は広く停電時も安心 角型でコンパクト 従来品より小型 横方向にも光が飛ぶので器具の配置も自由度が高い用途防雨型・壁直付専用型電圧(V)AC100消費電力(W)5.9寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×200×110RoHS指令(10物質対応)対応エコロジー商品省エネ
LDL20×1 階段非常灯 NTタイプ
Panasonic(パナソニック)¥88,980税込¥97,8781台欠品中高さ(mm)191材質(本体)【本体】鋼板(ホワイト粉体塗装)、【パネル】強化ガラス(乳白)、【反射板】亜鉛鋼板(クールホワイト粉体塗装)電圧(V)100~242平均演色評価数(Ra)84色温度(K)5000光源寿命40000時間(光束維持率85%)蓄電池タイプニッケル水素蓄電池出しろ(mm)93