絞り込み
消費電力(W)
  • 5~10未満(1)
  • 20~30未満(1)
色温度(K)
  • 3500(1)
  • 5000(1)
電圧(V)
  • 100(1)
  • 100~242(1)
光束(Lm)
  • 420(1)
  • 1950(1)
エネルギー消費効率(Lm/W)
  • 71.1
  • 101.6(3)
  • 103.3(3)
  • 103.8(3)
  • 104.1(3)
  • 105.4(3)
  • 110.3(3)
  • 110.4(3)
  • 111.6(3)
  • 136.6(12)
  • 139(12)
  • 140.8(9)
  • 143.6(6)
  • 144.8(12)
  • 148.6(12)
  • 149.5(7)
  • 151.1(12)
  • 152.7(13)
  • 153.2(7)
  • 156.1(7)
  • 157.5(5)
演色指数(Ra)
  • 84(1)
84
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)(2)
Panasonic(パナソニック)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2件中 1~2件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 壁直付型 LEDブラケット 透過光タイプ 防雨型 Panasonic(パナソニック)

    壁直付型 LEDブラケット 透過光タイプ 防雨型

    Panasonic(パナソニック)
    ¥58,980税込¥64,878
    1台
    4日以内出荷から62日以内出荷
    非常時配光は広く停電時も安心 角型でコンパクト 従来品より小型 横方向にも光が飛ぶので器具の配置も自由度が高い
    用途防雨型・壁直付専用型電圧(V)AC100消費電力(W)5.9寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×200×110RoHS指令(10物質対応)対応エコロジー商品省エネ
  • LDL20×1 階段非常灯 NTタイプ Panasonic(パナソニック)

    LDL20×1 階段非常灯 NTタイプ

    Panasonic(パナソニック)
    ¥88,980税込¥97,878
    1台
    欠品中
    高さ(mm)191材質(本体)【本体】鋼板(ホワイト粉体塗装)、【パネル】強化ガラス(乳白)、【反射板】亜鉛鋼板(クールホワイト粉体塗装)電圧(V)100~242平均演色評価数(Ra)84色温度(K)5000光源寿命40000時間(光束維持率85%)蓄電池タイプニッケル水素蓄電池出しろ(mm)93

『誘導灯/非常灯』には他にこんなカテゴリがあります

非常灯