13件中 1~13件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「電圧(V)」から絞り込む
100~240(7)
100~242(13)
Lファインecoシリーズ。電池内蔵形。平常時直管LED点灯・非常時直管LED点灯。階段通路誘導灯兼用形。ランプ同梱
用途非常用照明器具。屋内用 仕様表示文字:別売 取付壁面横付専用形 材質(本体)鋼板 白色仕上(白色塗装) 定格固定出力 定格電圧(V)100~242 色温度(K)5000 使用電池(Ni-MH)8H10DA 材質(カバー)型板ガラス(正面・下面はつしも模様)、枠:鋼板 白色仕上(白色塗装) 光源色昼白色 光源寿命40000時間(常時) 点灯時間(非常時)30分 演色指数(Ra)83 材質(反射板)鋼板 白色仕上(白色塗装) 耐震性S2
1台
59,980 税込65,978
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Lファインecoシリーズ。電池内蔵形。平常時直管LED点灯・非常時直管LED点灯。階段通路誘導灯兼用形。ランプ同梱
用途非常用照明器具。屋内用 光源色昼白色 色温度(K)5000 定格固定出力 取付天井直付専用形 点灯時間(非常時)30分 演色指数(Ra)83 定格電圧(V)100~242 光源寿命40000時間(常時) 耐震性S2 使用電池(Ni-MH)8H10DA
1台
36,980 税込40,678
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Lファインecoシリーズ。電池内蔵形。平常時直管LED点灯・非常時直管LED点灯。階段通路誘導灯兼用形。ランプ同梱
用途非常用照明器具。屋内用 光源色昼白色 色温度(K)5000 定格固定出力 点灯時間(非常時)30分 演色指数(Ra)83 定格電圧(V)100~242 光源寿命40000時間(常時) 耐震性S 使用電池(Ni-MH)7H30EA 材質(反射板)鋼板 白色仕上
1台
48,980 税込53,878
4日以内出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

Lファインecoシリーズ。IP23。電池内蔵形。平常時直管LED点灯・非常時直管LED点灯。階段通路誘導灯兼用形。ランプ同梱
用途非常用照明器具。防雨・防湿形 光源色昼白色 色温度(K)5000 定格固定出力 仕様表示文字:別売 取付壁面横付専用形 点灯時間(非常時)30分 演色指数(Ra)83 定格電圧(V)100~242 光源寿命40000時間(常時) 耐震性S2 使用電池(Ni-MH)8H10AA 材質(本体)鋼板 白色仕上(白色塗装) 材質(カバー)型板ガラス(正面・下面はつしも模様)、枠:鋼板 白色仕上(白色塗装) 材質(反射板)鋼板 白色仕上(白色塗装)
1台
69,980 税込76,978
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Lファインecoシリーズ。IP23。電池内蔵形。平常時直管LED点灯・非常時直管LED点灯。階段通路誘導灯兼用形。ランプ同梱
用途非常用照明器具。防雨・防湿形 形状逆富士タイプ1灯用 質量(kg)3.5/0.4(器具/ランプ) 取付天井直付専用形防水ケース入り 材質(本体)鋼板 亜鉛メッキ仕上 定格固定出力 定格電圧(V)100~242 ランプLDL40×1 色温度(K)5000 使用電池(Ni-MH)7H30AA 光源色昼白色 光源寿命40000時間(常時) 点灯時間(非常時)30分 演色指数(Ra)83 材質(反射板)鋼板 白色仕上 耐震性S
1台
59,980 税込65,978
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Lファインecoシリーズ。IP23。電池内蔵形。平常時直管LED点灯・非常時直管LED点灯。階段通路誘導灯兼用形。ランプ同梱
用途非常用照明器具。防雨・防湿形 形状逆富士タイプ1灯用 取付天井直付専用形 材質(本体)鋼板 亜鉛メッキ仕上 消費電力(W)13.6 定格固定出力 定格電圧(V)100~242 ランプLDL20×1 色温度(K)5000 使用電池(Ni-MH)8H10AA 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)92.6 光源寿命40000時間(常時) 光束(Lm)1260 点灯時間(非常時)30分 演色指数(Ra)83 耐震性S2
1台
46,980 税込51,678
4日以内出荷

Lファインecoシリーズ。電池内蔵形。平常時直管LED点灯・非常時直管LED点灯。階段通路誘導灯兼用形。ランプ同梱
用途非常用照明器具。屋内用 仕様表示文字:別売 質量(kg)9.4/0.4(器具/ランプ) 取付壁面横付専用形 材質(本体)鋼板 ライトグレー仕上 定格固定出力 定格電圧(V)100~242 ランプLDL40×1 色温度(K)5000 使用電池(Ni-MH)7H30EA 材質(カバー)型板ガラス(正面・下面はつしも模様)、枠:ライトグレー色塗装仕上 光源色昼白色 光源寿命40000時間(常時) 点灯時間(非常時)30分 演色指数(Ra)83 材質(反射板)鋼板 白色仕上(白色塗装) 耐震性S
1台
59,980 税込65,978
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様30分間定格形、天井直付・壁面横付兼用、リモコン自己点検機能付、非常時:本体組込LED点灯、平常時:LEDライトユニット点灯 適合部品:自己点検リモコンRZB03 サイズ40形 材質(本体)鋼板白色仕上(白色塗装) シリーズMyシリーズ 定格固定出力・段調光機能付 定格電圧(V)AC100~242 本体質量(kg)4.4 平均演色評価数(Ra)83 電池7H15DB-S(Ni-MH) 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 認定番号型式:3AE-1074 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 非常灯評定番号LALE-030 耐震性S2 調光範囲段調光機能付:100%←→70% ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
1セット
38,980 税込42,878
90日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

仕様30分間定格形、天井直付・壁面横付兼用、リモコン自己点検機能付、非常時:本体組込LED点灯、平常時:LEDライトユニット点灯 適合部品:自己点検リモコンRZB03 サイズ40形 材質(本体)鋼板白色仕上(白色塗装) シリーズMyシリーズ 定格固定出力・段調光機能付 定格電圧(V)AC100~242 定格消費電力(W)27.9(200V時) 本体質量(kg)4.4 平均演色評価数(Ra)83 電池7H15DB-S(Ni-MH) 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 認定番号型式:3AE-1074 明るさ(Lm)5200 明るさFHF32形x2灯器具定格出力相当 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 非常灯評定番号LALE-030 耐震性S2 調光範囲段調光機能付:100%←→70% ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
1セット
42,980 税込47,278
90日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

適合部品:自己点検リモコンRZB03 サイズ40形 材質(本体)鋼板白色仕上(白色塗装) シリーズMyシリーズ 定格固定出力 定格電圧(V)AC100~242 平均演色評価数(Ra)83 光源寿命40000時間(光束維持率85%) グリーン購入法適合 耐震性S2 ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
1セット
47,980 税込52,778
90日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

仕様30分間定格形、天井直付・壁面横付兼用、リモコン自己点検機能付、非常時:本体組込LED点灯、平常時:LEDライトユニット点灯 適合部品:自己点検リモコンRZB03 サイズ40形 材質(本体)鋼板白色仕上(白色塗装) シリーズMyシリーズ 定格固定出力・段調光機能付 定格電圧(V)AC100~242 本体質量(kg)4.4 平均演色評価数(Ra)83 色温度(K)5000 電池7H15DB-S(Ni-MH) 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 認定番号型式:3AE-1074 光色昼白色 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 非常灯評定番号LALE-030 耐震性S2 調光範囲段調光機能付:100%←→70% ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
1セット
41,980 税込46,178
90日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

適合部品:自己点検リモコンRZB03 サイズ40形 材質(本体)鋼板白色仕上(白色塗装) シリーズMyシリーズ 定格固定出力 定格電圧(V)AC100~242 平均演色評価数(Ra)83 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 明るさ(Lm)5200 明るさFHF32形x2灯器具定格出力相当 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 耐震性S2 ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
1セット
52,980 税込58,278
90日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

適合部品:自己点検リモコンRZB03 サイズ40形 材質(本体)鋼板白色仕上(白色塗装) シリーズMyシリーズ 定格固定出力 定格電圧(V)AC100~242 平均演色評価数(Ra)83 色温度(K)5000 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 光色昼白色 グリーン購入法適合 耐震性S2 ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
1セット
51,980 税込57,178
90日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

『非常灯』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング