「電圧(V)」から絞り込む
100~240(8)
100~242(8)
Lファインecoシリーズ。電池内蔵形。平常時直管LED点灯・非常時直管LED点灯。階段通路誘導灯兼用形。ランプ同梱
用途非常用照明器具。屋内用
光源色昼白色
色温度(K)5000
定格固定出力
点灯時間(非常時)30分
演色指数(Ra)83
定格電圧(V)100~242
光源寿命40000時間(常時)
耐震性S
使用電池(Ni-MH)7H30EA
材質(反射板)鋼板 白色仕上
Lファインecoシリーズ。電池内蔵形。平常時直管LED点灯・非常時直管LED点灯。階段通路誘導灯兼用形。ランプ同梱
用途非常用照明器具。屋内用
光源色昼白色
色温度(K)5000
定格固定出力
取付天井直付専用形
点灯時間(非常時)30分
演色指数(Ra)83
定格電圧(V)100~242
光源寿命40000時間(常時)
耐震性S2
使用電池(Ni-MH)8H10DA
Lファインecoシリーズ。電池内蔵形。平常時直管LED点灯・非常時直管LED点灯。階段通路誘導灯兼用形。ランプ同梱
用途非常用照明器具。屋内用
仕様表示文字:別売
取付壁面横付専用形
材質(本体)鋼板 白色仕上(白色塗装)
定格固定出力
定格電圧(V)100~242
色温度(K)5000
使用電池(Ni-MH)8H10DA
材質(カバー)型板ガラス(正面・下面はつしも模様)、枠:鋼板 白色仕上(白色塗装)
光源色昼白色
光源寿命40000時間(常時)
点灯時間(非常時)30分
演色指数(Ra)83
材質(反射板)鋼板 白色仕上(白色塗装)
耐震性S2
Lファインecoシリーズ。電池内蔵形。平常時直管LED点灯・非常時直管LED点灯。階段通路誘導灯兼用形。ランプ同梱
用途非常用照明器具。屋内用
仕様表示文字:別売
質量(kg)9.4/0.4(器具/ランプ)
取付壁面横付専用形
材質(本体)鋼板 ライトグレー仕上
定格固定出力
定格電圧(V)100~242
ランプLDL40×1
色温度(K)5000
使用電池(Ni-MH)7H30EA
材質(カバー)型板ガラス(正面・下面はつしも模様)、枠:ライトグレー色塗装仕上
光源色昼白色
光源寿命40000時間(常時)
点灯時間(非常時)30分
演色指数(Ra)83
材質(反射板)鋼板 白色仕上(白色塗装)
耐震性S
Lファインecoシリーズ。IP23。電池内蔵形。平常時直管LED点灯・非常時直管LED点灯。階段通路誘導灯兼用形。ランプ同梱
用途非常用照明器具。防雨・防湿形
形状逆富士タイプ1灯用
質量(kg)3.5/0.4(器具/ランプ)
取付天井直付専用形防水ケース入り
材質(本体)鋼板 亜鉛メッキ仕上
定格固定出力
定格電圧(V)100~242
ランプLDL40×1
色温度(K)5000
使用電池(Ni-MH)7H30AA
光源色昼白色
光源寿命40000時間(常時)
点灯時間(非常時)30分
演色指数(Ra)83
材質(反射板)鋼板 白色仕上
耐震性S
Lファインecoシリーズ。IP23。電池内蔵形。平常時直管LED点灯・非常時直管LED点灯。階段通路誘導灯兼用形。ランプ同梱
用途非常用照明器具。防雨・防湿形
形状逆富士タイプ1灯用
取付天井直付専用形
材質(本体)鋼板 亜鉛メッキ仕上
消費電力(W)13.6
定格固定出力
定格電圧(V)100~242
ランプLDL20×1
色温度(K)5000
使用電池(Ni-MH)8H10AA
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)92.6
光源寿命40000時間(常時)
光束(Lm)1260
点灯時間(非常時)30分
演色指数(Ra)83
耐震性S2
1台
¥46,980
税込¥51,678
31日以内出荷
Lファインecoシリーズ。IP23。電池内蔵形。平常時直管LED点灯・非常時直管LED点灯。ランプ同梱
用途非常用照明器具。防雨・防湿形
光源色昼白色
色温度(K)5000
定格固定出力
点灯時間(非常時)30分
演色指数(Ra)83
定格電圧(V)100~242
光源寿命40000時間(常時)
使用電池(Ni-MH)7H30AA
材質(反射板)鋼板 白色仕上
Lファインecoシリーズ。IP23。電池内蔵形。平常時直管LED点灯・非常時直管LED点灯。階段通路誘導灯兼用形。ランプ同梱
用途非常用照明器具。防雨・防湿形
光源色昼白色
色温度(K)5000
定格固定出力
仕様表示文字:別売
取付壁面横付専用形
点灯時間(非常時)30分
演色指数(Ra)83
定格電圧(V)100~242
光源寿命40000時間(常時)
耐震性S2
使用電池(Ni-MH)8H10AA
材質(本体)鋼板 白色仕上(白色塗装)
材質(カバー)型板ガラス(正面・下面はつしも模様)、枠:鋼板 白色仕上(白色塗装)
材質(反射板)鋼板 白色仕上(白色塗装)
『非常灯』には他にこんなカテゴリがあります
- 非常灯用ベースライト
- 天井直付型非常灯
- 天井埋込型非常灯
- 壁直付型非常灯
- 非常灯用部材
非常灯 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。