天井埋込型非常灯 :「表示 通路」の検索結果
特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
「エネルギー消費効率(Lm/W)」から絞り込む
88.9(1)
97.9(1)
103.4(1)
105.4(1)
111.4(1)
115.5(1)
Lファインecoシリーズ。電池内蔵形。平常時直管LED点灯・非常時直管LED点灯。階段通路誘導灯兼用形。ランプ同梱
用途非常用照明器具。屋内用
光源色昼白色
色温度(K)5000
定格固定出力
点灯時間(非常時)30分
演色指数(Ra)83
定格電圧(V)100~242
光源寿命40000時間(常時)
耐震性S2
使用電池(Ni-MH)8H10DA
材質(本体)鋼板 白色仕上(白色塗装)
質量(kg)3.0/0.15(器具/ランプ)
材質(反射板)鋼板 白色仕上(白色塗装)
Lファインecoシリーズ。電池内蔵形。平常時直管LED点灯・非常時直管LED点灯。階段通路誘導灯兼用形。ランプ同梱
用途非常用照明器具。屋内用
光源色昼白色
色温度(K)5000
定格固定出力
点灯時間(非常時)30分
演色指数(Ra)83
定格電圧(V)100~242
光源寿命40000時間(常時)
耐震性S
使用電池(Ni-MH)7H30EA
『非常灯』には他にこんなカテゴリがあります
- 非常灯用ベースライト
- 天井直付型非常灯
- 天井埋込型非常灯
- 壁直付型非常灯
- 非常灯用部材
非常灯 の新着商品


申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。