天井埋込型非常灯 :「LED誘導灯」の検索結果

関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「電圧(V)」から絞り込む
100~240(2)
100~242(2)
Lファインecoシリーズ。電池内蔵形。平常時直管LED点灯・非常時直管LED点灯。階段通路誘導灯兼用形。ランプ同梱
用途非常用照明器具。屋内用 光源色昼白色 色温度(K)5000 定格固定出力 点灯時間(非常時)30分 演色指数(Ra)83 定格電圧(V)100~242 光源寿命40000時間(常時) 耐震性S2 使用電池(Ni-MH)8H10DA 材質(本体)鋼板 白色仕上(白色塗装) 質量(kg)3.0/0.15(器具/ランプ) 材質(反射板)鋼板 白色仕上(白色塗装)
1台
39,980 税込43,978
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Lファインecoシリーズ。電池内蔵形。平常時直管LED点灯・非常時直管LED点灯。階段通路誘導灯兼用形。ランプ同梱
用途非常用照明器具。屋内用 光源色昼白色 色温度(K)5000 定格固定出力 点灯時間(非常時)30分 演色指数(Ra)83 定格電圧(V)100~242 光源寿命40000時間(常時) 耐震性S 使用電池(Ni-MH)7H30EA
1台
49,980 税込54,978
4日以内出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

『非常灯』には他にこんなカテゴリがあります