47件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「光源色」から絞り込む
昼光色(8)
昼白色(25)
温白色(17)
(18)
電球色(19)
Panasonic(パナソニック)40形 ライトバー
材質ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白) 電圧(V)100~242 グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明 平均演色評価数(Ra)83 安定器出力型:定格出力型、出力固定型 トランス(ランプ)LED内蔵、電源ユニット内蔵 LED寿命(時間)40000(光束維持率:85%) 調光の可否不可 入数(本)1
1本
6,498 税込7,148
当日出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

奥行80mmのコンパクトデザイン。100-242V電圧対応。光源色は昼光色。省エネ長寿命
付属品ネジ×2本、コンクリート用スリープ×2本、電源ブッシング×2個(1個本体装着済み)、保証書付取扱説明書 外形寸法(mm)(約)幅632×高さ58×奥行80 定格電圧(V)AC 100-242(50/60Hz) 平均演色評価数(Ra)83 光源色昼光色 取付ピッチ(mm)M10ボルト…450、ネジ…550
1個
5,398 税込5,938
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

奥行80mmのコンパクトデザイン。100-242V電圧対応。省エネ長寿命
付属品ネジ×2本、コンクリート用スリープ×2本、電源ブッシング×2個(1個本体装着済み)、保証書付取扱説明書 タイプ省エネ 定格電圧(V)AC 100-242(50/60Hz) 平均演色評価数(Ra)83
1個
6,998 税込7,698
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1箱に同梱タイプ(器具本体・ライトユニット)LED一体型ベース照明 トラフ HotaluX(ホタルクス) 動画あり
器具本体とライトユニットが1箱に梱包されているため梱包廃材を削減した環境に優しい商品です。 また開梱の手間を削減・荷受けが楽・荷運びが楽です。(グリーン購入法適合品)
用途事務所、工場、倉庫、等の照明 形状トラフ 寸法(mm)75×1225×64 質量(kg)1.7 電源電圧(V)100~242 色温度(K)5000 生産国日本 光源色昼白色 LED寿命(時間)40000(光束維持率85%) RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1台
7,498 税込8,248
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様ランプトランス:LED内蔵、電源ユニット内蔵 光源LED 材質(カバー)ポリカーボネート 安定器出力型:定格出力型、安定器補足:出力固定型 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 色(カバー)乳白 演色指数(Ra)83 調光の可否
1台
13,980 税込15,378
3日以内出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (64種類の商品があります)

100-242V電圧対応。省エネ長寿命
付属品ネジ×2本、コンクリート用スリープ×2本、電源ブッシング×2個(1個本体装着済み)、保証書付取扱説明書 外形寸法(mm)(約)幅632×高さ59×奥行200 定格電圧(V)AC 100-242(50/60Hz) 本体質量(g)1270 平均演色評価数(Ra)83 光源色昼光色 取付ピッチ(mm)M10ボルト…450、ネジ…550
1個
6,398 税込7,038
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白) 備考セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能 電圧(V)100~242 グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明 平均演色評価数Ra83 対応調光機能:調光対応 トランス(ランプ)LED内蔵、電源ユニット内蔵 LED寿命(時間)40000(光束維持率:85%) 入数(本)1
1本
7,798 税込8,578
4日以内出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

仕様安定器出力型:定格出力型(約10~100%連続調光型)、LED・電源ユニット内蔵 材質【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白) LED寿命(時間)約40000(光束維持率85%) 演色指数(Ra)83
1台
14,980 税込16,478
4日以内出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (57種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)40形 ライトバー 防湿型・防雨型
RoHS
タイプ一般タイプ 電圧(V)100~242 色温度(K)5000 光源色昼白色 光束(Lm)6900 RoHS指令(10物質対応)対応 調光方式なし 演色指数(Ra)83 調光の可否×
1個
16,980 税込18,678
欠品中から欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

その他専用コントローラ(別売):ウィズリモ/高天井ひとセンサ付兼用送信器NQ55000J 材質ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白) 電圧(V)100~242 制御方式赤外線通信(ウィズリモ) グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明 平均演色評価数Ra83 対応調光機能:調光対応 トランス(ランプ)LED内蔵、電源ユニット内蔵 入数(本)1
1本
7,998 税込8,798
4日以内出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

適合本体NNFK36020 材質カバー:ポリカーボネート(乳白) 電圧(V)100~242 消費電力(W)33 色温度(K)5000 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)137.2 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 光束(Lm)4530 明るさFHP32形×3灯節電タイプ 演色指数(Ra)83
1個
16,980 税込18,678
4日以内出荷

先端SSL商品(※長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) LEDを中心とする次世代半導体照明。
材質(カバー)ライトバー:ポリカーボネート(乳白) ランプの種類LED 安定器定格出力型、補足:約10~100%連続調光型 光源寿命40000時間(高速維持率85%) 演色指数(Ra)83 電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
1台
19,980 税込21,978
4日以内出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

仕様XLW202NELZLE9、LED内蔵、電源ユニット内蔵 材質本体/亜鉛鋼板(クロムフリー・高反射白色粉体塗装) 質量(kg)1.6 使用温度範囲(℃)-10~35 電圧(V)100~242 定格消費電力(W)6 全光束(Lm)690 保護等級IP23 防湿 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)86×622×86 色温度(K)3000 光源色電球色 安定器出力型:定格出力型、出力固定型 エネルギー消費効率(Lm/W)115 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 演色指数(Ra)83
1セット
9,498 税込10,448
取扱い終了

全長(mm)1245 材質/仕上カバー:ポリカーボネート樹脂/乳白、端部キャップ:ポリカーボネート樹脂+ABS樹脂/白×2 質量(kg)1.3 電圧(V)100~242 光源寿命40000時間(光束維持率90%) 防水性防湿・防雨形 演色指数(Ra)83
1個
16,980 税込18,678
5日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

質量(kg)0.8 シリーズMyシリーズ 定格電圧(V)AC100~242 平均演色評価数(Ra)83 光源寿命40000時間(光束維持率85%)
1台
8,998 税込9,898
4日以内出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

LEDライトユニット形ベースライトMyシリーズ 独自設計のクイックバネ方式でライトユニットをすばやく装着
フレーム鋼板(亜鉛めっき鋼板) 演色指数(Ra)83 ライトユニット40(形)
1台
11,980 税込13,178
4日以内出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)LB110形6400Lm白色
仕様安定器出力型:定格出力型、安定器補足:<出力固定型> 材質/仕上ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白) タイプ一般タイプ 電圧(V)100~242 消費電力(W)39.8 全光束(Lm)6400 色温度(K)4000 光源色白色 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 光束(Lm)5960 演色指数(Ra)83 電球の種類LED 調光の可否
1個
13,980 税込15,378
4日以内出荷

コイズミ(小泉成器)ベースライト ソリッドシームレス
エコ商品
仕様適合調光器:別売 幅(mm)60 高さ(mm)41 備考DALI/PWMはスイッチ切替式ユニット搭載でどちらの信号制御方式にも対応可能、送りコネクタ付 電圧(V)100-242 本体アルミ・白色塗装 機能調光・調色:DALI/PWM調光 ランプLED ランプ寿命40000時間 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83 LED交換不可 調光範囲約1~100%
1台
32,980 税込36,278
翌々日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

コイズミ(小泉成器)LEDベースライト
エコ商品
仕様適合調光器:別売 材質セード:ポリカーボネート・乳白色 幅(mm)60 高さ(mm)41 電圧(V)100-242 本体アルミ・白色塗装 機能調光・調色:PWM調光 ランプLED ランプ寿命40000時間 演色指数(Ra)82 埋込高(mm)60 LED交換不可 調光範囲約1~100%
1台
24,980 税込27,478
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

仕様適合調光器:別売 材質セード:ポリカーボネート・乳白色 電圧(V)100-242 消費電力(W)53 明るさ(W)FLR40×4灯相当 本体別売 機能調光・調色:DALI/PWM調光 ランプLED ランプ寿命40000時間 皮相電力(VA)100V/200V/242V:54/54/56 演色指数(Ra)82 LED交換不可 入数(本)1
1本
26,980 税込29,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

コイズミ(小泉成器)LED ベースライト ユニット
仕様適合調光器:別売 材質セード:ポリカーボネート・乳白色 電圧(V)100-242 消費電力(W)64 明るさ(W)FHF32×4灯相当(定格出力) 本体別売 機能調光・調色:DALI/PWM調光 ランプLED ランプ寿命40000時間 皮相電力(VA)100V/200V/242V:65/64/66 演色指数(Ra)82 LED交換不可 入数(本)1
1本
30,980 税込34,078
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様調光器:併用不可 材質セード:ポリカーボネート・乳白色 電圧(V)100-242 機能調光・調色:非調光 ランプLED ランプ寿命40000時間 演色指数(Ra)80 LED交換不可
1台
17,980 税込19,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様調光器併用:不可 電圧(V)100-242 消費電力(W)27.6 本体鋼板・白色塗装 機能調光・調色:非調光 ランプLED 色温度(K)5000 ランプ寿命40000時間 光源色昼白色 皮相電力(VA)100V/200V/242V:28/31/34 出幅(mm)5 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83 パネルアクリル・乳白色 鋼板・白色塗装 埋込高(mm)120 LED交換不可 取付可能天井厚(mm)5~25
1台
35,980 税込39,578
3日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コイズミ(小泉成器)ベースライト ユニット
仕様調光器:併用不可 材質セード:ポリカーボネート・乳白色 電圧(V)100-242 消費電力(W)16.3 明るさ(W)FHT42相当 機能調光・調色:非調光 ランプLED ランプ寿命40000時間 皮相電力(VA)100V/200V/242V:18/19/19 演色指数(Ra)80 LED交換不可
1台
11,980 税込13,178
3日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

コイズミ(小泉成器)LED ベースライト ユニット
ランプLED ランプ寿命40000時間 LED交換不可
1台
20,980 税込23,078
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

コイズミ(小泉成器)ベースライト フラット シームレススリム
エコ商品
幅(mm)48 埋込型 備考回転金具挟込式、DALI/PWMはスイッチ切替式ユニット搭載でどちらの信号制御方式にも対応可能 本体アルミ・ホワイトN93塗装 ランプLED ランプ寿命40000時間 出幅(mm)1 演色指数(Ra)93 埋込高(mm)83 LED交換不可 調光範囲約1~100% 取付可能天井厚(mm)5~25
1台
36,980 税込40,678
翌々日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

仕様調光器:併用不可 材質セード:ポリカーボネート・乳白色 電圧(V)100-242 機能調光・調色:非調光 ランプLED ランプ寿命40000時間 演色指数(Ra)80 LED交換不可
1台
11,980 税込13,178
3日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

コイズミ(小泉成器)LED ベースライト ユニット
仕様適合調光器:別売 材質セード:ポリカーボネート・乳白色 本体別売 機能調光・調色:DALI/PWM調光 ランプLED ランプ寿命40000時間 LED交換不可 入数(本)1
1本
15,980 税込17,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

コイズミ(小泉成器)ベースライト ソリッドシームレス
エコ商品
仕様適合調光器:別売 材質セード:ポリカーボネート・乳白色 幅(mm)60 全長(mm)1522 質量(kg)1.6 半埋込型 高さ(mm)41 備考送りコネクタ付 電圧(V)100-242 本体アルミ・白色塗装 機能調光・調色:DALI調光調色 ランプLED 色温度(K)2700~5000 ランプ寿命40000時間 光源色電球色~昼白色 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)93 埋込穴(Φmm)1510×45 埋込高(mm)39 LED交換不可 調光範囲約1~100%
1台
52,980 税込58,278
翌々日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

コイズミ(小泉成器)LED ベースライト ユニット
仕様調光器:併用不可 材質セード:ポリカーボネート・乳白色 電圧(V)100-242 本体別売 機能調光・調色:非調光 ランプLED ランプ寿命40000時間 演色指数(Ra)82 LED交換不可 入数(本)1
1本
21,980 税込24,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様安定器出力型:定格出力型 安定器補足:<約5~100%連続調光型>【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)、デジタル調光タイプ・一般タイプ・5200 lmタイプ、Ra83 その他【光束維持】40000時間(光束維持率85%) 適合ランプトランス:LED内蔵、電源ユニット内蔵 電圧(V)100~242 グレード(V)バリュアブル商品(省エネ・デザイン性・配光制御など様々なご要望にお応えできる商品群です。) 色温度5000K LED昼白色 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
19,980 税込21,978
32日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

その他【光束維持】40000時間(光束維持率85%) 適合ランプトランス:LED内蔵、電源ユニット内蔵 電圧(V)100~242 グレード(V)バリュアブル商品(省エネ・デザイン性・配光制御など様々なご要望にお応えできる商品群です。) LED調色 RoHS指令(10物質対応)対応 調光範囲昼白色(5000K)~電球色(2700K)
1台
18,980 税込20,878
欠品中から欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

質量(kg)2.6 シリーズMyシリーズ 定格電圧(V)AC100~242 平均演色評価数(Ra)83 光源寿命40000時間(光束維持率85%)
1台
37,980 税込41,778
4日以内出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

用途数値データは200V時 高さ(mm)40 材質(本体)樹脂(乳白/白) タイプΦ32 電源内蔵 定格電圧(V)100-242 口金電源内蔵ユニット用専用口金 横(mm)32 光源寿命40000時間 無線モジュール内蔵 演色指数(Ra)82 調光率(%)<無線調光タイプ>1-100 調光の可否無線調光タイプ 調光範囲6500K-2700K相当
1台
8,498 税込9,348
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

質量(kg)0.84 高さ(mm)75 材質(本体)PC 電源内蔵 定格電圧(V)100-242 ユニット種別40Wタイプ専用ユニット 縦(mm)1246 横(mm)47.6 材質(カバー)PC 光源寿命40000時間 無線モジュール内蔵 調光率(%)<無線調光タイプ>1-100 調光の可否無線調光タイプ 器具相当Hf32W×2 高出力型 調光範囲6500K-2700K相当
1台
17,980 税込19,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です
取付水平天井埋込専用 電圧(V)100~242 本体亜鉛鋼板 ランプ別売 適合ランプ直管LEDランプ用 電源ユニット内蔵 反射板鋼板(高反射白色粉体塗装)
1台
189,800 税込208,780
92日以内出荷

Synca 無線調光 デザインベースライト。シームレスな光のラインを生み出すユニット構造。端部・側面まで発行するユニットを連結することで、空間と一体になるシームレスな光を実現します。さらにだ脱着・交換が可能なユニット構造が、安心のメンテナンス性を発揮します。
仕様ユニット:別売 L600タイプ 電圧(V)(対応)100~242 本体アルミ(白) 光源寿命(LED)40000時間 連結連結端用
1台
5,898 税込6,488
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LEDライトユニット形ベースライトMyシリーズ 独自設計のクイックバネ方式でライトユニットをすばやく装着
カバーポリカーボネート(乳白色(拡散)) 質量(kg)0.8 タイプ電磁波低減用 定格2ACTZ 段調光機能付連続調光5~100% 定格電圧(V)AC100~242 フレーム鋼板(亜鉛めっき鋼板) 色温度(K)5000 光源色昼白色 明るさ(Lm)3200 明るさFHF16形×2灯器具 高出力相当 演色指数(Ra)83 ライトユニット20(形)
1台
12,980 税込14,278
31日以内出荷

材質ライトバー:ポリカーボネート 電圧(V)100~242 LED寿命(時間)40000(光束維持率85%) 演色指数(Ra)83
1台
14,980 税込16,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
11,980 税込13,178
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『一体型LEDベースライト』には他にこんなカテゴリがあります