10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「光源色」から絞り込む
昼光色(1)
昼白色(6)
温白色(5)
(5)
Panasonic(パナソニック)40形 ライトバー
材質ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白) 電圧(V)100~242 グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明 平均演色評価数(Ra)83 安定器出力型:定格出力型、出力固定型 トランス(ランプ)LED内蔵、電源ユニット内蔵 LED寿命(時間)40000(光束維持率:85%) 調光の可否不可 入数(本)1
1本
7,698 税込8,468
当日出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

奥行80mmのコンパクトデザイン。100-242V電圧対応。省エネ長寿命
付属品ネジ×2本、コンクリート用スリープ×2本、電源ブッシング×2個(1個本体装着済み)、保証書付取扱説明書 タイプ省エネ 定格電圧(V)AC 100-242(50/60Hz) 平均演色評価数(Ra)83
1個
7,398 税込8,138
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白) 備考セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能 電圧(V)100~242 グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明 平均演色評価数Ra83 対応調光機能:調光対応 トランス(ランプ)LED内蔵、電源ユニット内蔵 LED寿命(時間)40000(光束維持率:85%) 入数(本)1
1本
8,598 税込9,458
5日以内出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

先端SSL商品(※長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) LEDを中心とする次世代半導体照明。
材質(カバー)ライトバー:ポリカーボネート(乳白) ランプの種類LED 安定器定格出力型、補足:約10~100%連続調光型 光源寿命40000時間(高速維持率85%) 演色指数(Ra)83 電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
1台
16,980 税込18,678
4日以内出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)LB110形13400Lm省エネ昼白色
仕様安定器出力型:定格出力型、安定器補足:<出力固定型> 材質/仕上ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白) タイプ省エネタイプ 電圧(V)200~242 消費電力(W)70.5 全光束(Lm)13400 色温度(K)5000 光源色昼白色 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 光束(Lm)13400 演色指数(Ra)83 電球の種類LED 調光の可否
1個
22,980 税込25,278
3日以内出荷

Panasonic(パナソニック)LB110形13400Lm省エネ白色
仕様安定器出力型:定格出力型、安定器補足:<出力固定型> 材質/仕上ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白) タイプ省エネタイプ 電圧(V)200~242 全光束(Lm)13400 色温度(K)4000 光源色白色 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 演色指数(Ra)83 電球の種類LED 調光の可否
1個
19,980 税込21,978
3日以内出荷

Panasonic(パナソニック)LB110形13400Lm省エネ調光白色
仕様安定器出力型:定格出力型、安定器補足:<約10~100%連続調光型>、セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能 材質/仕上ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白) タイプ省エネタイプ 電圧(V)200~242 全光束(Lm)13400 色温度(K)4000 光源色白色 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 演色指数(Ra)83 電球の種類LED 調光の可否
1個
20,980 税込23,078
4日以内出荷

Panasonic(パナソニック)LB110形13400Lm省エネ温白色
仕様安定器出力型:定格出力型、安定器補足:<出力固定型> 材質/仕上ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白) タイプ省エネタイプ 電圧(V)200~242 消費電力(W)70.5 全光束(Lm)13400 色温度(K)3500 光源色温白色 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 光束(Lm)12480 演色指数(Ra)83 電球の種類LED 調光の可否
1個
19,980 税込21,978
4日以内出荷

Panasonic(パナソニック)LB110形13400Lm省エネ調光温白
仕様安定器出力型:定格出力型、安定器補足:<約10~100%連続調光型>、セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能 材質/仕上ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白) タイプ省エネタイプ 電圧(V)200~242 消費電力(W)70.5 全光束(Lm)13400 色温度(K)3500 光源色温白色 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 光束(Lm)12480 調光方式約10~100%連続調光型 演色指数(Ra)83 電球の種類LED 調光の可否
1個
20,980 税込23,078
4日以内出荷

Panasonic(パナソニック)LB110形13400Lm省エネ調光昼白
仕様安定器出力型:定格出力型、安定器補足:<約5~100%連続調光型>、セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能 材質/仕上ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白) タイプ省エネタイプ 電圧(V)200~242 全光束(Lm)13400 色温度(K)5000 光源色昼白色 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 演色指数(Ra)83 電球の種類LED 調光の可否
1個
20,980 税込23,078
4日以内出荷

『一体型LEDベースライト』には他にこんなカテゴリがあります