「光源色」から絞り込む
LED一体形 建築化照明器具 SLIT ライティングダクト用 【受注生産品】三菱電機4日以内出荷から92日以内出荷
簡単施工で、レイアウト変更にフレキシブルな対応。執務室やエントランス等、スケルトン天井の空間におすすめ。
仕様L1200質量(kg)1.3タイプ高出力(角形カバー)消費電力(W)30.4定格初期照度補正付連続調光(5~100%)定格電圧(V)AC100材質(カバー)ポリカーボネート樹脂乳白色光源寿命40000時間(光束維持率85%)グリーン購入法適合演色指数(Ra)83システム対応無線照明制御システム:MILCO.CONNECT搭載
Myシリーズ ライトユニット 【受注生産品】三菱電機4日以内出荷から92日以内出荷
質量(kg)2.6シリーズMyシリーズ定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)83光源寿命40000時間(光束維持率85%)
LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 逆富士 150幅 本体+ライトバーセット梱包三菱電機3日以内出荷から92日以内出荷
Myシリーズのこだわり!三菱独自の防汚技術「ハイブリッドナノコーティング」を採用。ライトユニット表面を清潔に保ち、汚れによる明るさの低下を防ぎます。施工時の汚れ付着によるライトユニットの清掃の手間が不要に。汚れによる明るさ低下の防止に。さらにメンテナンスの手間も軽減。段調光機能で、リニューアル後に感じる過剰な明るさ感も配線工事一切不要でクイックに明るさ調整。段調光機能について。100%⇔約70%の出力切替は壁スイッチのON/OFF操作(4回)で行います。技術、提案、製造の3つを柱に、高い品質を追及。ユーザーに寄り添った光の提供で、より高い信頼を図ります。長年培った三菱の設計ノウハウに基づき、「性能・機能」「長期信頼性」「安全性配慮」にこだわった製品設計を行っております。国内(静岡県掛川市)生産により、「製造工程」「検査工程」の徹底した品質管理の下不具合品を流出させない仕組みを構築。照明器具の心臓部である電源は、蛍光灯時代から培った技術を生かして研究・開発70年間の長きにわたる電源開発で、高性能電源を生み続けています!標準品は器具本体とライトユニットが別々に管理・出荷されておりますが、本仕様は一体梱包された状態での出荷及び納品となります。
形状逆富士幅(mm)150全長(mm)1216質量(kg)1.8取付直付材質(本体)鋼板(白色仕上)タイプ一般出力固定出力(70%段調光切替可能形、デジタルインターフェース搭載電源)構成本体+ライトバーセット品大きさ40形色温度(K)5000光源色昼白色LED内蔵光量調節(%)100⇔70演色指数(Ra)85調光の可否可電源ユニット内蔵
LED照明器具 Myシリーズ 40形 ライトユニット三菱電機4日以内出荷から31日以内出荷
LEDライトユニット形ベースライトMyシリーズ
独自設計のクイックバネ方式でライトユニットをすばやく装着
フレーム鋼板(亜鉛めっき鋼板)演色指数(Ra)83ライトユニット40(形)
LEDライトユニット Myシリーズ 40形 連続調光 色温度可変タイプ三菱電機29日以内出荷
Myシリーズ
仕様赤外線調光ユニット:不可電圧(V)100~200消費電力(W)46.8定格連続調光/初期照度補正付(5~100%)大きさ40形色温度(K)5000~3000光源色昼白色~電球色エネルギー消費効率(Lm/W)134.6光束(Lm)6300明るさ(Lm)6900演色指数(Ra)85ライトユニット色温度可変
LEDライトユニット Myシリーズ 40形 固定出力 色評価用三菱電機翌々日出荷
Myシリーズ
仕様赤外線調光ユニット:不可電圧(V)100~200消費電力(W)39.7定格固定出力/高力率段調光形/70%段調光切替可能形大きさ40形色温度(K)5000光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)95.7光束(Lm)3800明るさ(Lm)4000演色指数(Ra)99ライトユニット色評価用
『一体型LEDベースライト』には他にこんなカテゴリがあります
一体型LED(ライトバー) の新着商品
ページ: 1/ 3