絞り込み
ブランド
  • 三菱電機
  • CONTEC(コンテック)(345)
  • Seeed Studio(167)
  • フエニックス・コンタクト(89)
  • Adafruit(55)
  • Raspberry Pi(48)
  • Advantech(アドバンテック)(40)
  • RS PRO(39)
  • コンテック(33)
  • 京セラ(29)
  • MOXA(29)
  • Mono Wireless(20)
  • BRADY(17)
  • M5Stack(17)
  • BRAINBOXES(15)
  • スイッチサイエンス(14)
  • Linx(14)
  • みんなのラボ(12)
  • 共立電子産業(10)
  • StarTech.com(10)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
MELIPC MI2000 三菱電機MELIPC MI2000三菱電機
569,800税込626,780
1台
4日以内出荷
仕様●MPU:Intel(R)Core(TM)i3-6102E●増設ストレージインタフェース:2.5”SATA SSD/HDD×2 CFastカード×1●インタフェース:HDMI×1、DVI-I×1定格入力電圧(V)ACアダプタ(入力電圧:AC100~240、出力電圧:DC24)外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)177×142×238入力周波数(Hz)47~63設置場所電界や磁界の影響が少なく、安定して設置できる場所皮相電力(VA)(入力最大)170OSWindows(R)10 IoT Enterprise 2016 LTSB(64bit)メインメモリー(MB)8192入力電圧範囲(V)AC90~264プログラミング言語上記OS対応言語耐振動/耐衝撃[(正弦波振動)IEC60068-2-6 5~500Hz、1oct/分、X/Y/Z各軸1時間(ランダム振動)IEC60068-2-64 5~500Hz、1oct/分、X/Y/Z各軸1時間、4Grms(HDD使用時は1.5Grms)]/IEC-60068-2-27 50G、正弦半波、11msec容量(GB)(内蔵ストレージ)64
MELIPC MI2000 三菱電機MELIPC MI2000三菱電機
569,800税込626,780
1台
4日以内出荷
仕様●MPU:Intel(R)Core(TM)i3-6102E●増設ストレージインタフェース:2.5”SATA SSD/HDD×2 CFastカード×1●インタフェース:HDMI×1、DVI-I×1定格入力電圧(V)ACアダプタ(入力電圧:AC100~240、出力電圧:DC24)外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)177×142×238解像度最大1920×1080入力周波数(Hz)47~63設置場所電界や磁界の影響が少なく、安定して設置できる場所皮相電力(VA)(入力最大)170OSWindows(R)10 IoT Enterprise 2016 LTSB(64bit)メインメモリー(MB)8192入力電圧範囲(V)AC90~264プログラミング言語上記OS対応言語耐振動/耐衝撃[(正弦波振動)IEC60068-2-6 5~500Hz、1oct/分、X/Y/Z各軸1時間(ランダム振動)IEC60068-2-64 5~500Hz、1oct/分、X/Y/Z各軸1時間、4Grms(HDD使用時は1.5Grms)]/IEC-60068-2-27 50G、正弦半波、11msec容量(GB)(内蔵ストレージ)64
MELIPC MI1000 三菱電機MELIPC MI1000三菱電機
339,800税込373,780
1台
4日以内出荷
仕様Edgecross基本ソフトウェア、SLMPデータコレクタプリインストール(電源ケーブル非同梱)
MELIPC MI1000 三菱電機MELIPC MI1000三菱電機
349,800税込384,780
1台
4日以内出荷
仕様Edgecross基本ソフトウェア、SLMPデータコレクタプリインストール
MELIPC MI3000 三菱電機MELIPC MI3000三菱電機
899,800税込989,780
1台
4日以内出荷
保護等級IP66(前面)発光色2色(青色、橙色)適合圧着端子DN00508D(AWG20)、DN00708D(AWG18)、DN01508D(AWG16)(DINKLE社製)カシメ工具: DNT13-0101(DINKLE社製)冷却方式自冷(ファンレス)USBポート数USB3.0×2、USB2.0×2汚染度(使用環境)2以下伝送速度(bps)【RS-232(Dサブ9ピン(オス))】300~115200、【RS-422(Dサブ9ピン(オス))】300~115200、【RS-485(Dサブ9ピン(オス))】300~115200雰囲気使用時:油煙、腐食性ガス、可燃性ガスがなく、導電性じんあいがひどくなく、直射日光があたらないこと(保存時も同様)拡張スロット数PCI Express x1スロット(ハーフサイズ)×1mini PCI Express(R) フルサイズ × 2電源電圧(V)DC24(±20%)バッテリー寿命(年)約4適合締付トルク(N・m)0.20(M2.5)精度【内部時計】日差:-2~2秒、月差:-60~60秒バックライトLEDバックライト(交換不可)設置場所制御盤内対応OSWindows(R) 10 IoT Enterprise 2016 LTSB(64bit)使用温湿度範囲0~55℃/10~90%RH(結露無き事)安全規格CE、UL、cUL、KC、BSMI、CCC、FCC透過率(%)90±3ストレージ64GB適合電線1本配線(単線、より線): 0.2~2.5mm(2 AWG24~AWG14)絶縁スリーブ付棒端子: 0.25~2.5mm(2 AWG22~AWG14)2本配線(単線、より線): 0.2~1.5mm(2 AWG24~AWG16)メモリー【メイン】8GB保管温湿度範囲-20~60℃/10~90%RH(結露無き事)表示色1677万色同時押し点数最大10点表示TFTカラー液晶インターフェース【増設ストレージ】M.2(2280) SATA SSD × 1、【表示インタフェース(外部モニタ出力用)】DisplayPort 1.4 × 1、【Etherne(t RJ45)】10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T(AUTO MDI/MDI-X)、【音声出力Φ3.5 ミニジャック(3極)】Audio Line-Out耐衝撃IEC-60068-2-2710G、正弦半波、11msec耐振動IEC60068-2-645~500Hz、X/Y/Z各軸1時間3Grmsタッチパネル方式PCAP(投影型静電容量方式)演算装置(MPU)Intel(R) CoreTM i3-6100U 2.30GHz (Dual Core)LED寿命(時間)約50000音声出力Φ3.5 ミニジャック(3極)、ポート数1チャンネル数【Etherne(t RJ45)】3、【RS-232(Dサブ9ピン(オス))】2(うち1チャネルをRS-422/485と切替え利用)、【RS-422(Dサブ9ピン(オス))】1(RS-232/485と切替え利用)、【RS-485(Dサブ9ピン(オス))】1(RS-232/422と切替え利用)接地D種接地(第3種接地)消費電力(W)最大負荷時:90、本体単体:27仕様【オーバボルテージカテゴリ】Ⅱ以下、【システム言語】初期起動時:英語
MELIPC MI5000 三菱電機MELIPC MI5000三菱電機
1,598,000税込1,757,800
1台
4日以内出荷
仕様●MPU:Intel(R)Core(TM)i7●増設ストレージインタフェース:Windows(R):CFastカード×1●インタフェース:Windows(R):DisplayPort×1●専用API提供形式:Windows(R):標準DLL/VxWorks(R):C/C++形式定格入力電圧(V)AC100~240外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)106×362×119解像度Windows(R):最大3840×2160入力周波数(Hz)47~63設置場所制御盤内皮相電力(VA)(入力最大)139OSWindows(R):Windows(R)10 IoT Enterprise 2016 LTSB(64bit)/VxWorks(R):VxWorks(R)7.0メインメモリー(MB)Windows(R):12288/VxWorks(R):1024入力電圧範囲(V)AC85~264プログラミング言語Windows(R):上記OS対応言語/VxWorks(R):C/C++耐振動/耐衝撃JIS B 3502、IEC 61131-2に適合[(断続的な振動がある場合)周波数:5~8.4Hz、片振幅:3.5mm、周波数:8.4~150Hz、定加速度:9.8m/s2、掃引回数:X、Y、Z各方向10回・(連続的な振動がある場合)周波数:5~8.4Hz、片振幅:1.75mm、周波数:8.4~150Hz、定加速度:4.9m/s2]/JIS B 3502、IEC 61131-2に適合(147m/s2、X、Y、Z各双方向3回)容量(GB)(内蔵ストレージ)Windows(R):45/VxWorks(R):4

産業用PC用品』には他にこんなカテゴリがあります

産業用PC本体