カテゴリ: 産業用PC本体ブランド: Seeed Studioすべて解除
Seeed Studio XIAO ESP32C3 Seeed Studio 5日以内出荷
Wi-FiとBLEを備えた親指サイズのマイコンボード
親指サイズのSeeed Studio XIAOファミリのマイコンボードで、バッテリー充電機能を備え、さまざまなIoT機器の開発に使用できます。コントローラに、最大160MHzで動作する4段階のパイプラインを備えた32ビットのRISC-Vプロセッサを中心に構築されたESP32C3 SoCを採用しています。2.4GHzのWi-Fi/Bluetooth Low Energyに対応し、U.FLアンテナを搭載しているので、100m以上の無線通信が可能です。
そのほか、SoC上には400KBのSRAMと4MBのフラッシュが搭載され、PWMピンとして使用できる11個のデジタルI/Oと、ADCピンとして使用できる4個のアナログI/Oや、IISを含む、UART、IIC、SPIシリアル通信ポートをサポートしています。
・ポータブルで軽量な親指サイズ:21mm×17.5mm
・低消費電力:最低44μA(ディープスリープモード)で、4つの動作モードが利用可能
・バッテリーチャージICを搭載し、さまざまなウェアラブル機器やワイヤレスIoTアプリケーションに最適
・片面コンポーネント設計で、簡単に他の基板に統合可能
寸法(mm) 21×17.5 電源 回路動作電圧:3.3V@200mA、充電電流:50mA/100mA、入力電圧(VIN):5V 消費電力 ディープスリープモード:>44μA、【Wi-Fi 対応】アクティブモード:<75mA、モデムスリープモード:<25mA、ライトスリープモード:<4mA、【BLE対応】モデムスリープモード:<27mA、ライトスリープモード:<10mA メモリー 【オンチップメモリ】400KB SRAM、4MB Flash プロセッサー ESP32-C3 SoC ワイヤレス通信 2.4GHz Wi-Fiサブシステム、Bluetooth5.0/Bluetoothメッシュ インターフェイス UART×1、IIC×1、IIS×1、SPI×1、GPIO(PWM)×11、ADC×4、リセットボタン×1、ブートボタン×1
Seeed Studio XIAO ESP32C6 Seeed Studio 5日以内出荷
ESP32-C6を搭載したXIAOシリーズ超小型マイコンボード
IoT機器の開発に最適なSeeed Studio XIAOシリーズのマイコンボードです。Espressif Systems社製のESP32-C6は、最大160MHzで動作する高性能なRISC-Vと最大20MHzで動作する低消費電力のRISC-Vという2つの32ビットMCUコア、512KB SRAMや4MBフラッシュのメモリを搭載し、Wi-Fi6/Bluetooth 5.3/Zigbee/Thread/Matterなどの無線通信プロトコルをサポートしています。
XIAO ESP32C6は、ESP Rain Maker、AWS IoT、Microsoft Azure、Google Cloudなどの主要なクラウドプラットフォームとのシームレスな統合を実現し、オンチップのセキュアブート、フラッシュ暗号化、ID保護、Trusted Execution Environment(TEE)などによりIoTアプリケーションのセキュリティも強化します。
・2つの32ビットRISC-Vプロセッサを内蔵。
・2.4GHz Wi-Fi 6(IEEE802.11ax)、Bluetooth 5(LE)、IEEE802.15.4による無線接続。
・Matter準拠のスマートホームプロジェクトの構築をサポート。
・セキュアブート、暗号化、Trusted Execution Environment(TEE)をサポート。
・最大80mのBLE/Wi-Fi通信距離を可能にするオンボードアンテナを搭載。
・4つの動作モードがあり、最も消費電力が小さい動作モードはディープスリープ時の15μA。
・21×17.5mmの親指サイズで、片面実装というXIAOの伝統的なデザインを踏襲。
その他 電流:入力電圧 (Type-C):5V、入力電圧(BAT):4.2V、回路動作電圧 (動作準備完了): USB:5V @9mA、 BAT:3.8V @9mA、充電バッテリー電流:100mA 寸法(mm) 21×17.5 容量 【オンチップメモリ】512KB SRAM&4MB フラッシュ 消費電力 モデムスリープモデル:~30mA、ライトスリープモデル:~2.5mA、ディープスリープモデル:~15μA / (供給電源:3.8V) インターフェース UART、LP_UART、IIC、LP_IIC、SPI、GPIO(PWM)×11、ADC×7、SDIO プロセッサー Espressif ESP32-C6 SoC 無線 2.4GHz Wi-Fi 6サブシステム、BLE:Bluetooth 5.0、Bluetooth メッシュ、Zigbee、スレッド、IEEE 802.15.4 動作温度範囲(℃) -40~+85
Raspberry Pi 5用PCIe-M.2 HAT Seeed Studio 5日以内出荷
Raspberry Pi 5用に設計されたPCIeからM.2へのハット
Raspberry Pi 5のPCIeコネクタに接続し、M.2対応デバイスを使用するための拡張ボードです。PCIe Gen2×1およびPCIe Gen3×1に対応し、NVMe SSDやHailo8/8L NPU AIアクセラレータ、Google Coral AIアクセラレータを使用することができます。M.2ボードサイズは、2230/2242/2260/2280が使用できます。
・PCIe Gen2×1およびPCIe Gen3×1をサポート
・ポゴピンから電源供給を追加することにより、安定した高速接続を確保
・複数のサイズ(2230/2242/2260/2280)をサポート
・microSDカードを妨げないS字型FPCケーブルを採用
・バックマウント設計
電源 5V/2A(最大2A : ポゴピン1A+PCIeコネクタ1A) 適合サイズ 【M.2】2230/2242/2260/2280 速度 【PCIe速度】PCIe Gen2.0×1、PCIe Gen3.0×1
Seeed Studio XIAO ESP32S3 Sense Seeed Studio 5日以内出荷
カメラモジュールを接続したSeeed Studio XIAO ESP32-S3
2.4GHzのWi-FiとBluetooth LE5.0の無線通信機能を持つXtensaプロセッサESP32-S3R8 SoCを搭載した親指サイズの超小型マイコンボードに解像度1600×1200ピクセルのOV2640カメラセンサを組み合わせた製品です。8MB PSRAMと8MBフラッシュメモリを搭載し、リチウム電池の充電管理機能を備えています。音声感知と音声認識用のデジタルマイクも搭載されています。ウェアラブルデバイスのようなスペースが限られたプロジェクトに適しています。
・ESP32-S3(最大240MHz動作、32ビットデュアルコアのXtensaプロセッサ)搭載
・開発環境:Arduino IDE、MicroPython
・2.4GHz Wi-FiとBLE 5.0をサポートし、UFLアンテナを使用すると100m以上の通信が可能
・解像度1600×1200のOV2640カメラセンサーを使用。OV5640カメラセンサーと互換
・8MBのPSRAMと8MBのフラッシュを搭載し、外付け32GB FATメモリ用のSDカードスロットをサポート
寸法(mm) 21×17.5×15(拡張ボード含む) 電源 入力電圧 (Type-C):5V、入力電圧 (BAT):4.2V、【Webカメラ使用時】消費電力(Type-C):5V/138mA、写真撮影時(Type-C):5V/341mA、消費電力(バッテリー):3.8V/154mA、写真撮影時(バッテリー):3.8V/304mA【音声録音・SDカード書き込み】消費電力(Type-C):5V/46.5mA、写真撮影時(Type-C):5V/89.6mA、消費電力(バッテリー):3.8V/54.4mA、写真撮影時(バッテリー):3.8V/108mA【回路操作時】Type-C:5V@38.3mA、BAT:3.8V@43.2mA(拡張ボード含む) 消費電力 【スリープ時(電圧3.8Vの場合)】モデムスリープ:~44mA、ライトスリープ:~5mA、ディープスリープ:~3mA センサー OV2640センサ(1600×1200)、デジタルマイク インターフェース UART ×1、IIC ×1、IIS ×1、SPI ×1、GPIO(PWM) ×11、ADC ×9、ユーザLED ×1、チャージLED ×1、B2Bコネクタ ×1、リセットボタン ×1、電源ボタン ×1 メモリー 8M PSRAM、8MB Flash プロセッサー ESP32-S3R8、Xtensa LX7デュアルコア、32ビットプロセッサ(最大240MHz) ワイヤレス通信 2.4GHz Wi-Fi subsystem、BLE:Bluetooth 5.0、Bluetooth mesh 最大供給電力(mA) 【充電】100
Lipo Rider Plus リチウム電池充放電ボード Seeed Studio 5日以内出荷
5V/2.4A出力のリチウム電池充放電ボード
ETA Solutions社製のETA9740を搭載したリチウム電池充放電ボードで、3.7Vのリチウム電池を接続し、最大5V/2.4AをUSB Type-Aから出力できます。また、ピンヘッダ端子から3.3V/250mAを出力させることも可能です。USB Type-Cを通して電力を供給すると、最大2Aでリチウム電池の充電を行うことができます。ボード上には4セグメントのインジケータが搭載されているので、電池残量を確認することができます。
・USB Type-Cにより5V/2Aでの充電
・USB Type-Aにより5V/2.4Aまで出力可能
・3.3V/250mAのピンヘッダ出力
・I/O制御またはスイッチによるシャットダウン出力をサポート
・充電状態インジケータと4セグメント出力インジケータを搭載
・サイズは2.5cm×4.1cmと極小
・一層レイアウトで設置がしやすい
Seeed XIAO BLE nRF52840 Sense Seeed Studio 5日以内出荷
Nordic nRF52840搭載、超小型/超低電力のIoT開発ボード
親指ほどのサイズですが、オンボードでBluetoothアンテナ、バッテリー充電チップ、6軸IMU、PDMマイクを備えているため、IoT機器の開発に最適です。XIAO拡張ボードと互換性があります。 XIAO RP2040と比較すると、XIAO BLEはより豊富なインターフェースを備えています。Arduino IDE、MicroPython、CircuitPython、その他の開発環境でプログラミングができます。
その他 【I/Oピン】GPIO(PWM)×11、ADC×6 セット内容 XIAO BLE nRF52840 ×1 寸法(mm) 21×17.5 容量 【オンチップメモリ】フラッシュ:1MB、RAM:256KB、【オンボードメモリ】QSPIフラッシュ:2MB センサー PDMマイク、6軸IMU インターフェース UART、I2C、SPI、NFC、SWD 使用CPU Nordic nRF52840(ARM Cortex-M4) 無線 Bluetooth 5.0、NFC、Zigbee
Raspberry Pi Picoベーシックキット Seeed Studio 5日以内出荷
Raspberry Pi Picoとケーブル、ピンヘッダーのセット
Raspberry Pi Picoは、最大133MHzで動作するARM Cortex M0+デュアルコアのRP2040マイコンを搭載した小型のマイコンボードです。本製品には、MicroUSBケーブルと20ピンヘッダー ×2、3ピンヘッダー ×1が付属しているので、すぐに開発を始めることができます。
・最大133MHzで動作するデュアルコアARM Cortex M0+プロセッサを搭載
・264KB SRAM、2MBオンボードフラッシュを搭載
・キャスタレーションモジュールにより、キャリアボードに直接はんだ付け可能
・USB1.1ホストとデバイスをサポート
・低電力スリープおよび休止モード
・C/C++/Micropython SDK、ソフトウェアサンプル、ドキュメントが付属
・USB経由でのドラッグ&ドロッププログラミングが可能
・26× 多機能GPIOピン ×26
・SPI×2、I2C×2、UART×2、12ビットA/Dコンバータ ×3、PWMチャンネル ×16
・クロック、タイマ、温度センサーを搭載
・高速浮動小数点ライブラリ
・プログラマブルI/O(PIO)ステートマシン ×8
セット内容 Raspberry Pi Pico ×1、MicroUSBケーブル ×1、20ピンヘッダー ×2、3ピンヘッダー ×1 RoHS指令(10物質対応) 対応
Grove 1-Wire熱電対アンプモジュール(MAX31850K) Seeed Studio 5日以内出荷
14ビット分解能で冷接点補償を備えた熱電対-デジタルコンバータ
K型熱電対と組み合わせて使用するGroveシステムの熱電対デジタル変換器です。サーミスタより広い測定範囲を持ちます。採用しているMAX31850Kには、アンプ、A/Dコンバータ、64ビットROMが搭載され、各デバイスに独自の64ビットシリアルコードを割り振ることで、複数のユニットを1-Wireバスで機能させることができます。したがって、1台のコントローラで多数の熱電対を使った温度監視が可能になります。
・温度変換範囲:-270℃~+1768℃の測定が可能
・分解能:14ビット、0.25℃
・冷接点補償機能を内蔵
・熱電対の開放を検出
・GNDまたはVDDへの短絡を検出
その他 【入力ジャック】DIP メス ブルー-2ピン 寸法(mm) 40×20×18 質量(g) 11.1 温度範囲(℃) 【読み取り可能範囲】ー270~+1768 温度精度 ±2℃ インターフェース 出力インターフェース】1-Wire バス バッテリー なし 保存温度範囲(℃) -65~+150 動作電圧 3.3V / 5V RoHS指令(10物質対応) 対応 動作温度範囲(℃) -40~+125
reComputer R1125-10 Seeed Studio 5日以内出荷
Raspberry Pi CM4を搭載したIoTゲートウェイ&コントローラ
産業用途向けにコンパクトなケースに収められたRaspberry Piで、制御やIoTゲートウェイとして使用できます。外部とのインターフェースとして、1000Mイーサネット、100Mイーサネット、2つのRS-485、2つのRS-232、2つのDI/DOポート、2つのUSB Type-Aコネクタ、HDMIコネクタなどを備えています。さらに、4G、LoRa、Wi-Fi/BLEによるワイヤレス接続オプションも備えています。
その他 【RS-485】RS-485(絶縁) ×2 容量 【eMMC】32GB 消費電力(W) アイドリング時:2.88、フルロード時:5.52 スイッチ 【電源スイッチ】なし、【再起動スイッチ】あり 使用CPU Raspberry Pi CM4(クアッドコアArm Cortex-A72 @1.5GHz) 入力電源 DC9~36V、2ピン端子台 内蔵RAM 4GB OS Raspbian、Debian、Yocto、Buildrootなど RoHS指令(10物質対応) 対応 イーサネット対応 10/100/1000Mbps (PoE をサポート) ×1、10/100Mbps IEEE802.3/802.3u ×1 USB USB Type-A 2.0 ホスト ×2、USB Type-C 2.0(OS フラッシュ用) ×1 PoE対応 IEEE 802.3af 標準、12.95W PoE(受電デバイスとして)
ReSpeaker USB Mic Array v2.1 Seeed Studio 5日以内出荷
マイクアレイ音声ピックアップデバイス
ReSpeaker USBマイクアレイは、プラグ&プレイですぐに使用できる音声ピックアップデバイスです。内蔵のオーディオジャックにより、ヘッドフォンやスピーカーを接続できます。
・XMOSのXVF-3000を搭載
・高性能デジタルマイクロフォン ×4
・最大5mまでの遠距離の音声キャプチャをサポート
・360°のピックアップパターンをサポート
・USBオーディオクラス1.0(UAC1.0)をサポート
・オンチップの音声アルゴリズム
・音響アルゴリズム:DOA(到着方向)、AEC(自動エコーキャンセル)、AGC(オートゲインコントロール)、NS(ノイズ抑制)
・プラグ&プレイ対応(Windows10/8/7、Mac、Linux、Android)
その他 【音響過負荷ポイント】120dBSPL セット内容 ReSpeaker USBマイクアレイ ×1、USB Type-A to microUSBケーブル ×1、インストラクションカード ×1 直径(Φmm) 77 質量(g) 43.6 出力 3.5mmオーディオジャック出力ソケット 電源 MicroUSBまたは拡張ヘッダーからのDC5V 感度 -26dBFS (無指向性) マイクロホン MEMS MSM261D4030H1CPM バッテリー なし RoHS指令(10物質対応) 対応 SNR値 63dB
Grove 超音波距離測定センサー Seeed Studio 5日以内出荷
超音波を利用して距離を測定する超音波トランスデューサー
3cmから350cmまで、最小2mmの精度で測定できます。距離測定、近接センサー、超音波検出器に最適な超音波モジュールです。
・幅広い電圧サポート:3.2V~5.2Vの範囲で3.3V/5Vと互換性があり、Raspberry PiのGPIOに直接接続できます
・I/Oリソースの節約:必要なピンは3つだけで、送信と受信は時分割多重化を行っています。
・広い測定範囲:3cm~350cm。
・使いやすい:Groveポートと互換性があり、プラグ&プレイが可能です。
・Arduino IDE、Python、Codecraft用のドキュメントとライブラリが用意されています。
寸法(mm) 50×25×16 測定範囲 3cm~350cm 質量(g) 17 出力 PWM 周波数 【超音波】40kHz バッテリー なし 動作電圧 DC3.2V~5.2V コネクタ グローブ×1 RoHS指令(10物質対応) 対応 動作電流(mA) 8
Grove I2C熱電対アンプ(MCP9600) Seeed Studio 5日以内出荷
熱電対用デジタルコンバータ
K熱電対と組み合わせて使用するように設計された熱電対用のデジタルコンバータです。熱電対はサーミスタに比べて測定範囲が非常に広いのが特徴です。本モジュールのアラート機能は、プログラム可能なアラートピンを使用して、コントローラへの割り込み信号を提供できます。
・冷接点補償
・対応機種(NIST ITS-90指定):K型、J型、T型、N型、S型、E型、B型、R型
・4種類の温度アラート出力をプログラム可能
(1)ホットジャンクションまたはコールドジャンクションの監視
(2)温度
(3)温度の上昇、下降の検出
(4)最大255℃のヒステリシスをプログラム可能
・温度用のプログラマブル デジタルフィルタ
・低電力
寸法(mm) 20×40×18 質量(g) 11 バッテリー なし RoHS指令(10物質対応) 対応
GROVE-4ピンケーブル 20cm(5本セット) Seeed Studio 5日以内出荷
GROVE用の共通ケーブルです。GROVEモジュールとBasic Shield(GROVEのマザーボード)間などGROVE製品同士を接続するために使う共通仕様のケーブルです。長さ別に5cm、20cm、30cm、40cm、50cmの製品がありますのでカートに入れる際にご確認ください。
Raspberry Pi Pico用 高精度RTCモジュール Seeed Studio 5日以内出荷
Raspberry Pi Pico用高精度RTCモジュール
高精度RTCチップDS3231を搭載したRaspberry Pi Pico用のRTCモジュールです。Raspberry Pi Picoに直接取り付けできるようにメスピンヘッダを搭載しています。通信にはI2Cバスを使用しています。積み重ね可能な設計のため、より多くの外部センサを接続することができます。
・Raspberry Pi Picoシリーズに対応した標準的なRaspberry Pi Picoヘッダーを搭載
・高精度RTCチップDS3231を搭載、バックアップ電池ホルダー付き
・リアルタイムクロックは、年/月/日/曜日/時間/分/秒をカウント。(2100年までのうるう年の補正も可能)
・任意のフォーマット:24時間または12時間(AM/PM表示付き)
・プログラマブルアラームクロック ×2
電源 3.3V 温度範囲(℃) -40~+85 バッテリー 【バックアップバッテリー】2.3V~5.5V 消費電流 100nA(sustains data and clock information)
Raspberry Pi 5用PCIe-デュアルM.2 HAT Seeed Studio 5日以内出荷
Raspberry Pi 5用に設計されたPCIeからM.2へのハット
Raspberry Pi 5のPCIeコネクタに接続し、M.2対応デバイスを使用するための拡張ボードです。M.2コネクタを2個搭載し、NVMe SSDとHailo8/8L NPU AIアクセラレータを同時に使用することができます。PCIe Gen2×1に対応し、2230/2242/2260/2280のサイズのボードが使用できます。
・PCle2.0をデュアルチャンネル搭載
・PCIe Gen2×1をサポート
・ポゴピンから電源供給を追加することにより、安定した高速接続を確保
・複数のサイズ(2230/2242/2260/2280)をサポート
・microSDカードを妨げないS字型FPCケーブルを採用
・バックマウント設計
電源 5V/3A(最大3A:ポゴピン2A+PCIeコネクタ1A) 適合サイズ 【M.2】2230/2242/2260/2280 速度 【PCIe速度】PCIe Gen2.0
GROVE-4ピンケーブル 50cm(5本セット) Seeed Studio 5日以内出荷
GROVE用の共通ケーブルです。GROVEモジュールとBasic Shield(GROVEのマザーボード)間などGROVE製品同士を接続するために使う共通仕様のケーブルです。長さ別に5cm、20cm、30cm、40cm、50cmの製品がありますのでカートに入れる際にご確認ください。
Seeed Studio XIAO Groveスターターキット Seeed Studio 5日以内出荷
楽しくArduinoを学べるスターターキット
Seeed Studio XIAO拡張ボードと各種Groveセンサー、アクチュエータなどをセットにしたスターターキットです。センサーなどの各種Groveモジュールをケーブルで接続して使用します。初心者でもすぐに実験を始められ、プロジェクトを楽しく進められるように、Seeed社が用意した学習コースが付属しています。
・Seeed Studio XIAOシリーズ互換のSeeed Studio XIAO拡張ボードが付属
・Seeed Studio XIAOシリーズボード用にデータ送信インターフェースと周辺機能を提供
・各種Groveモジュール:加速度/温度/湿度/赤外線/照度/モーション/回転角度センサー、サーボ、LEDソケットキット、RGB LEDテープ
・Grove以外のコンポーネント:20キーミニコントローラ、LEDパック(緑、赤、青、白)
・Studio XIAOシリーズなどの開発ボードをすぐ理解して個別プロジェクトを実現できる、初心者向けの簡単なコースが付属
キット内容 1× Seeed Studio XIAO 拡張ボード、1× Grove - WS2813(RGB LED Strip Waterproof、30×LED/m、1m)、1× GROVE - LEDパック、1× GROVE - ロータリー角度センサー、1× GROVE - 赤外線受信器、1× GROVE - 光センサ v1.2、1× GROVE - ミニPIRモーションセンサー、1× Grove - 3軸デジタル加速度計(LIS3DHTR)、1× GROVE - デジタル温度/湿度センサー(DHT20)、1× GROVE - サーボモータ、1× USB ケーブル(Type-A - Type-C)、7× Groveケーブル、4× オス-オスジャンパーワイヤ、1× 20キーミニコントローラ RoHS指令(10物質対応) 対応
Seeed Studio XIAO nRF52840 Seeed Studio 5日以内出荷
Nordic nRF52840を搭載した超小型/超低電力のIoT開発ボード
親指ほどのサイズですが、オンボードでBluetoothアンテナとバッテリー充電チップを備えているため、IoT機器の開発に最適です。XIAO拡張ボードと互換性があります。 XIAO RP2040と比較すると、XIAO BLEはより豊富なインターフェースを備えています。Arduino IDE、MicroPython、CircuitPython、その他の開発環境でプログラミングができます。
IoTおよびTinyMLAIプロジェクトをより適切にサポートするために、6軸IMUとPDMマイクの両方を搭載した上位バージョンであるSeeed XIAO BLE Senseもあります。
その他 【I/Oピン】GPIO(PWM)×11、ADC×6 セット内容 XIAO nRF52840 ×1 寸法(mm) 21×17.5 容量 【オンチップメモリ】フラッシュ:1MB / RAM:256KB、【オンボードメモリ】QSPIフラッシュ:2MB インターフェース UART、I2C、SPI、NFC、SWD 使用CPU Nordic nRF52840(ARM Cortex-M4) 無線 Bluetooth 5.0、NFC、Zigbee
Seeed Studio XIAO ESP32S3 Seeed Studio 5日以内出荷
ESP32-S3を搭載した親指サイズの超小型マイコンボード
Seeed Studio XIAOシリーズの親指サイズの超小型マイコンボードです。2.4GHzのWi-FiとBluetooth LE 5.0の無線通信をサポートするEspressif Systems社製のESP32-S3R8チップを搭載しています。高性能で低消費電力が要求されるIoTアプリケーションに最適です。
・32ビットデュアルコア、最大240MHz動作のXtensaプロセッサESP32S3を搭載
・2.4GHzのWi-FiとBLE 5.0をサポートし、UFLアンテナを使用すると100m以上の通信が可能
・4つの電力モードを持ち、ディープスリープモード時の消費電力は14μA
・リチウム電池の充電管理機能
・開発環境は、Arduino IDEとMicroPythonに対応
寸法(mm) 21×17.5 電源 入力電圧 (Type-C):5V、入力電圧 (BAT):4.2V、【回路操作時】Type-C:5V@19mA、BAT:3.8V@22mA 消費電力 【スリープ時(電圧3.8Vの場合)】モデムスリープ:~25mA、ライトスリープ:~2mA、ディープスリープ:~14μA、【Wi-Fi使用時】~100mA、【BLE使用時】~85mA 通信方式 2.4GHz Wi-Fiサブシステム、BLE:Bluetooth 5.0、Bluetooth mesh インターフェース UART ×1、IIC ×1、IIS ×1、SPI ×1、 GPIO(PWM) ×11、ADC ×9、ユーザLED ×1、チャージLED ×1、リセットボタン ×1、電源ボタン ×1 メモリー 8M PSRAM、8MB Flash プロセッサー ESP32-S3R8、Xtensa LX7デュアルコア、32ビットプロセッサ(最大240MHz) RoHS指令(10物質対応) 対応 動作温度範囲(℃) -40~+65 最大供給電力(mA) 【充電】100
Seeed Studio XIAO/QT Py用RS-485ブレークアウトボード Seeed Studio 5日以内出荷
UARTをRS-485に変換するXIAO用ブレークアウトボード
Seeed Studio XIAO開発ボード用に設計された多用途のRS-485拡張ボードです。本ボードは、TP8485EトランシーバICを搭載しており、UARTシリアル信号をRS-485信号に効率的に変換します。半二重トランシーバとして動作するTP8485Eは、最大1200mの単方向通信ができます。
RS-485出力は、信号線と電源接続の両方に対し、3ピン端子を介して行われます。産業オートメーションやリモートモニタリングなど、長距離および多点接続が必要なアプリケーションに適しています。
・長距離通信が可能:最大1200メートルの通信距離に対応
・広範な電圧入力:5Vおよび12Vの電源に対応
・高ノイズ環境でも信頼性の高いデータ伝送が可能
・信号線と電源用の2つの3ピン端子を使った2端子接続
・コンパクトサイズ(XIAOボード2枚分)
その他 【RS-485チップ】TP8485E(半二重トランシーバ) 接続 【端末】信号線用3ピン端子と電源用3ピン端子 通信距離 1200m 互換性 Seeed Studio XIAOボード、Adafruit QT Py 伝送速度(Kbps) 250 通信インターフェース RS‐485
Wio-E5 mini Dev Board Seeed Studio 5日以内出荷
長距離伝送が可能なLoRaWANに対応したIoT開発ボード
IoT機器用の長距離無線通信プロトコルであるLoRaWANに対応した小型プロトタイピングボードWio-E5 miniとアンテナ、USB Type-Cケーブル、ピンヘッダ―などをセットにしたキットです。Wio-E5 miniに搭載されているWio-E5は、STMicroelectronicsの32ビットマイコンSTM32WLE5JC(ARM Cortex-M4コアとSemtechのLoRa用RFトランシーバSX126xを内蔵)を使用したモジュールです。
・最大22dBmの送信電力で実現可能な高パフォーマンス
・最大10kmの長距離伝送が可能
・スリープ中は約2.1μAまで電流を下げ低電力消費を実現
・RESETボタン、BOOTボタンを搭載
・FCC、CE、IC、Telec認証取得済み
その他 【モジュレーション】Long Range、(G)FSK、(G)MSK、BPSK セット内容 Wio-E5 mini×1、アンテナ(EU868/US915)×1、USB TypeC(20cm)×1、ステッカー×1、1×12ピン(オス) ピンヘッダー×2 寸法(mm) 50×23 出力 最大+20.8dBm @3.3V 感度 -116.5dBm~-136dBm 周波数 【動作】868/915MHz インターフェース USB Type-C、2P-2.54mm Hole、1×12P-2.54mm Header×2、SMA-K、IPEX プロトコル Long Range RoHS指令(10物質対応) 対応 消費電流 2.1μA (WOR mode) 動作温度範囲(℃) -40~+85 入力電圧 3.7~5.0V
ODYSSEY-STM32MP135D Seeed Studio 5日以内出荷
コンパクトなSTM32シングルボードコンピュータ
ODYSSEYは、32ビットArm Cortex-A7コアを採用したSTM32 MPUを搭載し、8.5cm×5.6cmのコンパクトなボードに収納された産業用の制御アプリケーション向けのマイコンボードです。YoctoとBuildrootオペレーティングシステムをサポートします。
このボードは、2つのネットワークポートのバックアップ入力をそれぞれ異なるネットワークに接続することで、回線の冗長性を提供します。これにより、ネットワーク障害や停電が発生した場合でも、データの安定性と安全性が確保されます。
ODYSSEYは、2つの10/100Mイーサネットポート、WoL機能をサポートするETH0、USB Type-Aポート、CSI 30ピンFPCコネクタ、LCD 40ピンFPCコネクタを備えており、複数の接続を必要とするユーザーに最適です。さらに、高速データ転送を提供する40ピンGPIOを備えており、効率的なデータ転送を実現します。
そのほか、Kingston 4GビットDRAMと最大32GBのTFカードホルダーを搭載し、十分なストレージスペースを提供します。
・32ビットArm Cortex-A7コアのSTM32 MPUを搭載し、YoctoとBuildrootオペレーティングシステムをサポート。
・10/100Mイーサネットポート×2、WoL機能をサポートするETH0、USB Type-A、CSI用30ピンFPCコネクタ、LCD用40ピンFPCコネクタ、高速データ転送用40ピンGPIOの多彩な接続性。
・Kingston 4GビットDRAMと最大32GBのTFカードホルダーを装備。
・USB Type-CとイーサネットによるPoEの2つの電源供給をサポート。
・データの安定性とセキュリティを確保。
寸法(mm) 85×56×17 質量(g) 36 電源 イーサネット経由のPoE、USB Type-Cによる電源供給 接続 10/100M イーサネットポート×2、ETH0はWoL機能をサポート、USB タイプ A、CSI用30ピンFPCコネクタ、LCD用40ピンFPCコネクタ、40ピンRPI互換GPIO OS Yocto, Buildroot プロセッサー 32ビット Arm Cortex-A7 STM32 MPU RoHS指令(10物質対応) 対応 ストレージ 4GB DRAM、最大32GBまで追加可能な TFカードホルダー
Groveメスヘッダー(水平バージョン 20個入) Seeed Studio 5日以内出荷
4ピン、2.0mmピッチのGroveメスヘッダーで、コネクタ挿入方向が水平タイプです。20個入りです。
材質 Wafer LCP、UL94V-0 電圧 250V 電流(A) 2 温度範囲(℃) -25~+85 耐電圧 1000VAC/分 表面処理 【ピン】黄銅すずめっき、【はんだパッド】黄銅すずめっき 入数 20個 絶縁抵抗 1000MΩ(min) 最大接触抵抗(mΩ) 20
Grove-赤色LEDボタン Seeed Studio 5日以内出荷
Groveシステムのボタンスイッチ
赤色LEDを内蔵し、10万回の使用に耐える長寿命のGroveコネクタを搭載したボタンスイッチです。LEDによってボタンの状態を表示できます。LEDの制御にNチャネルMOSFETを使用し、高速スイッチングと低消費電力を実現しています。
寸法(mm) 40×20×16 質量(g) 10.3 バッテリー なし 抵抗 【プレス】<100mΩ【リリース】>100MΩ 動作電圧 3.3V/5V RoHS指令(10物質対応) 対応
Grove-光センサー v1.2 Seeed Studio 5日以内出荷
Groveシステム光センサー
アップグレードされた明るさを計測するGroveポートを搭載した光センサーです。アナログモジュールで、さまざまな範囲に変換する電気信号を出力します(使用する制御ボードに搭載されているA/Dコンバータによって範囲が異なる。たとえば、8ビットA/Dコンバータの場合は0~255を出力する)。
・応答時間:20~30ms
・光検出範囲:最大540nm
・低消費電力
その他 【フォトトライオード】GL5528(データシート) セット内容 Grove 光センサーV1.2 ×1、Groveケーブル ×1 寸法(mm) 20×20×18 質量(g) 8 ピーク波長(nm) 540 応答時間 20~30ms バッテリー なし 動作電圧 3V~5V RoHS指令(10物質対応) 対応 動作電流(mA) 0.5~3
Grove-ブレッドボード Seeed Studio 5日以内出荷
Groveコネクタで接続できる35×47×8.5mmのブレッドボード
Groveコネクタを搭載したブレッドボードで、Groveモジュールを接続して使用できます。ボードの下部に金属ストリップがあり、ボード上部の穴と電気的に接続されています。
・プラグ&プレイ接続が可能なGroveポート搭載
・簡単にプロトタイピングできるデュポントコネクタ搭載
・電流保護用のリセット可能なヒューズ(PTC)で保護。最大電流500mA
・動作ステータス表示用パワーLED
・Grove標準サイズ(40×60mm)
セット内容 Groveブレッドボード本体、Groveケーブル、4pinオスヘッダ
Grove-パッシブブザー Seeed Studio 5日以内出荷
3V~5Vで動作するパッシブブザーです。PMW周波数を変更して、さまざまなビープ音を鳴らし、ブザー音楽を鳴らすことができます。また、セキュリティ用のアラームとしても利用できます。
セット内容 Grove-パッシブブザー ×1、Groveケーブル ×1 寸法(mm) 20×20×10 質量(g) 3 電圧(V) 3~5 出力 【サウンド】>80dB 周波数 【共鳴】2700Hz 動作温度範囲(℃) -20~+70
Grove-Dust Sensor Seeed Studio 5日以内出荷
ほこりセンサーです。
大気中にただようおよそ1μm以上の大きさの微粒子を検出し密度に比例した幅のパルス信号を出力します。PM2.5の簡易モニターなどに応用できます。
Grove-可変カラーLED v1.1 Seeed Studio 5日以内出荷
色を簡単に変更できるLED
デジタル信号とPWM信号の両方で制御できるRGB LEDで、3つの変更可能な抵抗が搭載されており、色を簡単かつ迅速に変更できます。v1.0からバージョンアップされ、ロジックICが変更されロジックDCジャックでより適切に動作するようにしています。
寸法(mm) 20×20×30 質量(g) 7 バッテリー なし 動作電圧 3.3V/5V RoHS指令(10物質対応) 対応
Grove-I2Cハブ(6ポート) Seeed Studio 5日以内出荷
Groveシステムの6ポートハブ
6個のGroveコネクタを搭載し、複数のGroveデバイスを接続するための拡張ボードです。Groveコネクタの数が少ないコントローラなどに、より多くのGroveデバイスを接続できるようにします。ボードサイズは20mm×40mmです。インターフェースはI2Cですが、LEDなどを複数個同期させて制御する場合にも使用できます。
Grove-DPS310高精度気圧センサー Seeed Studio 5日以内出荷
DPS310を使用した高精度の気圧センサー
Grove-DPS310は、高精度の小型デジタル気圧計空気圧センサーであるインフィニオン社のDPS310を搭載した高精度の気圧センサーです。センチメートルレベルの高さの変化によって生じる気圧の変化を測定することができ、環境センシングや高度測定に非常に役立ちます。300~1200hPaの圧力範囲を±0.002hPaの精度で測定できるため、最大±2cm以内の高度変化を検出できます。Grove-DPS310を使用して、空気圧、高度、温度を測定し、独自のArduino気圧計を作成することができます。
気圧精度
±0.002hPa(または±0.02m)の圧力センサー精度、±0.06hPa(または±0.5m)の相対精度
±1hPa(または±8m)の絶対精度、0.06PaRMS(または0.01m)の圧力データ解像度
使いやすさ
Grove I2C(割り込みあり)/SPI
低消費電力オンボードのGrove I2Cまたは6ピンSPIを選択可能。
Grove I2Cポートの場合、SeeeduinoまたはArduino+ベースシールドに接続するだけで、配線もはんだ付けも不要。
用途 屋内ナビゲーション(ショッピングモールや駐車場などでの床の検出)
健康とスポーツ(正確な標高ゲインと垂直速度)
屋外ナビゲーション(GPSの起動時間と精度の向上、トンネルなどでの推測航法)
気象観測所(微気象や現地予報)
ドローン(飛行安定性と高さ制御) その他 【圧力範囲】300~1200hPa 付属品 本体、20cm Groveケーブル ×1 温度範囲(℃) -40~+85 精度 【圧力】±0.002hPa(または±0.02m)、【絶対圧力】±1hPa(または±8m)、【相対圧力】±0.06hPa(または±0.5m) 分解能 【圧力】0.06Pa インターフェース I2C、SPI 動作電圧 3.3V/5V
Grove LED Bar v2.0 Seeed Studio 5日以内出荷
各LEDセグメントをコードで個別制御可能
Groveモジュール
プラグアンドプレイ
連結してより大きなディスプレイとして使用可能
柔軟な電源オプション(3~5.5V DC対応)
GROVE-ベースシールド V2 Seeed Studio 5日以内出荷
ArduinoとGROVEのブリッジとなるシールド
Arduinoに接続すれば、Arduinoのピン配置がわからなくともGROVEコネクタを拡張できます。GROVE側は、すべてのGROVEモジュールと互換性があります。
Arduinoと組み合わせると、メーカーサイトで公開されているサンプルスケッチを使うことで動作を簡単に確認できます。GROVEモジュール上のデバイス固有の細かいプログラムがライブラリ化されているため、簡単な記述でデバイスの機能を動かすことができます。
ほとんどのGROVEモジュールは、メーカーサイト上に使い方の説明があります。サンプルスケッチを使う場合は、説明の対象となるモジュール以外に、複数のモジュールが必要になることがあります。サンプルスケッチを利用する場合は、メーカーサイトであらかじめ周辺のセットアップを確認して必要なものを確認してください。
・電源互換性(電源トグルスイッチ)あり
Groveコネクタはワイヤ4本があり、うち1本はVCCです。ただし全部のマイクロコントローラ・メインボードが5Vの電源電圧を必要とするわけではなく、3.3Vしか必要としないボードもあります。
ベースシールドV2の電源トグルスイッチを操作することで電圧を選択可能です。
その他 【オンボードGroveコネクタ】アナログ ×4、 デジタル ×7、UART×1、I2C×4を含む16個。 寸法(mm) 69×53×23 質量(g) 40
Seeeduino V4.2 Seeed Studio 5日以内出荷
ATmega328 マイコン搭載
Arduino UNO ブートローダ
デジタル I/O ピン:14本(うち 6本が PWM 出力)
アナログ入力:6チャンネル
ISP ヘッダ搭載
Arduino UNOR3 シールド互換
Micro USB による書き込みおよび電源供給
基板上に 3つの Grove コネクタ
3.3V / 5V システム動作電圧切り替えスイッチ
その他 【DC ジャック入力】7~12V、【動作クロック】16MHz 長さ(mm) 68.6 幅(mm) 53.4 容量 【フラッシュメモリ】32KB、【EEPROM】1KB 質量(g) 26 コネクタ 【オンボード Grove 】3個 内蔵RAM 2KB 最大電流(mA) 【各 I/O ピン当たり DC】40
Grove-温度/湿度センサ(SHT31) Seeed Studio 5日以内出荷
Groveシステムの温度/湿度センサ
センシリオン製のSHT31を使用した高精度の温度/湿度センサです。SHT31は、相対湿度誤差±2%以内の精度を持つ湿度センサです。温度計としては、-40℃~+125℃で使用可能で精度は±0.3℃です。
寸法(mm) 20×40 質量(g) 4 温度精度 ±0.3℃ バッテリー なし 動作電圧 5V/3.3V 湿度精度 ±2% RoHS指令(10物質対応) 対応 消費電流 100μA 動作温度範囲(℃) -40~+125 通信インターフェース I2C
『産業用PC用品』には他にこんなカテゴリがあります