特徴:●Intel Pentium N4200 Processor SoC●LPDDR4 8Gオンボードメモリ●64GオンボードeMMC ●40 pin GPIO x 1●Audio x 1(6 pin wafer)●TPM 2.0●Windows /Yocto/Ubuntu Linux対応●コミュニティサイトで技術サポートwww.upcommunity.org
仕様グラフィック:Intel Gen 9 HD(4Kコデック対応)寸法(mm)85×56電源(V)DC 12対応OSMicrosoft Windows 10 (full), Windows IOT Core、Yocto project 3.1 Kernel 5.4、Ubuntu 18.04メモリー8GBオンボード使用CPUIntel Pentium N4200入出力【リアI/O】RJ-45 x 1、USB 3.2 Gen 1 (Type A) x 3、HDMI 1.4bx 1【ピンヘッダI/O】10 pin wafer (2 USB2.0 + 1 HSUART) x 1、4pin wafer power button for front panel x 1、2 pin wafer for Fan ( 12V ) x 1 、USB 3.2 Gen 1 Type-C x 1、電源ボタン関連資料カタログ(0.35MB)動作温度範囲(℃)0~60ストレージ64GB eMMCオンボード