27ページ目: 産業用PC本体

1,336件中 1,0411,080
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
M2Mコントローラシリーズコンパクトタイプ CONTEC(コンテック)M2MコントローラシリーズコンパクトタイプCONTEC(コンテック)
74,980税込82,478
1台
3日以内出荷
バス絶縁型高精度アナログ入力8ch/出力2ch搭載 計測・アップロード Webモニタリング Webタスクスクリプト -20~+60℃周囲温度に対応
分解能16-bit(ADC)、16-bit(DAC)通信機能CDSデータ送信 (https)、Modbusスレーブ入力レンジ±10V通信ポートEthernet(LAN)出力レンジ±10VプログラミングCONPROSYS VTC入力チャネル数8ch(シングルエンド)
CPS スタックI/O リレー接点出力 CONTEC(コンテック)CPS スタックI/O リレー接点出力CONTEC(コンテック)
31,980税込35,178
1台
3日以内出荷
独立コモンリレー出力(c接点)搭載 リレーによるバス絶縁 コンパクト設計 -20~+60℃周囲温度に対応 2ピース端子台、DINレール設置採用 動作確認用LED搭載
サイズCONPROSYS 1U出力点数4点使用コネクタ4×5.08mmピッチ、3-pin、2ピース端子台応答速度(出力)20msec(max.)(ON)、20msec(max.)(OFF)バス仕様CONPROSYSスタック動作電圧(V)(出力)~AC240、~DC24回路(出力)リレー接点出力(1極c接点)
M2Mコントローラシリーズスタックタイプ CONTEC(コンテック)M2MコントローラシリーズスタックタイプCONTEC(コンテック)
58,980税込64,878
1台
5日以内出荷
通信機能CDSデータ送信(https)、Modbusスレーブチャネル数1ch×RS-232C(非同期)(シリアル通信)プログラミングCONPROSYS VTC応答速度(入力)200μsec(max.)回路(入力)フォトカプラ絶縁入力(シンク出力対応)電源(V)DC12(内蔵)伝送速度(bps)300~115200(シリアル通信)入力点数4点出力点数4点(入力と切り替え使用)
PACシリーズ スタック EtherCATスレーブ CONTEC(コンテック)PACシリーズ スタック EtherCATスレーブCONTEC(コンテック)
49,980税込54,978
1台
3日以内出荷
スタックタイプモジュールの増設 ベースボード未使用 コンパクト設計 -20~+60℃周囲温度に対応 動作確認用LED搭載 電解コンデンサ未使用
プロトコルEtherCAT(通信)接続台数16モジュールバス仕様CONPROSYSスタック
M2Mコントローラ デジタル出力(電流ソースタイプ) CONTEC(コンテック)M2Mコントローラ デジタル出力(電流ソースタイプ)CONTEC(コンテック)
3,998税込4,398特価
1台
当日出荷から3日以内出荷
フォトカプラ絶縁出力 出力回路にサージ電圧保護のツェナーダイオードを内蔵 -20~+60℃周囲温度に対応 電解コンデンサ未使用
サイズCONPROSYS 1U出力点数16点使用コネクタ2×3.81mmピッチ、10-pin、2ピース端子台応答速度(出力)200μsec(max.)バス仕様CONPROSYSスタック動作電圧(V)(出力)DC12~24回路(出力)フォトカプラ絶縁出力 (ソースタイプ)
CPS スタックI/O デジタル入出力 電流ソースタイプ CONTEC(コンテック)CPS スタックI/O デジタル入出力 電流ソースタイプCONTEC(コンテック)
26,980税込29,678
1台
3日以内出荷
フォトカプラ絶縁入力、フォトカプラ絶縁出力 入力信号のすべてを割り込み入力として使用可能 ノイズやチャタリングによる入力信号の誤認識を防止するデジタルフィルタ機能搭載 出力回路にサージ電圧保護のツェナーダイオードを内蔵 -20~+60℃周囲温度に対応 コンパクト設計
サイズCONPROSYS 1U出力点数8点入力点数8点使用コネクタ2×3.81mmピッチ、10-pin、2ピース端子台応答速度(入力)200μsec(max.)バス仕様CONPROSYSスタック動作電圧(V)(入力)DC12~24回路(入力)フォトカプラ絶縁入力 (ソース出力対応)
CONPROSYSスタック デジタルI/O CONTEC(コンテック)CONPROSYSスタック デジタルI/OCONTEC(コンテック)
21,980税込24,178
1台
6日以内出荷
フォトカプラ絶縁入力(電流シンク出力対応)、フォトカプラ絶縁オープンコレクタ出力(電流シンクタイプ) 入力信号のすべてを割り込み入力として使用可能 ノイズやチャタリングによる入力信号の誤認識を防止するデジタルフィルタ機能搭載 出力回路にサージ電圧保護のツェナーダイオードを内蔵
サイズCONPROSYS 1U出力点数8点入力点数8点使用コネクタ2×3.81mmピッチ、10-pin、2ピース端子台応答速度(入力)200μsec(max.)バス仕様CONPROSYSスタック動作電圧(V)(入力)DC12~24回路(入力)フォトカプラ絶縁入力 (シンク出力対応)
CONPROSYSスタック デジタルI/O 電源内蔵 CONTEC(コンテック)CONPROSYSスタック デジタルI/O 電源内蔵CONTEC(コンテック)
23,980税込26,378
1台
3日以内出荷
フォトカプラ絶縁入力(電流シンク出力対応)、フォトカプラ絶縁オープンコレクタ出力(電流シンクタイプ) フォトカプラ駆動用電源(12VDC 30mA)を内蔵 入力信号のすべてを割り込み入力として使用可能 ノイズやチャタリングによる入力信号の誤認識を防止するデジタルフィルタ機能搭載 出力回路にサージ電圧保護のツェナーダイオードを内蔵
サイズCONPROSYS 1U電源(V)DC12(内蔵)出力点数8点入力点数8点使用コネクタ2×3.81mmピッチ、10-pin、2ピース端子台応答速度(入力)200μsec(max.)バス仕様CONPROSYSスタック動作電圧(V)(入力)DC12~24回路(入力)フォトカプラ絶縁入力 (シンク出力対応)
M2Mコントローラ デジタル入力(電流ソースタイプ) CONTEC(コンテック)M2Mコントローラ デジタル入力(電流ソースタイプ)CONTEC(コンテック)
29,880税込32,868
1台
5日以内出荷
フォトカプラ絶縁入力 入力信号のすべてを割り込み入力として使用可能 ノイズやチャタリングによる入力信号の誤認識を防止するデジタルフィルタ機能搭載 動作確認用LED搭載
サイズCONPROSYS 1U入力点数16点使用コネクタ2×3.81mmピッチ、10-pin、2ピース端子台応答速度(入力)200μsec(max.)バス仕様CONPROSYSスタック動作電圧(V)(入力)DC12~24回路(入力)フォトカプラ絶縁入力 (ソース出力対応)
M2Mコントローラ デジタル入力(電流シンクタイプ) CONTEC(コンテック)M2Mコントローラ デジタル入力(電流シンクタイプ)CONTEC(コンテック)
23,980税込26,378
1台
7日以内出荷
フォトカプラ絶縁入力 入力信号のすべてを割り込み入力として使用可能 ノイズやチャタリングによる入力信号の誤認識を防止するデジタルフィルタ機能搭載 動作確認用LED搭載
サイズCONPROSYS 1U入力点数16点使用コネクタ2×3.81mmピッチ、10-pin、2ピース端子台応答速度(入力)200μsec(max.)バス仕様CONPROSYSスタック動作電圧(V)(入力)DC12~24回路(入力)フォトカプラ絶縁入力 (シンク出力対応)
CONPROSYSスタック RS232C 2ch CONTEC(コンテック)CONPROSYSスタック RS232C 2chCONTEC(コンテック)
29,880税込32,868
1台
3日以内出荷
RS-232Cシリアル通信、最高921,600bpsに対応 コンパクト設計 -20~+60℃周囲温度に対応 DINレール設置採用
サイズCONPROSYS 1U伝送速度(bps)15~921600使用コネクタ2×D-SUB、9-pin、(オス)チャネル数2ch×RS-232C(非同期)バス仕様CONPROSYSスタック
CONPROSYSスタック RS422/485 1ch CONTEC(コンテック)CONPROSYSスタック RS422/485 1chCONTEC(コンテック)
29,880税込32,868
1台
3日以内出荷
RS-422A/485シリアル通信、最高921,600bpsに対応 コンパクト設計 -20~+60℃周囲温度に対応 2ピース端子台、DINレール設置採用
サイズCONPROSYS 1U伝送速度(bps)15~921600使用コネクタ3.81mmピッチ、10-pin、2ピース端子台チャネル数1ch×RS-422A、485(非同期)バス仕様CONPROSYSスタック
CONPROSYSスタック RS232C 1ch CONTEC(コンテック)CONPROSYSスタック RS232C 1chCONTEC(コンテック)
23,980税込26,378
1台
3日以内出荷
RS-232Cシリアル通信、最高921,600bpsに対応 コンパクト設計 -20~+60℃周囲温度に対応 DINレール設置採用
サイズCONPROSYS 1U伝送速度(bps)15~921600使用コネクタD-SUB、9-pin(オス)チャネル数1ch×RS-232C(非同期)バス仕様CONPROSYSスタック
CPS スタックI/O カウンタ入力 CONTEC(コンテック)CPS スタックI/O カウンタ入力CONTEC(コンテック)
33,980税込37,378
1台
3日以内出荷
2相信号をカウント可能 フォトカプラ絶縁入力 割り込み、信号出力 ノイズやチャタリングによる入力信号の誤認識を防止するデジタルフィルタ機能搭載 出力回路にサージ電圧保護のツェナーダイオードを内蔵 動作確認用LED搭載
サイズCONPROSYS 1U応答速度500KHz使用コネクタ2×3.81mmピッチ、10-pin、2ピース端子台カウントモード32-bitアップダウンチャネル数2chバス仕様CONPROSYSスタック
CPS スタックI/O アナログ出力 電圧タイプ CONTEC(コンテック)CPS スタックI/O アナログ出力 電圧タイプCONTEC(コンテック)
41,980税込46,178
1台
91日以内出荷
高精度のバス絶縁型アナログ出力4chを搭載 コンパクト設計 -20~+60℃周囲温度に対応 DINレール設置採用
サイズCONPROSYS 1U分解能16-bit(DAC)使用コネクタ2×3.81mmピッチ、10-pin、2ピース端子台出力レンジ±10Vバス仕様CONPROSYSスタック出力チャネル数4ch
CONPROSYSスタック アナログ出力 CONTEC(コンテック)CONPROSYSスタック アナログ出力CONTEC(コンテック)
41,980税込46,178
1台
5日以内出荷
高精度のバス絶縁型アナログ出力4chを搭載 コンパクト設計 -20~+60℃周囲温度に対応 DINレール設置採用
サイズCONPROSYS 1U分解能16-bit(DAC)使用コネクタ2×3.81mmピッチ、10-pin、2ピース端子台出力レンジ0~20mAバス仕様CONPROSYSスタック出力チャネル数4ch
CONPROSYSスタック アナログ入力 CONTEC(コンテック)CONPROSYSスタック アナログ入力CONTEC(コンテック)
38,980税込42,878
1台
5日以内出荷
高精度のバス絶縁型アナログ入力8ch搭載 コンパクト設計 -20~+60℃周囲温度に対応 2ピース端子台、DINレール設置採用
サイズCONPROSYS 1U分解能16-bit(ADC)使用コネクタ2×3.81mmピッチ、10-pin、2ピース端子台入力レンジ±10Vバス仕様CONPROSYSスタック入力チャネル数8ch(差動)
CPS スタックI/O アナログ入力 電流タイプ CONTEC(コンテック)CPS スタックI/O アナログ入力 電流タイプCONTEC(コンテック)
43,980税込48,378
1台
3日以内出荷
高精度のバス絶縁型アナログ入力8ch搭載 コンパクト設計 -20~+60℃周囲温度に対応 2ピース端子台、DINレール設置採用
サイズCONPROSYS 1U分解能16-bit(ADC)使用コネクタ2×3.81mmピッチ、10-pin、2ピース端子台入力レンジ0~20mAバス仕様CONPROSYSスタック入力チャネル数8ch(差動)
M2Mゲートウェイシリーズコンパクトタイプ CONTEC(コンテック)M2MゲートウェイシリーズコンパクトタイプCONTEC(コンテック)
70,980税込78,078特価
1台
当日出荷
マルチベンダー対応。各社PLC、Modbus機器に対応 最大10系統、100個のグループレジスタのデータとリンク 計測・アップロード Webモニタリング メッセージ通信機能 Ethernet Hub機能搭載
M2Mコントローラシリーズコンパクトタイプ CONTEC(コンテック)M2MコントローラシリーズコンパクトタイプCONTEC(コンテック)
59,980税込65,978
1台
3日以内出荷
ネジ留め設置やDINレールへの取り付けが可能 組み込み機器用のCPUを採用、省電力設計 -20℃~+60℃の温度環境で稼働 短寿命部品をなくした高信頼性設計、保守作業を低減 HUB不要のデイジーチェーン接続が可能
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)188×78×30.5(アンテナ、突起物除く)インターフェースLAN(2ch)、SDカードスロット(1スロット)、USB(1ch)、デジタル入力(4点)、デジタル出力(2点)、アナログ入力(電流)(2ch)、カウンタ(2ch)、RS-422A485(1ch)、RS-232C(1ch)入力電源(V)DC12~24
産業用ボード MOXA産業用ボードMOXA
119,800税込131,780
1個
63日以内出荷
P-116E-A-IスマートPCI Expressマルチポートシリアルボードは、POSおよびATMアプリケーションおよび産業オートメーションシステム製造会社やシステムインテグレータのために設計されています。 CP-116E-A-I は、すべての一般的なオペレーティングシステムと互換性があり、また、各8シリアルポートは、データレート最大921.6 kbpsのサポートおよび幅広い範囲のシリアル周辺装置との互換性を保証する、フルモデムコントロール信号を提供します。 更に、CP-116E-A-Iは、 PCI Express x 1バスで動作するのでいかなるPCI Expressスロットにインストールすることができます。
寸法(mm)97.9×88.9規格CE、FCC、EN 55022、EN 61000-3-2、EN 61000-3-3、FCC Part 15 Subpart B Class B、EN 55024、IEC 61000-4-2、IEC 61000-4-3、IEC 61000-4-4、IEC 61000-4-5、 IEC 61000-4-6、IEC 61000-4-8、IEC 61000-4-11 (DIPS)、RoHS、CRoHS、WEEEポート数16対応OSWindows 2000/XP/2003/Vista/2008/7/8/8.1 (x86/x64)、Windows 2008 R2/2012/2012 R2 (x64)信号形式【RS-232C】TxD、RxD、RTS、CTS、DTR、DSR、DCD、GND、【RS-422】TxD+(B)、TxD-(A)、RxD+(B)、RxD-(A)、GND、【RS-485-4線】TxD+(B)、TxD-(A)、RxD+(B)、RxD-(A)、GND、【RS-485-2線】Data+(B)、Data-(A)、GNDインターフェース(バス)PCI Express x1、(シリアル)RS-232C/422/485消費電力(mA)2733(3.3V)相対湿度5~95%RH(結露なきこと)動作/保管温度(℃)0~55/20~85RoHS指令(10物質対応)対応ボーレート50bps~921.6Kbpsコントローラー型式16C550C互換パラメータ(データビット)5、6、7、8、(ストップビット)1、1.5、2、(パリティ)None、奇数、偶数、スペース、マーク、(フロー制御)RTS/CTS、XON/XOFF再生紙使用マーク適合
産業用ボード MOXA産業用ボードMOXA
46,980税込51,678
1個
103日以内出荷
CB-108 PC/104-plusモジュールは、8 RS-232C/422/485ポート、PC/104拡張インターフェース対応のPC/104-plus CPUボードと共に使用可能です。また、オプショナルのDB9およびDB25接続ケーブルを使って様々なデバイスと接続できます。更に、多数のドライバを サポートしているので、広範なアプリケーションに使用できます。 シリーズの全製品がPC/104-plus(PCI)バスで使用可能なのでマルチポート・シリアル通信のための信頼性の高いハイパフォーマンス・ソリューションを提供します。
寸法(mm)90×96規格EN55022, EN55024, EN61000-3-2, EN61000-3-3, IEC61000-6-2, IEC61000-6-4, IEC61000-4-2, IEC61000-4-3, IEC61000-4-4, IEC61000-4-5, IEC61000-4-6, IEC61000-4-8, IEC61000-4-11, FCC Part 15 Class Aポート数8対応OSWindows 7/Vista/XP/2008/2003 (x86/x64), Windows 2000/95/98/ME/NT, Windows CE 5.0/6.0, Windows XP Embedded, DOS, Linux 2.4/2.6 (x86/x64), FreeBSD 4/5, QNX 6.x, SCO UnixWare 7, Sun Solaris 10信号形式【RS-232C】TxD, RxD, RTS, CTS, DTR, DSR, DCD, GNDインターフェース(バス)PC/104-plusバス、(シリアル)RS-232C消費電力(mA)155(5V)相対湿度5~95%RHコネクタ40ピン・ボックス・ヘッダRoHS指令(10物質対応)対応ボーレート50bps~921.6Kbpsコントローラー型式MU860 (16C550C互換)パラメータ(データビット)5、6、7、8、(ストップビット)1、1.5、2、(パリティ)None、奇数、偶数、スペース、マーク、(I/Oアドレス / IRQ)BIOSによる割り当て、(FIFO)128バイト再生紙使用マーク適合
産業用ボード MOXA産業用ボードMOXA
79,980税込87,978
1個
103日以内出荷
CB-134I PC/104-Plusモジュールは、4 RS-232C/422/485ポート、PC/104-Plus拡張インターフェース対応のPC/104 Plus CPUボードと共に使用可能です。 また、オプショナルのDB9およびDB25接続ケーブルを使って様々なデバイスと接続できます。更に、多数のドライバを サポートしているので、広範なアプリケーションに使用できます。 シリーズの全製品がPC/104-plus(PCI)バスで使用可能なのでマルチポート・シリアル通信のための信頼性の高いハイパフォーマンス・ソリューションを提供します。
寸法(mm)90×96規格EN55022, EN55024, EN61000-3-2, EN61000-3-3, IEC61000-6-2, IEC61000-6-4, IEC61000-4-2, IEC61000-4-3, IEC61000-4-4, IEC61000-4-5, IEC61000-4-6, IEC61000-4-8, IEC61000-4-11, FCC Part 15 Class Aポート数4対応OSWindows 7/Vista/XP/2008/2003 (x86/x64), Windows 2000/95/98/ME/NT, Windows CE 5.0/6.0, Windows XP Embedded, DOS, Linux 2.4/2.6 (x86/x64), FreeBSD 4/5, QNX 6.x, SCO UnixWare 7, Sun Solaris 10信号形式【RS-422】TxD+(B), TxD-(A), RxD+(B), RxD-(A), GND、【4線式 RS-485】TxD+(B), TxD-(A), RxD+(B), RxD-(A), GND、【2線式 RS-485】Data+(B), Data-(A), GNDインターフェース(バス)PC/104-plus(PCI)バス、(シリアル)RS-422/485、(サージ保護)15KV ESDサージ保護機能消費電力(mA)240(5V)相対湿度5~95%RHコネクタ40ピン・ボックス・ヘッダRoHS指令(10物質対応)対応ボーレート50bps~921.6Kbpsコントローラー型式MU860 (16C550C互換)パラメータ(データビット)5、6、7、8、(ストップビット)1、1.5、2、(パリティ)None、奇数、偶数、スペース、マーク、(I/Oアドレス / IRQ)BIOSによる割り当て、(FIFO)128バイト再生紙使用マーク適合
産業用ボード MOXA産業用ボードMOXA
49,980税込54,978
1個
103日以内出荷
CB-114 PC/104-plusモジュールは、4 RS-232C/422/485ポート、PC/104拡張インターフェース対応のPC/104-plus CPUボードと共に使用可能です。 また、オプショナルのDB9およびDB25接続ケーブルを使って様々なデバイスと接続できます。 更に、多数のドライバをサポートしているので、広範なアプリケーションに使用できます。 シリーズの全製品がPC/104-plus(PCI)バスで使用可能なのでマルチポート・シリアル通信のための信頼性の高いハイパフォーマンス・ソリューションを提供します。
寸法(mm)96×90規格EN55022, EN55024, EN61000-3-2, EN61000-3-3, IEC61000-6-2, IEC61000-6-4, IEC61000-4-2, IEC61000-4-3, IEC61000-4-4, IEC61000-4-5, IEC61000-4-6, IEC61000-4-8, IEC61000-4-11, FCC Part 15 Class Aポート数4対応OSWindows 7/Vista/XP/2008/2003 (x86/x64), Windows 2000/95/98/ME/NT, Windows CE 5.0/6.0, Windows XP Embedded, DOS, Linux 2.4/2.6 (x86/x64), FreeBSD 4/5, QNX 6.x, SCO UnixWare 7, Sun Solaris 10信号形式【RS-232C】TxD, RxD, RTS, CTS, DTR, DSR, DCD, GND、【RS-422】TxD+(B), TxD-(A), RxD+(B), RxD-(A), GND、【4線式 RS-485】TxD+(B), TxD-(A), RxD+(B), RxD-(A), GND、【2線式 RS-485】Data+(B), Data-(A), GNDインターフェース(バス)PC/104-Plus(PCI)バス、(シリアル)RS-232C/422/485、(サージ保護)15KV ESDサージ保護機能消費電力(mA)165(5V)相対湿度5~95%RHコネクタ40ピン・ボックス・ヘッダRoHS指令(10物質対応)対応ボーレート50bps~921.6Kbpsコントローラー型式MU860 (16C550C互換)パラメータ(データビット)5、6、7、8、(ストップビット)1、1.5、2、(パリティ)None、奇数、偶数、スペース、マーク、(I/Oアドレス / IRQ)BIOSによる割り当て、(FIFO)128バイト再生紙使用マーク適合
産業用ボード MOXA産業用ボードMOXA
59,980税込65,978
1個
103日以内出荷
CA-134 PC/104モジュールは、4 RS-232C/422/485ポートの高信頼性、ハイパフォーマンス、マルチポートシリアル通信ソリューションをサポートし、PC/104拡張インター フェース対応のPC/104 CPUボードと共に使用可能です。 また、オプショナルのDB9およびDB25接続ケーブルを使って様々なデバイスと接続できます。 更に、多数のドライバをサポートしているので、広範なアプリケーションに使用できます。
寸法(mm)96×90規格EN55022, EN55024, EN61000-3-2, EN61000-3-3, IEC61000-6-2, IEC61000-6-4, IEC61000-4-2, IEC61000-4-3, IEC61000-4-4, IEC61000-4-5, IEC61000-4-6, IEC61000-4-8, IEC61000-4-11, FCC Part 15 Class Aポート数4対応OSWindows Vista x86/XP x86/2003 x86, Windows 2000/98/95/ME/NT, Windows CE 5.0/6.0, Windows XP Embedded, DOS, Linux 2.4 (x86)/2.6 (x86/x64), QNX 4/6信号形式【RS-422】TxD+(B), TxD-(A), RxD+(B), RxD-(A), GND、【4線式 RS-485】TxD+(B), TxD-(A), RxD+(B), RxD-(A), GND、【2線式 RS-485】Data+(B), Data-(A), GNDインターフェース(バス)PC/104 ISA バス (Ver. 2.4)、(シリアル)RS-422/485、(サージ保護)15KV ESDサージ保護機能消費電力(mA)220(5V)相対湿度5~95%RHコネクタ40ピン・ボックス・ヘッダRoHS指令(10物質対応)対応ボーレート50bps~921.6Kbpsコントローラー型式16C550Cまたは互換×4パラメータ(データビット)5、6、7、8、(ストップビット)1、1.5、2、(パリティ)None、奇数、偶数、スペース、マーク、(IRQ)IRQ 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 15 (すべてのポートでシェア)、(FIFO)64バイト再生紙使用マーク適合
産業用ボード MOXA産業用ボードMOXA
29,980税込32,978
1個
63日以内出荷から103日以内出荷
CA-114 PC/104モジュールは、4 RS-232C/422/485ポートの高信頼性、ハイパフォーマンス、マルチポートシリアル通信ソリューションをサポートし、PC/104拡張インターフェース対応のPC/104 CPUボードと共に使用可能です。 また、オプショナルのDB9およびDB25接続ケーブルを使って様々なデバイスと接続できます。更に、多数のドライバを サポートしているので、広範なアプリケーションに使用できます。
寸法(mm)96×90規格EN55022, EN55024, EN61000-3-2, EN61000-3-3, IEC61000-6-2, IEC61000-6-4, IEC61000-4-2, IEC61000-4-3, IEC61000-4-4, IEC61000-4-5, IEC61000-4-6, IEC61000-4-8, IEC61000-4-11, FCC Part 15 Class Aポート数4対応OSWindows Vista x86/XP x86/2003 x86/2000/95/98/ME/NT, Windows CE 5.0/6.0, Windows XP Embedded, DOS, Linux 2.4 (x86)/2.6 (x86/x64), QNX 4/6信号形式【RS-232C】TxD, RxD, RTS, CTS, DTR, DSR, DCD, GND、【RS-422】TxD+(B), TxD-(A), RxD+(B), RxD-(A), GND、【4線式 RS-485】TxD+(B), TxD-(A), RxD+(B), RxD-(A), GND、【2線式 RS-485】Data+(B), Data-(A), GNDインターフェース(バス)PC/104 バス、(シリアル)RS-232C/422/485、(サージ保護)15KV ESDサージ保護機能消費電力(mA)350(5V)相対湿度5~95%RHコネクタ40ピン・ボックス・ヘッダRoHS指令(10物質対応)対応ボーレート50bps~921.6Kbpsコントローラー型式16C550C(または互換)×4パラメータ(データビット)5、6、7、8、(ストップビット)1、1.5、2、(パリティ)なし、奇数、偶数、スペース、マーク、(IRQ)IRQ 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 15 (すべてのポートでシェア)、(FIFO)64バイト再生紙使用マーク適合
産業用ボード MOXA産業用ボードMOXA
19,980税込21,978
1個
103日以内出荷
CA-132/132Iは、エンベデッドPCの標準規格であるPC/104に対応した、2ポートRS-422/485 マルチポート・シリアルボードです。 PC/104拡張インターフェースをサポートするPC/104 CPUボード上で動作し2つのポート、DB9またはDB25のオプションの変換ケーブルを用いることで様々な接続用途に対応することが可能です。
寸法(mm)96×90規格EN55022, EN55024, EN61000-3-2, EN61000-3-3, IEC61000-6-2, IEC61000-6-4, IEC61000-4-2, IEC61000-4-3, IEC61000-4-4, IEC61000-4-5, IEC61000-4-6, IEC61000-4-8, IEC61000-4-11, FCC Part 15 Class Aポート数2対応OSWindows Vista x86/XP x86/2000/2003 x86/95/98/ME/NT, Windows CE 5.0/6.0, Windows XP Embedded, DOS, Linux 2.4(x86)/2.6(x86/x64), FreeBSD 4.x, QNX 4/6, SCO UNIX信号形式【RS-422】TxD+, TxD-, RxD+, RxD-, GND、【RS-485 (4線)】TxD+, TxD-, RxD+, RxD-, GND、【RS-485 (2線)】Data+, Data-, GND相対湿度5~95%RHコネクタ20ピンボックスヘッダーRoHS指令(10物質対応)対応ボーレート50bps~921.6Kbpsコントローラー型式16C550C又はコンパチブル×2パラメータ(データビット)5、6、7、8、(ストップビット)1、1.5、2、(パリティ)なし、奇数、偶数、スペース、マーク、(IRQ)IRQを全てのポートで共有(IRQ 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 15を含む)、(FIFO)64バイト再生紙使用マーク適合
産業用ボード MOXA産業用ボードMOXA
20,980税込23,078
1個
103日以内出荷から113日以内出荷
CA-104は、エンベデッドPCの標準規格であるPC/104に対応した4ポートRS-232C PC/104モジュールです。 モジュールは、PC/104拡張インターフェースをサポートするPC/104 CPUボード上で動作しオプションとしてユーザーの様々な接続用途に対応することができるDB9およびDB25接続ケーブルが用意されています。 CA- 104モジュールは、多様なドライバをサポートすることにより広範囲なアプリケーションに適します。 CA-104モジュールは、PCIまたはISA busのどちらでも使用でき、CAシリーズのすべてのボードは、マルチポート・シリアル・コミュニケーションのために必要な高信頼性、ハイパフォーマンス・ソリューションを実現します。
寸法(mm)96×90規格EN55022, EN55024, EN61000-3-2, EN61000-3-3, IEC61000-6-2, IEC61000-6-4, IEC61000-4-2, IEC61000-4-3, IEC61000-4-4, IEC61000-4-5, IEC61000-4-6, IEC61000-4-8, IEC61000-4-11, FCC Part 15 Class Aポート数4対応OSWindows Vista x86/XP x86/2000/2003 x86/95/98/ME/NT, Windows CE 5.0/6.0, Windows XP Embedded, DOS, Linux 2.4(x86)/2.6(x86/x64), FreeBSD 4.x, QNX 4/6, SCO UNIX信号形式【RS-232C】TxD, RxD, RTS, CTS, DTR, DSR, DCD, GNDインターフェース(バス)PC/104 ISA バス (Ver. 2.4)、(シリアル)RS-232、(サージ保護)エンベデッド15KV ESDサージプロテクション相対湿度5~95%RHコネクタ40-pinボックスへッダーRoHS指令(10物質対応)対応ボーレート50bps~921.6Kbpsコントローラー型式16C550Cまたはコンパチブル×4パラメータ(データビット)5、6、7、8、(ストップビット)1、1.5、2、(パリティ)None、奇数、偶数、スペース、マーク、(IRQ)IRQを全てのポートで共有(IRQ 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 15を含む)、(FIFO)64バイト入力電圧210mA @+5V再生紙使用マーク適合
産業用ボード MOXA産業用ボードMOXA
32,980税込36,278
1個
22日以内出荷から103日以内出荷
CP-114ELおよびCP-114EL-Iは、POSおよびATMアプリケーションのために設計されたスマートな4ポートPCI Expressボードです。 ボードは、工業オートメーションエンジニアおよびシステムインテグレータから最も要望のある製品です。 Windows、 Linux、Unixを含む多くの異なるオペレーティングシステムをサポートします。 更にボードの各4つのRS-232C/422/485シリアルポート は、最高921.6Kbpsボーレートをサポートしています。 CP-114ELおよびCP-114EL-Iは、異なる多くのシリアル周辺装置とのコンパチ ビリティを確実にするためにフルモデムコントロール信号を提供します。 またPCI Express"x1"クラシフィケーションは、いかなるPCI Expressスロットにもインストールを可能とします。
規格Part 15 Class B、EN55022 Class B、EN55024、 EN 61000-3-2、 EN 61000-3-3、 EN 61000-6-2、 IEC 61000-4-2(ESD)、 IEC 61000-4-3(RS)、 IEC 61000-4-4(EFT)、 IEC 61000-4-5(Surge)、 IEC 61000-4-6(CS)、 IEC 61000-4-8、 IEC 61000-4-11(DIPS)ポート数4対応OSWindows 7/Vista/2008/XP/2003 (x86/x64), Windows 2000, Windows XP Embedded, Linux 2.4/2.6 (x86/x64), QNX 6.x, SCO OpenServer 5/6, SCO UnixWare 7, Sun Solaris 10, DOS信号形式【RS-232C】TxD, RxD, RTS, CTS, DTR, DSR, DCD, GND、【RS-422】TxD+(B), TxD-(A), RxD+(B), RxD-(A), GND、【RS-485-4線】TxD+(B), TxD-(A), RxD+(B), RxD-(A), GND、【RS-485-2線】Data+(B), Data-(A), GNDインターフェース(バス)PCI Express×1、(シリアル)RS-232C/422/485相対湿度5~95%RH動作/保管温度(℃)0~55/-20~85コネクタDB44(F)RoHS指令(10物質対応)対応ボーレート50bps~921.6Kbpsコントローラー型式16C550Cコンパチブルパラメータ(データビット)5、6、7、8、(ストップビット)1、1.5、2、(パリティ)None、奇数、偶数、スペース、マーク、(フロー制御)RTS/CTS, XON/XOFF、(I/Oアドレス / IRQ)BIOSによりアサイン再生紙使用マーク適合
産業用ボード MOXA産業用ボードMOXA
139,800税込153,780
1個
63日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
産業用ボード MOXA産業用ボードMOXA
21,980税込24,178
1個
76日以内出荷から113日以内出荷
CP-132ELおよびCP-132EL-Iは、長距離、マルチポイント、PCベースデータ収集ソリューションを必要とする工業オートメーションアプリケーションのために設計された2ポートPCI Expressボードです。
規格Part 15 Class B、EN55022 Class B、EN55024、 EN 61000-3-2、 EN 61000-3-3、 EN 61000-6-2、 IEC 61000-4-2(ESD)、 IEC 61000-4-3(RS)、 IEC 61000-4-4(EFT)、 IEC 61000-4-5(Surge)、 IEC 61000-4-6(CS)、 IEC 61000-4-8、 IEC 61000-4-11(DIPS)ポート数2対応OSWindows 7/Vista/2008/XP/2003 (x86/x64), Windows 2000, Windows XP Embedded, Linux 2.4/2.6 (x86/x64), QNX 6.x, SCO OpenServer 5/6, SCO UnixWare 7, Sun Solaris 10信号形式【RS-422】TxD+(B), TxD-(A), RxD+(B), RxD-(A), GND、【RS-485-4線】TxD+(B), TxD-(A), RxD+(B), RxD-(A), GND、【RS-485-2線】Data+(B), Data-(A), GNDインターフェース(バス)PCI Express×1、(シリアル)RS-422/485相対湿度5~95%RH動作/保管温度(℃)0~55/-20~85コネクタDB25(F)RoHS指令(10物質対応)対応ボーレート50bps~921.6Kbpsコントローラー型式16C550Cコンパチブルパラメータ(データビット)5、6、7、8、(ストップビット)1、1.5、2、(パリティ)None、奇数、偶数、スペース、マーク、(フロー制御)RTS/CTS, XON/XOFF、(I/Oアドレス / IRQ)BIOSによりアサイン再生紙使用マーク適合
産業用ボード MOXA産業用ボードMOXA
29,980税込32,978
1個
63日以内出荷から103日以内出荷
CA-108 PC/104モジュールは、8 RS-232Cポートの高信頼性、ハイパフォーマンス、マルチポートシリアル通信ソリューションをサポートし、PC/104拡張インターフェース対応のPC /104 CPUボードと共に使用可能です。 また、オプショナルのDB9およびDB25接続ケーブルを使って様々なデバイスと接続できます。 更に、多数のドライバをサポートしているので、広範囲なアプリケーションに使用できます。
寸法(mm)90×96規格EN55022, EN55024, EN61000-3-2, EN61000-3-3, IEC61000-6-2, IEC61000-6-4, IEC61000-4-2, IEC61000-4-3, IEC61000-4-4, IEC61000-4-5, IEC61000-4-6, IEC61000-4-8, IEC61000-4-11, FCC Part 15 Class Aポート数8対応OSWindows Vista x86/XP x86/2003 x86, Windows 2000/98/95/ME/NT, Windows CE 5.0/6.0, Windows XP Embedded, DOS, Linux 2.4 (x86)/2.6 (x86/x64), QNX 4/6信号形式【RS-232C】TxD, RxD, RTS, CTS, DTR, DSR, DCD, GNDインターフェース(バス)PC/104 バス、(シリアル)RS-232C消費電力(mA)265(5V)相対湿度5~95%RHコネクタ40ピン・ボックス・ヘッダRoHS指令(10物質対応)対応ボーレート50bps~921.6Kbpsコントローラー型式16C550Cまたは互換×8パラメータ(データビット)5、6、7、8、(ストップビット)1、1.5、2、(パリティ)None、奇数、偶数、スペース、マーク、(IRQ)IRQ 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 15(すべてのポートでシェア)、(FIFO)64バイト再生紙使用マーク適合
産業用ボード MOXA産業用ボードMOXA
19,980税込21,978
1個
63日以内出荷から113日以内出荷
CP-132UL/CP-132UL-Iは工業自動化システムインテグレータ向けの高性能マルチポート・シリアルボードです。 長距離マルチポイントPCベースデータ収集アプリケーションに最適です。 精密なRS-485通信用の自動データ方向制御機能搭載 RS-485通信で送信ドライバをオン/オフするには正確なタイミング制御が必要です。 MoxaのADDC対応のTurbo Serial Engine(ターボシリアルエンジン)チップを搭載したことにより、RS-485パケットの伝送は、RS-232Cを利用する場合と同じように簡単です。
コントローラー型式MU860(16C550C互換)コネクタDB25 メスポート数2インターフェース(バス)32ビット、ユニバーサルPCI、(シリアル)RS-422/485、(サージ保護)15KV ESD サージ保護搭載通信速度50bps~921.6Kbpsパラメータ(データビット)5、6、7、8、(ストップビット)1、1.5、2、(パリティ)なし、奇数、偶数、スペース、マーク、(フロー制御)RTS/CTS, XON/XOFF、(I/Oアドレス / IRQ)BIOSにより割当て信号形式【RS-422】TxD+(B), TxD-(A), RxD+(B), RxD-(A), RTS+(B),RTS-(A), CTS+(B), CTS-(A), GND、【4線式RS-485】TxD+(B), TxD-(A), RxD+(B), RxD-(A),GND、【2線式RS-485】Data+(B), Data-(A), GND対応OSWindows 7/Vista/2008/XP/2003 (x86/x64), Windows 2000/98/95/ME/NT, Windows CE 5.0/6.0, Windows XP Embedded, Linux 2.2 (x86), Linux 2.4/2.6 (x86/x64), QNX 6.x, SCO OpenServer 5/6, SCO UnixWare 7, Sun Solaris 10, DOS, FreeBSD 4.x/5.x寸法(mm)64.5×120動作/保管温度(℃)0~55/-20~85相対湿度5~95%RH規格EN55022, EN55024, EN61000-3-2, EN61000-3-3, IEC61000-4-2, IEC61000-4-3, IEC61000-4-4, IEC61000-4-5, IEC61000-4-6, IEC61000-4-8, IEC61000-4-11, FCC Part 15 Class BRoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
産業用ボード MOXA産業用ボードMOXA
9,998税込10,998
1個
23日以内出荷から103日以内出荷
CP-102U/ULスマート・ユニバーサルPCIマルチポート・シリアルボードは、POS、ATMアプリケーション、工業用オートメーション・システム、システムインテグレータ用に設計されています。 CP-102U/ULは、ポピュラなオペレーティングシステムにコンパチブル、2ポートのRS- 232Cのポートは、データレート921.6Kbpsをサポート、フルモデムコントロール信号を提供、広範囲にわたるシリアル周辺機器にコンパチブルです。 更に、CP-102U/ULは、3.3V/5V PCIバスで動作をしますので、あらゆるPCサーバにボードをインストールすることができます。
規格EN55022, EN55024, EN61000-3-2, EN61000-3-3, IEC61000-4-2, IEC61000-4-3, IEC61000-4-4, IEC61000-4-5, IEC61000-4-6, IEC61000-4-8, IEC61000-4-11, FCC Part 15 Class Bポート数2対応OSWindows 7/Vista/2008/XP/2003 (x86/x64), Windows 2000/98/95/ME/NT, Windows CE 5.0/6.0, Windows XP Embedded, Linux 2.4/2.6 (x86/x64), QNX 6.x, SCO OpenServer 5/6, SCO UnixWare 2.1/7, Sun Solaris 10, DOS, FreeBSD 4.x/5.x信号形式【RS-232C】TxD, RxD, RTS, CTS, DTR, DSR, DCD, GNDインターフェース(バス)32ビット、ユニバーサルPCI、(シリアル)RS-232C、(サージ保護)15KV ESD サージ保護搭載消費電力(mA)93(5V)相対湿度5~95%RH動作/保管温度(℃)0~55/-20~85通信速度50bps~921.6KbpsRoHS指令(10物質対応)対応コントローラー型式MU860 (16C550Cコンパチブル)パラメータ(データビット)5、6、7、8、(ストップビット)1、1.5、2、(パリティ)None、奇数、偶数、スペース、マーク、(フロー制御)RTS/CTS, XON/XOFF、(I/Oアドレス / IRQ)BIOSにより割当て再生紙使用マーク適合
産業用ボード MOXA産業用ボードMOXA
16,980税込18,678
1個
63日以内出荷から113日以内出荷
Moxa CP-104ULスマート・ユニバーサルPCIマルチポート・シリアルボードは、POS、ATMアプリケーション更に工業用自動化システムメーカおよびシ ステムインテグレータ向けに開発された新製品です。 CP-104ULは、主要なOSにコンパチブルであり、RS-232Cの各4ポートは 921.6Kbpsをサポートすると共に、フルモデムサポートな、殆どの周辺装置に問題なく接続ができます。 更に、CP-104ULロープロファイル・ユニバーサルPCIボードは、3.3V および5Vのサーバースロットで動作するので、Moxaボードは、どのようなPCサーバでも使用することができます。
寸法(mm)64.4×120規格EN55022, EN55024, EN61000-3-2, EN61000-3-3, IEC61000-4-2, IEC61000-4-3, IEC61000-4-4, IEC61000-4-5, IEC61000-4-6, IEC61000-4-8, IEC61000-4-11, FCC Part 15 Class Bポート数4対応OSWindows 7/Vista/2008/XP/2003 (x86/x64), Windows 2000/98/95/ME/NT, Windows CE 5.0/6.0, Windows XP Embedded, Linux 2.2 (x86), Linux 2.4/2.6 (x86/x64), QNX 6.x, SCO OpenServer 5/6, SCO UnixWare 2.1/7, Sun Solaris 10, DOS, FreeBSD 4.x/5.x信号形式【RS-232C】TxD, RxD, RTS, CTS, DTR, DSR, DCD, GNDインターフェース(バス)32ビット、ユニバーサルPCI、(シリアル)RS-232C、(サージ保護)15KV ESD サージ保護搭載消費電力(mA)120(5V)相対湿度5~95%RH動作/保管温度(℃)0~55/-20~85コネクタDB44 メスRoHS指令(10物質対応)対応ボーレート50bps~921.6Kbpsコントローラー型式MU860 (16C550Cコンパチブル)パラメータ(データビット)5、6、7、8、(ストップビット)1、1.5、2、(パリティ)None、奇数、偶数、スペース、マーク、(フロー制御)RTS/CTS, XON/XOFF、(I/Oアドレス / IRQ)BIOSにより割当て再生紙使用マーク適合
産業用ボード MOXA産業用ボードMOXA
22,980税込25,278
1個
63日以内出荷から103日以内出荷
POS-104ULは、スマートなRS-232C 4ポートユニバーサル・PCIシリアルボードです。 POSおよびATMアプリケーション向け、そして工業用自動化システム製造業者およびシステム・インテグレータ用として設計されたMoxaの新製品です。 POS-104ULは、主要なオペレーティングシステムにコンパチブルです。更に、各4シリアルポートは、最大921.6Kbpsの通信スピード、広範囲にわたるシリアルインターフェース機器との互換性を保つためにフルモデム制御信号をサポートしていま す。 POS-104ULは、各シリアルポートから5V/12Vを供給して3.3Vおよび5V PCIバスの両方で動作するため、大部分のPCサーバでボードのインストールが適切に行えます。
寸法(mm)64.4×120規格EN61000-6-2, EN61000-6-4, EN61000-3-2, EN61000-3-3, IEC61000-4-2, IEC61000-4-3, IEC61000-4-4, IEC61000-4-5, IEC61000-4-6, IEC61000-4-8, IEC61000-4-11, FCC Part 15 Class Bポート数4対応OSWindows 7/Vista/2008/XP/2003 (x86/x64), Windows 2000/98/95/ME/NT, Windows CE 6.0, Windows XP Embedded, Linux 2.4/2.6 (x86/x64), QNX 6.x, SCO OpenServer 5/6, SCO UnixWare 7, Sun Solaris 10, DOS信号形式【RS-232C】TxD, RxD, RTS, CTS, DTR, DSR, DCD, GND, RI (オプション)インターフェース(バス)32ビット、ユニバーサルPCI、(シリアル)RS-232C、(サージ保護)15KV ESD サージ保護搭載消費電力(mA)145(5V)相対湿度5~95%RH動作/保管温度(℃)0~55/-20~85コネクタDB44 メス通信速度50bps~921.6KbpsRoHS指令(10物質対応)対応コントローラー型式MU860 (16C550Cコンパチブル)パラメータ(データビット)5、6、7、8、(ストップビット)1、1.5、2、(パリティ)None、奇数、偶数、スペース、マーク、(フロー制御)RTS/CTS, XON/XOFF、(I/Oアドレス / IRQ)BIOSにより割当て再生紙使用マーク適合
産業用ボード MOXA産業用ボードMOXA
32,980税込36,278
1個
63日以内出荷
MoxaCP-168U V2スマート・ユニバーサルPCIマルチポート・シリアルボードは、POS、ATMアプリケーション更に工業用自動化システムメーカおよびシステムインテグレータ向けに開発された新製品です。 CP-168UV2は、主要なOSにコンパチブルであり、RS-232Cの各8ポートは921.6Kbpsをサポー トすると共に、フルモデムサポートなど、殆どの周辺装置に問題なく接続ができます。
寸法(mm)82×120規格EN55022, EN55024, EN61000-3-2, EN61000-3-3, IEC61000-4-2, IEC61000-4-3, IEC61000-4-4, IEC61000-4-5, IEC61000-4-6, IEC61000-4-8, IEC61000-4-11, FCC Part 15 Class Bポート数8対応OSWindows 7/Vista/2008/XP/2003 (x86/x64), Windows 2000/98/95/ME/NT, Windows CE 5.0/6.0, Windows XP Embedded, Linux 2.2 (x86), Linux 2.4/2.6 (x86), QNX 6.x, SCO OpenServer 5/6, SCO UnixWare 2.1/7, SCO UNIX, FreeBSD 4.x/5.x, DOS信号形式【RS-232C】TxD, RxD, RTS, CTS, DTR, DSR, DCD, GNDインターフェース(バス)32ビット、ユニバーサルPCI、(シリアル)RS-232C、(サージ保護)15KV ESD サージ保護搭載消費電力(mA)180(5V)相対湿度5~95%RH動作/保管温度(℃)0~55/-20~85コネクタDB62 メス通信速度50bps~921.6KbpsRoHS指令(10物質対応)対応コントローラー型式MU860 (16C550Cコンパチブル)パラメータ(データビット)5、6、7、8、(ストップビット)1、1.5、2、(パリティ)None、奇数、偶数、スペース、マーク、(フロー制御)RTS/CTS、XON/XOFF、(I/Oアドレス / IRQ)BIOSにより割当て再生紙使用マーク適合
産業用ボード MOXA産業用ボードMOXA
89,980税込98,978
1個
63日以内出荷から113日以内出荷
CP-118U-IおよびCP-138U-Iは、スマートな8ポートRS-232C/422/485(CP-118U-I)、RS-422 /485(CP-138U-I)をサポートするユニバーサルPCIシリアルボードです。 長距離サポート、マルチポイント接続、PCベースのデータ収集アプ リケーション用に設計されたMoxaの新製品です。 工業用自動化システムインテグレータは、工業自動化プロジェクトにこのボードを大いに活用、推進することができるでしょう。
寸法(mm)82×135規格EN55022, EN55024, EN61000-3-2, EN61000-3-3, IEC61000-4-2, IEC61000-4-3, IEC61000-4-4, IEC61000-4-5, IEC61000-4-6, IEC61000-4-8, IEC61000-4-11, FCC Part 15 Class Bポート数8対応OSWindows 7/Vista/2008/XP/2003 (x86/x64), Windows 2000/98/95/ME/NT, Windows CE 5.0/6.0, Windows XP Embedded, Linux 2.4/2.6 (x86), QNX 6.x, Sun Solaris 10, DOS(CP-118U のみ : SCO Open Server 5/6, UnixWare 7)信号形式【RS-232C】TxD, RxD, RTS, CTS, DTR, DSR, DCD, GND、【RS-422】TxD+(B), TxD-(A), RxD+(B), RxD-(A), GND、【4線式 RS-485】TxD+(B), TxD-(A), RxD+(B), RxD-(A), GND、【2線式 RS-485】Data+(B), Data-(A), GND相対湿度5~95%RH動作/保管温度(℃)0~55/-20~85コネクタDB62 メス通信速度50bps~921.6KbpsRoHS指令(10物質対応)対応コントローラー型式MU860 (16C550Cコンパチブル)パラメータ(データビット)5、6、7、8、(ストップビット)1、1.5、2、(パリティ)None、奇数、偶数、スペース、マーク、(フロー制御)RTS/CTS、XON/XOFF、(I/Oアドレス / IRQ)BIOSにより割当て再生紙使用マーク適合
産業用ボード MOXA産業用ボードMOXA
47,980税込52,778
1個
63日以内出荷から103日以内出荷
CP-118UおよびCP-138Uは、スマートな8ポートRS-232C/422/485(CP-118U), RS-422/485(CP-138U)サポートのユニバーサルPCIシリアルボードです。 POSおよびATMアプリケーション向け、そして工業用自動化 システム製造業者およびシステム・インテグレータ用として設計されたMoxaの新製品です。 CP-118Uは、8×RS-232C/422/485インターフェースポート、CP-138Uは、8×RS-422/485インターフェースポートを搭載し、いずれのシリアルポートも最大921.6Kbpsをサ ポートし、また、主要なオペレーティングシステムにコンパチブルです。 更に、広範囲にわたるシリアルインターフェース機器との互換性を保つためにフルモデム 制御信号をサポートしています。 CP-118UおよびCP-138Uは、各シリアルポートから5V/12Vを供給して3.3Vおよび5VPCIバスの両方で動作するため、大部分のPCサーバでボードのインストールが適切に行えます。
コントローラー型式MU860 (16C550Cコンパチブル)コネクタDB62 メスポート数8通信速度50bps~921.6Kbpsパラメータ(データビット)5、6、7、8、(ストップビット)1、1.5、2、(パリティ)None、奇数、偶数、スペース、マーク、(フロー制御)RTS/CTS、XON/XOFF、(I/Oアドレス / IRQ)BIOSにより割当て信号形式【RS-232C】TxD, RxD, RTS, CTS, DTR, DSR, DCD, GND、【RS-422】TxD+(B), TxD-(A), RxD+(B), RxD-(A), GND、【4線式 RS-485】TxD+(B), TxD-(A), RxD+(B), RxD-(A), GND、【2線式 RS-485】Data+(B), Data-(A), GND対応OSWindows 7/Vista/2008/XP/2003 (x86/x64), Windows 2000/98/95/ME/NT, Windows CE 5.0/6.0, Windows XP Embedded, Linux 2.4/2.6 (x86), QNX 6.x, SCO OpenServer 5/6, SCO UnixWare 2.1/7, Sun Solaris 10, FreeBSD 4.x/5.x, DOS寸法(mm)82×135動作/保管温度(℃)0~55/-20~85相対湿度5~95%RH規格EN55022, EN55024, EN61000-3-2, EN61000-3-3, IEC61000-4-2, IEC61000-4-3, IEC61000-4-4, IEC61000-4-5, IEC61000-4-6, IEC61000-4-8, IEC61000-4-11, FCC Part 15 Class BRoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
産業用ボード MOXA産業用ボードMOXA
29,980税込32,978
1個
63日以内出荷から103日以内出荷
MoxaのCP-114UL/UL-Iシリーズ・マルチポートシリアルボードは、長距離伝送、マルチポイント、PCベースデータ収集アプリケーションを必要とする産業オートメーション・システムインテグレータのために設計されています。 RS-485通信を確実に実行するオンチップのMoxa特許自動データ 方向制御(ADDC)は、ラインドライバのイネーブル、デセーブルの正確なタイミングコントロールを実現します。 CP-114UL/UL-Iボードは、RS-485をRS-232Cのように簡単に制御することができるオンチップADDCを使用したMoxa のTurbo Serial Engineチップを搭載しています。 RS-485モードにおいてシリアルポートは、1.2kmの距離範囲の中で最大31台のRS-485デバイスをデージーチェーン接続ができます。 長距離にわたるRS-485通信するために2KVオプティカルアイソレーション保護が必要です。 この結果、外部からのス パイクノイズやサージによる機器の損傷を回避できます。
コントローラー型式MU860 (16C550Cコンパチブル)コネクタDB44(F)ポート数4ボーレート50bps~921.6Kbpsパラメータ(データビット)5、6、7、8、(ストップビット)1、1.5、2、(パリティ)None、奇数、偶数、スペース、マーク、(フロー制御)RTS/CTS、XON/XOFF、(I/Oアドレス / IRQ)BIOSによるアサイン信号形式【RS-232C】TxD, RxD, RTS, CTS, DTR, DSR, DCD, GND、【RS-422】TxD+(B), TxD-(A), RxD+(B), RxD-(A), GND、【4線式 RS-485】TxD+(B), TxD-(A), RxD+(B), RxD-(A), GND、【2線式 RS-485】Data+(B), Data-(A), GND対応OSWindows 7/Vista/2008/XP/2003 (x86/x64), Windows 2000/98/95/ME/NT, Windows CE 5.0/6.0, Windows XP Embedded, Linux 2.2 (x86), Linux 2.4/2.6 (x86/x64), QNX 6.x, SCO OpenServer 5/6, SCO UnixWare 7, Sun Solaris 10, DOS, FreeBSD 4.x/5.x寸法(mm)64.4×120動作/保管温度(℃)標準モデル:0~55/-40~85、ワイド温度モデル:-40~85/-40~85相対湿度5~95%RH規格EN55022, EN55024, EN61000-3-2, EN61000-3-3, IEC 61000-4-2, IEC 61000-4-3, IEC 61000-4-4, IEC 61000-4-5, IEC 61000-4-6, IEC 61000-4-8, IEC 61000-4-11 (DIPS)、Part 15 Class BRoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合

産業用PC用品』には他にこんなカテゴリがあります

産業用PC本体