絞り込み
エコロジープロダクト

片側BNCミノムシ クリップ
CONTEC(コンテック)(6件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷BNC端子からミノムシクリップに変換するケーブルです(ケーブル長:60cm)。仕様同軸ケーブル 1.5D-2Vタイプ汎用シールドケーブルケーブル長(m)0.6インピーダンス(Ω)50使用コネクタ(外部機器側)ミノムシクリップ
FL SWITCH 1000シリーズ 産業用アンマネ―ジドイーサネットスイッチ(Gigaタイプ有り)
フエニックス・コンタクト(1件のレビュー)¥9,998~税込¥10,998~1個当日出荷アンマネージドスイッチの困った!をすっきり解決する新シリーズが、 Push-in・フロントアクセスとなるデザインで登場。 小型スリム設計で業界最薄クラスの薄さを実現し、省スペース要求に適応。 オプションのアダプタを使用し、奥行きが浅い制御盤への取付けが可能。
両端37ピンD-SUBコネクタ付シールドケーブル
CONTEC(コンテック)(1件のレビュー)¥7,798~税込¥8,578~1個当日出荷ケーブル40芯シールドケーブル使用コネクタ37ピンD-Subコネクタ(M(雄)タイプ)導体サイズ(AWG[mm2])28
USB Nシリーズ 絶縁デジタル入出力ユニット(32ch)
CONTEC(コンテック)(1件のレビュー)¥47,980税込¥52,7781個当日出荷パソコンのUSB ポートからデジタル信号の入出力機能を拡張するUSB2.0 対応のデジタル入出力ユニット。12 - 24VDC のデジタル信号の入出力に対応。 フォトカプラ絶縁入力(電流シンク出力/電流ソース出力両タイプ対応)16 点、フォトカプラ絶縁オープンコレクタ出力(電流シンクタイプ)16 点を搭載。設置場所を選ばないコンパクト設計で、床面や壁面への設置およびDINレール取り付け金具により盤内や装置内への設置が容易。出力点数16点入力点数16点使用コネクタ3.5mmピッチ、10-pin、2ピース端子台×4応答速度(入力)200μsec(max.)バス仕様USB2.0動作電圧(V)(入力)DC12~24回路(入力)フォトカプラ絶縁入力(シンク出力対応)、フォトカプラ絶縁入力(ソース出力対応)
Raspberry Pi 5 専用 DINレールケース RPDM-5
タカチ電機工業(1件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481台翌々日出荷DINレール (35mm) 取付専用ケースです。ビスなしで組立・分解 (マイナスドライバー使用) が可能です。※分解の際はケースが割れやすいのでご注意下さい。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。材質ABS樹脂色グレー質量(g)63.7寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)71.6 × 62.2 × 91.2RoHS指令(10物質対応)対応
高精度アナログ入出力ターミナル
CONTEC(コンテック)(1件のレビュー)¥87,980税込¥96,7781個当日出荷入力 4μsec/ch, 8ch、出力 10μsec, 2ch、16bit 分解能。USB1.1/USB2.0 規格準拠し、バスパワー駆動により外部からの電源が不要。FIFO または RING 形式で使用できるバッファメモリを搭載。配線が容易なターミナルコネクタを採用。入力点数4点分解能16-bit(ADC)、16-bit(DAC)サンプリング4μsec、ch(Max.)(レート)使用コネクタスクリュー端子台14-pin×2アズワン品番64-8863-51入力レンジ±10V出力レンジ±10V応答速度(入力)200nsec(max.)バス仕様USB2.0動作電圧(V)(入力)DC3.3-LVTTL回路(入力)非絶縁LVTTLレベル入力(正論理)入力チャネル数8ch
オープンネットワーク対応 産業用イーサネットスイッチ(10/100mbps対応)
ハーティング(1件のレビュー)¥15,980~税込¥17,578~1台当日出荷QoS対応(EtherNet/IP・PROFINETパケットや上位PLC・スイッチなどで設定した優先タグを自動判別し、優先処理)、、冗長電源、メタル筐体、IP30電圧(V)DC12~48/AC18~30保護等級IP30動作温度範囲(℃)-20~60
USBデバイス制作用モジュール
ビット・トレード・ワン(1件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷●簡単にオリジナルUSBデバイスを製作できるモジュールです。ピンにスイッチを接続するだけでユーザーに敷居の高いUSBインターフェースの入力処理や設定を全てこのモジュールが対応します。 ●新ファームウェアによりチャタリング防止機能や、ロータリーエンコーダの接続に対応! かねてよりご要望の多かったチャタリング防止機能や、ロータリーエンコーダの接続に対応致しました。 より精密な操作を要求されるデバイスや、回転動作が必要なデバイスも作成することが可能に。 ※旧来のREVIVE USB MICRO(型番:ADRVMIC)をお持ちのお客様も、ファームウェアアップデートを行っていただく事で新機能をご利用頂けます。 ご注意:従来品REVIVE USB(AD00007)のファームウェアを書き込んだ場合、それ以降ファームウェアの書き換え不能となります。(bootloaderモードの仕様が異なる為) ●1円玉サイズの小型化に成功! 幅約20mm、重量約1gの超小型サイズで、ほぼ1円玉と同程度の小型化に成功しました。搭載デバイスを選びません! USBでパソコンと接続し、専用ソフトウェアを用いて12本のピンに任意の操作(マウスクリック/キー入力等)を設定する事が出来ます。一度設定した操作は本体モジュール内のメモリに保存され、他のパソコンに接続した際にも設定を変更することなく使用可能となります。 ●簡単設定ツールでマウス/キーボード/ジョイパッドの各機能を割付可能 各操作の設定は直感的インタフェースを持つ専用Windowsソフトウェアを用いて行ない、どなたにでも簡単に設定出来ます。 マウス機能/キーボード機能/ジョイパッド機能を混在させる事も可能です。 ●【搭載機能】 <マウス機能>左クリック/右クリック/ホイールクリック/上下左右へのマウス移動/上下へのホイールスクロール <キーボード機能>任意のキーへの割当て <ジョイパッド機能> X軸/Y軸(上下左右)/ボタン1~ボタン12 ●マトリクス対応ファームウェアをご用意、最大36ボタンに対応! マトリクス対応ファームウェアに変更することで最大36の入力に対応しています。(ファームウェアの書き換え作業が必要になります。) ※マトリクスファームウェアを使用する場合はチャタリング防止機能及びロータリーエンコーダの使用ができません。対応OSWindows7以降付属品保証書保証期間1年間サイズ(mm)W16×D20×H5質量(g)約1入力点数12(デジタル)コネクタUSBマイクロB電源5V(USBマイクロB)使用温度0 ~ 40℃(結露なきこと)
Molex WiFiアンテナ
日本モレックス(molex)(2件のレビュー)¥409税込¥4501個当日出荷仕様RFプロトコル = 4G (LTE), WiFi (Dual Band)サポートされる周波数帯 = 2.4 → 5 GHzアンテナ実装タイプ = 粘着剤付きゲイン = 3.5dBiアンテナ指向性 = 無指向性2.4 GHz / 5 GHz平衡Wi-Fiアンテナ(ケーブル付)、Molex. Molexのこの平衡Wi-Fiアンテナには、100 mm (< 9076517') 9076517 と250 mm (< 9076510') 9076510 の2種類の長さがあります。 マイクロ同軸ケーブルにより、どちらのアンテナも、さまざまな機器に対応した確実な高速Wi-Fi接続を実現します。 このWi-Fiアンテナは、マシンツーマシン通信(M2M)、スマートメータ、産業科学医療用(ISM)バンドシステム、カメラ、ナビゲーション装置、モバイルゲーム機器、ZigBee IEEE802.15.4機器などの用途に最適です。 Wi-Fiアンテナの特長と利点 ; デュアルバンド(2.4 GHz及び5 GHz) ; 両面粘着テープ取り付け ; 極性: リニア ; 無指向性放射パターン ; アース面に非依存 ; 高レベルの放射効率 ; 動作温度範囲: -30 → +85 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
FLEXLAN ZCシリーズ用ACアダプタ 48V
CONTEC(コンテック)(1件のレビュー)¥5,598税込¥6,1581個当日出荷ZCA1200用入力:100~240VAC、出力:+48VDC 0.5AのACアダプタ。適合機種ZCA1200出力DC48V 0.5A入力電圧範囲(V)AC100~240
ソーラービューコンパクト
CONTEC(コンテック)(1件のレビュー)¥179,800税込¥197,7801台5日以内出荷必要な機能をコンパクトにまとめた小型・省電力の太陽光発電計測表示装置です。パワーコンディショナ通信、ディスプレイ表示、ネットワーク機能を標準搭載しており、1台で太陽光発電計測表示システムを構築できます。付属品L字固定金具×2、通信コネクタ×1、ゴム足×4、固定金具用M3ネジ×4、アース接続用外歯付きネジ×1、終端抵抗×4、電源コネクタ一式(コネクタ×1、コンタクト×4)、太陽光発電計測システム搭載SDカード×1、SDカード押さえ×1、登録カード&保証書×1、シリアルナンバーラベル×2、かんたんセットアップガイド×1、解説書×1、配線業者様へ×1、ACアダプタ×1質量(g)650(SDカード、SDカード押さえを含まず)使用温度範囲(℃)0~45寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)172.6×138.0×27.0(突起物を含まず)保存データ種類日射量(kWh/m2)、気温(℃)、総合発電電力量(交流)(kWh)、発電電力量(交流)(kWh)、発電電圧(交流)(V)、発電電流(交流)(A)、発電電力量(直流)(kWh)、発電電圧(直流)(V)、発電電流(直流)(A)
Logitech キーボード USB接続 キー配列:Nordic
LOGITECH(1件のレビュー)¥8,198税込¥9,0181個欠品中仕様ワイヤレス/ワイヤー:ワイヤード●接続タイプ:USB●キーボードのタイプ:Standard●キー配列:Nordic●LogitechRキーボードK280e. Logitechコード付きキーボードK280eは、品質と価値の間で完璧なバランスを提供します。 強化された、防滴シャーシと1000万回のキー入力に耐える低プロファイルキーを備えたK280eは、オフィスでの長年にわたる過酷な使用条件にも耐えます。. ヘビーデューティ強化シャーシ フルサイズ、快適なパームレスト 防滴設計 モダンかつエレガントなプロファイル ほぼ無音、低プロファイルキー、円滑なタイピング入力 1000万回のキー入力に耐えるキー設計 フルサイズのキーボードレイアウト、ショートカットキー付き 高品質、パッド付きキープリント、UVコーティング チルトスタンド LED通知センター USBプラグアンドプレイによるシンプルな設定RoHS指令(10物質対応)対応
『産業用PC用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 産業用PC本体
- 産業用PC部品