33ページ目: 産業用PC本体

1,336件中 1,2811,320
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
IP67仕様 ブロック式 (Axio) フエニックス・コンタクトIP67仕様 ブロック式 (Axio)フエニックス・コンタクト
46,980税込51,678
1個
82日以内出荷
SERCOS3用 DI16点 (プラスチック)
型番2701544RoHS指令(10物質対応)対応
IP67仕様 ブロック式 (Axio) フエニックス・コンタクトIP67仕様 ブロック式 (Axio)フエニックス・コンタクト
49,980税込54,978
1個
82日以内出荷
SERCOS3用 DI8点 DO4点(2A) (プラスチック)
型番2701546RoHS指令(10物質対応)対応
IP67仕様 ブロック式 (Axio) フエニックス・コンタクトIP67仕様 ブロック式 (Axio)フエニックス・コンタクト
49,980税込54,978
1個
82日以内出荷
SERCOS3用 DI8点、DO8点 (プラスチック)
型番2701542RoHS指令(10物質対応)対応
IP67仕様 ブロック式 (Axio) フエニックス・コンタクトIP67仕様 ブロック式 (Axio)フエニックス・コンタクト
52,980税込58,278
1個
82日以内出荷
SERCOS3用 DIO16点 (プラスチック)
型番2701545RoHS指令(10物質対応)対応
IP20仕様 モジュール式 (AXIO SE) フエニックス・コンタクトIP20仕様 モジュール式 (AXIO SE)フエニックス・コンタクト
15,980税込17,578
1個
82日以内出荷
アナログ出力(電圧 0-10 V) 4点
型番1088126RoHS指令(10物質対応)対応
IP20仕様 モジュール式 (AXIO SE) フエニックス・コンタクトIP20仕様 モジュール式 (AXIO SE)フエニックス・コンタクト
15,980税込17,578
1個
82日以内出荷
アナログ出力(電流 4-20 mA) 4点
型番1088123RoHS指令(10物質対応)対応
IP20仕様 モジュール式 (AXIO SE) フエニックス・コンタクトIP20仕様 モジュール式 (AXIO SE)フエニックス・コンタクト
13,980税込15,378
1個
82日以内出荷
アナログ入力(電圧 0-10 V) 4点
型番1088104RoHS指令(10物質対応)対応
IP20仕様 モジュール式 (AXIO SE) フエニックス・コンタクトIP20仕様 モジュール式 (AXIO SE)フエニックス・コンタクト
13,980税込15,378
1個
82日以内出荷
アナログ入力(電流 4-20 mA) 4点
型番1088062RoHS指令(10物質対応)対応
IP20仕様 モジュール式 (AXIO) フエニックス・コンタクトIP20仕様 モジュール式 (AXIO)フエニックス・コンタクト
38,980税込42,878
1個
82日以内出荷
アナログ入力2点、アナログ出力2点
型番2702072RoHS指令(10物質対応)対応
IP20仕様 モジュール式 (AXIO SE) フエニックス・コンタクトIP20仕様 モジュール式 (AXIO SE)フエニックス・コンタクト
18,980税込20,878
1個
82日以内出荷
インクリメンタルエンコーダ
型番1088130RoHS指令(10物質対応)対応
IP20仕様 モジュール式 (AXIO SE) フエニックス・コンタクトIP20仕様 モジュール式 (AXIO SE)フエニックス・コンタクト
18,980税込20,878
1個
82日以内出荷
インクリメンタルエンコーダー入力 (非対称式)
型番1182185RoHS指令(10物質対応)対応
IP20仕様 モジュール式 (AXIO SE) フエニックス・コンタクトIP20仕様 モジュール式 (AXIO SE)フエニックス・コンタクト
16,980税込18,678
1個
82日以内出荷
カウンタ
型番1088131RoHS指令(10物質対応)対応
ボックスPC フエニックス・コンタクトボックスPCフエニックス・コンタクト
129,800税込142,780
1個
82日以内出荷
コンパクトタイプ ストレージ32GB+128GB、シリアル通信あり
型番1158235RoHS指令(10物質対応)対応
ボックスPC フエニックス・コンタクトボックスPCフエニックス・コンタクト
129,800税込142,780
1個
82日以内出荷
コンパクトタイプ ストレージ32GB+128GB、シリアル通信あり、TPM
型番1158243RoHS指令(10物質対応)対応
ボックスPC フエニックス・コンタクトボックスPCフエニックス・コンタクト
129,800税込142,780
1個
82日以内出荷
コンパクトタイプ ストレージ32GB+64GB、シリアル通信あり
型番1158241RoHS指令(10物質対応)対応
ボックスPC フエニックス・コンタクトボックスPCフエニックス・コンタクト
129,800税込142,780
1個
82日以内出荷
コンパクトタイプ ストレージ32GB+64GB、シリアル通信あり、TPM
型番1158247RoHS指令(10物質対応)対応
ボックスPC フエニックス・コンタクトボックスPCフエニックス・コンタクト
99,980税込109,978
1個
82日以内出荷
コンパクトタイプ、4コア、RAM 4GB、ストレージ64GB、Windows 10
型番1272688RoHS指令(10物質対応)対応
ボックスPC フエニックス・コンタクトボックスPCフエニックス・コンタクト
129,800税込142,780
1個
82日以内出荷
コンパクトタイプ、4コア、RAM 8GB、ストレージ128GB、シリアル通信あり、Windows 10
型番1272687RoHS指令(10物質対応)対応
IP20仕様 モジュール式 (AXIO SE) フエニックス・コンタクトIP20仕様 モジュール式 (AXIO SE)フエニックス・コンタクト
999税込1,099
1個
82日以内出荷
スロットカバー
型番1088134RoHS指令(10物質対応)対応
IP20仕様 モジュール式 (AXIO SE) フエニックス・コンタクトIP20仕様 モジュール式 (AXIO SE)フエニックス・コンタクト
599税込659
1個
82日以内出荷
スロットカバー(インアクティブタイプ)
型番1167159RoHS指令(10物質対応)対応
IP20仕様 モジュール式 (AXIO SE) フエニックス・コンタクトIP20仕様 モジュール式 (AXIO SE)フエニックス・コンタクト
18,980税込20,878
1個
82日以内出荷
セーフティブリッジ 安全デジタル出力(シングル4点、ダブル2点) 2A
型番1190017RoHS指令(10物質対応)対応
IP20仕様 モジュール式 (AXIO SE) フエニックス・コンタクトIP20仕様 モジュール式 (AXIO SE)フエニックス・コンタクト
19,980税込21,978
1個
82日以内出荷
セーフティブリッジ 安全デジタル入力(シングル8点、ダブル4点)
型番1190012RoHS指令(10物質対応)対応
IP20仕様 モジュール式 (AXIO SE) フエニックス・コンタクトIP20仕様 モジュール式 (AXIO SE)フエニックス・コンタクト
3,998税込4,398
1個
82日以内出荷
デジタルリレー出力2点 (230V)
型番1105562RoHS指令(10物質対応)対応
IP20仕様 モジュール式 (AXIO SE) フエニックス・コンタクトIP20仕様 モジュール式 (AXIO SE)フエニックス・コンタクト
7,598税込8,358
1個
82日以内出荷
デジタル出力 16点
型番1088129RoHS指令(10物質対応)対応
IP20仕様 モジュール式 (AXIO SE) フエニックス・コンタクトIP20仕様 モジュール式 (AXIO SE)フエニックス・コンタクト
7,598税込8,358
1個
82日以内出荷
デジタル出力 16点 (NPN)
型番1105560RoHS指令(10物質対応)対応
IP20仕様 モジュール式 (AXIO SE) フエニックス・コンタクトIP20仕様 モジュール式 (AXIO SE)フエニックス・コンタクト
6,498税込7,148
1個
82日以内出荷
デジタル入力 16点
型番1088127RoHS指令(10物質対応)対応
IP20仕様 モジュール式 (AXIO SE) フエニックス・コンタクトIP20仕様 モジュール式 (AXIO SE)フエニックス・コンタクト
6,498税込7,148
1個
82日以内出荷
デジタル入力 16点 (NPN)
型番1105559RoHS指令(10物質対応)対応
AXCシリーズ フエニックス・コンタクトAXCシリーズフエニックス・コンタクト
25,980税込28,578
1個
82日以内出荷
拡張バス : 拡張イーサネットポート x1
型番2403115RoHS指令(10物質対応)対応
AXCシリーズ フエニックス・コンタクトAXCシリーズフエニックス・コンタクト
33,980税込37,378
1個
82日以内出荷
拡張バス: インターバスマスタ
型番2403018RoHS指令(10物質対応)対応
MELIPC MI1000 三菱電機MELIPC MI1000三菱電機
339,800税込373,780
1台
4日以内出荷
仕様Edgecross基本ソフトウェア、SLMPデータコレクタプリインストール(電源ケーブル非同梱)
MELIPC MI1000 三菱電機MELIPC MI1000三菱電機
349,800税込384,780
1台
4日以内出荷
仕様Edgecross基本ソフトウェア、SLMPデータコレクタプリインストール
MELIPC MI3000 三菱電機MELIPC MI3000三菱電機
899,800税込989,780
1台
4日以内出荷
保護等級IP66(前面)発光色2色(青色、橙色)適合圧着端子DN00508D(AWG20)、DN00708D(AWG18)、DN01508D(AWG16)(DINKLE社製)カシメ工具: DNT13-0101(DINKLE社製)冷却方式自冷(ファンレス)USBポート数USB3.0×2、USB2.0×2汚染度(使用環境)2以下伝送速度(bps)【RS-232(Dサブ9ピン(オス))】300~115200、【RS-422(Dサブ9ピン(オス))】300~115200、【RS-485(Dサブ9ピン(オス))】300~115200雰囲気使用時:油煙、腐食性ガス、可燃性ガスがなく、導電性じんあいがひどくなく、直射日光があたらないこと(保存時も同様)拡張スロット数PCI Express x1スロット(ハーフサイズ)×1mini PCI Express(R) フルサイズ × 2電源電圧(V)DC24(±20%)バッテリー寿命(年)約4適合締付トルク(N・m)0.20(M2.5)精度【内部時計】日差:-2~2秒、月差:-60~60秒バックライトLEDバックライト(交換不可)設置場所制御盤内対応OSWindows(R) 10 IoT Enterprise 2016 LTSB(64bit)使用温湿度範囲0~55℃/10~90%RH(結露無き事)安全規格CE、UL、cUL、KC、BSMI、CCC、FCC透過率(%)90±3ストレージ64GB適合電線1本配線(単線、より線): 0.2~2.5mm(2 AWG24~AWG14)絶縁スリーブ付棒端子: 0.25~2.5mm(2 AWG22~AWG14)2本配線(単線、より線): 0.2~1.5mm(2 AWG24~AWG16)メモリー【メイン】8GB保管温湿度範囲-20~60℃/10~90%RH(結露無き事)表示色1677万色同時押し点数最大10点表示TFTカラー液晶インターフェース【増設ストレージ】M.2(2280) SATA SSD × 1、【表示インタフェース(外部モニタ出力用)】DisplayPort 1.4 × 1、【Etherne(t RJ45)】10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T(AUTO MDI/MDI-X)、【音声出力Φ3.5 ミニジャック(3極)】Audio Line-Out耐衝撃IEC-60068-2-2710G、正弦半波、11msec耐振動IEC60068-2-645~500Hz、X/Y/Z各軸1時間3Grmsタッチパネル方式PCAP(投影型静電容量方式)演算装置(MPU)Intel(R) CoreTM i3-6100U 2.30GHz (Dual Core)LED寿命(時間)約50000音声出力Φ3.5 ミニジャック(3極)、ポート数1チャンネル数【Etherne(t RJ45)】3、【RS-232(Dサブ9ピン(オス))】2(うち1チャネルをRS-422/485と切替え利用)、【RS-422(Dサブ9ピン(オス))】1(RS-232/485と切替え利用)、【RS-485(Dサブ9ピン(オス))】1(RS-232/422と切替え利用)接地D種接地(第3種接地)消費電力(W)最大負荷時:90、本体単体:27仕様【オーバボルテージカテゴリ】Ⅱ以下、【システム言語】初期起動時:英語
MELIPC MI5000 三菱電機MELIPC MI5000三菱電機
1,598,000税込1,757,800
1台
4日以内出荷
仕様●MPU:Intel(R)Core(TM)i7●増設ストレージインタフェース:Windows(R):CFastカード×1●インタフェース:Windows(R):DisplayPort×1●専用API提供形式:Windows(R):標準DLL/VxWorks(R):C/C++形式定格入力電圧(V)AC100~240外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)106×362×119解像度Windows(R):最大3840×2160入力周波数(Hz)47~63設置場所制御盤内皮相電力(VA)(入力最大)139OSWindows(R):Windows(R)10 IoT Enterprise 2016 LTSB(64bit)/VxWorks(R):VxWorks(R)7.0メインメモリー(MB)Windows(R):12288/VxWorks(R):1024入力電圧範囲(V)AC85~264プログラミング言語Windows(R):上記OS対応言語/VxWorks(R):C/C++耐振動/耐衝撃JIS B 3502、IEC 61131-2に適合[(断続的な振動がある場合)周波数:5~8.4Hz、片振幅:3.5mm、周波数:8.4~150Hz、定加速度:9.8m/s2、掃引回数:X、Y、Z各方向10回・(連続的な振動がある場合)周波数:5~8.4Hz、片振幅:1.75mm、周波数:8.4~150Hz、定加速度:4.9m/s2]/JIS B 3502、IEC 61131-2に適合(147m/s2、X、Y、Z各双方向3回)容量(GB)(内蔵ストレージ)Windows(R):45/VxWorks(R):4
EPC-4000/4xPCIe(x4)/Corei7/16GB mem/SSD 256GB/Win10IoT コンテックEPC-4000/4xPCIe(x4)/Corei7/16GB mem/SSD 256GB/Win10IoTコンテック
739,800税込813,780
1個
9日以内出荷
組み込み用PC。Core i7-8700T(Coffee Lake+Q370)。PCIexpress拡張4スロット。
EPC-4000/4xPCIe(x4)/Corei7/16GB mem/ストレージなし コンテックEPC-4000/4xPCIe(x4)/Corei7/16GB mem/ストレージなしコンテック
649,800税込714,780
1個
9日以内出荷
組み込み用PC。Core i7-8700T(Coffee Lake+Q370)。PCIexpress拡張4スロット。
EPC-4000/4xPCIe(x4)/Corei5/8GB mem/SSD 256GB/Win10IoT コンテックEPC-4000/4xPCIe(x4)/Corei5/8GB mem/SSD 256GB/Win10IoTコンテック
659,800税込725,780
1個
9日以内出荷
組み込み用PC。Core i5-8500T(Coffee Lake+Q370)。PCIexpress拡張4スロット。
EPC-4000/4xPCIe(x4)/Corei5/8GB mem/ストレージなし コンテックEPC-4000/4xPCIe(x4)/Corei5/8GB mem/ストレージなしコンテック
559,800税込615,780
1個
9日以内出荷
組み込み用PC。Core i5-8500T(Coffee Lake+Q370)。PCIexpress拡張4スロット。
EPC-4000/2xPCIe(x8)/Corei7/16GB mem/SSD 256GB/Win10IoT コンテックEPC-4000/2xPCIe(x8)/Corei7/16GB mem/SSD 256GB/Win10IoTコンテック
689,800税込758,780
1個
9日以内出荷
組み込み用PC。Core i7-8700T(Coffee Lake+Q370)。PCIexpress拡張2スロット。
EPC-4000/2xPCIe(x8)/Corei5/8GB mem/SSD 256GB/Win10IoT コンテックEPC-4000/2xPCIe(x8)/Corei5/8GB mem/SSD 256GB/Win10IoTコンテック
599,800税込659,780
1個
9日以内出荷
組み込み用PC。Core i5-8500T(Coffee Lake+Q370)。PCIexpress拡張2スロット。
EPC-4000/2xPCIe(x8)/Corei5/8GB mem/ストレージなし コンテックEPC-4000/2xPCIe(x8)/Corei5/8GB mem/ストレージなしコンテック
499,800税込549,780
1個
9日以内出荷
組み込み用PC。Core i5-8500T(Coffee Lake+Q370)。PCIexpress拡張2スロット。

産業用PC用品』には他にこんなカテゴリがあります

産業用PC本体