36ページ目: 産業用PC本体

1,451件中 1,4011,440
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
IP20仕様 モジュール式 (AXIO SE) フエニックス・コンタクトIP20仕様 モジュール式 (AXIO SE)フエニックス・コンタクト
6,498税込7,148
1個
82日以内出荷
デジタル入力 16点
型番1088127RoHS指令(10物質対応)対応
IP20仕様 モジュール式 (AXIO SE) フエニックス・コンタクトIP20仕様 モジュール式 (AXIO SE)フエニックス・コンタクト
6,498税込7,148
1個
82日以内出荷
デジタル入力 16点 (NPN)
型番1105559RoHS指令(10物質対応)対応
AXCシリーズ フエニックス・コンタクトAXCシリーズフエニックス・コンタクト
25,980税込28,578
1個
82日以内出荷
拡張バス : 拡張イーサネットポート x1
型番2403115RoHS指令(10物質対応)対応
AXCシリーズ フエニックス・コンタクトAXCシリーズフエニックス・コンタクト
33,980税込37,378
1個
82日以内出荷
拡張バス: インターバスマスタ
型番2403018RoHS指令(10物質対応)対応
MELIPC MI1000 三菱電機MELIPC MI1000三菱電機
339,800税込373,780
1台
4日以内出荷
仕様Edgecross基本ソフトウェア、SLMPデータコレクタプリインストール(電源ケーブル非同梱)
MELIPC MI1000 三菱電機MELIPC MI1000三菱電機
349,800税込384,780
1台
4日以内出荷
仕様Edgecross基本ソフトウェア、SLMPデータコレクタプリインストール
MELIPC MI3000 三菱電機MELIPC MI3000三菱電機
899,800税込989,780
1台
4日以内出荷
保護等級IP66(前面)発光色2色(青色、橙色)適合圧着端子DN00508D(AWG20)、DN00708D(AWG18)、DN01508D(AWG16)(DINKLE社製)カシメ工具: DNT13-0101(DINKLE社製)冷却方式自冷(ファンレス)USBポート数USB3.0×2、USB2.0×2汚染度(使用環境)2以下伝送速度(bps)【RS-232(Dサブ9ピン(オス))】300~115200、【RS-422(Dサブ9ピン(オス))】300~115200、【RS-485(Dサブ9ピン(オス))】300~115200雰囲気使用時:油煙、腐食性ガス、可燃性ガスがなく、導電性じんあいがひどくなく、直射日光があたらないこと(保存時も同様)拡張スロット数PCI Express x1スロット(ハーフサイズ)×1mini PCI Express(R) フルサイズ × 2電源電圧(V)DC24(±20%)バッテリー寿命(年)約4適合締付トルク(N・m)0.20(M2.5)精度【内部時計】日差:-2~2秒、月差:-60~60秒バックライトLEDバックライト(交換不可)設置場所制御盤内対応OSWindows(R) 10 IoT Enterprise 2016 LTSB(64bit)使用温湿度範囲0~55℃/10~90%RH(結露無き事)安全規格CE、UL、cUL、KC、BSMI、CCC、FCC透過率(%)90±3ストレージ64GB適合電線1本配線(単線、より線): 0.2~2.5mm(2 AWG24~AWG14)絶縁スリーブ付棒端子: 0.25~2.5mm(2 AWG22~AWG14)2本配線(単線、より線): 0.2~1.5mm(2 AWG24~AWG16)メモリー【メイン】8GB保管温湿度範囲-20~60℃/10~90%RH(結露無き事)表示色1677万色同時押し点数最大10点表示TFTカラー液晶インターフェース【増設ストレージ】M.2(2280) SATA SSD × 1、【表示インタフェース(外部モニタ出力用)】DisplayPort 1.4 × 1、【Etherne(t RJ45)】10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T(AUTO MDI/MDI-X)、【音声出力Φ3.5 ミニジャック(3極)】Audio Line-Out耐衝撃IEC-60068-2-2710G、正弦半波、11msec耐振動IEC60068-2-645~500Hz、X/Y/Z各軸1時間3Grmsタッチパネル方式PCAP(投影型静電容量方式)演算装置(MPU)Intel(R) CoreTM i3-6100U 2.30GHz (Dual Core)LED寿命(時間)約50000音声出力Φ3.5 ミニジャック(3極)、ポート数1チャンネル数【Etherne(t RJ45)】3、【RS-232(Dサブ9ピン(オス))】2(うち1チャネルをRS-422/485と切替え利用)、【RS-422(Dサブ9ピン(オス))】1(RS-232/485と切替え利用)、【RS-485(Dサブ9ピン(オス))】1(RS-232/422と切替え利用)接地D種接地(第3種接地)消費電力(W)最大負荷時:90、本体単体:27仕様【オーバボルテージカテゴリ】Ⅱ以下、【システム言語】初期起動時:英語
MELIPC MI2000 三菱電機MELIPC MI2000三菱電機
569,800税込626,780
1台
4日以内出荷
仕様●MPU:Intel(R)Core(TM)i3-6102E●増設ストレージインタフェース:2.5”SATA SSD/HDD×2 CFastカード×1●インタフェース:HDMI×1、DVI-I×1定格入力電圧(V)ACアダプタ(入力電圧:AC100~240、出力電圧:DC24)外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)177×142×238入力周波数(Hz)47~63設置場所電界や磁界の影響が少なく、安定して設置できる場所皮相電力(VA)(入力最大)170OSWindows(R)10 IoT Enterprise 2016 LTSB(64bit)メインメモリー(MB)8192入力電圧範囲(V)AC90~264プログラミング言語上記OS対応言語耐振動/耐衝撃[(正弦波振動)IEC60068-2-6 5~500Hz、1oct/分、X/Y/Z各軸1時間(ランダム振動)IEC60068-2-64 5~500Hz、1oct/分、X/Y/Z各軸1時間、4Grms(HDD使用時は1.5Grms)]/IEC-60068-2-27 50G、正弦半波、11msec容量(GB)(内蔵ストレージ)64
MELIPC MI2000 三菱電機MELIPC MI2000三菱電機
569,800税込626,780
1台
4日以内出荷
仕様●MPU:Intel(R)Core(TM)i3-6102E●増設ストレージインタフェース:2.5”SATA SSD/HDD×2 CFastカード×1●インタフェース:HDMI×1、DVI-I×1定格入力電圧(V)ACアダプタ(入力電圧:AC100~240、出力電圧:DC24)外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)177×142×238解像度最大1920×1080入力周波数(Hz)47~63設置場所電界や磁界の影響が少なく、安定して設置できる場所皮相電力(VA)(入力最大)170OSWindows(R)10 IoT Enterprise 2016 LTSB(64bit)メインメモリー(MB)8192入力電圧範囲(V)AC90~264プログラミング言語上記OS対応言語耐振動/耐衝撃[(正弦波振動)IEC60068-2-6 5~500Hz、1oct/分、X/Y/Z各軸1時間(ランダム振動)IEC60068-2-64 5~500Hz、1oct/分、X/Y/Z各軸1時間、4Grms(HDD使用時は1.5Grms)]/IEC-60068-2-27 50G、正弦半波、11msec容量(GB)(内蔵ストレージ)64
MELIPC MI5000 三菱電機MELIPC MI5000三菱電機
1,598,000税込1,757,800
1台
4日以内出荷
仕様●MPU:Intel(R)Core(TM)i7●増設ストレージインタフェース:Windows(R):CFastカード×1●インタフェース:Windows(R):DisplayPort×1●専用API提供形式:Windows(R):標準DLL/VxWorks(R):C/C++形式定格入力電圧(V)AC100~240外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)106×362×119解像度Windows(R):最大3840×2160入力周波数(Hz)47~63設置場所制御盤内皮相電力(VA)(入力最大)139OSWindows(R):Windows(R)10 IoT Enterprise 2016 LTSB(64bit)/VxWorks(R):VxWorks(R)7.0メインメモリー(MB)Windows(R):12288/VxWorks(R):1024入力電圧範囲(V)AC85~264プログラミング言語Windows(R):上記OS対応言語/VxWorks(R):C/C++耐振動/耐衝撃JIS B 3502、IEC 61131-2に適合[(断続的な振動がある場合)周波数:5~8.4Hz、片振幅:3.5mm、周波数:8.4~150Hz、定加速度:9.8m/s2、掃引回数:X、Y、Z各方向10回・(連続的な振動がある場合)周波数:5~8.4Hz、片振幅:1.75mm、周波数:8.4~150Hz、定加速度:4.9m/s2]/JIS B 3502、IEC 61131-2に適合(147m/s2、X、Y、Z各双方向3回)容量(GB)(内蔵ストレージ)Windows(R):45/VxWorks(R):4
EPC-4000/4xPCIe(x4)/Corei7/16GB mem/SSD 256GB/Win10IoT コンテックEPC-4000/4xPCIe(x4)/Corei7/16GB mem/SSD 256GB/Win10IoTコンテック
739,800税込813,780
1個
9日以内出荷
組み込み用PC。Core i7-8700T(Coffee Lake+Q370)。PCIexpress拡張4スロット。
EPC-4000/4xPCIe(x4)/Corei7/16GB mem/ストレージなし コンテックEPC-4000/4xPCIe(x4)/Corei7/16GB mem/ストレージなしコンテック
649,800税込714,780
1個
9日以内出荷
組み込み用PC。Core i7-8700T(Coffee Lake+Q370)。PCIexpress拡張4スロット。
EPC-4000/4xPCIe(x4)/Corei5/8GB mem/SSD 256GB/Win10IoT コンテックEPC-4000/4xPCIe(x4)/Corei5/8GB mem/SSD 256GB/Win10IoTコンテック
659,800税込725,780
1個
9日以内出荷
組み込み用PC。Core i5-8500T(Coffee Lake+Q370)。PCIexpress拡張4スロット。
EPC-4000/4xPCIe(x4)/Corei5/8GB mem/ストレージなし コンテックEPC-4000/4xPCIe(x4)/Corei5/8GB mem/ストレージなしコンテック
559,800税込615,780
1個
9日以内出荷
組み込み用PC。Core i5-8500T(Coffee Lake+Q370)。PCIexpress拡張4スロット。
EPC-4000/2xPCIe(x8)/Corei7/16GB mem/SSD 256GB/Win10IoT コンテックEPC-4000/2xPCIe(x8)/Corei7/16GB mem/SSD 256GB/Win10IoTコンテック
689,800税込758,780
1個
9日以内出荷
組み込み用PC。Core i7-8700T(Coffee Lake+Q370)。PCIexpress拡張2スロット。
EPC-4000/2xPCIe(x8)/Corei7/16GB mem/ストレージなし コンテックEPC-4000/2xPCIe(x8)/Corei7/16GB mem/ストレージなしコンテック
599,800税込659,780
1個
9日以内出荷
組み込み用PC。Core i7-8700T(Coffee Lake+Q370)。PCIexpress拡張2スロット。
EPC-4000/2xPCIe(x8)/Corei5/8GB mem/SSD 256GB/Win10IoT コンテックEPC-4000/2xPCIe(x8)/Corei5/8GB mem/SSD 256GB/Win10IoTコンテック
599,800税込659,780
1個
9日以内出荷
組み込み用PC。Core i5-8500T(Coffee Lake+Q370)。PCIexpress拡張2スロット。
EPC-4000/2xPCIe(x8)/Corei5/8GB mem/ストレージなし コンテックEPC-4000/2xPCIe(x8)/Corei5/8GB mem/ストレージなしコンテック
499,800税込549,780
1個
9日以内出荷
組み込み用PC。Core i5-8500T(Coffee Lake+Q370)。PCIexpress拡張2スロット。
EPC-4000/スロットなし/Corei7/16GB mem/SSD 256GB/Win10IoT コンテックEPC-4000/スロットなし/Corei7/16GB mem/SSD 256GB/Win10IoTコンテック
649,800税込714,780
1個
9日以内出荷
組み込み用PC。Core i7-8700T(Coffee Lake+Q370)。拡張スロットなし。
EPC-4000/スロットなし/Corei7/16GB mem/ストレージなし コンテックEPC-4000/スロットなし/Corei7/16GB mem/ストレージなしコンテック
559,800税込615,780
1個
9日以内出荷
組み込み用PC。Core i7-8700T(Coffee Lake+Q370)。拡張スロットなし。
EPC-4000/スロットなし/Corei5/8GB mem/SSD 256GB/Win10IoT コンテックEPC-4000/スロットなし/Corei5/8GB mem/SSD 256GB/Win10IoTコンテック
559,800税込615,780
1個
9日以内出荷
組み込み用PC。Core i5-8500T(Coffee Lake+Q370)。拡張スロットなし。
EPC-4000/スロットなし/Corei5/8GB mem/ストレージなし コンテックEPC-4000/スロットなし/Corei5/8GB mem/ストレージなしコンテック
459,800税込505,780
1個
9日以内出荷
組み込み用PC。Core i5-8500T(Coffee Lake+Q370)。拡張スロットなし。
Bx-T3000/無線あり/Corei7/16GB mem/M.2 SSD128GB/Win コンテックBx-T3000/無線あり/Corei7/16GB mem/M.2 SSD128GB/Winコンテック
439,800税込483,780
1個
9日以内出荷
BOx型組み込み用PC。無線LAN・Bluetooth。スリムA5サイズ。Core i7 8665UE(Whiskey Lake SoC)。
Bx-T3000/無線あり/Corei5/16GB mem/M.2 SSD128GB/Win10IoT コンテックBx-T3000/無線あり/Corei5/16GB mem/M.2 SSD128GB/Win10IoTコンテック
359,800税込395,780
1個
9日以内出荷
BOx型組み込み用PC。無線LAN・Bluetooth。スリムA5サイズ。Core i5 8365UE(Whiskey Lake SoC)。
Bx-T3000/無線あり/Corei5/8GB mem/M.2 SSD128GB/Win10IoT コンテックBx-T3000/無線あり/Corei5/8GB mem/M.2 SSD128GB/Win10IoTコンテック
349,800税込384,780
1個
9日以内出荷
BOx型組み込み用PC。無線LAN・Bluetooth。スリムA5サイズ。Core i5 8365UE(Whiskey Lake SoC)。
Bx-T3000/無線あり/Corei3/16GB mem/M.2 SSD128GB/Win10IoT コンテックBx-T3000/無線あり/Corei3/16GB mem/M.2 SSD128GB/Win10IoTコンテック
329,800税込362,780
1個
9日以内出荷
BOx型組み込み用PC。無線LAN・Bluetooth。スリムA5サイズ。Core i3 8145UE(Whiskey Lake SoC)。
Bx-T3000/無線あり/Corei3/8GB mem/M.2 SSD128GB/Win10IoT コンテックBx-T3000/無線あり/Corei3/8GB mem/M.2 SSD128GB/Win10IoTコンテック
299,800税込329,780
1個
9日以内出荷
BOx型組み込み用PC。無線LAN・Bluetooth。スリムA5サイズ。Core i3 8145UE(Whiskey Lake SoC)。
Bx-T3000/無線なし/Corei7/16GB mem/M.2 SSD128GB/Win10IoT コンテックBx-T3000/無線なし/Corei7/16GB mem/M.2 SSD128GB/Win10IoTコンテック
399,800税込439,780
1個
9日以内出荷
BOx型組み込み用PC。スリムA5サイズ。Core i7 8665UE(Whiskey Lake SoC)。
Bx-T3000/無線なし/Corei7/16GB mem/M.2 SSD128GB/OSなし コンテックBx-T3000/無線なし/Corei7/16GB mem/M.2 SSD128GB/OSなしコンテック
369,800税込406,780
1個
9日以内出荷
BOx型組み込み用PC。スリムA5サイズ。Core i7 8665UE(Whiskey Lake SoC)。
Bx-T3000/無線なし/Corei5/16GB mem/M.2 SSD128GB/Win10IoT コンテックBx-T3000/無線なし/Corei5/16GB mem/M.2 SSD128GB/Win10IoTコンテック
339,800税込373,780
1個
9日以内出荷
BOx型組み込み用PC。スリムA5サイズ。Core i5 8365UE(Whiskey Lake SoC)。
Bx-T3000/無線なし/Corei5/16GB mem/M.2 SSD128GB/OSなし コンテックBx-T3000/無線なし/Corei5/16GB mem/M.2 SSD128GB/OSなしコンテック
299,800税込329,780
1個
9日以内出荷
BOx型組み込み用PC。スリムA5サイズ。Core i5 8365UE(Whiskey Lake SoC)。
Bx-T3000/無線なし/Corei5/8GB mem/M.2 SSD128GB/Win10IoT コンテックBx-T3000/無線なし/Corei5/8GB mem/M.2 SSD128GB/Win10IoTコンテック
319,800税込351,780
1個
9日以内出荷
BOx型組み込み用PC。スリムA5サイズ。Core i5 8365UE(Whiskey Lake SoC)。
Bx-T3000/無線なし/Corei5/8GB mem/M.2 SSD128GB/OSなし コンテックBx-T3000/無線なし/Corei5/8GB mem/M.2 SSD128GB/OSなしコンテック
289,800税込318,780
1個
9日以内出荷
BOx型組み込み用PC。スリムA5サイズ。Core i5 8365UE(Whiskey Lake SoC)。
Bx-T3000/無線なし/Corei3/16GB mem/M.2 SSD128GB/Win10IoT コンテックBx-T3000/無線なし/Corei3/16GB mem/M.2 SSD128GB/Win10IoTコンテック
299,800税込329,780
1個
9日以内出荷
BOx型組み込み用PC。スリムA5サイズ。Core i3 8145UE(Whiskey Lake SoC)。
Bx-T3000/無線なし/Corei3/16GB mem/M.2 SSD128GB/OSなし コンテックBx-T3000/無線なし/Corei3/16GB mem/M.2 SSD128GB/OSなしコンテック
259,800税込285,780
1個
9日以内出荷
BOx型組み込み用PC。スリムA5サイズ。Core i3 8145UE(Whiskey Lake SoC)。
Bx-T3000/無線なし/Corei3/8GB mem/M.2 SSD128GB/Win10IoT コンテックBx-T3000/無線なし/Corei3/8GB mem/M.2 SSD128GB/Win10IoTコンテック
289,800税込318,780
1個
4日以内出荷
BOx型組み込み用PC。スリムA5サイズ。Core i3 8145UE(Whiskey Lake SoC)。
Bx-T3000/無線なし/Corei3/8GB mem/M.2 SSD128GB/OSなし コンテックBx-T3000/無線なし/Corei3/8GB mem/M.2 SSD128GB/OSなしコンテック
249,800税込274,780
1個
9日以内出荷
BOx型組み込み用PC。スリムA5サイズ。Core i3 8145UE(Whiskey Lake SoC)。
Bx-830D/Atom/8GB mem/CFast40GB/Win10IoT コンテックBx-830D/Atom/8GB mem/CFast40GB/Win10IoTコンテック
319,800税込351,780
1個
9日以内出荷
Intel AtomプロセッサE3845 を搭載したファンレス組み込み用パソコン。マイナス40℃からプラス70℃の広温度範囲対応、EN50155適合 鉄道・車載向け。
Bx-830D/Atom/8GB mem/ストレージなし/OSなし コンテックBx-830D/Atom/8GB mem/ストレージなし/OSなしコンテック
179,800税込197,780
1個
9日以内出荷
Intel AtomプロセッサE3845 を搭載したファンレス組み込み用パソコン。マイナス40℃からプラス70℃の広温度範囲対応、EN50155適合 鉄道・車載向け。
産業用PCプラットフォーム NYシリーズ 産業用ボックス型PC用年間パスポート omron(オムロン)産業用PCプラットフォーム NYシリーズ 産業用ボックス型PC用年間パスポートomron(オムロン)
699,800税込769,780
1個
31日以内出荷
種類年間パスポート

産業用PC用品』には他にこんなカテゴリがあります

産業用PC本体