絞り込み
ブランド
- Thermo Fisher Scientific
- アズワン(222)
- 三商(120)
- ケニス(72)
- ヤマト科学(53)
- ナリカ(51)
- CC印(ニッカトー)(26)
- サンプリングシステムス(Sampling Systems)(24)
- JEIO TECH(20)
- SIBATA(柴田科学)(18)
- bitstrong(ビットストロング)(16)
- 大科電器(15)
- ロバートショウ(15)
- コクゴ(12)
- 増田理化工業(12)
- アサヒ理化製作所(11)
- テラオカ(ANEX)(11)
- ショウエイ(11)
- サンキープ(旧:サンユー印刷)(10)
- ブランドをもっと見る

デュワー瓶
Thermo Fisher Scientific¥35,980~税込¥39,578~1個3日以内出荷氷水、ドライアイス、液体窒素を短時間保管できるプラスチック製デュワー瓶。二重構造で内部にクロロフルオロカーボンフリーのウレタンフォームが満たされており、-196~+100℃まで使用可能。断熱用のフタには空気孔があります。1L・2L・4Lサイズには便利なハンドル付。USP Class VI準拠。材質本体、フタ:高密度ポリエチレン ハンドル:ポリエチレンコート
凍結保存容器
Thermo Fisher Scientific¥699,800税込¥769,7801個4日以内出荷ローケーターシリーズは、チューブボックスを収納したラック用凍結保存容器です(1.0~2.0mLクライオチューブ用セット)。 バイオケーンシリーズは、クライオケーン専用の凍結保存容器です。ケーンは別途ご用意下さい。用途ラック用付属品標準フタ、ラック×4口径(Φmm)215外径(Φmm)558
フード付ウォーターバス
Thermo Fisher Scientific¥169,800~税込¥186,780~1個翌々日出荷から12日以内出荷100℃(FSGPD02は90℃)まで使用できるウォーターバスです。 電源のオン・オフのタイマー設定が可能です。 開閉ヒンジはフードを簡単に外せる構造になっています。材質バス/SUS304、フード/ポリカーボネート安全装置温度過昇防止、空焚防止温度精度温度均一性/±0.2℃、温度安定性/±0.1℃(70℃時)温度調整方法PID制御
サーモライン バイオケーン73
Thermo Fisher Scientific¥609,800税込¥670,7801個6日以内出荷真空断熱方式の採用で長時間の使用もトラブルフリー。優れた温度安定性。試料保護用の鍵穴付。バイオケーン73のみ8個のキャニスター(缶)が付属。質量(kg)満:87.3(キャニスター除く)、空:23.6(キャニスター除く)容量(L)73収納本数(本)アンプル:2400首内径×胴径×高さ(mm)152×559×693保持期間(日)121寸法(内径Φ×長さL)(mm)キャニスター:127×279消費量(L/日)0.6
サーモライン バイオケーン47
Thermo Fisher Scientific¥499,800税込¥549,7801個7日以内出荷真空断熱方式の採用で長時間の使用もトラブルフリー。優れた温度安定性。試料保護用の鍵穴付。6個のキャニスター(缶)が付属。質量(kg)満:54.7(キャニスター除く)、空:17.7(キャニスター除く)容量(L)47.4収納本数(本)アンプル:1260首内径×胴径×高さ(mm)127×508×673保持期間(日)121寸法(内径Φ×長さL)(mm)キャニスター:102×279消費量(L/日)0.4
サーモライン バイオケーン34
Thermo Fisher Scientific¥459,800税込¥505,7801個93日以内出荷真空断熱方式の採用で長時間の使用もトラブルフリー。優れた温度安定性。試料保護用の鍵穴付。6個のキャニスター(缶)が付属。質量(kg)満:43.6(キャニスター除く)、空:15.4(キャニスター除く)容量(L)34.8収納本数(本)アンプル:600首内径×胴径×高さ(mm)88×462×676保持期間(日)193寸法(内径Φ×長さL)(mm)キャニスター:71×279消費量(L/日)0.18
サーモライン バイオケーン20
Thermo Fisher Scientific¥309,800税込¥340,7801個93日以内出荷真空断熱方式の採用で長時間の使用もトラブルフリー。優れた温度安定性。試料保護用の鍵穴付。6個のキャニスター(缶)が付属。質量(kg)満:28.4(キャニスター除く)、空:11.8(キャニスター除く)容量(L)20.5収納本数(本)アンプル:150首内径×胴径×高さ(mm)51×368×653保持期間(日)227寸法(内径Φ×長さL)(mm)キャニスター:38×279消費量(L/日)0.09
ローケーター6プラス
Thermo Fisher Scientific¥989,800税込¥1,088,7801個92日以内出荷優れた断熱性をもつアルミニウム容器、番号印字のステンレスラック、特殊耐寒性プラスチック製クライオボックスからなるユニークな凍結保存システムです。細口容器ですので液体窒素の蒸発を最小限にとどめます。最大の貯蔵能力をもち、その上コンパクトなデザインなので設置スペースの節約になります。セット内容容器×1、標準蓋×1、バイアルラック(1.0-2.0ml用)×6質量(kg)満:190、空:56.7高さ(mm)1003容量(L)175口径(mm)215外径(mm)660保持期間(日)176消費量(L/日)0.99
ローケーター4プラス
Thermo Fisher Scientific¥889,800税込¥978,7801個7日以内出荷優れた断熱性をもつアルミニウム容器、番号印字のステンレスラック、特殊耐寒性プラスチック製クライオボックスからなるユニークな凍結保存システムです。細口容器ですので液体窒素の蒸発を最小限にとどめます。最大の貯蔵能力をもち、その上コンパクトなデザインなので設置スペースの節約になります。セット内容容器×1、標準蓋×1、バイアルラック(1.0-2.0ml用)×4質量(kg)満:141、空:51.7高さ(mm)1003容量(L)121口径(mm)215外径(mm)558保持期間(日)122消費量(L/日)0.99
ローケーターJrプラス
Thermo Fisher Scientific¥769,800税込¥846,7801個92日以内出荷優れた断熱性をもつアルミニウム容器、番号印字のステンレスラック、特殊耐寒性プラスチック製クライオボックスからなるユニークな凍結保存システムです。細口容器ですので液体窒素の蒸発を最小限にとどめます。最大の貯蔵能力をもち、その上コンパクトなデザインなので設置スペースの節約になります。セット内容容器×1、標準蓋×1、バイアルラック(1.0-2.0ml用)×4質量(kg)満:75.3、空:34.4高さ(mm)733容量(L)61口径(mm)215外径(mm)558保持期間(日)74消費量(L/日)0.85
サーモライン 液体窒素保存容器
Thermo Fisher Scientific¥259,800~税込¥285,780~1個当日出荷から93日以内出荷サーモ20・サーモ30は軽量で、大容量のわりには液体窒素の消耗が少なく、オプションの引出し器またはディパーを使用すれば少量の液体窒素が取出し可能です。オプションの引出し器は容器を倒さずに1分間8Lの液体窒素を注入できます。オプションのディッパーは数mlの液体窒素が必要な場合などわずかな量を取出すことができます。
サーモライン 液体窒素保存容器
Thermo Fisher Scientific¥219,800税込¥241,7801個29日以内出荷サーモ5・サーモ10は小型でハンドル付。オプションの引出し器は容器を倒さずに1分間8Lの液体窒素を注入できます。オプションのディッパーは数mlの液体窒素が必要な場合などわずかな量を取出すことができます。質量(kg)満タン:14.1、容器のみ:5.9高さ(mm)546容量(L)10口径(mm)56保持期間(日)自然保有可能:55.6蒸発量(L/日)自然蒸発:0.18直径(mm)262
サーモライン 液体窒素保存容器
Thermo Fisher Scientific¥209,800税込¥230,7801個5日以内出荷サーモ5・サーモ10は小型でハンドル付。オプションのディッパーは数mlの液体窒素が必要な場合などわずかな量を取出すことができます。質量(kg)満タン:7.7、容器のみ:3.6高さ(mm)462容量(L)5口径(mm)56保持期間(日)自然保有可能:33.3蒸発量(L/日)自然蒸発:0.15直径(mm)224
ドライバスインキュベーター
Thermo Fisher Scientific¥83,980~税込¥92,378~1個4日以内出荷見やすく操作しやすいディスプレイとキーパッドを採用しています。 過昇温防止機能付で安全に運転できます。 ブロックを楽に交換できるブロックリフターが付属しています。 ※ブロックは別売です。電源AC100~120V 50/60Hz温度(℃)温度均一性/±1、温度安定性/±0.5温度精度±0.5℃(37℃時)設定温度範囲室温+5~130℃(25℃時)タイマー最大99時間59分
ラブトップクーラー
Thermo Fisher Scientific¥35,980~税込¥39,578~1個63日以内出荷から91日以内出荷1.2/2.0mLクライオバイアル及び0.2/0.5/1.5mLマイクロチューブの試料を-20℃または0℃で冷凍保護できる卓上フリーザです。一般に市販されているセラムチューブにも使用できます。 無害な中性ゲルが発泡スチロールビーズと一緒に充填されているので安心してご使用いただけます。 安定した蓋と便利なハンドグリップ付で、積み重ねもできます。 蓋にはグリッドが付いておりサンプルの識別に便利です。 付属のインサート(16個付)を使用すれば0.2/0.5mLのチューブの保存が可能です。※5116-1300/1600はインサートが付属しません。 予め冷凍庫で冷却してご使用ください。仕様冷凍保持時間:1℃を5時間材質PC寸法(mm)197×140×190色(フタ)ゲルなし透明
液体窒素貯蔵容器
Thermo Fisher Scientific¥209,800~税込¥230,780~1個4日以内出荷から76日以内出荷広い口径ながら蒸発量を抑えた液体窒素貯蔵容器です。 サーモ5/10はハンドルが付いており、液体窒素の注入注出が容易です。
液体窒素保存容器サーモシリーズ
Thermo Fisher Scientific¥34,980税込¥38,4781個40日以内出荷ディッパーは数mlの液体窒素が必要な場合などわずかな量を取り出すことができます。