絞り込み
ブランド
- Thermo Fisher Scientific
- アズワン(39)
- 三商(31)
- ナリカ(10)
- ケニス(8)
- JEIO TECH(7)
- アサヒ理化製作所(5)
- Major Science(メジャーサイエンス)(5)
- SIBATA(柴田科学)(4)
- 家田貿易(4)
- ADVANTEC(3)
- ヤマト科学(3)
- 日伸理化(3)
- 山本鍍金試験器(3)
- IKA(2)
- コーニング(2)
- scinics(サイニクス)(2)
- HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(1)
- サンプラテック(1)
- ブランドをもっと見る

フード付ウォーターバス
Thermo Fisher Scientific¥169,800~税込¥186,780~1個翌々日出荷から12日以内出荷100℃(FSGPD02は90℃)まで使用できるウォーターバスです。 電源のオン・オフのタイマー設定が可能です。 開閉ヒンジはフードを簡単に外せる構造になっています。材質バス/SUS304、フード/ポリカーボネート安全装置温度過昇防止、空焚防止温度精度温度均一性/±0.2℃、温度安定性/±0.1℃(70℃時)温度調整方法PID制御
ドライバスインキュベーター
Thermo Fisher Scientific¥83,980~税込¥92,378~1個4日以内出荷見やすく操作しやすいディスプレイとキーパッドを採用しています。 過昇温防止機能付で安全に運転できます。 ブロックを楽に交換できるブロックリフターが付属しています。 ※ブロックは別売です。電源AC100~120V 50/60Hz温度(℃)温度均一性/±1、温度安定性/±0.5温度精度±0.5℃(37℃時)設定温度範囲室温+5~130℃(25℃時)タイマー最大99時間59分