ウォーターバス :「制御盤用タイマー」の検索結果
水槽内蔵の箱型バスシリーズ。
PID制御により高精度で安定した温度制御が可能です。
スターラー内蔵ですので試料もしくは熱媒体を加熱しながら撹拌できます。
運転スイッチはパネル防水(IP67適合)タイプを採用しています。
ヒーター容量(W)750
付属品撹拌子(Φ8×30mm)×1個
材質(本体)ステンレス(SUS430)
周波数(Hz)50/60
外形寸法(mm)260×266×241(突起物を除く)
電源(V)AC100
消費電力(W)800
回転数(min-1[r.p.m])100~1200
槽内寸法(mm)Φ180×180
安全装置温度過昇防止装置・過電流防止ヒューズ
電源コード(m)2.5(3Pプラグ・2P-3P変換アダプター付き)
温度センサーK熱電対
温度制御方式マイコンPID制御
取付可能寸法(mm)(温度計)Φ7~10
タイマー設定0~99時間59分
温度表示精度±2℃
温度設定範囲(℃)5~80
アズワン品番2-7940-31
材質(槽内)ステンレス(SUS316)
商品タイプレンタル品はこちら
1個
¥75,700
税込¥83,270
当日出荷
『ドライ/クール/ウォーターバス』には他にこんなカテゴリがあります
- ウォーターバス
- アルミブロック
- ドライ/クール/ウォーターバス用部品
加熱・冷却・クーラーボックス の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。